絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 36
  • 3.6(1)
  • 7.2(14)
  • 7.5(1)
  • 10.8(31)
  • 12(3)
  • 14(1)
  • 14.4(19)
  • 18(71)
  • 18.0(2)
  • 21(1)
  • その他(7)
最大トルク(N・m)
  • 200(2)
  • 210(1)
  • 220(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(1)
  • 2.5(3)
  • 5(1)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
  • M5~M16(3)
  • M6~M14(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M5~M14(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 900(1)
  • 3600(1)
  • 3700(4)
900・3600・3700
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 4100(2)
  • 4600(2)
4100・4600
充電時間
  • 30分未満(4)
30分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
  • 22~125(3)
22~125
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M4~M8(3)
M4~M8
ブランド
  • マキタ(3)
  • エスコ(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
マキタ・エスコ・HiKOKI(ハイコーキ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
7.2(14)
10.8(31)
12(3)
14(1)
14.4(19)
18(71)
18.0(2)
21(1)
36
その他(7)
  • 36Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷
    インパクトドライバの最上位モデル! 選べる5モード切替 (アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能) HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能! ※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。 オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。 小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。 暗所でも視認できる自光式操作パネル。 さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能) 簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当) 本体:防じん防滴の「IP56」取得。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他打撃数(min-1[打撃/分])ソフトモード:0~2000、パワーモード:0~4100、テクスモード:0~2200最大トルク(N・m)200ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~M14締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6全長(mm)111本体形状ピストル型
  • 40Vmax 充電式インパクトドライバ マキタ

    40Vmax 充電式インパクトドライバ

    マキタ
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷
    バッテリー電圧(V)直流36(40MAX)最大締付トルク(N・m)220ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125締付能力(小ねじ)M4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M14締付能力(普通ボルト)M5~M16保護等級IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)バッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)約19(実用)、約28(フル)モード4(最速)/3(強)/2(中)/1(弱)/木材/テクス用(薄板)/テクス用(厚板)/ボルトモード(1)/ボルトモード(2)//ボルトモード(3)1充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    打撃数(min-1[回/分])最速:0~4100/強:0~3600/中:0~2600/弱:0~1400/逆転オートストップモード:0~4100最大出力トルク(N・m)210バッテリー容量(Ah)2.0(2本)バッテリー電圧(V)直流36(40max)能力(mm) 普通ボルトM5~M16充電時間(分)約15分(実用充電)約22分(フル充電)回転数(min-1[回/分])最速:0~3700/強:0~3200/中:0~2100/弱:0~1100/逆転オートストップモード:0~3700ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
  • 40Vmax充電式インパクトドライバ(ヘッド長100mm) マキタ

    40Vmax充電式インパクトドライバ(ヘッド長100mm)

    マキタ
    75,980税込83,578
    1台
    4日以内出荷
    40Vmax のハイパワーを18V並みの小型・軽量ボディで実現。マキタ”初”「高出力密度モータ」搭載。ヘッド部長さ100mmかつ質量1.5kgと、40Vmax史上【最短ヘッド】&【最軽量】の充電式インパクトドライバが登場。「18V機並み」小型・軽量ボディ。・「高出力密度モータ」により、モータ体積が約40%コンパクト化 (メーカー従来機比)。・カム形状一新による軽量化。・バネの改良によるハンマケース小型化。・筒型ハウジング採用でデッドスペースを削減。「トガリビスモード」搭載。新・BLモータ「高出力密度モータ」はコンパクト化だけでなく、マグネットの数を増やすことで精細な制御が可能。薄い鋼板への「トガリビス」の締付けも、ネジ頭の溝を潰すことなく、面一でキレイに仕上げます。さらに「トガリビスモード」を含め、7つの幅広い作業をアシストする「楽らく7モード」で各種締付け作業を効率化。そして小型化でも最大締付トルクは従来機と変わらず「220N・m」と圧倒的ハイパワー。また打撃開始を早める新構造「カムアウト低減機能」により、カムアウトしにくく、かつ高トルクと操作性を両立したため、長尺ネジの締付けも制御しやすく快適です。さらなるおすすめポイントはこちら。・「全周」リング発光LEDライトにより、ビットの影を抑制し、視認性が向上。・ワークライトとして使えるライトモード付(照度3段階)。・「後方」配置で見やすく使いやすい操作パネル。・「全方位」隅打ち性向上スリムヘッド。・粉じんや雨から本機を保護するIP56(バッテリ単体もIP56)対応。・プラスチックケースは防じんや雨から保護するIP65適合で、本体装着分も含め、バッテリを最大3本収納可能(セットモデルのみ)
    付属品標準:(+)ビット2-65、フック質量(kg)1.5(バッテリ含む)電源(V)直流36(40Vmax)内容セット品(バッテリBL4025×2個、充電器DC40RA、プラスチックケース、)打撃数(min-1[回/分])最速 0~4600、強 0~3600、中 0~2600、弱 0~1400締付け能力(mm)小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M16、高力ボルトM5~M14、コーススレッド22~125最大締付トルク(N・m)220本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×126(ヘッド長100)×248回転数(min-1[回/分])最速 0~3700、強 0~3200、中 0~2100、弱 0~1100
  • 充電式インパクトドライバーセット エスコ

    充電式インパクトドライバーセット

    エスコ
    83,200税込91,520
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・最大トルク:200N・m。・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm。 ※Bluetooth搭載。・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分。・充電器:AC100V。・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)。・ヘッド長:111mm。・センターハイト:29mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・IP規格:IP56(防じん/防水)。・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状。・LEDライト:白色LED(9灯)。・モーター:直流ブラシレスモーター。・カラー:アグレッシブグリーン。・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立。・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上。・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
    仕様ESCOセット最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)実用約19、フル約25締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
充電式インパクトドライバ