絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 7.2(1)
- 10.8(1)
- 18(3)
最大トルク(N・m)
- 12(1)
- 110(1)
- 155(2)
- 170(1)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(3)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
- M12(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2200(1)
- 2400(1)
- 2500(1)
- 3000(2)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 0~2600(1)
- 2500(1)
- 3200(1)
- 3900(2)
- 34000(1)
0~2600・2500・3200・3900・34000
充電時間
- 1~2時間未満(1)
- 4~5時間未満(1)
- 30~45分未満(2)
1~2時間未満・4~5時間未満・30~45分未満
保証期間
- 1年間(1)
1年間
ブランド
- BLACK&DECKER
- モノタロウ(2)
- マキタ(41)
- HiKOKI(ハイコーキ)(19)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- エスコ(14)
- ミルウォーキーツール(10)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](8)
- 京セラインダストリアルツールズ(6)
- EARTH MAN(5)
- DEWALT(デウォルト)(4)
- SHINKO(新興製作所)(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- 瓜生製作(3)
- KTC(2)
- SHINANO(信濃機販)(2)
- DEWALT(2)
- SK11(2)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
7.2(1)
10.8(1)
18(3)

7.2V インテリア・ソフトインパクト
BLACK&DECKER(2件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581台当日出荷コンパクトで軽量なインパクトスクリュードライバー! LEDライト搭載で見えにくい場所でも使いやすい! 組立家具によく使用されるポジドライブを含む10本のビット、製品を入れるソフトバッグ付き付属品プラスビット(50mm#1/#2、100mm#2)、マイナスビット(50mm #8)、ポジドライブビット(50mm#2、100mm#2)、六角ビット(50mm#3/#4/#5/#6)、充電器、専用ソフトバックトラスコ品番474-3105タイプ(チャック)ワンタッチスイッチ無段変速回転数(min-1[r.p.m])0~2200打撃数(min-1[回/分])0~2500本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×52×184チャック能力(mm)6.35ねじ締め能力(mm)Φ6×50(パイン材)最大締付トルク(N・m)12バッテリー電圧(V)DC7.2 50/60Hz充電時間(時間)4
18Vリチウム インパクトドライバー
BLACK&DECKER¥16,980税込¥18,6781台当日出荷18Vリチウムイオン充電池を採用したハイクラスのパワー(最大トルク155N・m)と同時に、従来よりも反動の少ない軽量タイプのハンマーによる独自のインパクト機構を採用。 適度なスピードで作業ができるためネジの締め過ぎなどを軽減。 最大で長さ約125mmまでの木工ネジ締めに対応し、1回の充電で長さ38mmの木工ネジ締め420本が可能。 18V 1.5Ahのリチウムイオン電池が2個付き。 ビット交換はワンタッチ式。 ウッドデッキなどの長いネジ打ちに最適なパワフル仕様。付属品1A充電器(約80分充電)、18V 1.5Ah充電池×2、両頭ビット、キットボックストラスコ品番493-4369質量(kg)約1.4(充電池含む)スイッチ無段変速回転数(min-1[r.p.m])0~3000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×75×220打撃数(min-1[回/分])0~3900チャック能力(mm)6.35バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)155バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)18作業量(目安)(パイン材)Φ3.8mm×38mm/約420本充電時間(分)約80回転数(min-1[回/分])0~3000
18Vインパクトドライバー
BLACK&DECKER(8件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷リチウムイオン採用で作業効率UP。 軽量・コンパクト・ハイパワー。 ビットの取付は押し込むだけでワンタッチ。 便利な充電池残量表示付き。バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])0~34000打撃数(min-1)0~2600最大締付トルク(N・m)170回転数(min-1[r.p.m])0~2400ねじ締め能力(mm)125締付能力(普通ボルト)M12本体質量(kg)1.5(バッテリー含む)付属品電池パック(BL1518N-JP)×2、40分急速充電器(LC1418N-JP)、#2プラス両頭ビット、キットボックス仕様無段変速、スピンドルロックあり、LEDライト付き、ベルトフック付きトラスコ品番440-4602全長(mm)155スイッチ無段変速本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×60×220バッテリーリチウムイオン(BL1518N-JP)チャック差込み式本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)1.5作業量(目安)【Φ3.8×38mm】(最大)約738本充電時間(分)40六角軸二面幅(mm)6.35バッテリー数2スピンドルロック機能ありねじ締め能力(mm)ボルトM12
18Vリチウムインパクトドライバー
BLACK&DECKER(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台8日以内出荷18Vリチウムイオン充電池を採用したインパクトドライバー。従来よりも反動の少ない軽量タイプのハンマーによる独自のインパクト機構を採用。 適度なスピードで作業ができるためネジの締め過ぎなどを軽減。最大で長さ約125mmまでの木工ネジ締めに対応。1回の充電で長さ38mmの木工ネジ締め420本が可能。仕様スイッチ:無段変速セット内容急速充電器(約40分充電)、18V 1.5Ah充電池×1、両頭ビット、キットボックス質量(kg)1.4電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×75×220打撃数(min-1[回/分])0~3900チャック寸法(mm)6.35バッテリーリチウムイオン電池最大締付トルク(N・m)155バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)18作業量(目安)パイン材Φ:3.8×38、約420本保証期間お買い上げ日より1年充電時間(分)40回転数(min-1[回/分])0~3000
コードレスインパクトドライバー(10.8V)
BLACK&DECKER¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷軽量・コンパクトなボディながらも110Nmの高い締め付けトルクを実現します。 本体にLEDライトが付いているので、暗所での作業も容易にできます。用途木材・鉄への穴あけに。ネジ締め・ネジ外しに。トラスコ品番206-4980セット内容充電池、充電器、ソフトバッグ、ビット質量(g)800アズワン品番64-8421-25