絞り込み
最大トルク(N・m)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
最大回転数(min-1[r.p.m])
0~2450・1300・2000・2100・2200・2300・2400・2450・2500・2600・2700・2800・3000・3100・3200・3300・3400・3600・3700・3900・最大回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
ねじ締め能力(mm)小ねじ
M3~M8・M4・M4~M8・M5
最大打撃数(min-1[回/分])
0~2600・0~3300・0~3400・0~3600・0~4400・1200・2500・2700・2800・3000・3100・3200・3300・3400・3500・3600・3800・3900・4000・4100・最大打撃数(min<sup>-1</sup>[回/分])をもっと見る
充電時間
1時間未満・1~2時間未満・3~4時間未満・4~5時間未満・30分未満・30~45分未満・45~60分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
5~14・22~45・22~75・22~90・22~120・22~125・その他
保証期間
1年間・2年間・6か月
ブランド
マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・Panasonic(パナソニック)・ミルウォーキーツール・BOSCH(ボッシュ)・MAX(マックス)[事務用品・工具]・BLACK&DECKER・京セラインダストリアルツールズ・SHINKO(新興製作所)・瓜生製作・エスコ・DEWALT(デウォルト)・EARTH MAN・KTC・SHINANO(信濃機販)・DEWALT・SK11・アイリスオーヤマ・PROMOTE(プロモート)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
145件中 121145
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
  • 18Vブラシレスインパクトドライバー DEWALT(デウォルト)

    18Vブラシレスインパクトドライバー

    DEWALT(デウォルト)
    53,980税込59,378
    1台
    翌日出荷
    全長101mmのコンパクトなヘッドで205Nmの高トルク。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。5.0Ahの高容量電池「TSTAKキッドボックス」を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
    付属品TSTAKキットボックス×1個、DCB184(18V 5.0Ahバッテリー)×2個、DCB1104(4A 充電器)×1個回転数(min-1[r.p.m])0~1000/2800/3250打撃数(min-1[回/分])0~3800本体質量(kg)0.95チャック寸法(mm)6.35バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)205バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18振動(m/s2)18.5
  • 1/4″コードレスインパクトドライバセット KTC

    1/4″コードレスインパクトドライバセット

    KTC
    35,980税込39,578
    1セット
    3日以内出荷
    1/4″(6.35mm)のNo.2ドライバビットが4本付属。自動車などの各種カバー類の取り外しに最適です。 残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付き。 バッテリーは2個付きで、不意のバッテリー切れにも安心です。 LEDライトを搭載しているので作業対象を照射でき、作業効率が向上します。 電動インパクトドライバ用の各種ビット(クロスビット、ヘキサゴンビット、9.5sq.アダプタ、磁気着脱式ビットホルダー)が使用できます。
    付属品専用樹脂ケース(350×285×90)、No.2ビット(4本)、バッテリー(2コ)、充電器質量(kg)1.1(本体:780g・バッテリーパック:320g)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC14.4アンビル1/4"充電時間(分)約40(急速充電型)入力電源(V)AC100(50/60Hz)実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)
  • 1/4″コードレスインパクトドライバ(本体) KTC

    1/4″コードレスインパクトドライバ(本体)

    KTC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)0.78無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500アンビル1/4"実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)
  • M18 FUEL パワーパック(振動ドリル、インパクトドライバー)(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL パワーパック(振動ドリル、インパクトドライバー)(充電器・バッテリー2個・ケース付)

    ミルウォーキーツール
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 新世代モデルのM18 FPD3(振動ドリルドライバー)とM18 FID3(インパクトドライバー)のセット 専用パックアウトツールボックスに収納
    充電時間(分)63
  • 充電式ブラシレスインパクトドライバー本体 WORX

    充電式ブラシレスインパクトドライバー本体

    WORX
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    ブラシレスモーター使用で軽量!低振動!静音!長寿命! 軽量で、コンパクトなデザイン 耐久性と寿命を延ばすアルミ製ギアハウジング
    用途ねじの締め付け・ゆるめに付属品本体×1、両頭ビットPH2×65mm×1、ベルトフック×1、取扱説明書×1定格電圧(V)DC18最大トルク(N・m)約175打撃数(min-1[回/分])約0~3200無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2900チャック能力(mm)6.35六角軸ねじ締め能力90mm万能ビス/米松 約80本モーター電圧(V)20(最大)
  • M18 FUEL インパクトドライバー 5.0AH x 2キット(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL インパクトドライバー 5.0AH x 2キット(充電器・バッテリー2個・ケース付)

    ミルウォーキーツール
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 226Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上 最大トルク226Nm セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能 最大 3,900 RPMを実現(モード 3選択時) コンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上 1.7kg(M18 5.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減
    付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器)仕様燃料ゲージ、3LEDライト長さ(mm)114質量(kg)1.05(本体のみ)、1.75(5.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1700/0~3000/0~3900/0~3300バッテリー容量(Ah)5.0トルク(N・m)226ねじ締め能力(mm)ボルトM16打撃数(bpm)0~4400
  • コードレスインパクトドライバー(本体のみ) SHINANO(信濃機販)

    コードレスインパクトドライバー(本体のみ)

    SHINANO(信濃機販)
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    作業効率を高めるコンパクトサイズ ひと目で残量が目視できる電池インジケーター 反応が素早い無段変速スイッチ ワンタッチ着脱のビット差込口 細部の作業部をテラスLEDライト 滑りにくく握りやすいソフトグリップ
    寸法(mm)152×183質量(kg)0.9(バッテリーパック含む)打撃数(min-1[回/分])0~3100締付け能力(mm)5~6バッテリーリチウムイオン電池回転速度(min-1[r.p.m])0~2800バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC10.8騒音レベル(dB(A))91充電時間(分)約90(フル充電)振動3軸合成値(m/s2)6.3
  • コードレスインパクトドライバー SHINANO(信濃機販)

    コードレスインパクトドライバー

    SHINANO(信濃機販)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    作業効率を高めるコンパクトサイズ ひと目で残量が目視できる電池インジケーター 反応が素早い無段変速スイッチ ワンタッチ着脱のビット差込口 細部の作業部をテラスLEDライト 滑りにくく握りやすいソフトグリップ
    寸法(mm)152×183質量(kg)0.9(バッテリーパック含む)締付け能力(mm)5~6バッテリーリチウムイオン電池騒音レベル(dB(A))91充電時間(分)約90(フル充電)振動3軸合成値(m/s2)6.3
  • M18 HO3.0Ah & 5.0Ah スタートキット ミルウォーキーツール

    M18 HO3.0Ah & 5.0Ah スタートキット

    ミルウォーキーツール
    23,980税込26,378
    1台
    7日以内出荷
    <1年保証対象> M18 3.0AH パワーブーストバッテリー、M18 5.0Ahバッ
    セット内容M18 3.0AH パワーブーストバッテリー、M18 5.0Ahバッテリー、M12-M18 充電器アズワン品番65-2324-27
  • M18 充電機能付きスタンドライト ミルウォーキーツール

    M18 充電機能付きスタンドライト

    ミルウォーキーツール
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大6,000ルーメンの高品質LEDライト 最大10時間の連続使用時間(8.0Ahバッテリー装着時) 最適な明るさと作業実現のため、計3種類の出力モードを搭載 簡単セットアップ、最大高2.1m 電源コードを接続して使用できるAC モード(電源コードは付属しません) 作業しながら充電できる M18充電機能付き(電源コードは付属しません) USB充電機能付き(2.1A) 運搬に便利なキャリーハンドル 耐衝撃・高耐久三脚 屋外での使用に耐える高耐久設計
    質量(kg)9.6(本体のみ)、10.0(2.0Ahバッテリー装着時)連続使用時間(時間)3.5/5/10(8.0Ahバッテリー装着時)バッテリー電圧(V)18保証期間1年モード強/中/弱明るさ(Lm)6000/4000/1700
  • 充電式インパクトドライバー OUBAO(オーバオ)

    充電式インパクトドライバー

    OUBAO(オーバオ)
    24,980税込27,478
    1台
    7日以内出荷
    LED照明付き。 4段階のスピード切替。 握りやすいソフトグリップ。 両頭ビット使用可。 電池パック2個付き※1個装着。 専用ブローケース。 ブラシレスモーター。 落下防止用ベルト付属。
    セット内容本体、電池パック×2、充電器、専用ケース最大トルク(N・m)160無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3300本体質量(kg)約1.2(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×74×223(バッテリー含む)定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)ねじ締め能力(mm)M4~M8チャック寸法(mm)6.35(六角軸二面幅)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)20モーター電圧(V)DC20 ブラシレス充電時間(分)約45電池パックリチウムイオンねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
  • 充電ドライバー SHINKO(新興製作所)

    充電ドライバー

    SHINKO(新興製作所)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    高速・低速切替え機能付きで無段変速です。LEDライト付き。
    付属品バッテリー、充電器、ドライバービットNo1、No2、ドリルビット2mm、3mm、収納ケース質量(kg)1.12(バッテリー含む)穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21使用充電器入力電源単相100V、受電時間30分
  • 充電静音ドライバー(18V) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電静音ドライバー(18V)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    77,980税込85,778
    1セット
    3日以内出荷
    ブラシレスDCモータ採用です 強靭な耐環境性能「MAX IEGS」です 静音性と締めやすさ両立の静音インパクトドライバです
    用途各種ネジ締め作業
  • コードレスインパクトドライバー SHINKO(新興製作所)

    コードレスインパクトドライバー

    SHINKO(新興製作所)
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    用途ビス(十字ネジ)の緩め、締付作業等に付属品バッテリーパックLBP-1415×2個、充電器LBC-1415、ビット1×65mm、ビット2×65mm、ブローケース定格時間(分)約30アズワン品番64-3674-74
  • マルチインパクトドライバー 18V3.0Ahセット Panasonic(パナソニック)

    マルチインパクトドライバー 18V3.0Ahセット

    Panasonic(パナソニック)
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷
    1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
    セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18V(3.0Ah)×2個質量(kg)1.7回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード:0~2300、ドリルHigh:180~1200、ドリルLow:60~380ねじ締め能力(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本穴あけ能力[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×226×61ボルト締め能力(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクトモード:135[1380]、ドリルHigh:10[102]、ドリルLow:28[285]打撃数(min-1[打撃/分])インパクトモード:0~3500クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)振動3軸合成値(m/s2)7.5
  • 充電静音ドライバー(18V)本体のみ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電静音ドライバー(18V)本体のみ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    付属品ビット([[+]]2×65)×1本、フックトラスコ品番114-5089質量(kg)0.9
  • 充電式ハ静音インパクトドライバー MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式ハ静音インパクトドライバー

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    80,980税込89,078
    1台
    4日以内出荷
    18V静音インパクトドライバ 低振動で、さらに締めやすく! サッシビス締めから、金物ビス締めまで快適作業! クラス最短ヘッド長 135mm 前後割ショートハウジングにより、全長135mmで、取回しが良くなりました。 さらに低振動で締めやすく スタミナアップとスピード維持 プッシュスイッチで素早く正逆切替 4種類の照射モード 4つの回転モードで快適作業 クイックリバース MAX IEGS 『マックスイージス』
    付属品リチウムイオン電池パック(JP-L91850A×2個)、充電器(JC-925A)、ビット(+No2×L65)1本、フック、キャリングケース質量(kg)1.5(JP-L91850A装着、フック無時)打撃数(min-1[回/分])0~3400無負荷回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~2800、中モード:0~2000、弱モード:0~700モーターブラシレスDCモータねじ締め能力(mm)金物ねじ: 30~75ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオン電池 JP-L91850A最大締付トルク(N・m)強モード:約33(337kgf・cm2)、弱モード:約6(63kgf・cm2)ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法: 6.35、対角寸法: 7.1バッテリー電圧(V)18ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)238×79×154(JP-L91850A装着、フック無時)使用充電器JC-925Aねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120
  • 充電式オイルパルスレンチ 充電器 瓜生製作

    充電式オイルパルスレンチ 充電器

    瓜生製作
    43,980税込48,378
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)約1.6使用温度範囲(℃)5~40消費電力100V、225VA充電時間(分)(バッテリ容量80%)40、(バッテリ容量100%)64
  • 充電式オイルパルスレンチ バッテリ 瓜生製作

    充電式オイルパルスレンチ バッテリ

    瓜生製作
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    リチウムイオン電池を採用しています。 継ぎ足し充電による寿命低下がありません。 残量表示LEDが点き交換時期が一目で分かります。(緑:使用可、黄:要充電、赤:即充電) スライド脱着方式によい大電流を効率良く供給できます。
    バッテリー容量(Ah)1.5
  • 電動オイルパルスレンチ UDP-MCシリーズ 瓜生製作

    電動オイルパルスレンチ UDP-MCシリーズ

    瓜生製作
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷
    圧巻のトルク域。高効率・高精度の締付けを実現します。 URYU独自の非接触・磁歪式トルクセンサーを採用しています。 AC100V電源を駆動源としていますので、組立ラインの構築が容易で、レイアウトの変更にもフレキシブルに対応できます。 IPMモータを採用し、高出力、高効率化に成功しました。 ツールのトリガをONにすれば自動で冷却ファンが駆動します。 発熱の低減・締付け本数UPに貢献します。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 過負荷運転・漏電・断線などの異常に対して速やかにツルを停止し、作業者・環境への影響を最小限にくい止めます。 モータの電柱値を4段階に設定できます。 モータの回転速度を100rpm毎に設定できます。(下限1000rpm)(2ステップ締めが可能となり、着座時の跳ね上がりトルクが抑制され、ツールの使用レンジが拡がりました。) 締付け異常検知、締付け本数管理機能搭載で確実な作業が行えます。 締付けトルク値、締付け本数等の設定や切り替えが可能です。 総締付け本数と総締付けバルス数によるツール管理が可能です。 入出力チェックや異常表示は、パソコン又はフロントパネルの表示や音で確認ができます。 フロントパネルとお手持ちのパソコンのどちらでも各種管理値の設定やモニタリングが可能です。 イーサネット(TCP/IP)に対応。設定用ソフトに接続して設定値の送受信、締付結果/波形データの確認ができます。
    ソケット差込角(mm)9.5Sq軸心より側面まで(mm)約29.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • ソフトインパクトドライバ マキタ

    ソフトインパクトドライバ

    マキタ
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    油圧打撃方式により低騒音!。新冷却方式で連続作業に強い!。一打撃毎のトルク発生時間が長いから締付けが速い!
    付属品(+)ビット2-65、四角ビット2-65、フック、プラスチックケース仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)220質量(kg)1.5電流(A)4.2消費電力(W)360コード長さ(m)10ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8カーボンブラシ呼び番号408ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
  • 充電マルチインパクト Panasonic(パナソニック)

    充電マルチインパクト

    Panasonic(パナソニック)
    46,980税込51,678
    1台
    5日以内出荷
    適合穴あけ:《ドリルドライバーモード》木工・コンパネ(Φ10×12mm)約160穴、《ドリルドライバーモード》金工・鉄(Φ5×0.8mm)約160穴ねじ(締め)《インパクトモード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約150本、(締め)《インパクトモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約300本、締め:《ドリルドライバーモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約1800本打撃数(min-1[回/分])0~3000(インパクトモード時)ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M4(ドリルドライバーモード時)機能基本:正転・逆転/インパクト・ドリル切り替え/5段クラッチ※ドリルドライバーモードのみ/手締め機能※ドリルドライバーモードのみ/ブレーキ付き/LEDライトチャック(mm)11.5・13(段数付までの寸法/ワンタッチビットロック方式)バッテリーEZ8L0719FA最大締付トルク(N・m)弾性体締付トルク:22(インパクトモード時)、3(ドリルモード)バッテリー容量(Ah)1.9(FAタイプ)バッテリー電圧(V)7.2充電時間(分)約35(実用充電)、約60(フル充電)ねじ締め能力(mm)ボルト~M8(インパクトモード時)ねじ締め能力(mm)高力ボルト~M6(インパクトモード時)回転数(回/分)0~2600(インパクトモード時)、0~600(ドリルモード)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ締め能力(mm)コーススレッドΦ3.8(インパクトモード時)振動3軸合成値(m/s2)3.5
  • 充電インパクトドライバー(セット品) Panasonic(パナソニック)

    充電インパクトドライバー(セット品)

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    機能基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/ブレーキ付/打撃力一定機能/電源自動停止機能/電池残量ランプ回転数0~2300回転/分サイズ(mm)(適用ビット・レンチ)片頭13/両頭16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式インパクトドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式インパクトドライバ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    46,980税込51,678
    1台
    5日以内出荷
    モーターブラシレスDCモータねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850AJP-L91825A、14.4V:JP-L91440AJP-L91430AJP-L914JP-L91415AJP-L91415ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法:6.35、対角寸法:7.1ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12使用充電器リチウムイオン急速充電器JC-925ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120
  • 充電式インパクトドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式インパクトドライバ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    質量(kg)1.4(フック無し時)モーターブラシレスDCモータねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850AJP-L91825A、14.4V:JP-L91440AJP-L91430AJP-L914JP-L91415AJP-L91415ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法:6.35、対角寸法:7.1充電時間(分)実用充電 約55(容量の約90%)、満充電 約65(容量の約100%)ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)127×79×237(ヘッド長109)使用充電器リチウムイオン急速充電器JC-925ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120
充電式インパクトドライバ