絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 7.2(6)
- 7.5(1)
- 10.8(7)
- 14.4(6)
- 18(17)
- 36(3)
- その他(1)
最大トルク(N・m)
- 8(2)
- 22(1)
- 25(3)
- 30(1)
- 40(3)
- 60(3)
- 90(3)
- 110(2)
- 130(1)
- 135(1)
- 140(4)
- 145(1)
- 150(3)
- 155(1)
- 160(2)
- 165(1)
- 175(2)
- 180(3)
- 210(2)
- 220(2)
バッテリー容量(Ah)
- 1.3(3)
- 1.5(10)
- 2(3)
- 2.5(1)
- 3(5)
- 4(1)
- 6(9)
- 12(1)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
- M3~M8(4)
- M4~M12(3)
- M5~M8(3)
- M5~M12(4)
- M5~M14(11)
- M5~M16(8)
- M6~M10(1)
- M6~M14(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M3~M6(4)
- M4~M8(3)
- M5~14(1)
- M5~M6(3)
- M5~M10(4)
- M5~M12(13)
- M5~M14(9)
- M6~M8(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 0~2450(2)
- 650(2)
- 2000(3)
- 2300(3)
- 2400(5)
- 2450(2)
- 2500(1)
- 2600(3)
- 2700(3)
- 2800(1)
- 3000(7)
- 3200(1)
- 3400(2)
- 3600(3)
- 3700(4)
- 3900(1)
0~2450・650・2000・2300・2400・2450・2500・2600・2700・2800・3000・3200・3400・3600・3700・3900
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M3~M8(4)
- M4~M8(29)
- M5(2)
M3~M8・M4~M8・M5
最大打撃数(min-1[回/分])
- 1200(1)
- 2000(1)
- 2400(1)
- 2500(1)
- 2700(2)
- 3000(12)
- 3200(6)
- 3500(2)
- 3600(2)
- 3800(3)
- 3900(1)
- 4100(6)
- 4600(2)
- 8400(1)
- 32000(1)
1200・2000・2400・2500・2700・3000・3200・3500・3600・3800・3900・4100・4600・8400・32000
充電時間
- 1時間未満(6)
- 1~2時間未満(1)
- 30分未満(8)
- 30~45分未満(12)
- 45~60分未満(6)
1時間未満・1~2時間未満・30分未満・30~45分未満・45~60分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
- 5~14(1)
- 22~45(4)
- 22~75(3)
- 22~90(10)
- 22~125(18)
5~14・22~45・22~75・22~90・22~125
ブランド
- マキタ
- HiKOKI(ハイコーキ)(19)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- ミルウォーキーツール(10)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](7)
- BLACK&DECKER(5)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- SHINKO(新興製作所)(4)
- 瓜生製作(3)
- エスコ(3)
- DEWALT(デウォルト)(3)
- EARTH MAN(2)
- KTC(2)
- SHINANO(信濃機販)(2)
- DEWALT(2)
- SK11(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
7.2(6)
7.5(1)
10.8(7)
14.4(6)
18(17)
36(3)
その他(1)

充電式インパクトドライバ
マキタ(8件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付電源(V)18打撃数(min-1[回/分])0~3200最大トルク(N・m)165回転数(min-1[r.p.m])0~2300ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8全長(mm)125バッテリー電圧(V)18ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
充電式ペンインパクトドライバ(7.2V)
マキタ¥20,980税込¥23,0781台当日出荷充電式ペンインパクトドライバTD023D。使いやすさをさらに追求した「新」充電式ペンインパクトドライバ。・掴みやすいスリーブ形状。・ワンタッチビット装着。・握りやすいグリップデザイン。・パワフル & 高速締付け。・小型・軽量スリムボディ。質量0.57kg(バッテリ含む)。全長229mm(折り曲げ時)/285mm(/ストレート時)。・「ピストル型」または「ストレート型」に使い分け可能。・手締め機能付。・無段変速+正逆転切替。・LEDライト付。・バッテリ容量1.5Ahで充実の作業量。セットモデルは7.2VバッテリBL0715(1.5Ah)×2本が付属※2。・新・プラスチックケース付※。セットモデルはバッテリや充電器が収納可能なプラスチックケース付属。作業で使用するアクセサリを収納できる小物入れケース付。※セットモデルのみ付属。・照明器具の設置作業に。小型・軽量なので、高所作業や上向き作業も快適。・配電盤のネジ締め作業に。入り組んだ精密な作業に最適。その他特長。「回転+打撃」インパクト機構。ブレーキ付セット内容バッテリBL0715×2個、充電器DC07SB、+ビット、小物入れ、ケース付質量(kg)0.57ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8最大締付トルク(N・m)25バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)ボルトM3~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6
充電式インパクトドライバ
マキタ(4件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781台当日出荷国内初 「全周」リング発光LEDライト 「全方向」最適バランス・最適配置 使いやすさ、さらに極まる バランス&スリムヘッド&快適な操作性 ビットの影をゼロに ワークライトとして使えるバッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m)180ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234バッテリー容量(Ah)6.0充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
充電式ペンドライバドリル
マキタ(13件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷高精度で均一な締付け。 オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。 バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。 1.5Ahで充実の作業量。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。 追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。バッテリー電圧(V)7.2最大トルク(N・m)8回転数(min-1[r.p.m])(高速)650、(低速)200ねじ締め能力(mm) 小ねじM5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45質量(kg)0.53(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5穴あけ能力(mm) 木工Φ6バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5
充電式ペンドライバドリル
マキタ(7件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷「高精度」締付け&容量アップした1.5Ahバッテリ採用。 小型・軽量スリムボヂィ さらに広範囲照射 LEDライト:照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付:電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに!手回しドライバとしても使用可能。バッテリー電圧(V)7.2最大トルク(N・m)8回転数(min-1[r.p.m])高速650、低速200ねじ締め能力(mm) 小ねじM5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45質量(kg)0.53(バッテリ含む)付属品プラスビット(1-45/2-45 各2本) 、プラスマイナスビット(2-45 2本)、木下穴・鉄用六角軸ドリル(Φ3/3.5 各2本)、バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケースセット内容バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付[約30分充電]本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)穴あけ能力(mm) 鉄工キリ:Φ5穴あけ能力(mm) 木工キリ:Φ6バッテリーリチウムイオン(BL0715)本体形状ストレート/ピストル型バッテリー容量(Ah)1.5作業量(目安)木ネジ ラワン 低速使用時:Φ3.8x25mm 約350本/Φ3.8x38mm 約210本充電時間(分)約30締付能力(小ねじ)M5六角軸二面幅(mm)6.35クラッチ数(段)21適合バッテリーリチウムイオン(BL0715)
充電式ペンインパクトドライバ
マキタ(9件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷バッテリー容量アップして新登場! 右手でも左手でも使いやすい、左右両側面スイッチ!電圧(V)7.2打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[回/分])0~2300ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8締付能力(高力ボルト)M3~M6締付能力(普通ボルト)M3~M8質量(kg)0.54(バッテリー含む)付属品バッテリ(BL0715)×1、充電器(DC07SB)×1、+両頭ビットNo.2(45mm)×1本全長(mm)227(折曲げ時)、282(ストレート時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折り曲げ時)、282×42(ストレート時)バッテリーリチウムイオンバッテリ本体形状ストレート/ピストル型バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)ボルトM3~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6適合バッテリーDC10WA商品タイプケース別売
充電式インパクトドライバ
マキタ(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷国内初「全周」リング発光LEDライト採用 最適バランス&全周スリムヘッド&快適な操作性 作業時の視認性が格段に向上 ワークライトとしても使える 使いやすさ、さらに極まる 新トリガスイッチ 「全方向」最適バランス・最適配置 バッテリを後方にオフセット 「後方」配置で見やすく使いやすい操作パネル ビット振れ「業界最小」、ダブルボールベアリング採用 隅打ち時の傾き「全方位」業界最小 突出の無いスリムヘッドで、全方向の隅打ち性能向上 より多くの作業をアシスト「楽らく4モード」 作業に合わせて、最適なモードを選択可能最大締付トルク(N・m)180締付能力(コーススレッド)(mm)22~125締付能力(小ねじ)M4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M14締付能力(普通ボルト)M5~M16質量(kg)1.5(BL1860B装着時)全長(mm)111回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テクス用(厚板):0~3600本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量【ネジ締め】木ネジΦ5.4×90mmラワン :約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm: 約5280本
充電式4モードインパクトドライバ
マキタ(20件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクト時:150[1530]仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)171回転数(min-1[r.p.m])【インパクト】(強)0~2800/0~2700・(中)0~2200・(弱)0~1400/0~1300、【震動】(高速)0~2800/0~2700・(低速)0~700、【ドリル】(高速)0~2800/0~2700・(低速)0~700、【ネジ締め】(高速)0~1100(設定数値により変化)/0~2300(プラスPモード時)・(低速)0~300(設定数値により変化)/0~600(プラスPモード時)バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)締付け力9段階バッテリー容量(Ah)3.0充電時間(分)22モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
充電式ペンインパクトドライバ(7.2V)
マキタ¥11,980税込¥13,1781台当日出荷充電式ペンインパクトドライバTD023D。使いやすさをさらに追求した「新」充電式ペンインパクトドライバ。・掴みやすいスリーブ形状。・ワンタッチビット装着。・握りやすいグリップデザイン。・パワフル & 高速締付け。・小型・軽量スリムボディ。質量0.57kg(バッテリ含む)。全長229mm(折り曲げ時)/285mm(/ストレート時)。・「ピストル型」または「ストレート型」に使い分け可能。・手締め機能付。・無段変速+正逆転切替。・LEDライト付。・バッテリ容量1.5Ahで充実の作業量。セットモデルは7.2VバッテリBL0715(1.5Ah)×2本が付属※2。・新・プラスチックケース付※。セットモデルはバッテリや充電器が収納可能なプラスチックケース付属。作業で使用するアクセサリを収納できる小物入れケース付。※セットモデルのみ付属。・照明器具の設置作業に。小型・軽量なので、高所作業や上向き作業も快適。・配電盤のネジ締め作業に。入り組んだ精密な作業に最適。その他特長。「回転+打撃」インパクト機構。ブレーキ付セット内容本体のみ質量(kg)0.57打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m)25回転数(min-1[回/分])0~2450
充電式インパクトドライバ
マキタ(17件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷ベーシックタイプ、さらに高性能 パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。 防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。 LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。 握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン) 蓄光バンパ ワンタッチビット装着 フック付バッテリー電圧(V)14.4打撃数(min-1[回/分])0~3200最大締付トルク(N・m)160回転数(min-1[r.p.m])0~2400ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8質量(kg)1.4(バッテリ含む)全長(mm)135ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
充電式4モードインパクトドライバ
マキタ(5件のレビュー)¥68,980~税込¥75,878~1台当日出荷圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場! 4モード+テクス用ネジ専用モード付。 「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。 バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。 耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。 多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m)150ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125(インパクト)締付能力(高力ボルト)M5~M12(インパクト)締付能力(普通ボルト)M5~M14(インパクト)ねじ締め能力(mm) テクスねじM4(最大板厚3.2mm)質量(kg)1.7(バッテリ含む)付属品プラスビット2-65、フック、バッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RF)・ケース付回転数(min-1[r.p.m])(インパクト)強/0~2700、中/0~2200、弱/0~1300、(震動)高速/0~2700、低速/0~700、(ドライバドリル)高速/0~1100(設定数値により変化)・0~2300(プラス(P)モード時)、低速/0~300(設定数値により変化)・0~600(プラス(P)モード時)打撃数(min-1[回/分])(インパクト)強/0~3200、中/0~2400、弱/0~1200、(震動)高速/0~32400、低速/0~8400本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250モーターハイパワーブラシレスモータバッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約27実用充電)、約40(フル充電)締付能力(小ねじ)M4~M8(インパクト)
40Vmax 充電式インパクトドライバ
マキタ¥66,980税込¥73,6781台当日出荷バッテリー電圧(V)直流36(40MAX)最大締付トルク(N・m)220ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125締付能力(小ねじ)M4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M14締付能力(普通ボルト)M5~M16保護等級IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)バッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)約19(実用)、約28(フル)モード4(最速)/3(強)/2(中)/1(弱)/木材/テクス用(薄板)/テクス用(厚板)/ボルトモード(1)/ボルトモード(2)//ボルトモード(3)1充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
充電式インパクトドライバ
マキタ(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷打撃数(min-1[回/分])0~3000ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12全長(mm)143本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)143×82×227バッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約40
マキタ 充電式インパクトドライバ 14.4V(本体のみ)
マキタ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランスバッテリー電圧(V)14.4打撃数(min-1[回/分])最速:0~3600、強:0~3400、中:0~2600、弱:0~1100最大締付トルク(N・m)175回転数(min-1[回/分])最速:0~3400、強:0~3000、中:0~2100、弱:0~1100ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M14締付能力(普通ボルト)M5~M16質量(kg)1.3(バッテリ含む)付属品+ビット2-65、フック全長(mm)114本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)114×81×236モーターハイパワーブラシレスモータ本体形状ピストル型締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14適合バッテリーA-60698、A-60660商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売
充電式インパクトドライバ
マキタ(4件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1台当日出荷抜群のフィット感。作業量重視の高容量タイプ。バンパ。LEDライト(回転前点灯&残照機能)。フックバッテリー電圧(V)10.8打撃数(min-1[回/分])0~3500最大トルク(N・m)110回転数(min-1[r.p.m])0~2600ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10締付能力(普通ボルト)M5~M12質量(kg)1.0(バッテリ含む)全長(mm)153本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×66×204本体形状ピストル型作業量(目安)(1充電あたり/ネジ締め)木ネジΦ4.2×65mm:約110本締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1040B/BL1020B/BL1015
充電式インパクトドライバ 10.8V 白 本体付属バッテリー1個搭載モデル
マキタ(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷コーススレッド、内装ビスの締付けに! 7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感! 小型・軽量ボディ。 リチウムイオンバッテリー1個・充電器・ソフトケース付属のセット品電圧(V)10.8バッテリー電圧(V)10.8(差込式)打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m)90最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918]回転数(min-1[回/分])0~2400ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10締付能力(普通ボルト)M5~M12付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)155質量(kg)0.92(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178ねじ締め能力(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本(小ねじ)M8×16mm/約550本1回の充電での作業量(目安)※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。バッテリーリチウムイオンバッテリー本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)1.3充電時間(分)50(目安)締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1015K/BL10131充電当たりの作業量(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本、(小ねじ)M8×16mm/約550本
充電式インパクトドライバ
マキタ(7件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷抜群のフィット感。細径で疲れにくい最適なグリップ形状。 耐久性が向上。端子接触点が多く、本機にしっかりホールド。バッテリー電圧(V)10.8(スライド)最大締付トルク(N・m)135ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M12締付能力(普通ボルト)M5~M14モーターハイパワーブラシレスモータバッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り)
マキタ¥55,980税込¥61,5781台当日出荷使いやすさ、さらに極まる 最適バランス & 全周スリムヘッド & 快適な操作性バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m)180締付能力(コーススレッド)(mm)22~125付属品バッテリBL1860B×2本、ケース付き、(+)ビット2-65フック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234別売付属品充電器バッテリー容量(Ah)6.01充電当たりの作業量木ネジΦ5.4×90mmラワン:約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm:約5280本
充電式インパクトドライバ
マキタ¥15,980税込¥17,5781台当日出荷「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー用途器具取付に、各種ねじ締めに付属品(+)ビット2-65、フック質量(kg)1.4(バッテリー含む)色青寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(高力ボルト)M5~12バッテリーリチウムイオンバッテリー本体形状ピストル型バッテリー電圧(V)18締付能力(小ねじ)M4~8適合バッテリーBL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N締付能力(コーススレッド)(mm)22~90商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売1充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
充電式インパクトドライバ
マキタ(7件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷コーススレッド、内装ビスの締付けに!。7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!。小型・軽量ボディ。バッテリー電圧(V)10.8(差込式)打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m)90最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918]回転数(min-1[回/分])0~2400ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10締付能力(普通ボルト)M5~M12質量(kg)0.92(バッテリ含む)付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)155本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178バッテリーリチウムイオンバッテリー本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)1.3充電時間(分)50(目安)締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1015K/BL10131充電当たりの作業量(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本、(小ねじ)M8×16mm/約550本
充電式インパクトドライバ(本体のみ)
マキタ(7件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381台当日出荷小型、軽量ボディで質量0.92kg!。軽快&パワフル!バッテリー電圧(V)10.8(差込式)打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918]回転数(min-1[r.p.m])0~2400ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10締付能力(普通ボルト)M5~M12質量(kg)0.92(バッテリ含む)仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用長さ(mm)155本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)90本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)1.3締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])0~2400ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1015K/BL1013商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売1充電当たりの作業量(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本、(小ねじ)M8×16mm/約550本
充電式インパクトドライバ
マキタ¥16,980税込¥18,6781台当日出荷バッテリー電圧(V)14.4打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m[kgf・cm])130回転数(min-1[回/分])0~2400ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14質量(kg)1.3※バッテリ含む付属品バッテリBL1420G・充電器DC18SG・プラスチックケース・(+)ビット2-65全長(mm)173寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×82×225モーター直流マグネットモータ本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約40適合バッテリーBL1415G、BL1420G
充電式アングルインパクトドライバ
マキタ(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷コンパクトヘッドで狭い場所に便利!バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m[kgf・cm])60[610]回転数(min-1[r.p.m])0~2000ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~75ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)387バッテリー容量(Ah)3.0ねじ締め能力(mm)ボルトM4~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8
充電式インパクトドライバ
マキタ¥59,980税込¥65,9781台当日出荷「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー用途器具取付に、各種ねじ締めに付属品(+)ビット2-65、フック、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース質量(kg)1.4(バッテリー含む)色青回転数(min-1[r.p.m])強:0~3000、弱:0~1300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む)打撃数(min-1[回/分])強:0~4100、弱:0~2000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~14締付能力(高力ボルト)M5~12バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)140本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40締付能力(小ねじ)M4~8適合バッテリーBL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N締付能力(コーススレッド)(mm)22~901充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
充電式4モードインパクトドライバ(黒)
マキタ¥29,980税込¥32,9781台当日出荷4つの用途&圧倒的作業量!付属品(+)ビット2-65、フック質量(kg)1.7(バッテリー含む)色ブラック回転数(min-1[r.p.m])【インパクト】強:0~2700/中:0~2200/弱:0~1300、【震動】高速:0~2700/低速:0~700、【ドリル】高速:0~2700/低速:0~700、【ネジ締め】高速:0~1100(設定数値により変化)/0~2300(プラスモード時)低速:0~300(設定数値により変化)/0~600(プラスモード時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250打撃数(min-1[回/分])【インパクト】強:0~3200/中:0~2400/弱:0~1200、【震動】高速:0~32000/低速:0~8400穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ6.5、低速Φ10穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ12、低速Φ21締付け能力(高力ボルト)M5~14締付能力(普通ボルト)M5~16穴あけ能力(mm) コンクリートΦ8最大締付トルク(N・m)150バッテリー容量(Ah)3(BL1430B)、6(BL1460B)バッテリー電圧(V)直流18モードインパクト・震動ドリル・ドリル・ネジ締め締付能力(小ねじ)インパクト:M4~8、ねじ締め高速:M3.5~6、ねじ締め低速:M4~6締付能力(コーススレッド)(mm)22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじ4・5
充電式インパクトドライバ(黒)
マキタ(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー用途器具取付に、各種ねじ締めに付属品(+)ビット2-65、フック質量(kg)1.4(バッテリー含む)色黒電源(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])打撃モード強:0~3000、打撃モード弱:0~1300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む)打撃数(min-1[回/分])打撃モード強:0~4100、打撃モード弱:0~2000締付能力(普通ボルト)M5~14締付能力(高力ボルト)M5~12最大締付トルク(N・m)140締付能力(小ねじ)M4~8締付能力(コーススレッド)(mm)22~901充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
充電式ソフトインパクトドライバ
マキタ¥72,980税込¥80,2781台当日出荷次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能 滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。 1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!バッテリー電圧(V)直流18打撃数(min-1[回/分])強:0~2700、中:0~2200、弱:0~1400、ボルト・テクス用:0~1400最大締付トルク(N・m)40回転数(min-1[r.p.m])強:0~3000、中:0~2000、弱:0~1200、ボルト・テクス用:0~3000ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M6締付能力(普通ボルト)M5~M8質量(kg)1.5(BL1860B装着時)付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RC、ケース、(+)ビット2-65、フック仕様LEDライト付き、ブレーキ付き、正逆転両用、ボルト・テクス用モード付き全長(mm)136本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×79×240モーターハイパワーブラシレスモータ本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)6×2充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])強:0~3000、中:0~2000、弱:0~1200、ボルト・テクス用:0~3000ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6適合バッテリーBL1440/BL1450/BL1840/BL1850
充電式ペンインパクトドライバ(オリーブ)
マキタ¥21,980税込¥24,1781台当日出荷付属品バッテリBL0715、充電器DC07SB、ケース付き締付能力(高力ボルト)M3~6充電時間(分)約30締付能力(小ねじ)M3~8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
充電式インパクトドライバ
マキタ¥34,980税込¥38,4781台当日出荷打撃数(min-1[回/分])0~3200締付け能力(高力ボルト)M5~M12締付能力(普通ボルト)M5~M14バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])160充電時間(分)約40締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])0~2300締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
充電式インパクトドライバ
マキタ(1件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781台当日出荷サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランスバッテリー電圧(V)14.4打撃数(min-1[回/分])最速:0~3600、強:0~3400、中:0~2600、弱:0~1100最大締付トルク(N・m)175回転数(min-1[回/分])最速:0~3400、強:0~3000、中:0~2100、弱:0~1100ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M14締付能力(普通ボルト)M5~M16質量(kg)1.3(バッテリ含む)付属品バッテリBL1460B×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース 、+ビット2-65、フック全長(mm)114本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)114×81×236モーターハイパワーブラシレスモータ充電時間約27分/約40分本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)6.0締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14適合バッテリーBL1460B
充電式ソフトインパクトドライバー
マキタ(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])強/0~2700、中/0~2200、弱/0~1400、ボルト・テクス用/0~1400最大締付トルク(N・m[kgf・cm])40[408]回転数(min-1[r.p.m])強/0~3200、中/0~2000、弱/0~1200、ボルト・テクス用/0~3200ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M6締付能力(普通ボルト)M5~M8質量(kg)1.5(バッテリBL1840装着時)付属品プラスビット(2-65)、フック全長(mm)136タイプ本体のみ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×79×240モーターハイパワーブラシレスモータバッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)40本体形状ピストル型締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6適合バッテリーBL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売
充電式インパクトドライバ(黒)
マキタ¥60,980税込¥67,0781台当日出荷「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー用途器具取付に、各種ねじ締めにバッテリー電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])強:0~4100、弱:0~2000最大締付トルク(N・m)140回転数(min-1[r.p.m])強:0~3000、弱:0~1300締付能力(コーススレッド)(mm)22~90締付能力(小ねじ)M4~8締付能力(高力ボルト)M5~12締付能力(普通ボルト)M5~14質量(kg)1.4(バッテリー含む)付属品(+)ビット2-65、フック、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232モーターハイパワーブラシレスモータバッテリーリチウムイオンバッテリー本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)実用約27、フル約40適合バッテリーBL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N1充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
充電式インパクトドライバ
マキタ¥62,980税込¥69,2781台当日出荷打撃数(min-1[回/分])最速:0~4100/強:0~3600/中:0~2600/弱:0~1400/逆転オートストップモード:0~4100最大出力トルク(N・m)210バッテリー容量(Ah)2.0(2本)バッテリー電圧(V)直流36(40max)能力(mm) 普通ボルトM5~M16充電時間(分)約15分(実用充電)約22分(フル充電)回転数(min-1[回/分])最速:0~3700/強:0~3200/中:0~2100/弱:0~1100/逆転オートストップモード:0~3700ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
充電式インパクトドライバ
マキタ¥21,980税込¥24,1781台当日出荷打撃数(min-1[回/分])最速:0~4100、強:0~3600、中:0~2600、弱:0~1400、逆転オートストップモード:0~4100最大締付トルク(N・m)210能力(mm) 普通ボルトM5~M16能力(mm) 高力ボルトM5~M14回転数(min-1[回/分])最速:0~3700、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、逆転オートストップモード:0~3700
充電式アングルインパクトドライバ
マキタ¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷狭い場所にスッと入るコンパクトヘッド& 1.2kgの軽量ボディで快適締付け。 握り易い新形状+大型レバースイッチ 高輝度LEDライト[回転前点灯&残照機能付]回転数(min-1[r.p.m])0~2000打撃数(min-1[回/分])0~3000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)361×66×86(BL1015取付時)ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m[kgf・cm])60ねじ締め能力(mm)ボルトM4~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~75
充電式アングルインパクトドライバ
マキタ¥53,980税込¥59,3781台当日出荷付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース全長(mm)387質量(kg)1.7回転数(min-1[r.p.m])0~2000打撃数(min-1[回/分])0~3000ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1860B)最大締付トルク(N・m)60バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実働約27、フル40ねじ締め能力(mm)ボルトM4~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~75
充電式ソフトインパクトドライバ
マキタ¥68,980~税込¥75,878~1台3日以内出荷から6日以内出荷次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能 滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。 1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
40Vmax充電式インパクトドライバ(ヘッド長100mm)
マキタ¥75,980税込¥83,5781台4日以内出荷40Vmax のハイパワーを18V並みの小型・軽量ボディで実現。マキタ”初”「高出力密度モータ」搭載。ヘッド部長さ100mmかつ質量1.5kgと、40Vmax史上【最短ヘッド】&【最軽量】の充電式インパクトドライバが登場。「18V機並み」小型・軽量ボディ。・「高出力密度モータ」により、モータ体積が約40%コンパクト化 (当社従来機比)。・カム形状一新による軽量化。・バネの改良によるハンマケース小型化。・筒型ハウジング採用でデッドスペースを削減。「トガリビスモード」搭載。新・BLモータ「高出力密度モータ」はコンパクト化だけでなく、マグネットの数を増やすことで精細な制御が可能。薄い鋼板への「トガリビス」の締付けも、ネジ頭の溝を潰すことなく、面一でキレイに仕上げます。さらに「トガリビスモード」を含め、7つの幅広い作業をアシストする「楽らく7モード」で各種締付け作業を効率化。そして小型化でも最大締付トルクは従来機と変わらず「220N・m」と圧倒的ハイパワー。また打撃開始を早める新構造「カムアウト低減機能」により、カムアウトしにくく、かつ高トルクと操作性を両立したため、長尺ネジの締付けも制御しやすく快適です。さらなるおすすめポイントはこちら。・「全周」リング発光LEDライトにより、ビットの影を抑制し、視認性が向上。・ワークライトとして使えるライトモード付(照度3段階)。・「後方」配置で見やすく使いやすい操作パネル。・「全方位」隅打ち性向上スリムヘッド。・粉じんや雨から本機を保護するIP56(バッテリ単体もIP56)対応。・プラスチックケースは防じんや雨から保護するIP65適合で、本体装着分も含め、バッテリを最大3本収納可能(セットモデルのみ)付属品標準:(+)ビット2-65、フック質量(kg)1.5(バッテリ含む)電源(V)直流36(40Vmax)内容セット品(バッテリBL4025×2個、充電器DC40RA、プラスチックケース、)打撃数(min-1[回/分])最速 0~4600、強 0~3600、中 0~2600、弱 0~1400締付け能力(mm)小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M16、高力ボルトM5~M14、コーススレッド22~125最大締付トルク(N・m)220本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×126(ヘッド長100)×248回転数(min-1[回/分])最速 0~3700、強 0~3200、中 0~2100、弱 0~1100