絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(2)
最大トルク(N・m)
  • 2576(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 12.0(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 1440
  • 0~1750(1)
  • 0~2015(1)
  • 0~3000(2)
  • 0~3600(1)
  • 2200(4)
  • 2300(4)
  • 2400(6)
  • 2450(3)
  • 2600(2)
  • 2700(2)
  • 2900(6)
  • 3000(5)
  • 3100(3)
  • 3300(2)
  • 3400(3)
  • 3500(7)
  • 3600(8)
  • 4000(9)
  • 4100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1200(2)
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
ブランド
  • ミルウォーキーツール(2)
ミルウォーキーツール
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(2)
  • M18 FUEL 1インチ 2576Nm ロングノーズ インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 1インチ 2576Nm ロングノーズ インパクトレンチ(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 コード式、空圧式に匹敵する最大2576 Nmの締め付けトルク 最大2711 Nmの緩めトルク 最大M48ボルトを締め付け可能 MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。 内蔵されたブローカウントセンサーが一貫したトルクの制御を可能にします すべてのMilwaukee M18バッテリーで作動可能 タイトな作業スペースに届くロングノーズ仕様
    付属品ケース長さ(mm)590質量(kg)10.64(本体のみ)、12.34(12.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~600/700/900/1200ねじ締め能力最大M48最大締付トルク(N・m)2711バッテリー容量(Ah)12.0保証期間1年アンビル1インチ角(フリクションリング + ピン&Oリング式)ロングノーズトルク(N・m)1180/1254/1966/2576締付能力(ナット)最大M48適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~750/930/1200/1440
  • M18 FUEL 1インチ 2576Nm ショートノーズ インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 1インチ 2576Nm ショートノーズ インパクトレンチ(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    7日以内出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 コード式、空圧式に匹敵する最大2576 Nmの締め付けトルク 最大2711 Nmの緩めトルク 最大M48ボルトを締め付け可能 MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。 内蔵されたブローカウントセンサーが一貫したトルクの制御を可能にします すべてのMilwaukee M18バッテリーで作動可能
    付属品ケース長さ(mm)455質量(kg)9.64(本体のみ)、11.34(12.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~600/700/900/1200ねじ締め能力最大M48最大締付トルク(N・m)2711アンビル1インチ角(フリクションリング + ピン&Oリング式)トルク(N・m)1180/1254/1966/2576締付能力(ナット)最大M48適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~750/930/1200/1440
充電式インパクトレンチ