絞り込み
最大トルク(N・m)
ねじ締め能力(mm)ボルト
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
バッテリー容量(Ah)
2・2.5・2.6・3・4・4.2・5・6・8・8.0・12.0・-
充電時間
1時間未満・1~2時間未満・2~3時間未満・6時間以上・30分未満・30~45分未満・45~60分未満
最大打撃数(min-1[回/分])
0~1750・0~2015・0~3000・0~3600・1440・2200・2300・2400・2450・2600・2700・2900・3000・3100・3300・3400・3500・3600・4000・4100・最大打撃数(min<sup>-1</sup>[回/分])をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
0~450・0~1800・0~3200・10・17・110・1000・1200・1325・1500・1550・1800・1900・2100・2300・2400・2500・2700・2800・3000・最大回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
保証期間
1年間・2年間
ブランド
JTC・マキタ・KTC・HiKOKI(ハイコーキ)・ミルウォーキーツール・インガソール・ランド・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Panasonic(パナソニック)・BOSCH(ボッシュ)・SHINANO(信濃機販)・東空販売・ベッセル・空研・京セラインダストリアルツールズ・エス・ピー・エアー・REX(レックス)[自動車用品]・EARTH MAN・エスコ・大橋産業(BAL)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
167件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
  • 36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    87,980税込96,778
    1台
    6日以内出荷
    「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」。使いやすさをさらに追及!。クラス最速の締付け&ゆるめスピード。作業効率がアップする賢い機能!。オートストップ&オートスロー機能搭載。オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。カラープレート対応通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    全長(mm)144打撃数(min-1[回/分])4:0~4100、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~3000、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200締付能力(普通ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)350防塵防水性能IP56差込角(sq.)12.7振動3軸合成値(m/s2)14.9
  • 充電器 BOSCH(ボッシュ)

    充電器

    BOSCH(ボッシュ)
    4,898税込5,388
    1個
    欠品中
    ボッシュプロ及びDIYガーデンツール10.8Vバッテリー用充電器です。
    用途対象バッテリーの充電に。付属品充電器本体1台トラスコ品番355-3705適合機種ボッシュプロ&DIY10.8Vリチウムイオンバッテリーセット内容充電器本体1台材質ポリアミド樹脂(PA)電源(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • M18 FUEL 3/8インチ 339Nm インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 3/8インチ 339Nm インパクトレンチ(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大339Nmの緩め・締付けトルク 2.0Ahバッテリー装着時の質量1.5kg 3つのLEDライトによる明るい照明 ヘッドサイズわずか127mmのコンパクトデザイン 4つの駆動制御モード - 4速設定により精密な作業が可能 自動停止モード – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
    付属品ケース仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)127質量(kg)1.1(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時)差込角(mm)9.5(3/8インチ)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800/0~1650/0~2400/0~1000ねじ締め能力最大M18最大締付トルク(N・m)339バッテリー容量(Ah)2トルク(N・m)102/203/339締付能力(ナット)最大M18適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500商品タイプ本体のみ
  • 充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW011GZ マキタ

    充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW011GZ

    マキタ
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    JIS規格に対応した左ネジモード搭載。・大型自動車のホイール脱着をパワフルにこなす。最大締付けトルク1,250N・m、最大緩めトルク1,900N・mと非常にパワフル。ロングアンビル仕様で、ホイールの奥まった個所のボルト・ナットにも便利。・最適なアンビル寸法。アンビル寸法は138mmで、ダブルタイヤの大型車にも対応可能、大型自動車やフォークリフトのタイヤ交換に最適。・ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。・充電式ならではの快適作業。エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスで快適作業。・ホイールナット締付け時の3工程を効率化。各工程に適したモード設定を行うことでホイールナット締付け作業の効率化が図れます。・左ネジモード搭載。左ネジモードボタンを押すことで、左ネジタイヤ【JIS規格】の締付け・緩め作業に適したモードへ切り替え可能。・スイッチ全速モード。トリガを少し引けば、一気に全速回転(設定した打撃力の最大回転数)。効率良く連続作業が行え、スイッチ操作の疲労も軽減。・定回転制御で安定した締付け(締付け時のみ)。バッテリ残容量に左右されにくい安定した締付け作業が可能。・粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56。・防滴・防じん「アプト」。・ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式。Cスプリングの摩擦により、ピンを挿す前にソケットを仮保持。※注意:ピン式以外のソケットは使用しないでください。必ずピンを挿し込み、Oリングを取付てください。・その他特長。無段変速。正逆転切替。ブレーキ付。バッテリ保護回路。フック付。ソフトグリップ。部材を傷つけにくいハンマケースカバー。LEDライト(回転前点灯+残照機能)
    用途※40Vmax本体のみ仕様付属品フック質量(kg)4.2電圧(V)直流36(40max)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)329×94×297角ドライブsq(mm)19最大締付トルク(N・m)1250回転数(min-1[回/分])0~1800(最速)、0~1100(高速)、0~700(中速)、0~500(低速)ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M36ねじ締め能力(mm)高力ボルトM10~M27打撃数(min-1)0~2300(最速)、0~2000(高速)、0~1400(中速)振動3軸合成値(m/s2)13.91充電当たりの作業量M24(F10T)約250本(約1.5秒締付け時)(目安)
  • 9.5mm角ロングラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)

    9.5mm角ロングラチェットレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    35,980税込39,578
    1セット
    4日以内出荷
    9.5sq 10.8V電動コードレスロングラチェットレンチ。144mmのロングネックタイプ。ブラシレスモーター搭載。回転速度は450min-1とスピーディ。誤作動を防ぐトリガーロック付き。M10までのボルト脱着作業に最適。暗くても作業しやすいLEDライト搭載。収納しやすい専用ソフトケース付き。
    全長(mm)413質量(kg)1.53(バッテリーパック含む)回転速度(min-1[r.p.m])0~450締付トルク(N・m)75能力ボルト径(mm)1充電時間(時間)約1.5差込角(sq.)9.5
  • DIW184L5 京セラインダストリアルツールズ

    DIW184L5

    京セラインダストリアルツールズ
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    ●高出力のブラシレス分割コアモーター、運搬時の落下防止のカラビナフックとベルトフック、ソケット交換時の不意な落下を防ぐフリクションリングを搭載した締め付ける部材に応じて3段階にトルク調整が出来る高所作業や狭所作業に適した充電式インパクトレンチです ●高出力のブラシレス分割コアモーターを搭載しています ●運搬時の落下防止のために腰ベルトのカラビナに装着できるカラビナフックを標準付属しています(左右どちらでもセットできます) ●アンビル先端のフリクションリングによりソケットの仮固定が可能なのでソケット交換時の不意な落下を防ぎます ●防塵・耐水に対する国際規格であるIP56に適合しています ●作業に応じて打撃力(締付トルク、回転数、打撃数)を強・中・弱モードの3段階に切換えることができます
    用途各種ボルト・ナットの締付け・緩め付属品キャリングケース×1・充電器(UBC-1804L)×1・電池パック(B-1850LA)×2・カラビナフック(本体取付)×1・ベルトフック×1・カラビナフックベルトフック取付用ネジ(本体取付)×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PP質量(kg)1.6(電池パック装着時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2700・(中)0~1600・(弱)0~1100型番DIW184L5モーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×248×128トルク(N・m)200電源タイプ充電式差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])(強)0~2700・(中)0~1600・(弱)0~1100適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L1充電当たりの作業量(目安/ボルト締め・高力ボルト):780本(M12×45mm)※作業条件や電池の状態によって異なります
  • 充電式インパクトレンチ(18V)用電池パック・充電器 空研

    充電式インパクトレンチ(18V)用電池パック・充電器

    空研
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    KW-E190pro用電池パックです。
    用途KW-E190pro本体に装着。トラスコ品番224-9078適合機種KW-E190pro5F種類電池パック電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5
  • コードレスインパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    コードレスインパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    耐久性の高いブラシレスモター採用 ハイパワー最大トルク400Nm 右回転3段階の締付モード切替機能付 バッテリーの残量が表示ランプで確認できます
    全長(mm)169質量(kg)1.82(電池装着時)差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)400締付能力(普通ボルト)M10~M20騒音値(dB)95.9回転速度(min-1[r.p.m])0~2100バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC18打撃数(bpm[回/分])0~3000
  • コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトレンチ

    BOSCH(ボッシュ)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。 ハイパワー330N・m 耐久性抜群ブラシレスモーター 3段階パワーコントロール 自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ シャットオフアフタータイム機能:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップ 自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応 正転・逆転機構 LEDライト搭載
    用途ボルト、ナットの締め・緩め作業全長(mm)145定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~2400/3100/3800締付能力(普通ボルト)M8~M18締付能力(高力ボルト)M8~M14最大締付トルク(N・m)330差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])0~1200/1900/2800RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式インパクトレンチフルセット 空研

    充電式インパクトレンチフルセット

    空研
    99,980税込109,978
    1台
    9日以内出荷
    低振動、低騒音で5.0Ahリチウムイオン電池搭載のハイパワーです。 電池の残容量目安の表示機能を備えています。
    用途乗用車・小型トラックのホイールナット脱着作業に、大型トラックのホイールナットの仮締め作業に、建設機械・フォークリフトの整備作業にトラスコ品番224-9077セット内容電池パック(KB9L54J)×2個、充電器(KC-L81J)、工具ケース材質本体ケース:樹脂、Eproクラッチ:鉄質量(kg)2.6黒/緑打撃数(min-1[回/分])2400無負荷回転数(min-1[r.p.m])1550充電時間(分)約60差込角(sq.)12.7
  • M18 FUEL 3/4インチ 1627Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 3/4インチ 1627Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付)

    ミルウォーキーツール
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大2,032Nmの緩めトルク 最大1,627Nmの締め付けトルク 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターが、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 軽量コンパクト設計された業界最高峰のコードレス高トルクインパクトレンチ(長さ218mm) ソケットを素早く簡単に交換可能なスルーホール設計の摩擦リング付き プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 LEDライト搭載 質量:3.3kg (5.0Ah装着時)
    付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器)仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)218質量(kg)2.8(本体のみ)、3.5(5.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800/0~1300/0~1800/0~1800ねじ締め能力最大M33トルク(N・m)702/1138/1627/1627充電時間(分)59差込角(sq.)3/4インチ締付能力(ナット)最大M33適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~850/0~1850/0~2400/0~2400
  • M18 FUEL 1/2インチ 340Nm インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 1/2インチ 340Nm インパクトレンチ(ケース付き)

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大339Nmの緩めトルク 最大339Nmの締付けトルク 5.0Ahバッテリー装着時の質量1.8kg 3つのLEDライトによる明るい照明 ヘッドサイズわずか127mmのコンパクトデザイン 4つの駆動制御モード - 4速設定により精密な作業が可能 自動停止モード – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
    付属品ケース仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)127質量(kg)1.1(本体のみ)、1.8(5.0Ahバッテリー装着時)タイプ本体のみ無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~900/0~1650/0~2400/0~1200ねじ締め能力最大M18先端形状リテーナーリング+ピン式トルク(N・m)102/203/339差込角(sq.)1/2インチ締付能力(ナット)最大M18アズワン品番65-0279-72適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
  • 充電インパクトレンチ Panasonic(パナソニック)

    充電インパクトレンチ

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    いままでにない小型ボディを実現。狭い場所での設備メンテナンスも、長いソケットを装着した作業も、取り回しがラク。 M20高力ボルトの仮締め、M16高力ボルト(18V電池装着時のみ)・M16普通ボルトの本締めが可能。正逆同トルクだから締め付け、バラシもスピーディ。 電池切れで作業が中断しないよう、残容量がワンプッシュで確認OK。ソケットが仮保持できるのでピンを差し込むのが簡単。ソケット交換がスムーズ。 お手持ちの電池パックが利用可能。
    用途建て方工事、足場組み、設備メンテナンスなどにチャック(mm)□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式振動3軸合成値(m/s2)12.8
  • 充電式インパクトレンチ マキタ

    充電式インパクトレンチ

    マキタ
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    充電式インパクトレンチTW009G。エア式同等の強力トルク。ショートアンビル仕様でプラントや。重機のメンテナンス等に最適。特長。・エア式同等の強力トルク。最大締付けトルク2,850N・m※1、最大緩めトルク4,000N・m※2とハイパワー。大径ボルトの締付け、緩め作業をパワフルにこなせます。※1 M36(強度区分:F10T)、摩擦接合ボルト3秒締付時。※2 3秒以内に緩められるトルクの最大値。・ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。・充電式ならではの快適作業。エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスならではの快適な作業性を実現。・ショートアンビル仕様。プラントや重機のメンテナンス、カウンターウェイトの脱着等に。・コンパクトで優れた取り回し性。モータを縦置きにレイアウトしたことにより、全長435mmとコンパクト。・作業効率向上、3つのモードを搭載。1正逆転オートストップモード。打撃後約0.5秒、約1秒等で停止し、連続した仮締め作業から、緩め作業時のナット脱落防止に便利。2スイッチ全速モード。トリガを少し引けば、一気に全速回転(設定した打撃力の最大回転数)。効率良く連続作業が行え、スイッチ操作の疲労も軽減。3打撃力4段切替。作業に応じて、打撃力を4段階に選択可能。・防水保護等級IPX6。・リング発光LEDライト採用。ソケットの影を軽減し、視認性に優れています。照度は3段階(強/中/弱)で切替可能。「ライトモード」で簡易的な照明としても使用可能。点灯時間は約1時間。・ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式。Cスプリングの摩擦により、ピンを挿す前にソケットを仮保持。※注意:ピン式以外のソケットは使用しないでください。必ずピンを挿し込み、Oリングを取付てください。吊り下げ用リング付。その他特長。無段変速。正逆転切替。ブレーキ付
    質量(kg)11.3電圧(V)直流36(40max)打撃数(min-1[回/分])最速:0~1750、強:0~1500、中:0~1300、弱:0~1200角ドライブsq(mm)25.4締付能力(普通ボルト)M27~M45最大締付トルク(N・m)2850回転数(min-1[回/分])最速:0~1200、強:0~850、中:0~700、弱:0~600ねじ締め能力(mm)高力ボルトM20~M33
  • 9.5mm角ロングラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)

    9.5mm角ロングラチェットレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    9.5sq 10.8V電動コードレスロングラチェットレンチ。144mmのロングネックタイプ。ブラシレスモーター搭載。回転速度は450min-1とスピーディ。誤作動を防ぐトリガーロック付き。M10までのボルト脱着作業に最適。暗くても作業しやすいLEDライト搭載。
    全長(mm)413回転速度(min-1[r.p.m])0~450締付トルク(N・m)75能力ボルト径(mm)1差込角(sq.)Φ75
  • 充電式インパクトレンチ 大橋産業(BAL)

    充電式インパクトレンチ

    大橋産業(BAL)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。タイヤ交換が劇的に楽になる、タイヤ交換専用充電式インパクトレンチ。締め過ぎ防止機能付(最大締付トルク80N・m)の為、軽自動車でも締め過ぎを防止できます。※締付け80N・m/緩め200N・m。LEDライト内蔵で作業時の視認性が向上。BALのアルミホイール対応ディープソケット(No.73,75,76)もご利用になれます。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
    用途自動車のタイヤ交換等寸法(mm)180(W)×75(D)×192(H)、角ドライブ:12.7質量(g)1130定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])右回転2000/左回転2500回転数無負荷:右回転2000/左回転2500(rpm)使用環境温度(℃)10~35トルク(N・m)右回転80/左回転200
  • 19.0sqコードレストルクリミットインパクトレンチセット KTC

    19.0sqコードレストルクリミットインパクトレンチセット

    KTC
    109,800税込120,780
    1セット
    5日以内出荷
    大型車のホイールナットの締緩作業に最適なコードレスインパクトレンチ。ホイールナットの締め過ぎを防ぐ2段階の左右仮締めモードとハイパワーモードの、トルクリミット調整機構を搭載。4灯のLEDライトが暗所や奥まった作業の視認性を向上。ブラシレスモーターの採用で連続使用回数向上と高寿命化を実現。バッテリー2個付きで不意のバッテリー切れにも安心。
    用途大型車(4~10t)の足回り整備セット内容本体、バッテリーパック×2、リチウムイオン専用充電器、電源コード、専用樹脂ケース、取扱説明書寸法(mm)440×366×113質量(kg)4最大トルク(N・m)1100無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2100モーターブラシレスモーター機能LEDライトバッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×79×284バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約135モードパワー切替:3段階差込角(sq.)19ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×366×113適合バッテリーJBE18050K実用トルク(N・m)950
  • スイッチパーツ P2 JTC

    スイッチパーツ P2

    JTC
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    JTC7678用
  • 9.5sq.コードレスインパクトレンチセット KTC

    9.5sq.コードレスインパクトレンチセット

    KTC
    32,980税込36,278
    1セット
    3日以内出荷
    9.5sq.の差込角のインパクトレンチ用ソケットが使用可能。エンジン補機類の取り外しに最適です。 残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付き。 バッテリーは2個付きで、不意のバッテリー切れにも安心です。 LEDライトを搭載しているので作業対象を照射でき、作業効率が向上します。
    付属品専用樹脂ケース(350×285×90)、バッテリー(2コ)、充電器質量(kg)1.1(本体:780g・バッテリーパック:320g)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500角ドライブsq(mm)9.5バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC14.4充電時間(分)約40(急速充電型)差込角(sq.)9.5(ピン穴付)入力電源(V)AC100(50/60Hz)実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)
  • M12 FUEL 3/8インチ 300Nmアングルインパクトレンチ(バッグ付) ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 3/8インチ 300Nmアングルインパクトレンチ(バッグ付)

    ミルウォーキーツール
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 71mmのヘッドサイズにより、より狭いスペースでの作業が可能 自動停止モード:締め過ぎ防止 緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し回転速度を制御 361mmの長いボディにより、手の届きにくいスペースでの作業を効率化 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 各種M12バッテリーおよび充電器と互換性があります アンビルサイズ 3/8インチ(9.5mm)
    付属品バッグ仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)361質量(kg)1.3(本体のみ)、1.7(4.0Ahバッテリー装着時)差込角(mm)9.5(3/8インチ)電圧(V)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1550/0~2300/0~3000ねじ締め能力最大M16最大締付トルク(N・m)300トルク(N・m)90/160/270締付能力(ナット)最大M16適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1350/0~2700/0~3600商品タイプ本体のみ
  • 18Vコードレスインパクトレンチ 本体のみ SHINANO(信濃機販)

    18Vコードレスインパクトレンチ 本体のみ

    SHINANO(信濃機販)
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    耐久性の高いブラシレスモター採用 ハイパワー最大トルク400Nm 右回転3段階の締付モード切替機能付 バッテリーの残量が表示ランプで確認できます。
    付属品-全長(mm)169質量(kg)1.82(電池装着時)差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)400締付能力(普通ボルト)M10~M20騒音値(dB)95.9回転速度(min-1[r.p.m])0~2100バッテリー電圧(V)18打撃数(bpm[回/分])0~3000
  • M18 FUEL 1インチ 2033Nm インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 1インチ 2033Nm インパクトレンチ(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    75,980税込83,578
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 コード式、ガソリン、空圧に代わるコードレスM18 FUEL 1インチインパクトレンチ コード式や空圧と同等のトルク値を実現し、より軽量コンパクト設計 最大M42ボルトを締め付け可能 MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。 内蔵されたブローカウントセンサーが一貫したトルクの制御を可能にします 柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M18バッテリーで作動可能 最大2,400Nmの緩めトルク 最大2,033Nmの締め付けトルク
    付属品ケース仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)277質量(kg)4.8(本体のみ)、5.9(8.0Ahバッテリー装着時)差込角(mm)25.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1000/0~1100/0~1400/0~1650ねじ締め能力最大M42アンビル1インチ(フリクションリング+ピン&Oリング式)トルク(N・m)530/1020/1800/2033締付能力(ナット)最大M42アズワン品番65-0279-75適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1330/0~1620/0~2100/0~2450
  • バッテリー式インパクトレンチ インガソール・ランド

    バッテリー式インパクトレンチ

    インガソール・ランド
    129,800税込142,780
    1セット
    4日以内出荷
    高トルク・コードレスインパクトレンチ 両回転トルクコントロールタイプ W7372 3/4” JIS & ISO トラックホイール対応 正転・逆転シャットオフ機能付き 3/4” パワーコントロールインパクトレンチ
    用途ボルト交換、タイヤ交換、トラックメンテナンス、工業用修理セット内容2×BL2022 バッテリー、本体(W7372)、チャージャー、バッグ長さ(mm)295幅(mm)88質量(kg)3.75(バッテリー含む)高さ(mm)287(バッテリー含む)タイプコードレス回転数(min-1[r.p.m])0-600/0-1000/0-1450/0-1900モーターブラシレスモーター先端形状リテーニングリング角ドライブsq(mm)19~80(3/4インチ)機能LEDライトバッテリーBL2022差込角(sq.)3/4適合バッテリーBL2022打撃数(bpm)2450RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • リチウムイオン専用充電器 KTC

    リチウムイオン専用充電器

    KTC
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    アズワン品番65-2489-94
  • 電動インパクトレンチ 350Nm JTC

    電動インパクトレンチ 350Nm

    JTC(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    心臓部のモーターは世界No.1の日本メーカーM社製
    セット内容電動インパクトレンチ、2PCS2.0Ahリチウムイオンバッテリー、1PCS18V専用充電器、専用ケース長さ(mm)190幅(mm)77質量(kg)1.5高さ(mm)205タイプ充電式回転数(min-1[r.p.m])0~2100入力電源AC100V~240V(60Hz)差込角(sq.)12.7適合バッテリーJTC7678-PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 10.8V 充電インパクトレンチ Sシリーズ Panasonic(パナソニック)

    10.8V 充電インパクトレンチ Sシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    75,980税込83,578
    1台
    当日出荷
    産業向け電動工具Sシーズ。ボルトやネジの締めすぎを抑制。長寿命化でコスト負担を低減。ボルトの種類に応じて締付強さを6段階調整可能。ニードルベアリングで軸受け長持ち。ダブルハンマー採用で手にかかる振動を軽減。「打撃力一定機能+電源自動停止機能」搭載で常に一定の打撃力を維持。ブラシレスモーターとハイブリットスイッチを搭載。使用寿命がUP。締め付け完了ランプ搭載。作業者に見やすい工具背面で緑色ランプが点灯。LEDライト搭載。スイッチ連動で自動ON/OFF。
    用途工場、整備工場、施工現場での大型機械装置の組み立て・設置、金型・治具の交換作業、架台組立作業等に幅(mm)59機能打撃力一定機能、電源自動停止機能、電池残量ランプ(3段階)設定段数6段階+F(締付力調整解除モード)充電時間(分)実用充電:約20、フル充電:約45回転数(min-1[回/分])0~2300(Fモード)適合バッテリーEYSB30
  • 充電器 補給部品 KTC

    充電器 補給部品

    KTC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    JTAE681用の充電器です。適用バッテリーパックはJBE18015H、JBE18030H、JBE18050H、JBE1820Gです。
    仕様JTAE681用の充電器トラスコ品番836-1751種類充電器電源(V)AC100消費電力(W)60入力電源AC100V 50/60Hz2018年トラスコ掲載ページ5 0063
  • 充電式アングルインパクトレンチ インガソール・ランド

    充電式アングルインパクトレンチ

    インガソール・ランド
    109,800税込120,780
    1セット
    3日以内出荷
    特許出願中のインラインバッテリーデザインは他のインパクトレンチが入ることのできない、従来型のラチェットレンチや素手で作業していた場所に対応可能。人間工学デザインから生まれたハンドルと快適なグリップでラチェットと同じリーチを実現。スチール強化アルミニウムで作られた耐久性の高いハンマーケースと非常にタフなナイロン筐体は、高さ1.8mからの度重なる落下や各種薬剤への耐久性を備えます。メンテナンス可能なヘッドが長寿命をサポート。数箇所のクイックスクリューをはずすだけで内部にアクセスすることができ、部品とツール交換のコストを節減。電池のグレードアップで約1.6倍の稼働時間を確保。
    トラスコ品番821-7927セット内容1/2インチピンドライブインパクトツール、充電器、BL2012リチウムイオンバッテリー×2、ケース長さ(mm)439幅(mm)77質量(kg)2.27高さ(mm)72(バッテリー含む)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1900ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ)充電時間(分)50差込角(sq.)1/2打撃数(min-1)3000適合バッテリーBL2012RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトレンチ

    BOSCH(ボッシュ)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    角ドライブ寸法9.5mm(3/8")のインパクトレンチです。 バッテリーを守るECP機能搭載 高効率のECブラシレスモーター採用 2段階パワーコントロール 3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載 3つのLEDで電池残量を表示
    用途ボルト、ナットの締め・緩め作業定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×179×54打撃数(min-1[回/分])0~2700/3100締付能力(普通ボルト)M4~M12締付能力(高力ボルト)M4~M10最大締付トルク(N・m)24/115差込角(sq.)9.5回転数(min-1[回/分])0~1200/2600
  • 充電インパクトレンチ(本体のみ) Panasonic(パナソニック)

    充電インパクトレンチ(本体のみ)

    Panasonic(パナソニック)
    75,980税込83,578
    1台
    当日出荷
    付属品-仕様ブレーキ付、防塵耐水(IP56)高力ボルト:M12~M18・普通ボルト:M12~M24トラスコ品番467-9881長さ(mm)214幅(mm)77質量(kg)2.6グレー高さ(mm)252回転数(min-1[r.p.m])0~1550打撃数(min-1[回/分])0~2400チャック(mm)□12.7(ピンタイプ)バッテリーリチウムイオン電池LS防塵防水性能IP56充電時間(分)60差込角(sq.)12.7締付ボルト(本数)【仮締め本数(目安・フル充電で)】ボルト(M24×25mm・板厚10mm・高力ボルト(3秒締))約220本、ボルト(M20×25mm・板厚10mm・高力ボルト(2.5秒締))約250本、ボルト(M16×25mm・板厚10mm・高力ボルト(2秒締))約300本、ボルト(M16×25mm・板厚10mm・普通ボルト(2秒締))約300本、ボルト(M12×25mm・板厚10mm・普通ボルト(1秒締))約640本適合バッテリーEZ9L54振動3軸合成値(m/s2)14.9
  • 12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチ(本体) KTC

    12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチ(本体)

    KTC(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    時計回り(右回り)は,4段階仮締めモードとフルパワーモードの切り替えが可能。4灯のLEDライトを採用し、対象物の視認性を向上。ブラシレスモーターを採用。JTAE473Aの後継モデルです。別売りのバッテリーアダプター(JBE180HK)を使用することで、既存品のバッテリー(JBE18015H,JBE18030H,JBE18050H)が使用可能になります。(※JBE18015H,JBE18030Hは生産終了品です。)
    用途軽自動車から普通車のホイールナットの締緩作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900トルク(N・m)最大600/実用400
  • MP-100用 バッテリーパック Meltec(大自工業)

    MP-100用 バッテリーパック

    Meltec(大自工業)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷
    MP-100専用バッテリーパック 18V 3Ah。小型なのに大容量。軽量・コンパクトでありながらエネルギー密度が高く高電圧で大容量のため、充電時間が短く、一度の充電だけでパワーが長持ちします。
    用途MP-100 インパクトレンチ専用バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)DC18バッテリー容量(Wh)54
  • コードレスアングルインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスアングルインパクトレンチ

    BOSCH(ボッシュ)
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    78mmのコンパクトヘッドを採用し、狭い場所での作業に最適です。作業内容に応じて3段階の速度調整が可能です。自動シャットオフ(金属)モードにより、締めすぎを防止します。自動シャットダウン(ABR)モードを搭載し、ナットが緩むと同時に本体が自動停止するため、ナットの落下を防止します。LEDライトを搭載し、手元を明るく照らして作業性を向上します。
    用途ネジやボルトなどの締め付け
  • 18V ブラシレス・インパクトレンチ 打撃数2015 DEWALT

    18V ブラシレス・インパクトレンチ 打撃数2015

    DEWALT
    56,980税込62,678
    1台
    翌日出荷
    プレシジョンレンチ/スピード1/スピード2/スピード3の4種のモード選択可能です。錆びたボルトなどの取り外しが容易なブーストモードがスピード3には搭載されています。ブーストモードは、インパクト機能が働いた後、自動で回転数を800回転に低下させ、約4秒後に最高速度(1200回転)に戻ります。
    用途ボルトの締め、外しに。トラスコ品番718-7413差込角(mm)19無負荷回転数(min-1[r.p.m])【弱】0-440【中】575【強】1200最大締付トルク(N・m)1925バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)0~2015RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19.0sq充電式シャットオフインパクトレンチ 東空販売

    19.0sq充電式シャットオフインパクトレンチ

    東空販売
    149,800税込164,780
    1セット
    4日以内出荷
    差込角19.0sqの充電式シャットオフインパクトレンチ。マイコン制御による自動シャットオフ機能搭載で、ボルト・ナットのトルク管理を強力サポート。自動シャットオフ機能で、打撃開始後0.8秒で自動停止。規定トルクの手前でピタッと停止し、スピーディーな作業が可能。締め過ぎによるボルト・ナットの「伸び」を防止し、安全で確実なトルク管理が可能に。4段階の締付けトルク設定機能搭載により、軽自動車から大型SUVまで幅広い作業に対応可能。ISO/JISどちらの規格タイヤにも仮締め対応が可能。最大緩めトルク2100N・mの超ハイパワーを実現。モードの切り替えは、モード切替スイッチのワンタッチで簡単に可能。モード表示ランプやリチウムイオンバッテリー残量モニターが設けられており、視認性の向上により作業効率がアップ。LEDライトを標準装備し、奥まった所や暗い場所でも便利に使用可能。オプションの超ロングソケット(19SQL33F)を使用すれば、トラックのハブナットなどの奥まった狭い箇所のボルトやナットへのアクセスが可能に。最新式のバッテリーを搭載。エラストマの採用で堅牢性・耐水性・耐衝撃性がアップ。付属の充電器で急速充電(約25分)が可能。
    全長(mm)221質量(kg)3.9能力M12~M36(普通ボルト)/M10~M27(高力ボルト)全高(mm)290モーター直流ブラシレスモーター蓄電池形名BSL36A18Xトルク(N・m)シャットオフ:200(モード1)、250(モード2)、300(モード3)、400(モード4)、最大緩め:2100充電時間(分)25蓄電池容量(Ah)2.5/36V差込角(sq.)19振動3軸合成値(m/s2)17.7
  • 12.7sq充電式シャットオフインパクトレンチ 東空販売

    12.7sq充電式シャットオフインパクトレンチ

    東空販売
    119,800税込131,780
    1セット
    4日以内出荷
    差込角12.7sqの充電式シャットオフインパクトレンチ。マイコン制御による自動シャットオフ機能搭載で、ボルト・ナットのトルク管理を強力サポート。自動シャットオフ機能で、打撃開始後0.8秒で自動停止。規定トルクの手前でピタッと停止し、スピーディーな作業が可能。締め過ぎによるボルト・ナットの「伸び」を防止し、安全で確実なトルク管理が可能に。4段階の締付けトルク設定機能搭載により、軽自動車から大型SUVまで幅広い作業に対応可能。最大緩めトルク550N・mの超ハイパワーを実現。モードの切り替えは、モード切替スイッチのワンタッチで簡単に可能。モード表示ランプやリチウムイオンバッテリー残量モニターが設けられており、視認性の向上により作業効率がアップ。LEDライトを標準装備し、奥まった所や暗い場所でも便利に使用可能。最新式のバッテリーを搭載。エラストマの採用で堅牢性・耐水性・耐衝撃性がアップ。付属の充電器で急速充電(約25分)が可能。
    全長(mm)144質量(kg)2能力M10~M18(普通ボルト)/M10~M14(高力ボルト)全高(mm)251モーター直流ブラシレスモーター蓄電池形名BSL36A18Xトルク(N・m)シャットオフ:50(モード1)、70(モード2)、90(モード3)、120(モード4)、最大緩め:550充電時間(分)25蓄電池容量(Ah)5/18V差込角(sq.)12.7振動3軸合成値(m/s2)14.4
  • 12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチセット KTC

    12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチセット

    KTC
    83,980税込92,378
    1セット
    5日以内出荷
    時計回り(右回り)は,4段階仮締めモードとフルパワーモードの切り替えが可能。4灯のLEDライトを採用し、対象物の視認性を向上。ブラシレスモーターを採用。JTAE473Aの後継モデルです。バッテリーパック(JBE1850K)とリチウムイオン専用充電器(JHE180K)は、JTAE473Aと共通です。別売りのバッテリーアダプター(JBE180HK)を使用することで、既存品のバッテリー(JBE18015H,JBE18030H,JBE18050H)が使用可能になります。(※JBE18015H,JBE18030Hは生産終了品です。)
    用途軽自動車から普通車のホイールナットの締緩作業セット内容本体(JAE475),バッテリーパック(JBE18050K),リチウムイオン専用充電器(JHE180K),電源コード,専用樹脂ケース(W400×D326×H105)幅(mm)78全長(mm)182質量(kg)4.3高さ(mm)271無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900バッテリー【リチウムイオンバッテリー】18V/5.0Ahトルク(N・m)最大600/実用400
  • SP LINE 充電式インパクトレンチ 本体のみ ベッセル

    SP LINE 充電式インパクトレンチ 本体のみ

    ベッセル
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    本体のみ。手回しモード&自動シャットオフでタイヤ交換に最適化!。仮締めが着座した状態からはじめられるので、安定した締付が可能。自動シャトオフ機能で一定時間回転すると自動で停止し、仮締めできる。固く締まったナットを緩められる高出力。回転速度が最大2800min-1で、最大300N・mの出力が可能なので小型車の整備に最適。
    用途タイヤ交換に最適な充電式インパクトレンチ。材質グラスファイバー(ガラス繊維)入りポリアミド合成樹脂(ナイロン)・PA6 + GF30・TPE寸法(mm)四角ドライブ:12.7SQ(1/2”SQ)、全長141×全高210×幅74質量(kg)1.45タイプ本体のみ能力普通ボルト:M10~M20●高力ボルト:M10~M16打撃数(min-1[回/分])0~3000無負荷回転数(min-1[r.p.m])モード1:0~1000(正回転)、0~1000(逆回転)●モード2:0~1600(正回転)、0~2000(逆回転)●モード3:0~2800(正回転)、0~2800(逆回転)モーターブラシレスDCモーター機能搭載:オートシャットオフ(正転の手回しモードと仮締めモード)・LEDライト最大締付トルク(N・m)300騒音レベル(dB(A))LPA94.5・LWA105.5振動3軸合成値(m/s2)13.16
  • M18 FUEL 1/2インチ 1627Nmインパクトレンチ ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 1/2インチ 1627Nmインパクトレンチ

    ミルウォーキーツール
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    パワーとサイズの両立。クラスの中でもさらにコンパクト-狭い場所での作業性が向上。取り外しスピードアップ。コードレス式競合製品よりも速く、頑固な留め具やボルトを取り外し可能。M18 REDLITHIUM FORGE 6.0Ahバッテリーを装着し、性能をさらに向上。現場と作業場での生産性を向上
    付属品本体、ケース仕様インパクト数:0 - 1300 / 2200 / 2400 / 2400(ipm)適合バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION長さ(mm)193質量(kg)2.68(本体のみ)電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)0-700 / 1300 / 2000 / 正転モード0-900、逆転モード0-2000、0-750ボルト径最大:M36アンビル1/2"トルク(N・m)880 / 1220 / 1627/ 68
  • 18V 19.sqコードレスインパクトレンチ 本体のみ SHINANO(信濃機販)

    18V 19.sqコードレスインパクトレンチ 本体のみ

    SHINANO(信濃機販)
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷
    18V 19mm角コードレスインパクトレンチ。右回転のみ3段階の回転調整機能付き。耐久性の高いブラシレスモーター採用。暗くても作業しやすいLEDライト搭載。
    用途中型トラックのタイヤ脱着や大型トラックの仮締め作業用として。質量(kg)3.5(バッテリー装着時)寸法(幅W×高さH)(mm)230×265バッテリーリチウムイオンバッテリー18V・4.0Ah回転速度(min-1[r.p.m])0~1800最高トルク(N・m)1100能力ボルト径(mm)普通ボルト10~24/高力ボルト8~24充電時間(分)約70(満充電)差込角(sq.)19
充電式インパクトレンチ