絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 14.4(2)
- 18(1)
- 36(1)
- その他(1)
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](2)
- 19.0[3/4](2)
最大トルク(N・m)
- 110(2)
- 600(2)
- 950(2)
- 1100(2)
バッテリー容量(Ah)
- 2(2)
- 5(1)
充電時間
- 30~45分未満(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 15(1)
- 1900(2)
- 2100(2)
- 2500(2)
15・1900・2100・2500
ブランド
- KTC
- JTC(27)
- マキタ(21)
- ミルウォーキーツール(13)
- HiKOKI(ハイコーキ)(12)
- インガソール・ランド(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- BOSCH(ボッシュ)(9)
- SHINANO(信濃機販)(8)
- 東空販売(4)
- ベッセル(3)
- 空研(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- エス・ピー・エアー(2)
- REX(レックス)[自動車用品](2)
- EARTH MAN(1)
- エスコ(1)
- 大橋産業(BAL)(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
14.4(2)
18(1)
36(1)
その他(1)

19.0sqコードレストルクリミットインパクトレンチセット
KTC¥109,800税込¥120,7801セット5日以内出荷大型車のホイールナットの締緩作業に最適なコードレスインパクトレンチ。ホイールナットの締め過ぎを防ぐ2段階の左右仮締めモードとハイパワーモードの、トルクリミット調整機構を搭載。4灯のLEDライトが暗所や奥まった作業の視認性を向上。ブラシレスモーターの採用で連続使用回数向上と高寿命化を実現。バッテリー2個付きで不意のバッテリー切れにも安心。用途大型車(4~10t)の足回り整備セット内容本体、バッテリーパック×2、リチウムイオン専用充電器、電源コード、専用樹脂ケース、取扱説明書寸法(mm)440×366×113質量(kg)4最大トルク(N・m)1100無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2100モーターブラシレスモーター機能LEDライトバッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×79×284バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約135モードパワー切替:3段階差込角(sq.)19ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×366×113適合バッテリーJBE18050K実用トルク(N・m)950
9.5sq.コードレスインパクトレンチセット
KTC¥32,980税込¥36,2781セット3日以内出荷9.5sq.の差込角のインパクトレンチ用ソケットが使用可能。エンジン補機類の取り外しに最適です。 残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付き。 バッテリーは2個付きで、不意のバッテリー切れにも安心です。 LEDライトを搭載しているので作業対象を照射でき、作業効率が向上します。付属品専用樹脂ケース(350×285×90)、バッテリー(2コ)、充電器質量(kg)1.1(本体:780g・バッテリーパック:320g)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500角ドライブsq(mm)9.5バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC14.4充電時間(分)約40(急速充電型)差込角(sq.)9.5(ピン穴付)入力電源(V)AC100(50/60Hz)実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)
充電器 補給部品
KTC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷JTAE681用の充電器です。適用バッテリーパックはJBE18015H、JBE18030H、JBE18050H、JBE1820Gです。仕様JTAE681用の充電器トラスコ品番836-1751色黒種類充電器電源(V)AC100消費電力(W)60入力電源AC100V 50/60Hz2018年トラスコ掲載ページ5 0063
12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチセット
KTC¥83,980税込¥92,3781セット5日以内出荷時計回り(右回り)は,4段階仮締めモードとフルパワーモードの切り替えが可能。4灯のLEDライトを採用し、対象物の視認性を向上。ブラシレスモーターを採用。JTAE473Aの後継モデルです。バッテリーパック(JBE1850K)とリチウムイオン専用充電器(JHE180K)は、JTAE473Aと共通です。別売りのバッテリーアダプター(JBE180HK)を使用することで、既存品のバッテリー(JBE18015H,JBE18030H,JBE18050H)が使用可能になります。(※JBE18015H,JBE18030Hは生産終了品です。)用途軽自動車から普通車のホイールナットの締緩作業セット内容本体(JAE475),バッテリーパック(JBE18050K),リチウムイオン専用充電器(JHE180K),電源コード,専用樹脂ケース(W400×D326×H105)幅(mm)78全長(mm)182質量(kg)4.3高さ(mm)271無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900バッテリー【リチウムイオンバッテリー】18V/5.0Ahトルク(N・m)最大600/実用400
19.0sqコードレストルクリミットインパクトレンチ
KTC¥82,980税込¥91,2781個5日以内出荷大型車のホイールナットの締緩作業に最適なコードレスインパクトレンチ本体。ホイールナットの締め過ぎを防ぐ2段階の左右仮締めモードとハイパワーモードの、トルクリミット調整機構を搭載。4灯のLEDライトが暗所や奥まった作業の視認性を向上。ブラシレスモーターの採用で連続使用回数向上と高寿命化を実現。用途大型車(4~10t)の足回り整備寸法(mm)79×240×284質量(kg)3.2最大トルク(N・m)1100無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2100差込角(sq.)19実用トルク(N・m)950
9.5sq.コードレスインパクトレンチ(本体)
KTC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷質量(kg)0.78無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)14.4充電時間(分)約40(急速充電型)差込角(sq.)9.5(ピン穴付)適合バッテリーJBE14420(別売)実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)
コードレストルシアレンチセット
KTC¥449,800税込¥494,7801台5日以内出荷トルシアレンチでは業界初の、1台でトルシアボルトM16~M24まで対応。 アウター/インナーソケットの交換だけで各トルシアボルトへ対応可能。 満充電での連続使用回数はM22≒350本/M24≒250本以上使用可能。 90°×4段階の首振り機構付き(ボルト固定式)。 カウンター機能付きで、締付けたボルト本数の確認も可能。 ブラシレスモーターの採用で高寿命化。用途ビル建設/橋梁等鉄骨構造の組付けに使用されるトルシアボルト(シャーボルト)の締付け。仕様適用トルシアボルト:M16/M20/M22/M24質量(kg)7.8電圧(V)36無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~15アズワン品番65-2489-78
バッテリーパック 補給部品
KTC¥37,980税込¥41,7781個当日出荷残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付です。用途JTAE411、JAE472、JAE681に使用可能なバッテリーパック。トラスコ品番836-17502018年トラスコ掲載ページ5 0063
12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチ(本体)
KTC(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷時計回り(右回り)は,4段階仮締めモードとフルパワーモードの切り替えが可能。4灯のLEDライトを採用し、対象物の視認性を向上。ブラシレスモーターを採用。JTAE473Aの後継モデルです。別売りのバッテリーアダプター(JBE180HK)を使用することで、既存品のバッテリー(JBE18015H,JBE18030H,JBE18050H)が使用可能になります。(※JBE18015H,JBE18030Hは生産終了品です。)用途軽自動車から普通車のホイールナットの締緩作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900トルク(N・m)最大600/実用400