絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8
- 3.6(15)
- 3.7(1)
- 7.2(2)
- 12(3)
- 14.4(11)
- 18(45)
- 36(7)
- その他(18)
最大トルク(N・m)
- 4(2)
- 15(2)
- 18(2)
- 22(4)
- 23(1)
- 24(1)
- 26(4)
- 28(7)
- 30(1)
- 32(3)
- 35(5)
- 36(1)
- 38(1)
- 40(1)
- 120(1)
チャック能力(mm)
- 0.8~10(13)
- 1~10(7)
- 1.5~10(1)
- 6.35(5)
- 10(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 0~450(1)
- 0~475(2)
- 0~1500(1)
- 400(1)
- 550(2)
- 1100(1)
- 1300(12)
- 1350(1)
- 1400(2)
- 1450(1)
- 1500(3)
- 1550(2)
- 1700(8)
- 1750(4)
- 1800(2)
- 2450(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 6(1)
- 10(22)
- 21(1)
- 33(3)
バッテリー容量(Ah)
- 1.3(4)
- 1.5(16)
- 2(4)
- 3(4)
- 4(1)
- 5(1)
- 8(1)
1.3・1.5・2・3・4・5・8
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M3~M5(1)
- M6(16)
- M7(1)
- M8(1)
M3~M5・M6・M7・M8
穴あけ能力(mm) 木工
- 12(1)
- 15(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(11)
- 28(1)
- 29(2)
- 32(4)
12・15・18・19・20・21・28・29・32
充電時間
- 1時間未満(8)
- 1~2時間未満(7)
- 30分未満(7)
- 30~45分未満(4)
- 45~60分未満(10)
1時間未満・1~2時間未満・30分未満・30~45分未満・45~60分未満
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
- Φ4.1×25(2)
- Φ5.1×6.3(1)
- Φ5.1×63(11)
- Φ5.8×45(3)
- その他(1)
Φ4.1×25・Φ5.1×6.3・Φ5.1×63・Φ5.8×45・その他
保証期間
- 1年間(1)
1年間
ブランド
- マキタ(12)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- BLACK&DECKER(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- EARTH MAN(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- SK11(1)
- TINOVA(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
マキタ・BOSCH(ボッシュ)・HiKOKI(ハイコーキ)・BLACK&DECKER・アイリスオーヤマ・Panasonic(パナソニック)・EARTH MAN・SHINKO(新興製作所)・SK11・TINOVA・京セラインダストリアルツールズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
3.6(15)
3.7(1)
7.2(2)
10.8
12(3)
14.4(11)
18(45)
36(7)
その他(18)

10.8Vドライバドリル
マキタ(13件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1台当日出荷7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感! 新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト! バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[r.p.m])高速/0~1300、低速/0~350穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63チャック能力(mm)対辺6.35六角ビット質量(kg)0.88全長(mm)157本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×53×183ねじ締め能力(mm) 小ねじM6クラッチ数(段)18
充電式ドライバドリル DF333D
マキタ¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)28回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリバッテリー容量(Ah)1.5穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63チャック能力(mm)0.8~10質量(kg)1.1(バッテリ含む)全長(mm)179本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×66×212ねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能パワー切替:2段階、手締め機能、高速・低速2スピード、無段変速、正逆転切替チャックワンスリーブチャック作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)充電時間(分)約22クラッチ数(段)20ライト機能LED(回転前点灯&残照機能)
10.8Vドライバドリル(チャック式)
マキタ(3件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1台当日出荷豊富な先端工具を活用できるキーレスチャック仕様。バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[r.p.m])高速/0~1300、低速/0~350穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63チャック能力(mm)0.8~10質量(kg)1.0全長(mm)189本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)189×53×183ねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階作業量(目安)1充電あたり/(鉄工キリΦ3mm1.6mm鋼板)約250本、(木工キリΦ9mm)約190本、(木ネジ)Φ4.1×38mm(約130本)充電時間(分)50クラッチ数(段)18適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)ライト機能LED
【DIYに最適!】軽量充電式ドライバドリル 10.8V コードレスタイプ
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷軽量でハイパワーの充電式ドライバドリルです! ドライバドリルとは? ⇒穴空けとネジ締めの2つの機能を備えた工具です。DIY初心者の方に初めにおすすめしたい一品です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(本体0.83kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎スピード調節機能:低速と高速の2段階に切り替えが可能。 ◎クラッチ機能:ドライバーの回転を制御し作業をアシスト!13段階の調節で素材が割れるのを防ぎます。 ◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。 ◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。 ◎ソフトケース(JCD28-Cのみに付属):マジックテープでしっかり固定。メッシュポケット付きで付属パーツもきれいに収納。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JCD80-Zにバッテリーは付属しません。用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に、穴あけ作業に。定格電圧(V)DC10.8最大トルク(N・m)28無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~350(低速)、0~1300(高速)チャック(mm)10質量(g)830寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×210クラッチ数(段)13
充電式ドリルドライバ
京セラインダストリアルツールズ¥10,980税込¥12,0781台当日出荷●木材・金属への穴あけから長いネジやボルトの締め付けなど様々な用途に対応した操作性の良い軽量1.1kg・細握りのリチウムイオン電池10.8V仕様の充電式ドライバドリルです ●用途に応じて片手で高速・低速の切替えが出来る2段変速です ●ネジ締め時に最適なトルクが選べる17段クラッチ採用です ●暗所でもネジを照らすトリガー連動タイプの高輝度LEDライト付きです ●収納や持ち運びに便利なキャリングケースを標準付属しています ●握りやすくて手になじむソフトグリップを採用しています用途各種木材・金属などの穴あけ、各種小ネジ・木ネジなどの締付け・緩め付属品電池パック(B-1115L)×1・充電器(UBC-1803L)×1・キャリングケース×1材質ハウジング:PA+TPE/チャック:鉄+ゴム/キャリングケース:PE質量(kg)1.1(電池パック装着時)電源(V)DC10.8スイッチ無段変速回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1450・(低速)0~440最大トルク(N・m)(高速)15、(低速)24本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)181×65×204チャック能力(mm)1.0~10型番BD-1110L1穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工20ねじ締め能力(mm)(木ねじ)径5.1×長さ63・(小ネジ)M6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×204×181ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63最大穴あけ能力(mm) 鉄工10最大穴あけ能力(mm) 木工20バッテリーB-1115L(リチウムイオン)バッテリー電圧(V)10.8充電器形名UBC-1803L充電器質量(kg)0.31トルク(N・m)(高速)15/(低速)24充電器電圧(V)100充電時間(分)71電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500回転数(min-1[回/分])(高速)0~1450・(低速)0~440クラッチ数(段)17適合バッテリーB-1115L/B-1125Lクラッチ作動トルク(N・m)0.7~2.9(17段階)1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め数):木ネジ(米松・4.2mm×32mm)340(低速)※作業条件や電池の状態によって異なりますライト機能LED
充電式ドライバドリル
マキタ(14件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷バッテリー電圧(V)10.8最大トルク(N・m)22回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1300、低速:0~350バッテリーリチウムバッテリー容量(Ah)1.3穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63チャック能力(mm)対辺6.35(六角ビット)質量(kg)0.88付属品ビット(2-65)、バッテリBL1013、充電器DC10WA、ソフトケース全長(mm)157本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×53×183ねじ締め能力(mm) 小ねじM6充電時間(分)約50クラッチ数(段)18適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)
充電式ドライバドリル
マキタ¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷電源(V)10.8最大締付トルク(N・m[kgf・cm])32[326]回転数(min-1[回/分])高速0~1500、低速0~450穴あけ能力(mm) 木工28穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×6.3チャック能力(mm)0.8~10質量(kg)1.1(バッテリ含む)全長(mm)154本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)154×66×236モーターハイパワーブラシレスモータねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)(1充電あたり/穴あけ)木工キリΦ9mmラワン(30mm厚):約760本(高速)、鉄工キリΦ3mm(1.6mm鋼板):約850本(高速)/ネジ締めΦ4.1×38mmラワン:約480本(高速)クラッチ数(段)20適合バッテリーBL1040Bライト機能LEDライト付(回転前点灯&残照機能)
充電式ドライバドリル DF033D
マキタ(3件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷バッテリー電圧(V)10.8最大トルク(N・m)28回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450バッテリー容量(Ah)1.5穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63チャック能力(mm)対辺6.35/六角ビット質量(kg)0.93(バッテリ含む)全長(mm)149本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)149×66×212ねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能パワー切替:2段階、手締め機能、高速・低速2スピード、無段変速、正逆転切替作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)充電時間(分)約22クラッチ数(段)20ライト機能LED(回転前点灯&残照機能)
充電式ドライバドリル DF033D 本体のみ
マキタ(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781台当日出荷ギア・軸受部を見直しさらに短く、より高精度 薄型ギア採用 薄さと耐久性を両立 ビットを高精度保持 軸受にボールベアリング採用 LEDライト(回転前点灯&残照機能) 20段クラッチ+直結 2スピード切替 手締め機能 [約22分充電]バッテリー電圧(V)10.8最大トルク(N・m)28回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリバッテリー容量(Ah)1.5穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63チャック能力(mm)対辺6.35/六角ビット質量(kg)0.93(バッテリ含む)付属品プラスビット2-65、フック全長(mm)149本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)149×66×212ねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能パワー切替:2段階、手締め機能、高速・低速2スピード、無段変速、正逆転切替作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)充電時間(分)約22クラッチ数(段)20商品タイプ本体のみライト機能LED(回転前点灯&残照機能)
コードレスドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 20段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。 バッテリーを守るECP機能搭載。用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)締付トルク(N・m)剛性体30/弾性体15回転数(min-1[回/分])0~400/1300穴あけ能力(mm) 木工19穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33ねじ締め能力(mm)7チャック能力(mm)1.0~10質量(kg)0.95寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×178×60ねじ締め能力(mm) 小ねじ7クラッチ数(段)20
【DIYに最適!】充電式ドライバドリル10.8V
アイリスオーヤマ¥7,298税込¥8,0281台当日出荷コードレスで軽量・ハイパワーで組み立て作業やDIYに最適です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ビットセット10個質量(kg)0.8色サンドベージュ回転数(min-1[r.p.m])0~1300定格電圧(V)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×210バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)28把握径(Φmm)10バッテリー容量(mAh)2000設定トルク数13段階
充電式ドライバドリル DF333D 本体のみ
マキタ¥9,198税込¥10,1181台当日出荷ギア・軸受部を見直しさらに短く、より高精度 薄型ギア採用 薄さと耐久性を両立 ビットを高精度保持 軸受にボールベアリング採用 LEDライト(回転前点灯&残照機能) 20段クラッチ+直結 2スピード切替 手締め機能 [約22分充電]付属品プラスビット2-65、フック質量(kg)1.1(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×66×212チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)充電時間(分)約22回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450商品タイプ本体のみ
充電式ドライバドリル 10.8V
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷ヘッド長 149mmでコンパクト&取り回しやすい。 軽量1.1kg (バッテリーBSL1250MT装着時)。 20段クラッチ機能を搭載し、締付けトルクを調整可能。 キーレスチャック (最大把握径 10mm)。 LEDライト付。用途電気工事・設備工事に最適ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0穴あけ能力(mm) 鉄工10寸法(全長×全高×全幅W)(mm)149×219×74(BSL1240M装着時)穴あけ能力(mm) アルミ12
充電式アングルドリル
マキタ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷世界最短ヘッドハイト 通常のドリルでは入りにくい、狭所も軽快穴あけ。 大型スイッチレバー どの位置で握っても操作しやすい。 高輝度LEDライト 正逆転切り替えレバー チャックキーホルダ なくしやすいチャックキーを収納。付属品チャックキーS10(763450-7)セット内容バッテリBL1015・充電器DC10SA・ケース付寸法(mm)ヘッドハイト:63質量(kg)1.2(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])0~1100穴あけ能力(mm)(米松:板厚30mm)木工キリΦ12mm・約155コ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×68×86チャック能力(mm)1.5~10締付け能力(ラワン)木ネジΦ4.1×38mm・約135本最大穴あけ能力(mm) 鉄工10最大穴あけ能力(mm) 木工12バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8木工ドリル穴あけ能力(ラワン)(板厚30mm)木工キリΦ9mm ・約215コ
充電式電動ドリルドライバー
TINOVA¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷用途木材・樹脂・金属の穴あけや、家具の組み立て、カーテンレール設置などに付属品バッテリーパック、急速充電器、ACアダプタ、ドライバービット(+2×1本、-4/-5/-6×各1本)、六角ビット(4/5/6×各1本)、ベルトフック(ネジ付)仕様クラッチ調整(締付力):12段+ドリル材質ABS樹脂寸法(mm)チャック可能:1.0~10色オレンジ/ブラック/シルバー質量(g)845最大トルク(N・m)28バッテリーリチウムイオン電池 2.0Ah 充電時間(約):80分モーター電圧(V)DC10.8ACアダプタ(定格入力)AC100~240V (50/60Hz) ACアダプタ出力:DC13.5V 1.5A AC電源アダプタ電源コード(約):1.5m無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2段階):(低速)0~350 (高速)0~1300寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約180×60×190
コードレスドライバードリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷クラス最強トルク36Nmかつクラス最短ボディ170mm 高容量3.0Ahリチウムイオン電池で豊富な作業量を実現 先端工具の着脱が簡単なシングルスリーブチャック 手にフィットする細径ハンドル 高輝度LED付バッテリー電圧(V)10.8トルクレンジ(N・m)(21段)1.0~4.0無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1300バッテリーリチウムイオン(BCL1030)穴あけ能力(mm) 木工29(板厚18)ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.8×45チャック能力(mm)0.8~10ねじ締め能力(mm) 小ねじM6充電器形名UC10SL2穴あけ能力(mm) アルミ12本体寸法(全長×高さ)(mm)170×228(BCL1030装着時)
充電式震動ドライバドリル HP333D
マキタ¥22,980税込¥25,2781台欠品中薄型ギアでショートボディ ギア・軸受部を見直し さらに短く、より高精度 薄型ギア採用 薄さと耐久性を両立 ビットを高精度保持 軸受にボールベアリング採用 3モード!石工穴あけ対応。 震動ドリル ネジ締め ドリル LEDライト(回転前点灯&残照機能) 20段クラッチ+直結 2スピード切替 手締め機能 [約22分充電]付属品プラスビット2-65、フック、バッテリBL1015×2本・充電器DC10SA・ケース付質量(kg)1.1(バッテリ含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×66×212打撃数(min-1[回/分])高速:0~22500、低速:0~6750本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×66×212チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63機能パワー切替:2段階、手締め機能、高速・低速2スピード、無段変速、正逆転切替バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ最大締付トルク(N・m)28バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)【1充電あたり】穴あけ(深さ30mm)/超硬ドリルΦ8モルタル:約20コ(高速)、木工キリΦ9ラワン厚さ30mm:約220コ(高速)充電時間(分)約22穴あけ能力(mm) 石工8回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450クラッチ数(段)20振動3軸合成値(m/s2)13.0(震動ドリル)≦2.5(ドリル)ライト機能LED(回転前点灯&残照機能)
充電式ドライバードリル
マキタ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷電圧(V)直流10.8バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[回/分])高速/0~1300、低速/0~350バッテリーリチウムイオンバッテリ BL1013バッテリー容量(Ah)1.3穴あけ能力(mm)ドリルチャック/0.8~10穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力小ネジ/M6、木ネジ/Φ5.1×63mm付属品+ビット2-65、ソフトケース全長(mm)189質量(kg)1.0(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)189×53×183チャック能力(mm)0.8~10ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階電動機直流マグネットモータ作業量(目安)1充電あたり/(鉄工キリΦ3mm1.6mm鋼板)約250本、(木工キリΦ9mm)約190本、(木ネジ)Φ4.1×38mm(約130本)充電器形名DC10WA充電器出力直流7.2~10.8V、直流1.6~2.4A充電器入力単相交流100V、50/60Hz、45VA充電時間(分)約50クラッチ数(段)18適合バッテリーリチウムイオンバッテリBL1013ライト機能LED
コードレスマルチドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台翌日出荷から4日以内出荷フレキシクリックシステム搭載:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。 フレキシクリックシステムにはアタッチメント(キーレスチャック、ビットホルダー、アングルアダプター、スミヨセアダプター、SDSプラスハンマードリル)を、組み合わせるだけで様々な作業に対応できます。 コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 15段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 高効率のブラシレスモーター搭載。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)回転数(min-1[回/分])0~460/1750穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33ねじ締め能力(mm)8チャック能力(mm)1.0~10全長(mm)115寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50ねじ締め能力(mm) 小ねじ8クラッチ数(段)15
充電式震動ドライバドリル HP333D 本体のみ
マキタ(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881台5日以内出荷薄型ギアでショートボディ ギア・軸受部を見直し さらに短く、より高精度 薄型ギア採用 薄さと耐久性を両立 ビットを高精度保持 軸受にボールベアリング採用 3モード!石工穴あけ対応。 震動ドリル ネジ締め ドリル LEDライト(回転前点灯&残照機能) 20段クラッチ+直結 2スピード切替 手締め機能 [約22分充電]付属品プラスビット2-65、フック質量(kg)1.1(バッテリ含む)打撃数(min-1[回/分])高速:0~25500、低速:0~6750本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×66×212穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ作業量(目安)【1充電あたり】穴あけ(深さ30mm)/超硬ドリルΦ8モルタル:約20コ(高速)、木工キリΦ9ラワン厚さ30mm:約220コ(高速)穴あけ能力(mm) 石工8振動3軸合成値(m/s2)13.0(震動ドリル)≦2.5(ドリル)商品タイプ本体のみ
10.8VドリルDV
SK11(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷穴あけから小さなネジの締め付けまでできるドライバーです。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。小型ながら15Nmの締付力(トルク)を発揮します。 ギア式速度2段階調整で簡単にネジ締め・穴あけ作業ができます。手締め機能付きで、手廻しドライバーとしても使えます。白色LED作業ライト機能付きです。用途ネジ、ボルト・ナットの締め付け・ゆるめ、木工・鉄工の穴あけ作業。セット内容本体・充電器・バッテリーパック・ビット・ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約209×53×203(バッテリー含む)クラッチ数:1~17段、作動:0.5~8.0Nmモーター電圧(V)10.8把握径(Φmm)チャック:1.5~10
10.8Vコードレスドライバドリル(1.5Ah)本体のみ
HiKOKI(ハイコーキ)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量(BSL1240Mのみ) 電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ) 充電時間が速いモーター直流モーター先端形状キーレスチャック 最大把握径10mmねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径 6、木ねじ(下穴あり) 呼び径5.8×長さ45締付トルク(N・m)1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0蓄電池電圧(V)10.8
GoPakドリルドライバー
BLACK&DECKER¥7,598税込¥8,3581台当日出荷付属品50mm #1 プラスビット×1、50mm #2 プラスビット×1、50mm #8 マイナスビット×1、50mm #2 ポジドライブビット×1、100mm #2 プラスビット×1、100mm #2 ポジドライブビット×1、下穴用Φ2.5mm ドリルビット×1、ビットバー×1、1.5Ah GoPak充電池×1、保護キャップ×1、USBケーブル×1、ACアダプタ×1定格電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~550本体質量(kg)0.78(充電池除く)チャック能力(mm)1~10バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)26バッテリー電圧(V)10.8クラッチ数(段)11(ドリルモード含む)
充電振動ドリルドライバー(10.8V)
BLACK&DECKER¥8,998税込¥9,8981台当日出荷1分間に22500回の打撃数でコンクリートへの穴あけにも対応可能です。 本体にLEDライトが付いているので、暗所での作業も容易にできます。用途穴あけ(コンクリ含め)・ネジ締めに。トラスコ品番203-5924セット内容充電池、充電器、ソフトバッグ、ビット質量(g)900打撃数(min-1[回/分])0~22500バッテリー電圧(V)10.8アズワン品番64-8421-24
10.8Vコードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。用途電気工事・設備工事に最適蓄電池電圧(V)10.8ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700蓄電池容量(Ah)4穴あけ能力(mm)木材29穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び5.8×長さ45チャック(mm)六角軸二面幅6.35質量(kg)1.0(BSL1240M装着時)全長(mm)120ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6寸法(全長×全高×全幅W)(mm)120×219×74(BLS1240M装着時)蓄電池形名BSL1240M穴あけ能力(mm) アルミ12充電時間(分)約60クラッチ数(段)20
【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8V
アイリスオーヤマ¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバです! インパクトドライバとは? ⇒先端ビットが回転方向に打撃を加えることで、堅い材質や厚みのある木材でも簡単に素早くねじ締めが可能な工具です。大型家具など長いねじ締めの多いDIYに最適です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(0.88kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。 ◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。長いネジ打ちや硬い素材へのネジ打ちに付属品充電式リチウムイオン電池、ACアダプター、充電器、ビットセット(10種)適合【ビット】6角軸(2面幅6.35mm)両頭・片頭ビット対応質量(g)880定格電圧(V)DC10.8最大トルク(N・m)120打撃数(min-1[回/分])0~3100無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×65×218連続使用時間(分)約40(無負荷での連続動作時間)バッテリー容量(Ah)1.5適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)・両頭・片頭ビット対応充電時間(分)約60充電池タイプリチウムイオン2次電池バッテリー容量(mAh)1500商品タイプ本体+バッテリー
充電ドリルドライバービットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現六角ビットに対応した128mmのコンパクトヘッド1.05kgの軽量本体で軽作業も快適 小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池2個付セット。セット内容本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K01質量(kg)本体のみ:0.72、EZ8L1020FA:1.05質量(g)充電器:約630消費電力(W)充電器:約60電源充電器:AC100V(50/60Hz)穴あけ能力(mm) 木工Φ15×20ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト、インテリジェント機能:充電状態表示、電池パック異常表示最大締付トルク(N・m)【弾性体締付トルク】《高速》約6、《低速》約18クラッチ作動トルク15段階チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21充電時間(分)実用:約20、フル:約45LEDライト:スイッチ連動電池パックF10D、EZ8L1020FA回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:128×190×65、EZ8L1020FA:128×219×68
充電ドリルドライバーチャックタイプ
Panasonic(パナソニック)¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現10mmチャックで様々な先端工具に対応可能1.2kgの軽量本体で軽作業も快適 小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池2個付セット。電源充電器:AC100V(50/60Hz)バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)【弾性体締付トルク】《高速》約6、《低速》約18回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400バッテリー容量(Ah)2穴あけ能力(mm) 木工Φ21穴あけ能力(mm) 鉄工ドリル:Φ10穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソーΦ21ねじ締め能力(mm)Φ2.1~6.8ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25セット内容本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K01全長(mm)159質量(kg)本体のみ:0.86、EZ8L1020FA:1.2質量(g)充電器:約630消費電力(W)充電器:約60チャック能力(mm)Φ0.8~Φ10ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M5穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト、インテリジェント機能:充電状態表示、電池パック異常表示チャック(mm)キイレスチャック(Φ0.8~10mm)充電器質量(kg)約0.63充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(分)実用:約20、フル:約45LEDライト:スイッチ連動電池パックF10D、EZ8L1020FAクラッチ数(段)15寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:159×190×65、EZ8L1020FA:159×219×68
充電ドライバードリル
SHINKO(新興製作所)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷設計から見直しして女性や手の小さい人も握りやすい細いグリップを採用しています。充電時間は約45分となります。用途握りやすいグリップでDIYに最適です。付属品バッテリー、充電器、ドライバービット1本、ドリルビット2mm、3mm穴あけ能力(mm) 鉄工6穴あけ能力(mm) 木工18バッテリーリチウムイオン
コードレスドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥16,980~税込¥18,678~1台ほか当日出荷10.8Vコンパクトドライバードリル、クラス最小・最軽量ボディ。着脱の簡単なHEXビットスリーブタイプ。コンパクトヘッド126mmで狭所の作業もらくらく。電子無段変速&ギア式2段変速。高効率のブラシレスモーター搭載。LEDライト内蔵。用途木材、金属へのネジ締め
コードレスドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥53,980税込¥59,3781台4日以内出荷フレキシクリックシステム搭載しています。キックバック防止機能搭載です。1台で様々な作業に対応します。高効率のブラシレスモーター搭載しています。コンパクトヘッドにギア式2段変速を搭載しています。正転・逆転機構。LEDライトを装備しています。用途ネジの締め・緩め。木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。セット内容本体、キーレスチャックアダプターGFA-M、GFA-X、GFA-E、充電器(GAL12V-40)、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0AH)×2、L-BOXX102N質量(kg)0.6回転数(min-1[r.p.m])0~475/1800定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×160×54締付トルク(N・m)【弾性体】21(ドリルポジション)【剛性体】32(ドリルポジション)バッテリー容量(Ah)3チャック把握範囲(Φmm)0.8~10能力(Φmm)鉄工10、木工35、ネジ締め8、鉄工ホールソー35充電時間(分)36(空→80%ターボ充電)、50(空→フル充電)RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷142mmのコンパクトヘッドです。高精度メタルチャックを採用しています。キックバック防止機能を搭載しています。ギア式2段変速です。高効率ブラシレスモーターを搭載しています。正転・逆転機能付きです。LEDライトを装備しています。バッテリー残量表示ランプ付きです。用途ネジの締め・緩め。木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。セット内容本体、充電器(GAL12V-40)、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0AH)×2、L-BOXX102N質量(kg)0.7回転数(min-1[r.p.m])0~475/1800定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142×160×90締付トルク(N・m)【弾性体】21(ドリルポジション)【剛性体】32(ドリルポジション)バッテリー容量(Ah)3チャック把握範囲(Φmm)0.8~10能力(Φmm)鉄工10、木工35、ネジ締め8充電時間(分)36(空→80%ターボ充電)、50(空→フル充電)RoHS指令(10物質対応)対応
REVIVA 振動ドリルドライバー
BLACK&DECKER¥9,998税込¥10,9981台6日以内出荷1台当たり500mlペットボトル8本分のリサイクルマテリアルを使用した、充電式振動ドリルドライバー。用途に応じてスピードが変えられる2段ギア搭載(0-350/0-1,350回転/分)。用途ネジ締め・穴あけなどに。リサイクル素材使用 電動工具 ネジ締め 穴あけ サステナブル DIY SDGs付属品充電器×1、プラス#2マイナス#8両頭ビット×1、説明書質量(kg)1打撃数(min-1[回/分])0~5250、0~20250無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~350、0~1350チャック能力(mm)1~10バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)40バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)DC10.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.4×5.5×21クラッチ数(段)11
【DIYに最適!】軽量充電式ドライバドリル 10.8V
アイリスオーヤマ¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷軽量でハイパワーの充電式ドライバドリルです! ドライバドリルとは? ⇒穴空けとネジ締めの2つの機能を備えた工具です。DIY初心者の方に初めにおすすめしたい一品です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(0.8kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎スピード調節機能:低速と高速の2段階に切り替えが可能。 ◎クラッチ機能:ドライバーの回転を制御し作業をアシスト!13段階の調節で素材が割れるのを防ぎます。 ◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。 ◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。穴あけ作業に。付属品充電式リチウムイオン電池、ACアダプター、充電器1個、ビットセット(10種)質量(g)800定格電圧(V)DC10.8最大トルク(N・m)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~400(低速)、0~1400(高速)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×65×217バッテリー容量(Ah)1.5把握径(Φmm)10(最大チャック)ACアダプタ(定格入力)AC100-240V 50/60Hz充電時間(分)約60充電池タイプリチウムイオン2次電池バッテリー容量(mAh)1500商品タイプ本体+バッテリー
コードレスマルチドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥39,980~税込¥43,978~1台ほか3日以内出荷から4日以内出荷フレキシクリックシステム搭載、1台で様々な作業に対応します。SDSプラスハンマードリルアダプターGFA12-H付でコンクリートの穴あけ作業も可能です。高効率のブラシレスモーター搭載です。コンパクトヘッドにギア式2段変速搭載です。正転・逆転機構。LEDライト装備。用途木材、金属、コンクリートへの穴あけ作業。ネジ締め作業。回転数(min-1[r.p.m])0~460/1750定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50締付トルク(N・m)剛性体:35(ドリルポジション)、弾性体:20(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.0~10能力(Φmm)鉄工ホールソー33
REVIVAドリルドライバー
BLACK&DECKER¥8,098税込¥8,9081台当日出荷ハウジング部分に50%のリサイクルマテリアルを使用しています。 1台当たり500mlペットボトル8本分のリサイクルマテリアルを使用しています。 26N.mのトルクでネジ締め・木工穴あけ・金工穴あけなどさまざまな用途で使用できます。 クラッチは11段階に切替可能。無段変速スイッチなので簡単にスピードのコントロールも可能です。付属品充電器×1、プラス#2マイナス#8両頭ビット×1トラスコ品番423-0482電圧(V)10.8最大トルク(N・m)26無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~550本体寸法(mm)185×55×210最大締付トルク(N・m)26バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8クラッチ数(段)11
10.8V充電式2スピードドリル&ドライバー
EARTH MAN¥5,688税込¥6,2571個翌日出荷軽量・コンパクトで女性にも扱いやすい 場所を選ばずどこでも使える充電式 低速/高速切替可能 充電残量表示付き:充電残量に応じて3段階でランプが点灯します LEDライト 無段変速 正転・逆転 ブレーキ付き用途ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・ゆるめに 木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに質量(kg)約1.0(内蔵バッテリー)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.7定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC13.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×65×200電池リチウムイオン電池モーター電圧(V)(本体)DC10.8
コードレスドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 20段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 高効率のブラシレスモーター搭載。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。 バッテリーを守るECP機能搭載。用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)154×181×50穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工32締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)0.8~10回転数(min-1[回/分])0~460/1750穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
10.8Vドリルドライバー
BLACK&DECKER¥59,980税込¥65,9781箱(5丁)当日出荷共用バッテリー新シリーズ用途穴あけ・締付に。トラスコ品番204-7925質量(g)800穴あけ能力木工・金工アズワン品番64-8421-19
10.8Vコードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷クラス最大の締付けトルク36N・mです。 高容量3.0Ahリチウムイオン電池で豊富な作業量を実現しました。トラスコ品番250-4848質量(kg)1.2最大トルク(N・m)高速:14、低速:36無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1300、低速:0~350チャック能力(mm)0.8~10バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約60アズワン品番65-1991-21