絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 3.6
- 3.7(1)
- 7.2(2)
- 10.8(42)
- 12(3)
- 14.4(11)
- 18(46)
- 36(7)
- その他(19)
最大トルク(N・m)
- 1.5(1)
- 3(3)
- 3.5(1)
- 4.4(2)
- 5(6)
- 23(1)
チャック能力(mm)
- 6.35(2)
- その他(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 200(2)
- 230(2)
- 250(2)
- 360(1)
- 600(6)
- 850(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 2(2)
- 5(4)
バッテリー容量(Ah)
- 1.3(4)
- 1.5(8)
- 1.9(1)
- 2(1)
1.3・1.5・1.9・2
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M2.5~M5(1)
- M4(1)
- M4~M10(3)
- M5(6)
M2.5~M5・M4・M4~M10・M5
穴あけ能力(mm) 木工
- 6(1)
6
充電時間
- 1~2時間未満(1)
- 2~3時間未満(1)
- 3~4時間未満(3)
- 6時間以上(1)
- 30分未満(1)
- 30~45分未満(4)
1~2時間未満・2~3時間未満・3~4時間未満・6時間以上・30分未満・30~45分未満
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
- Φ3.1×13(2)
- Φ3.5×20(2)
- Φ3.8×38(4)
Φ3.1×13・Φ3.5×20・Φ3.8×38
保証期間
- 1年間(1)
- 6か月(1)
1年間・6か月
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- E-Value(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ヒロ・コーポレーション(1)
- HAC(1)
- WORX(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- LIBRA(1)
- HANMATEK(1)
Panasonic(パナソニック)・HiKOKI(ハイコーキ)・E-Value・Wiha(ビーハ/ノガ)・BOSCH(ボッシュ)・ヒロ・コーポレーション・HAC・WORX・京セラインダストリアルツールズ・LIBRA・HANMATEK
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
3.6
3.7(1)
7.2(2)
10.8(42)
12(3)
14.4(11)
18(46)
36(7)
その他(19)

コードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!。過放電、過負荷、過充電から電池を保護!。手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。高速/低速切替機構付。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。用途家具の組み立てや修理作業に大活躍!!バッテリー電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:約5(51)、高速:約1.5(15)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600バッテリー容量(Ah)1.5穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38質量(kg)0.45(蓄電池装着時)ねじ締め能力(mm) 小ねじM5蓄電池形名EBM 315充電器形名UC3SFL充電時間(分)約30LED白色LEDクラッチ数(段)21クラッチトルク(N・m)0.3~2.9寸法(全長×全高×幅)(mm)ピストル形:210×134
コードレスドライバドリル(本体のみ)
HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。高速/低速切替機構付。正逆転切替スイッチ。ソフトグリップハンドル。用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに!バッテリー電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:5[51]、高速:1.5[15]無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38チャック能力(mm)六角軸6.35質量(kg)0.45(蓄電池装着時)付属品No.2プラスビット全長(mm)268ねじ締め能力(mm) 小ねじ5チャック(mm)六角軸6.35蓄電池形名EBM315クラッチ数(段)21クラッチトルク(N・m)0.3~2.9適合バッテリー3.6Vリチウムイオン電池(EBM315)寸法(全長×全高×幅)(mm)ストレート形:268/ピストル形:268×134
電式電動ドライバー
LIBRA¥2,498税込¥2,7481個当日出荷DIYなどに便利な小型のペン型電動ドライバーです。 10種類のビットとマグネタイザーが付属しています。 USB充電式で便利です。 重量145g・全長175mmの小型軽量設計です。 1300mAhの大容量リチウムイオンバッテリー内蔵&250PRMの回転速度で操作性と高効率を両立しました。 USB充電式なので経済的で、使用時は取り回しがよくコンパクトで携帯にも便利です。 マグネットジョイント採用で、ビットの交換も素早く簡単です。電圧(V)3.6/DC最大トルク(N・m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])250バッテリー容量(mAh)1300質量(g)145付属品本体、USB充電ケーブル、ビット10種類、マグネタイザー、使用上の注意書全長(mm)175直径(Φmm)23バッテリーリチウムイオン充電時間(時間)5~7
コードレスドライバー
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷本体を押し込むだけでスタート可能です。メインスイッチでのスタートも可能です。電子ブレーキ機能内蔵。7段階の機械式クラッチ内蔵で使いやすさ抜群です。6.35mmインパクトビット、両頭ビットにも対応します。LEDライト搭載。3.6V2.0Ahバッテリー内蔵です。用途ネジの締め、緩め。定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)締付トルク(N・m)剛性体5/弾性体2.5(最小0.1)回転数(min-1[r.p.m])360バッテリー容量(Ah)2ねじ締め能力(mm)5質量(g)320セット内容本体、USB Type-Cケーブル×1、ビットセット8本(PH0/1/2、SL3/4、T8/10/15)×1、延長ビットホルダー×1、専用ケース×1全長(mm)193寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×42×42ねじ締め能力(mm) 小ねじ5充電時間(分)約120(空→フル充電)回転数(min-1[回/分])360クラッチ数(段)7RoHS指令(10物質対応)対応
充電式ドライバドリル
京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷●狭い場所やネジ締め時の状況に応じて「ストレート型」と「ピストル型」に使い分けができる軽量480gの充電式ドライバドリルです ●最適なトルクが選べる11段クラッチです ●暗所でネジと部材を明るく照らすスイッチ連動タイプのLEDライト付きです ●工具袋にもスッポリ収まるので携帯に便利です ●手にフィットし取り回し性に優れた最適な握り径で現場に合わせて様々な握り方ができます ●締め付け確認や不意な電池切れの際に手まわしドライバとして使用できます用途各種木材・金属・樹脂板などの穴あけ、各種小ネジ・木ねじ・ボルト・ナットなどの締付け・緩めバッテリー電圧(V)3.6最大トルク(N・m)5(ドリルモード)トルク(N・m)5回転数(min-1[r.p.m])250バッテリー容量(mAh)1300穴あけ能力(mm)(鉄工)5/(木工) 6最大穴あけ能力(mm) 木工6最大穴あけ能力(mm) 鉄工5ねじ締め能力(mm)(木ネジ)3.8×38・(小ネジ)M4ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.8×38付属品プラスドライバービット(No.1×75mm)×1・プラスドライバービット(No.2×65mm)×1・充電器(BC-364L)×1材質ハウジング:ABS+TPE/ギアボックス:PA66全長(mm)227質量(kg)0.48(内蔵電池含む)型番BD-361ねじ締め能力(mm) 小ねじM4寸法(全長×全高×全幅W)(mm)227×132×45充電時間(分)60電源タイプ充電式電池パックリチウムイオン回転数(min-1[回/分])250クラッチ数(段)11クラッチトルク(N・m)(作動トルク)0.9~2.0ライト機能LED
コードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重保護回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全設計を確保!!。高速/低速切替機構付。正逆転切替スイッチ。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに!バッテリー電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:5[51]、高速:1.5[15]無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600バッテリー容量(Ah)1.5穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38チャック能力(mm)六角軸6.35質量(kg)0.45(蓄電池装着時)付属品1.5Ahリチウムイオン電池、急速充電器、予備電池、No.2プラスビット、ケース全長(mm)268ねじ締め能力(mm) 小ねじ5チャック(mm)六角軸6.35充電時間(分)約18クラッチ数(段)21クラッチトルク(N・m)0.3~2.9適合バッテリー3.6Vリチウムイオン電池(EBM315)寸法(全長×全高×幅)(mm)ストレート形:268/ピストル形:268×134
充電ドリルドライバー(カウント機能付)本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷ネジの締め忘れを防止。 クラッチが効いてネジ締め正確。 設定トルクを保つ固定カバー付。用途ネジ締め、穴あけバッテリー電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速/1.5[15]、低速/4.4[45]回転数(min-1[r.p.m])高速/600、低速/200(2段変速)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)質量(g)490(電池パック装着時)付属品クラッチ固定カバー(EZ7410L3108)、ドライバービット#2+75mm(EZ9BP200)バッテリーリチウムイオン電池LAタイプ(EZ9L10)(別売)充電時間(分)30最大カウント数99カウント所要時間(秒)2度締め/0~3(0.1きざみ)
充電ドリルDV 3.6V
E-Value(3件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181台当日出荷小径の穴あけ、小ネジの締め付け、ゆるめに便利な小型充電式ドリルドライバーです。リチウムイオンバッテリー採用で、いつでも満充電状態でスタンバイ、継ぎ足し充電もできます。 ビットを安全に、確実に保持するスリーブチャック採用で、六角対辺6.35mmの軸なら市販のビットのほとんどが使用できます。ネジのゆるめ始め、増し締めに便利な手締め機能付きです。 暗所作業に便利なLED作業灯機能付きです。握り心地が良く、手に良くなじむラバーグリップ採用、スリムでシャープなデザインです。用途日曜大工、修繕作業、組立家具などの小径のネジ締め、穴あけ各種作業。仕様ストラップ付き質量(g)約360回転数(min-1[r.p.m])230寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約135×43×135最大締付トルク(N・m)5(手締め時:10)バッテリー電圧(V)3.6モーター電圧(V)3.6充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)1500使用充電器入力AC100~240V・0.2A・出力DC5V・0.7A
3.6V 充電スティックドリルドライバー Sシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷産業向け電動工具Sシーズ。クラッチが効いてネジ締め正確。クラッチの動作測定は、機械的な接点のない光学式センサー(フォトインタラプタ)により高精度。さらに、クラッチが効くとすぐにモーターを停止するオートストップ機能付。電池電圧が大きく低下する前に電源を自動停止する電源自動停止機能搭載。スイッチの耐摩耗性を向上。寿命がアップ。LEDライト装備。用途工場、整備工場、施工現場での多数のビス締め/外し作業、小型・精密機械の組立等に質量(kg)0.48能力高速:小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約600本、低速:小ねじ・鉄(M5×8mm)約830本最大トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速:1.5、低速:3.5本体寸法(mm)全長276×全幅46(ストレート時)ねじ締め能力(mm) 小ねじM2.5~M5機能電源自動停止機能、オートストップ機能寸法(全長×全高×全幅W)(mm)217×134×46(折り曲げ時)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9・11.5・13)バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)実用:約15/フル:約35回転数(min-1[回/分])高速:600、低速:200(2段変速)クラッチ数(段)21クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.3~2.9(3~30)まで約0.13(1.3)きざみ
92P家庭用充電式電動ドリルドライバーセット
ヒロ・コーポレーション¥8,798税込¥9,6781台当日出荷DIYや家具の組み立て、分解、ネジ締め、穴あけ、研磨の全てが1セットになっています。小型で軽量です。LEDライトを搭載していますので、暗い環境での作業にも適しています。。バッテリーはリチウムイオンバッテリーで、過充電防止機能が搭載されています。また、バッテリー残量も一目でわかります。トリガービットをまとめて持ち運びできるホルダーが付いています。トリガーは無段階変則が可能です。用途DIYや家具の組み立て、分解、ネジ締め、穴あけ、研磨に。付属品バッテリーパック、ACアダプター、専用収納ケース、取扱説明書(ビット等以外)出力DC11.1V回転数(min-1[r.p.m])0~850入力DC12.6V 380mA連続使用時間(分)約50(無負荷)※負荷条件によって使用時間変動。バッテリーリチウムイオン電池(.3Ah×3個)AC電源アダプタ(V)(入力)AC100・50/60Hz 15VA(出力)DC12.6・380mA締付トルク(N・m)23バッテリー電圧(V)3.7保証期間6ケ月充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)1300クラッチ数(段)19本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×175×190バッテリー容量(Wh)14.43
コードレス電動ドライバー
HANMATEK¥4,498税込¥4,9481式6日以内出荷片手で簡単!どこでもパワフル!。USB Type-C充電式コードレス設計でどこでも使える。1500mAhの大容量バッテリーを搭載!長時間の連続作業が可能。充電式でどこでも使えるコードレス設計。USB Type-C充電に対応。先端にフロントLEDライト/グリップ下にバックライト搭載。フロントLEDライトはネジ止め時に点灯。暗い場所のネジ穴もくっきり見えて安全に作業可能!。左右の切替スイッチを押すと正逆回転切り替え可能!締める&緩めるが思いのまま。狭い場所にも強い!90°まで曲がるフレキシブルシャフト付き。手が入らない奥まった場所や曲がった箇所のネジ締めに最適。軽量200gのコンパクト設計!細身で握りやすいスリムでシャープなデザイン。手が疲れにくく、女性や工具初心者でも扱いやすいミニサイズ。買ってすぐに作業できる使いやすい10本ビット付き質量(g)200電圧(V)3.6電源バッテリー駆動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×48×140連続使用時間約45-60分充電時間約2-3時間電流(mA)300保証期間1年LED8灯(明るさ調整可)バッテリー容量(mAh)1500充電方式USB Type-C最高回転速度(min-1)約200(約3.33rps/s)
HAC3907 2WAYマルチドライバー
HAC¥2,998税込¥3,2981台5日以内出荷DIYにピッタリな、DIYがもっと楽しくなるマルチドライバーです。USB 充電式なので電池が不要です。充電時間は2.5時間から3時間となっています。連続使用時間は30分です。電圧は3.6Vです。ボタンを押しながらグリップを180度回転させるとハンドルの持ち方が変えられ用途に応じてガンタイプやストレートタイプに変形できるので、作業効率が上がります。グリップには滑り止めが付いているので握りやすいです。11ビットが付属しており付け替えも楽で、ソケットも付属しています。回転方向を切り替えることができるので、これ一つでねじの打ち込みと引き抜きのどちらもすることができます。用途DIYに。ネジの締め付けや緩めに。穴あけに。家具の組み立てや解体に。電化製品の修理に。日曜大工に。ガーデニングに。車などの整備に。付属品保証書、取扱説明書、ソケット×1本、ドライバービットセット×11種、充電ケーブル×1本仕様ストレートタイプ時サイズ(mm):幅45×奥行210×高さ65色ホワイト回転数(min-1[r.p.m])200電源USB充電式DC5V最大トルク(N・m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×170×120バッテリー電圧(V)3.6内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)1300充電可能回数約200回
電動ドライバー 絶縁スリムバリオ 交換用バッテリー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,498税込¥9,3481セット(2本)当日出荷充電式絶縁ドライバーSpeedEの交換用バッテリーです。トラスコ品番508-9411セット内容3.7Vリチウムイオンバッテリー×2個バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)3.7
充電式ミニドライバー SD
WORX¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷スライドカバーをスライドさせるだけでビット交換が可能!。ハンズフリーのねじホルダーで指先を守ります。用途プラスねじ・マイナスねじ・HEXねじのねじまわし作業に付属品ねじ回しビット(PH1、PH2、SL6、HEX4、HEX5、HEX6)×各1、カートリッジ(WA1105)×1、充電器×1定格電圧(V)3.6最大トルク(N・m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])約230本体質量(kg)約0.5ねじ締め能力Φ3.5×25mm/2×4材 約150本バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(時間)約3.5