絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(1)
- その他(1)
最大トルク(N・m)
- 23(1)
- 40(1)
チャック能力(mm)
- 0.8~10(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1500(1)
- 1800(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 6(1)
- 9(1)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(1)
1.5
穴あけ能力(mm) 木工
- 18(1)
- 25(1)
18・25
充電時間
- 1時間未満(1)
- 45~60分未満(1)
1時間未満・45~60分未満
ブランド
- SHINKO(新興製作所)
- マキタ(27)
- HiKOKI(ハイコーキ)(23)
- BOSCH(ボッシュ)(21)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- BLACK&DECKER(9)
- JTC(8)
- EARTH MAN(4)
- アイリスオーヤマ(4)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
- エスコ(3)
- WORX(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- HOTO(3)
- DEWALT(デウォルト)(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- DEWALT(2)
- WIZ'A(2)
- E-Value(1)
- ブランドをもっと見る
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)
その他(1)

ドライバードリル
SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181台当日出荷ACドライバードリルACD-280Aの後継品。前機種より最大トルクが大幅にアップしました。クラッチ数が21段になり、300Wドライバードリル(前機種より50Wアップ)。2スピード無段変速で加工に合わせて回転速度を変えられます。用途金属、アルミ、木材、プラスチック等の穴あけ。ネジ締め、ゆるめ。タップ( ネジ )切り。付属品ドライバービット1本・ドリルビット4本(2・4・6・8mm)仕様【変更点】最大トルク:14N・m→40N・m/消費電力:250W→300W/クラッチ数:8段→21段(細かいトルク調整でネジ締め効率アップ)質量(g)1200電流(A)2.5電源(V)単相100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])【低速】0~480【高速】0~1800コード長さ(m)2穴あけ能力(mm) 鉄工9穴あけ能力(mm) 木工25ねじ締め能力(mm)5.1~40最大締付トルク(N・m)40チャック把握範囲(Φmm)0.8~10定格時間20分クラッチ数(段)21段+ドリルモード
充電ドライバードリル
SHINKO(新興製作所)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷設計から見直しして女性や手の小さい人も握りやすい細いグリップを採用しています。充電時間は約45分となります。用途握りやすいグリップでDIYに最適です。付属品バッテリー、充電器、ドライバービット1本、ドリルビット2mm、3mm穴あけ能力(mm) 鉄工6穴あけ能力(mm) 木工18バッテリーリチウムイオン