絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 7.2(1)
- 10.8(2)
- 14.4(1)
- 18(1)
- その他(1)
最大トルク(N・m)
- 22(1)
- 23(1)
- 26(1)
- 40(1)
- 120(1)
- 130(1)
- 350(1)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(4)
- 2(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1300(1)
- 1500(1)
- 1800(1)
- 2200(1)
- 2300(1)
- 2500(1)
- 2550(1)
充電時間
- 1時間未満(1)
- 1~2時間未満(1)
- 45~60分未満(2)
ブランド
- SHINKO(新興製作所)
- マキタ(134)
- HiKOKI(ハイコーキ)(82)
- BOSCH(ボッシュ)(60)
- Panasonic(パナソニック)(52)
- ミルウォーキーツール(37)
- JTC(35)
- BLACK&DECKER(20)
- KTC(19)
- 京セラインダストリアルツールズ(12)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](12)
- EARTH MAN(11)
- SHINANO(信濃機販)(11)
- ベッセル(11)
- インガソール・ランド(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
- DEWALT(9)
- SK11(9)
- アイリスオーヤマ(8)
- ブランドをもっと見る

ドライバードリル
SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181台当日出荷ACドライバードリルACD-280Aの後継品。前機種より最大トルクが大幅にアップしました。クラッチ数が21段になり、300Wドライバードリル(前機種より50Wアップ)。2スピード無段変速で加工に合わせて回転速度を変えられます。用途金属、アルミ、木材、プラスチック等の穴あけ。ネジ締め、ゆるめ。タップ( ネジ )切り。仕様【変更点】最大トルク:14N・m→40N・m/消費電力:250W→300W/クラッチ数:8段→21段(細かいトルク調整でネジ締め効率アップ)付属品ドライバービット1本・ドリルビット4本(2・4・6・8mm)質量(g)1200電流(A)2.5電源(V)単相100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])【低速】0~480【高速】0~1800コード長さ(m)2穴あけ能力(mm) 鉄工9穴あけ能力(mm) 木工25ねじ締め能力(mm)5.1~40最大締付トルク(N・m)40チャック把握範囲(Φmm)0.8~10定格時間20分クラッチ数(段)21段+ドリルモード
充電式インパクトレンチ
SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ブラシレスモーター採用でパワフルな締付けで、3段階のトルク調整で用途に応じたトルクで締付け可能。正回転オートストップで締めすぎ防止、逆回転オートストップでナット落下紛失防止。3種類のソケット付属ですぐ使え、ブローケース入りで保管も安心。用途ボルト締め、タイヤ交換など。付属品バッテリー・充電器・セミロング薄肉ソケット(17mm/19mm/21mm)・ブローケースタイプ充電式最大トルク(N・m)弱:120、中:210、強:350無負荷回転数(min-1[r.p.m])弱:0~850、中:0~1850、強:0~2550本体寸法(mm)235×75×135本体質量(g)1500(バッテリー込み)締付能力(普通ボルト)M10~M20締付能力(高力ボルト)M10~M16バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)18ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ)充電時間(分)約80無負荷打撃数(min-1)弱:0~1000、中:0~2550、強:0~3100入力電源(V)AC100
充電式ペンインパクトドライバー
SHINKO(新興製作所)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷軽量で細身なので、ちょっと使いにちょうどいいペン型インパクトドライバー。充電式ペンインパクトドライバーDCPI-7215(現行品)より充電時間が約120分と短縮になり、バッテリー容量が1.5Ahから2.0Ahと増えました。手締め機能付きで、用途や場所によってガンタイプ、ストレートタイプに切替が可能。LEDライト付きで、残量表示付きバッテリーです。用途ビスを締めたり、硬い素材にビスを打ち込んだりするのに適しています。軽作業に最適。仕様バッテリーパック:型式:LBP-7220、電池:リチウムイオン、電圧:DC7.2V、充電器:型式:LBC-7225、電圧:AC100V、周波数:50/60Hz、充電時間:約120分付属品バッテリーパック・充電器・ドライバービット寸法(mm)ガンタイプ:幅215×奥行40×高さ217、ストレートタイプ:幅295×奥行40×高さ60質量(kg)0.6周波数(Hz)50/60電圧(V)DC7.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2300最大締付トルク(N・m)22バッテリー容量(Ah)2.0打撃数(min-1)0~3000
インパクトドライバー
SHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281台当日出荷設計から見直しして女性や手の小さい人も握りやすい細いグリップを採用しています。付属品バッテリー、充電器、ドライバービット1本質量(kg)1.08(バッテリー含む)タイプバッテリータイプ電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])0~2200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×190バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)45最大トルク120N・m打撃数(min-1)0~3000適合バッテリーLBP-1015A使用充電器LBC-1015
充電ドライバードリル
SHINKO(新興製作所)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷設計から見直しして女性や手の小さい人も握りやすい細いグリップを採用しています。充電時間は約45分となります。用途握りやすいグリップでDIYに最適です。付属品バッテリー、充電器、ドライバービット1本、ドリルビット2mm、3mm穴あけ能力(mm) 鉄工6穴あけ能力(mm) 木工18バッテリーリチウムイオン
充電ドライバー
SHINKO(新興製作所)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷高速・低速切替え機能付きで無段変速です。LEDライト付き。付属品バッテリー、充電器、ドライバービットNo1、No2、ドリルビット2mm、3mm、収納ケース質量(kg)1.12(バッテリー含む)穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21使用充電器入力電源単相100V、受電時間30分
コードレスインパクトドライバー
SHINKO(新興製作所)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷用途ビス(十字ネジ)の緩め、締付作業等に付属品バッテリーパックLBP-1415×2個、充電器LBC-1415、ビット1×65mm、ビット2×65mm、ブローケース定格時間(分)約30アズワン品番64-3674-74