絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(5)
  • 36(7)
  • 40(1)
  • その他(1)
穴あけ能力(mm) コンクリート
  • 28(8)
  • 30(1)
  • 40(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.5(4)
  • 4(4)
  • 5(3)
  • 6(1)
  • 8(2)
  • -(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(8)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 4300(3)
  • 4500(1)
  • 5000(2)
  • 5500(1)
充電時間
  • 30分未満(3)
  • 30~45分未満(3)
  • 45~60分未満(2)
  • その他(1)
30分未満・30~45分未満・45~60分未満・その他
穴あけ能力(mm) 木工
  • 32
  • 13(2)
  • 18(5)
  • 20(1)
  • 24(9)
  • 26(5)
  • 27(6)
  • 30(8)
  • 40(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 0~840(1)
  • 700(2)
  • 950(5)
  • 980(2)
0~840・700・950・980
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(6)
  • マキタ(3)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(5)
36(7)
40(1)
その他(1)
  • 36V コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスロータリハンマドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    当日出荷
    36V SDSプラスハンマードリルが正統進化 横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP! 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)358×233×91(BSL36A18X装着時)全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)シャンク形状SDSプラス1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(2.5Ahマルチボルト):Φ12.5×40mm 約75個、Φ18×40mm 約40個
  • 40Vmax30ミリ充電式ハンマドリル マキタ

    40Vmax30ミリ充電式ハンマドリル

    マキタ
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1台
    4日以内出荷
    大型化でさらにパワフル、ハイパワーブラシレスモータ搭載。◆定回転制御。負荷をかけても回転数が低下しにくいので安定した穴あけが可能。◆圧倒的な低振動「AVT」。2つのカウンタウェイトで振動を低減、さらに防振ハンドル+防振サイドグリップ搭載で、手に伝わる振動を低減、連続穴あけ作業時のユーザーへの負荷を軽減します。振動3軸合成値ハンマドリル9.1m/s2、ハンマ8.0m/s2※ハンマドリル・ハンマはEN60745-2-6規格に基づき測定。1打撃振動カウンタ 打撃時に発生する前後方向の振動を打ち消す。2回転振動カウンタ クランクシャフトの偏心による振動を打ち消す。◆振り回され低減。ビットロック時の振り回されを加速度センサーが感知し「モータを自動停止」。※作業中は本機を確実に保持してください。本機が振り回された際に、所定の加速度に満たない場合は、本機能は働きません。◆粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56、本機はもちろん、バッテリも対応。※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。集じんシステム取付時は除く。◆防滴・防じん「アプト」。※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆クリーンな作業と取り回し性を両立。集じんシステムDX10搭載※HR008GRMXV/GZKVのみ標準付属。集じん容量550mL。全長265mmまでのロングビットに対応。高性能フィルタ採用で高い捕集率(集じんシステムの集じん率は90%以上)。◆フィルタクリーニング。ダイヤルを回すとフィルタからチリが落ち、集じん性能が回復。◆無線連動集じん。充電式工具のスイッチONで集じん機も起動(集じん機、ワイヤレスユニット、集じんアタッチメント別売)。連動集じんで作業環境クリーン。◆LEDライト付LED1灯、回転前点灯、残照機能付。◆ハツリ可能3モード。作業に応じて「回転」、「回転+打撃」、「打撃」をレバーで切替。◆トリガ無段変速 引き加減で回転数を調整。◆回転数・打撃数調整ダイヤル付。・その他特長。ブレーキ付
    電圧(V)直流36(40max)回転数(min-1[r.p.m])0~840打撃数(min-1[回/分])0~4500本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)97×422×242
  • 40Vmax 28ミリ充電式ハンマドリル マキタ

    40Vmax 28ミリ充電式ハンマドリル

    マキタ
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    電圧(V)直流36穴あけ能力(mm) コンクリート28穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65質量(kg)3.8※バッテリ含む・サイドグリップ除く。付属品サイドグリップ、ストッパポール、エアダクトキャップ全長(mm)473全幅(mm)101全高(mm)240打撃数(min-1[回/分])5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)473×101×240モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能・木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT IPX6(バッテリIP56)、AFT 振回され低減、無線連動、トルクリミッタ、LEDライトシャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])980適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F振動3軸合成値(m/s2)10.4(ハンマドリル)、9.7(ハンマ)1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:10.5mm 約120本 (深さ60mm)、16mm 約60本 (深さ60mm)、18mm 約55本 (深さ60mm)※コンクリート圧縮強度40MPa/BL4040使用時・数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • HiKOKI コードレスロータリハンマドリル 36V 電池3個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    HiKOKI コードレスロータリハンマドリル 36V 電池3個仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP!(メーカー従来機比) 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)蓄電池電圧(V)36/18バッテリー容量(Ah)2.5/5.0穴あけ能力(mm) コンクリート28穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65質量(kg)4.0(サイドハンドル・BSL36A18X装着時)付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×3、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー全長(mm)358全幅(mm)91全高(mm)233全長×全幅W×全高(mm)358×91×233充電時間(分)(実用)約19、(満充電)約25シャンク形状SDSプラス安全機能オートストップ、低振動機構
  • 36V コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスロータリハンマドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    翌々日出荷
    高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池でAC100V並みの穿孔速度を実現しました。 軽くてスリムなガンハンドル採用で従来品よりも約200g軽量化&従来品に比べ約26%穴あけスピードUP。 抜群の取り回しとクラス最速の穴あけスピードで軽快な穴あけを実現。 本体の振動を吸収する特許技術を採用し、低振動で疲れにくく作業時の負担も軽減します。 作業内容・相手材に合わせて回転数2段階切り替え可。高輝度LEDライト搭載。 穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載。リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    電圧(V)36穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) 鉄工13質量(kg)3.6(サイドハンドル装着時)長さ(mm)368幅(mm)83全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)シャンク形状SDSプラスシャンク適合バッテリーマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)回転+打撃:12.2、打撃:11.0
  • 28ミリ充電式ハンマドリル マキタ

    28ミリ充電式ハンマドリル

    マキタ
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    5日以内出荷
    トップクラスの穴あけスピード。ハイパワーと低振動を両立、作業をサポートする充実機能をプラス。ブラシレスモータ 高速穴あけ&充実の作業量。圧倒的低振動 快適な使い心地を実現。ビットロック時の本機の振り回されを加速度センサーが感知「モーターを自動停止」。無線連動対応(別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカップが必要です。)
    電圧(V)直流36バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0穴あけ能力(mm) コンクリート28穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65質量(kg)4.3(バッテリー装着時)付属品サイドグリップ、ストッパポールセット内容本体、プラスチックケース、BL1860B×、DC18RD長さ(mm)373幅(mm)134高さ(mm)232打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)373×134×232モーターブラシレスモーター機能作業切替:ハツリ可能 木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT、AFT振回され低減、無線連動、集じん機能、トルクリミッタ、LEDライトモード切替3モードバッテリーリチウムイオンバッテリー蓄電池形名BL1860B充電器形名DC18RD充電時間(分)約55シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~980適合バッテリーBL1860B安全機能モーター自動停止振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)、2.5(ドリル)商品タイプ本体+バッテリ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:10.5mm 約225本(深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • 36V 集じん装置付きコードレスロータリハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 集じん装置付きコードレスロータリハンマドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    36V SDSプラスハンマードリルが正統進化 横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP! 集じんシステムを700g軽量化 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)バッテリー電圧(V)36穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28(集じんシステム非装着時)/4.3~20(集じんシステム装着時)穴あけ能力(mm) 木工32(集じんシステム非装着時)穴あけ能力(mm) 鉄工13(集じんシステム非装着時)穴あけ能力(mm)コアビット25~50(集じんシステム非装着時)穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65(集じんシステム非装着時)全長(mm)356全幅(mm)91全高(mm)247無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)356×91×247(BSL36A18X装着時)全長×全幅W×全高(mm)356×91×247使用電池リチウムイオンバッテリー全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)集塵性能ありシャンク形状SDSプラス安全機能オートストップ、低振動機構商品タイプ本体+バッテリ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(2.5Ahマルチボルト):Φ12.5×40mm 約75個、Φ18×40mm 約40個
  • HiKOKI コードレスロータリハンマドリル 36V 電池3個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    HiKOKI コードレスロータリハンマドリル 36V 電池3個仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    4日以内出荷
    横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP!(メーカー従来機比) 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
    用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×2(BSL36A18X)×1、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー質量(kg)4.2(サイドハンドル・BSL36B18X装着時)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート28全長×全幅W×全高(mm)356×91×232バッテリー容量(Ah)4.0/8.0蓄電池電圧(V)36/18無負荷回転速度(min-1[r.p.m])NORMALモード:0~950/LOWモード:0~700充電時間(分)(実用)約30、(満充電)約40シャンク形状SDSプラス穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
  • 36V コードレスロータリハンマドリル 電池3個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスロータリハンマドリル 電池3個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷
    高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池でAC100V並みの穿孔速度を実現しました。 軽くてスリムなガンハンドル採用で従来品よりも約200g軽量化&従来品に比べ約26%穴あけスピードUP。 抜群の取り回しとクラス最速の穴あけスピードで軽快な穴あけを実現。 本体の振動を吸収する特許技術を採用し、低振動で疲れにくく作業時の負担も軽減します。 作業内容・相手材に合わせて回転数2段階切り替え可。高輝度LEDライト搭載。 穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載。リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品予備電池、急速充電器、ケース、デプスゲージ、サイドハンドル、電池カバー、キャップ長さ(mm)368幅(mm)83質量(kg)3.6(サイドハンドル装着時)高さ(mm)278(蓄電池装着時)電圧(V)36無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~950、LOWモード/0~700(気温20℃満充電時)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28バッテリーBSL36A18Xバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2シャンク形状SDSプラスシャンク打撃数(min-1)無負荷:NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100適合バッテリーマルチボルト蓄電池1充電当たりの作業量コンクリート穴あけΦ10.5mm×30mm:約130個
充電式ハンマードリル