絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • その他(1)
穴あけ能力(mm) コンクリート
  • 52(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 2250
  • 0~4740(1)
  • 1300(1)
  • 1400(1)
  • 1400~2800(1)
  • 1900(1)
  • 2650(1)
  • 2760(1)
  • 2880(1)
  • 2900(4)
  • 4220(2)
  • 4300(4)
  • 4350(2)
  • 4500(3)
  • 4600(2)
  • 4675(2)
  • 4700(4)
  • 4800(2)
  • 5000(14)
  • 5500(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 310(1)
ブランド
  • マキタ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
その他(1)
  • 52mm 充電式ハンマドリル マキタ

    52mm 充電式ハンマドリル

    マキタ
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    3日以内出荷
    世界最強、充電式ハンマドリル
    バッテリー電圧(V)直流72(80max)穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:52、コアビット:160穴あけ能力(mm)コアビット160(121mm以上は市販品をご使用ください)質量(kg)7.3(バッテリー装着時)付属品サイドグリップ・ストッパポール・ビットグリスセット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売長さ(mm)610幅(mm)140高さ(mm)337電圧(V)直流72打撃数(min-1[回/分])1100~2250本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)610×140×337モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能、AVT 防振構造、防じん・防水:APT IPX6(バッテリIP56)、AFT 振回され低減、無線連動、トルクリミッタ、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)シャンク形状SDSマックスシャンク回転数(min-1[回/分])150~310適合バッテリーBL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)8.5(ハンマドリル)、7.0(ハンマ)商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:18mm 約16本 (深さ140mm)、25mm 約12本 (深さ140mm)※コンクリート圧縮強度40MPa/BL4040×2本使用時・数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式ハンマードリル