絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8
  • 14.4(6)
  • 18(41)
  • 36(19)
  • 40(5)
  • その他(4)
穴あけ能力(mm) コンクリート
  • 14(1)
  • 16(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(1)
  • 4(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 10(2)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 4800(1)
  • 4900(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
  • 30分未満(1)
1~2時間未満・30分未満
穴あけ能力(mm) 木工
  • 13(2)
13
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 680(1)
  • 850(1)
680・850
ブランド
  • マキタ(2)
マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8
14.4(6)
18(41)
36(19)
40(5)
その他(4)
  • 16ミリ充電式ハンマドリル マキタ

    16ミリ充電式ハンマドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    『ワンハンド』ハンマドリル! 究極の使いやすさを追求。コンクリート用ビスやプラグの施工に。 パワフル、高耐久ブラシレスモータ。 振動を軽減。手元に近い重心、最適バランス。 クリーン作業、集じんカップ付。サイドグリップ付。
    電圧(V)直流10.8バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)4.0穴あけ能力(mm) コンクリート16穴あけ能力(mm) 木工13穴あけ能力(mm) 鉄工10質量(kg)1.8(バッテリー装着時)付属品サイドグリップ、 ストッパポール、集じんカップ全長(mm)250全幅(mm)74回転数(min-1[r.p.m])0~680全高(mm)206打撃数(min-1[回/分])0~4800本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×74×206モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、LEDライトシャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~680適合バッテリーBL1040B振動3軸合成値(m/s2)9.3(ハンマドリル)1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:6.0mm 約115本(深さ30mm)、10.5mm 約50本(深さ40mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • 14mm充電式ハンマドリル マキタ

    14mm充電式ハンマドリル

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    5日以内出荷
    「ワンハンド」ハンマドリル。究極の使いやすさを追求。 小型・軽量。振動を低減。手元に近い重心、最適バランス。 クリーンに作業、集じんカップ付。サイドグリップ付。
    電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5穴あけ能力(mm) コンクリート14穴あけ能力(mm) 木工13穴あけ能力(mm) 鉄工10質量(kg)1.7(バッテリ装着時)付属品サイドグリップ、ストッパポール、集じんカップ全幅(mm)74回転数(min-1[r.p.m])0~850全高(mm)179打撃数(min-1[回/分])0~4900本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×74×179機能作業切替:木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、LEDライトバッテリー電圧(V)10.8シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~850安全機能低振動機構振動3軸合成値(m/s2)6.5(ハンマドリル)、3.0(ドリル)1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:6.0mm 約35本 (深さ30mm)、10.5mm 約15本 (深さ40mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式ハンマードリル