絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18
- 10.8(2)
- 14.4(6)
- 36(19)
- 40(5)
- その他(4)
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 4~22(1)
- 4~26(3)
- 16(1)
- 18(10)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(4)
- 26(3)
- 28(7)
- 32(3)
バッテリー容量(Ah)
- 2.5(6)
- 3(2)
- 4(1)
- 5(8)
- 5.2(1)
- 6(6)
- 8(4)
- 8.0(1)
- 12(1)
- -(3)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13(31)
- 21(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 0~4740(1)
- 2760(1)
- 2900(2)
- 3130(1)
- 3200(1)
- 4000(1)
- 4200(1)
- 4220(2)
- 4300(2)
- 4350(2)
- 4530(1)
- 4600(2)
- 4675(2)
- 4700(4)
- 4800(1)
- 5000(8)
- 5500(4)
充電時間
- 1時間未満(4)
- 1~2時間未満(5)
- 30分未満(6)
- 30~45分未満(7)
- 45~60分未満(3)
1時間未満・1~2時間未満・30分未満・30~45分未満・45~60分未満
穴あけ能力(mm) 木工
- 18(4)
- 20(1)
- 24(6)
- 26(1)
- 27(6)
- 30(7)
- 32(5)
- 40(2)
18・20・24・26・27・30・32・40
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 0~1310(1)
- 0~1350(3)
- 0~4675(1)
- 305(1)
- 360(1)
- 500(2)
- 700(2)
- 800(2)
- 900(1)
- 950(12)
- 980(4)
- 1050(2)
- 1080(3)
- 1100(5)
- 1330(1)
- 1350(1)
- 1400(1)
- 4300(1)
0~1310・0~1350・0~4675・305・360・500・700・800・900・950・980・1050・1080・1100・1330・1350・1400・4300
保証期間
- 1年間(1)
- その他(1)
1年間・その他
ブランド
- マキタ(13)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- HiKOKI(ハイコーキ)(10)
- ミルウォーキーツール(4)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- FESTOOL(1)
マキタ・BOSCH(ボッシュ)・HiKOKI(ハイコーキ)・ミルウォーキーツール・Panasonic(パナソニック)・FESTOOL
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(2)
14.4(6)
18
36(19)
40(5)
その他(4)

充電式ハンマドリル
マキタ(11件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!。バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!。チゼル角度の位置決め機構付!バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3穴あけ能力(mm) コンクリート20穴あけ能力(mm) 木工26穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32回転数(min-1[r.p.m])0~1100打撃数(min-1[回/分])0~4000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×84×259充電時間(分)22シャンク形状SDSプラスシャンク
18ミリ充電式ハンマドリル
マキタ¥30,980税込¥34,0781台当日出荷電圧(V)直流18穴あけ能力(mm) コンクリート18穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) 鉄工13質量(kg)2.2※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。付属品サイドグリップ、ストッパポールセット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売全長(mm)288全幅(mm)86全高(mm)215打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)288×86×215モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT、集じん機能、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)バッテリー電圧(V)直流18シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~1100適合バッテリーBL1860B振動3軸合成値(m/s2)7.5(ハンマドリル)商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:3.4mm 約200本 (深さ60mm)、6.0mm 約135本 (深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
24ミリ充電式ハンマドリル
マキタ(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から3日以内出荷連続穴あけをタフにこなす。防滴・防じんの「APT」搭載。 集じんシステム付モデルもラインナップ。 先端が安定しやすく狙いやすい優れた作業性&操作性。 防滴・防塵「アプト」。マキタの集じん技術を集結した、高い集じん力。電圧(V)直流18バッテリー電圧(V)18穴あけ能力(mm) コンクリート24穴あけ能力(mm) 木工27穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65色黒回転数(min-1[r.p.m])0~950打撃数(min-1[回/分])0~4700モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能・木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、防じん・防水:APT、集じん機能、トルクリミッタシャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~950適合バッテリーBL1860B振動3軸合成値(m/s2)15.0(ハンマドリル)、11.4(ハンマ)
18ミリ充電式ハンマドリル HR182D 本体のみ
マキタ(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷電圧(V)直流18穴あけ能力(mm) コンクリート18穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット35穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32質量(kg)2.5(バッテリー装着時)付属品サイドグリップ、ストッパポールセット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売全長(mm)301全幅(mm)82全高(mm)285打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)301×82×285モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能 木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT、無線連動、集じん機能、トルクリミッタ、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)バッテリー電圧(V)直流18シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~1350適合バッテリーBL1860B振動3軸合成値(m/s2)11.4(ハンマドリル)、9.3(ハンマ)商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ;6.5mm 約250本 (深さ40mm)、10.5mm 約155本 (深さ40mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
18ミリ充電式ハンマドリル(集じんシステム付き)
マキタ(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷電圧(V)直流18穴あけ能力(mm) コンクリート18穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) 鉄工13質量(kg)2.2※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。付属品集じんシステムDX16、サイドグリップ、ストッパポールセット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売全長(mm)288全幅(mm)86全高(mm)215打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)288×86×215モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT、集じん機能、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)集塵性能ありシャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~1100適合バッテリーBL1860B振動3軸合成値(m/s2)7.5(ハンマドリル)商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:3.4mm 約200本 (深さ60mm)、6.0mm 約135本 (深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
18ミリ充電式ハンマドリル
マキタ¥69,980税込¥76,9781台当日出荷電圧(V)直流18バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6穴あけ能力(mm) コンクリート18穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) 鉄工13質量(kg)2.2※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。付属品サイドグリップ、ストッパポールセット内容本体、プラスチックケース、BL1860B×2本、DC18RF全幅(mm)86全高(mm)215打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)288×86×215モーターハイパワーブラシレスモータ寸法(幅W×長さL)(mm)86×288※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。機能作業切替:木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT、集じん機能、LEDライトモード切替2モード切替バッテリーリチウムイオンバッテリー蓄電池形名BL1860B充電器形名DC18RF充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~1100適合バッテリーBL1860B安全機能LEDライト振動3軸合成値(m/s2)7.5(ハンマドリル)適合電源装置PDC01商品タイプ本体+バッテリ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:3.4mm 約200本 (深さ60mm)、6.0mm 約135本 (深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式ケレン
マキタ(1件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷業界初充電式ケレン登場。(メーカー比) コードレスで取り回し抜群&AC機同等の作業感。電源(V)直流18バッテリー電圧(V)18質量(kg)3.4(バッテリー装着時)付属品スケーリングチゼル38-200長さ(mm)368幅(mm)92高さ(mm)211電圧(V)直流18打撃数(min-1[回/分])0~3200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)368×92×211打撃エネルギーJoule(ジュール)3.1/3.9(EPTA基準/旧基準値)シャンク形状SDSプラスシャンク適合バッテリーBL1860B振動3軸合成値(m/s2)5.71充電当たりの作業量コンクリートはつり;約21分(ダイヤル5)※コンクリート圧縮強度40N/mm2。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
24ミリ充電式ハンマドリル
マキタ(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷「アプト」 防滴・防じんの最高峰。先端が安定しやすく狙いやすい 優れた作業性&操作性!。マキタの集じん技術を結集した、高い集じん力。「大容量」ダストケース集じん容量300mL。交換用フィルタ。3モード切替え電源(V)18回転数(min-1[r.p.m])0~950打撃数(min-1[回/分])0~4700
24ミリ充電式ハンマドリル
マキタ¥46,980税込¥51,6781台当日出荷ブラシレスモーター+優れたバランス クラスを超えたスピード&作業量用途コンクリート穴あけ専用電圧(V)直流18穴あけ能力(mm) コンクリート24穴あけ能力(mm) 木工27穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65質量(kg)4.3(バッテリー装着時)付属品集じんシステムDX01、サイドグリップ・ストッパポール仕様集じんシステムDX01付、ハツリ可能、ビット別売セット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売長さ(mm)443幅(mm)88全長(mm)443色青高さ(mm)293全幅(mm)88回転数(min-1[r.p.m])0~950全高(mm)293打撃数(min-1[回/分])0~4700本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)443×88×293(160mmビット装着時)モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能・木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、防じん・防水:APT、集じん機能、トルクリミッタバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~950適合バッテリーBL1860B振動3軸合成値(m/s2)15.0(ハンマドリル)、11.4(ハンマ)商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:10.5mm 約72本(深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
36V コードレスロータリハンマドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥91,980税込¥101,1781台当日出荷36V SDSプラスハンマードリルが正統進化 横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP! 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)358×233×91(BSL36A18X装着時)全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)シャンク形状SDSプラス1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(2.5Ahマルチボルト):Φ12.5×40mm 約75個、Φ18×40mm 約40個
18ミリ充電式ハンマドリル HR182D
マキタ¥65,980~税込¥72,578~1台3日以内出荷電圧(V)直流18バッテリー容量(Ah)6穴あけ能力(mm) コンクリート18穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット35穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32全幅(mm)82全高(mm)285打撃数(min-1[回/分])0~5000モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能 木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT、無線連動、集じん機能、トルクリミッタ、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリー蓄電池形名BL1860B充電器形名DC18RF充電時間(分)約27分(実用充電)約40分(フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~1350適合バッテリーBL1860B振動3軸合成値(m/s2)11.4(ハンマドリル)、9.3(ハンマ)商品タイプ本体+バッテリ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ;6.5mm 約250本 (深さ40mm)、10.5mm 約155本 (深さ40mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
24ミリ充電式ハンマドリル
マキタ¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷連続穴あけをタフにこなす。防滴・防じんの「APT」搭載! 先端が安定しやすく狙いやすい優れた作業性&操作性。 3モード切替<回転+打撃/回転/打撃>(集じんシステムDX01使用の場合は[回転 + 打撃]コンクリート穴あけのみ使用可能です)。電圧(V)直流18バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0穴あけ能力(mm) コンクリート24穴あけ能力(mm) 木工27穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65セット内容本体、プラスチックケース、BL1860B×2本、DC18RF色青回転数(min-1[r.p.m])0~950打撃数(min-1[回/分])0~4700モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能・木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、防じん・防水:APT、集じん機能、トルクリミッタバッテリーリチウムイオンバッテリー蓄電池形名BL1860B充電器形名DC18RF充電時間(分)約27分(実用充電)約40分(フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~950適合バッテリーBL1860B振動3軸合成値(m/s2)15.0(ハンマドリル)、11.4(ハンマ)商品タイプ本体+バッテリ
HiKOKI コードレスロータリハンマドリル 36V 電池3個仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥84,980~税込¥93,478~1台翌日出荷から4日以内出荷横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP!(メーカー従来機比) 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)蓄電池電圧(V)36/18バッテリー容量(Ah)2.5/5.0穴あけ能力(mm) コンクリート28穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65質量(kg)4.0(サイドハンドル・BSL36A18X装着時)付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×3、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー全長(mm)358全幅(mm)91全高(mm)233全長×全幅W×全高(mm)358×91×233充電時間(分)(実用)約19、(満充電)約25シャンク形状SDSプラス安全機能オートストップ、低振動機構
18V コードレスロータリハンマドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥68,980税込¥75,8781台当日出荷マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途コンクリートへの穴あけバッテリー電圧(V)36/18バッテリー容量(Ah)2.5/5穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~18穴あけ能力(mm) 木工18穴あけ能力(mm) 鉄工13質量(kg)2.5(サイドハンドル含)付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器(冷却機能付)、デプスゲージ、サイドハンドル、ケース、電池カバー全長(mm)273全幅(mm)81全高(mm)213無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1080(NORMALモード)、0~800(LOWモード)本体寸法(mm)271×213×81寸法(全長×全高×全幅W)(mm)273×213×81mm(蓄電池装着時)バッテリーBSL36A18X使用電池リチウムイオンバッテリー保証期間なし充電器形名UC18YDL2充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)無負荷打撃数(min-1)0~5500(NORMALモード)、0~4100(LOWモード)シャンク形状SDSプラスシャンク適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池商品タイプ本体+バッテリ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(5.0Ahマルチボルト)Φ10.5×30mm 約130個/Φ3.5×30mm 約305個
18ミリ充電式ハンマドリル
マキタ¥37,980税込¥41,7781台当日出荷から3日以内出荷クラス最速&自己集じん用途コンクリート穴あけ専用穴あけ能力(mm) コンクリート18穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット35穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32付属品集じんシステムDX05、サイドグリップ、ストッパポールセット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売長さ(mm)431幅(mm)82色青高さ(mm)285本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)431×82×285モーターハイパワーブラシレスモータバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)シャンク形状SDSプラスシャンク商品タイプ本体のみ
36V コードレスドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥58,980~税込¥64,878~1台当日出荷から3日以内出荷「ラクな姿勢でキレイな穴あけ」 業界初!D型ハンドルタイプのコードレスドリル 押し付けやすく使いやすいD型ハンドル&コードレス 垂直ガイド標準搭載 (XPS)仕様のみ 作業が止まりにくい新電子クラッチ搭載 AC製品よりもコンパクト&ハイパワー 脚立や単管などに吊り下げ可能な大型フック搭載 チャックハンドルの保管に便利なチャックハンドルホルダ搭載 作業に合わせて回転数を2段階変速可能 別売りのボーラー用スタンドにも取り付け可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途木材・金属への穴あけ電圧(V)36穴あけ能力(mm) 木工40穴あけ能力(mm) 鉄工13質量(kg)3.2(電池装着時/サイドハンドルなし)長さ(mm)348幅(mm)97高さ(mm)247(蓄電池装着時)穴あけ能力(mm)座堀り:65、スーパーダイヤコア:120、ハイパーダイヤコア:160、スーパーウッドガルバコア:160、スーパーウッドコア:200チャック能力(mm)把握径1.5~13シャンク形状ドリルチャック適合バッテリーマルチボルト蓄電池1充電当たりの作業量木工穴あけ(ヒノキ 120mm厚×Φ24mm):約75個 鉄工穴あけ(SPCC1.6m厚×Φ8mm):約300個
18V コードレスロータリハンマドリル(18mm・2モード) ケース付き、蓄電池・充電器別売
HiKOKI(ハイコーキ)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷「小型・軽量・最適バランスでラクに穴あけ」 トップクラスの穴あけスピード&低振動 穴あけスピード約23%UP! 従来製品より約18%低振動化 高輝度LEDライト搭載 回転数2段切替搭載で角やもろい材料にも穴あけ可能 オートストップ機能搭載で連続作業の効率UP 急激な負荷に対応する「リアクティブフォースコントロール」機能付きで手首への負担を軽減 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途コンクリートへの穴あけ電圧(V)18穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~18穴あけ能力(mm) 木工18穴あけ能力(mm) 鉄工13質量(kg)2.5(サイドハンドル含)付属品デプスゲージ、サイドハンドル、ケース長さ(mm)271幅(mm)81全長(mm)273高さ(mm)211(蓄電池装着時)全高(mm)213無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~1080、LOWモード/0~800本体寸法(mm)271×211×81(蓄電池装着時)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)273×213×81mm(BSL36A18X蓄電池装着時)モード切替2モード使用電池リチウムイオンバッテリー(別売)バッテリー容量(Ah)-無負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~5500、LOW:0~4100シャンク形状SDSプラスシャンクアズワン品番65-1989-83適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池安全機能LEDライト、オートストップ、リアクティブフォースコントロール商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(5.0Ahマルチボルト)Φ10.5×30mm 約130個/Φ3.5×30mm 約305個
コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク)
BOSCH(ボッシュ)¥44,980~税込¥49,478~1台3日以内出荷打撃力2.6Jのパワーと破つり作業も可能な3モード搭載で幅広い作業が可能です。 細径ソフトモード搭載:ソフトスタートになり、最大打撃数の70%に抑えられます。 キックバック防止機構で安全作業。 低振動設計。 正転・逆転機構。 暗所作業に威力を発揮するLEDライト装備。 吸じんアダプター(GDE18V-16)装着可能でクリーンな作業を実現します。用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(ダイヤモンドコアドリル)(mm)68打撃数(min-1[回/分])0~4350シャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)2.6
28ミリ充電式ハンマドリル
マキタ¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷トップクラスの穴あけスピード。ハイパワーと低振動を両立、作業をサポートする充実機能をプラス。ブラシレスモータ 高速穴あけ&充実の作業量。圧倒的低振動 快適な使い心地を実現。ビットロック時の本機の振り回されを加速度センサーが感知「モーターを自動停止」。無線連動対応(別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカップが必要です。)電圧(V)直流36バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0穴あけ能力(mm) コンクリート28穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65質量(kg)4.3(バッテリー装着時)付属品サイドグリップ、ストッパポールセット内容本体、プラスチックケース、BL1860B×、DC18RD長さ(mm)373幅(mm)134高さ(mm)232打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)373×134×232モーターブラシレスモーター機能作業切替:ハツリ可能 木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT、AFT振回され低減、無線連動、集じん機能、トルクリミッタ、LEDライトモード切替3モードバッテリーリチウムイオンバッテリー蓄電池形名BL1860B充電器形名DC18RD充電時間(分)約55シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~980適合バッテリーBL1860B安全機能モーター自動停止振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)、2.5(ドリル)商品タイプ本体+バッテリ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:10.5mm 約225本(深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク)
BOSCH(ボッシュ)¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷打撃力2.4Jの余裕のパワー。 破つり作業が可能な3モード(回転、回転+打撃、打撃)。 キックバック防止機能で安全作業。 振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適作業 正転逆転機構 暗所の作業に威力を発揮LEDライト 高効率のブラシレスモーター搭載。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵) 別売の吸じんアダプターGDE18V-16、GDE18VPLUS装着で、クリーンな吸じん作業を実現。用途コンクリート・金属・木材のへ穴あけ、破つり作業定格電圧(V)DC18穴あけ能力(mm) コンクリート4~26穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(ダイヤモンドコアドリル)(mm)65全長(mm)337全幅(mm)226全高(mm)102寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)337×226×102打撃数(min-1[回/分])4530モーターブラシレスモーターモード切替3モード使用電池リチウムイオンバッテリー最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)4~24シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~980適合バッテリーボッシュプロ用DC18充電式専用バッテリー打撃力(J)3RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時15.5、破つり時9.5
M18 FUEL 32mm SDS-PLUS ハンマードリル(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 5.0Jの衝撃エネルギーによりユーザーの生産性を高め、より多くの作業を効率良く完了させます。 掘削スピードを最大30%高速化(主要な他社製品と比較) M18 8.0Ahパワーブーストバッテリー搭載時、1回の充電で最大30か所の穴あけ(18mm x 100mm)が可能です。 POWERSTATEブラシレスモーターによって、衝撃エネルギー5.0J、回転速度(無負荷時)800 min-1、打撃数(最大負荷時)4600 min-1の高性能を可能にし、REDLINK PLUSインテリジェンスが過負荷を抑えて工具の最大能力を引き出します。 キックバックを検知して回転を停止するAUTOSTOP機能搭載 改良された防振機能によって、ユーザーの疲労を軽減(振動3軸合計値:穴あけ6.9 m/s²、ハツリ7.4m/s²)付属品ケース、サイドハンドル、デブスゲージ、チャック、グリス質量(kg)3.7(本体のみ)、5.4(12.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800打撃エネルギーJoule(ジュール)5最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工30チャック寸法(mm)54最大穴あけ能力(コアビット)(mm)75最大穴あけ能力(mm) コンクリート32打撃数(bpm)0~4600
18V コードレスハンマドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途コンクリートへの穴あけ回転数(min-1[r.p.m])(全負荷回転数) NORMALモード:0~4300、LOWモード:0~3170バッテリー電圧(V)3.4~18回転数(min-1[回/分])NORMALモード:0~950、LOWモード:0~700
18V コードレスロータリハンマドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥35,980税込¥39,5781台翌々日出荷「小型・軽量ボディでラクにすばやく穴あけ」 従来製品に比べて約2.1kg軽量化で取り回しやすい! トップクラスの穴あけスピード効率 従来製品より穴あけスピード約44%UP! 高輝度LEDライト搭載 回転数2段切替搭載で角やもろい材料にも穴あけ可能 オートストップ機能搭載で連続作業の効率UP 急激な負荷に対応する「リアクティブフォースコントロール」機能付きで手首への負担を軽減 2LXPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途コンクリートへの穴あけ電圧(V)18穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~18穴あけ能力(mm) 木工18穴あけ能力(mm) 鉄工13質量(kg)2.3(サイドハンドル含)長さ(mm)251幅(mm)-回転数(min-1[r.p.m])無負荷:NORMALモード/0~1080、LOWモード/0~800シャンク形状SDSプラスシャンク打撃数(min-1)無負荷:NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
コードレスハンマードリル
BOSCH(ボッシュ)¥84,980税込¥93,4781台3日以内出荷ONE CHUCKシステムでSDSプラスと六角/丸軸ビットに対応します。打撃力2.0Jの充分なパワーです。破つり作業が可能な3モードです。キックバック防止機能で安全な作業ができます。振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適に作業ができます。正転逆転機構、暗所の作業に威力を発揮するLEDライト。用途コンクリートへの穴あけ作業、軽破つり作業セット内容本体、4.0Ahバッテリー×2個、充電器(GAL18V-40)、サイドハンドル、深さゲージ、キャリングケース(L-BOXX136N)質量(kg)2.6回転数(min-1[r.p.m])0~1050定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×208×102打撃数(min-1[回/分])0~4675充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)2RoHS指令(10物質対応)対応最大穴あけ能力(Φmm)コンクリート22、鉄工13、木工26
コードレスハンマードリル
BOSCH(ボッシュ)¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷ONE CHUCKシステムでSDSプラスシャンクと六角/丸軸ビットに対応します。打撃力1.5Jの充分なパワー。コンパクトボディー。キックバック防止機能で安全作業。正転・逆転機構。暗所の作業に威力を発揮するLEDライト用途コンクリートの穴あけ、軽破つり。セット内容本体、18V2.0Ahバッテリー×2(A1820LIB)、充電器×1(GAL18V-40)、キャリングケース(L-BOXX136N)×1、サイドハンドル×1、深さゲージ×1、吸塵アダプター(GDE24)質量(kg)1.8回転数(min-1[r.p.m])0~900定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×101×202打撃数(min-1[回/分])0~5000能力(Φmm)最大穴あけ:コンクリート18、鉄工10、木工18充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)1.5RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時17.0
M18 FUEL 16mm SDS-PLUS 集塵一体型ハンマードリル(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷軽量かつ優れたバランスで 疲労と負担を軽減。集塵一体型によりコン パクトで軽量なデザインは、狭い場所でも快適な頭上作業が可能。一体型集塵機: 脱着装置の煩わしさが なく、簡単で便利な 粉塵を抑えた穴あけを 実現。POWERSTATE ブラシレスモーターに より、小型天井アンカー 用に高速で穴あけを行え るほか、コンクリートに 最大16mm の穴を 開ける能力を実現。AUTOSTOP キックバック制御機能: 電子安全クラッチで先端ビットの噛み込み を検知し、最大15°の回転でモーターが停止、 ユーザーの安全を確保。折り畳み式集塵ノズル:簡単で安全に粉塵を抑えて穴あけが可能、デプスゲージで穴あけ深さを 調整し、繰り返し穴あけ可能。スマートな取り外し可能ハンドル:頭上作業時の使いやすさを考慮し 特化された左右に取り付け可能な サイドハンドル。HEPAフィルター: 細かな粉塵も捕集し、 作業中のユーザーの 安全性を向上。推奨3.0Ah パワーブーストバッテリー(別売り)1回充電作業量:Φ6mm × 40mm:最大176 回、Φ10mm × 60mm:最大72 回、Φ12mm × 40mm:最大40 回付属品本体、ケース、HEPAフィルター、専用集塵ノズル×3、グリース質量(kg)2.6(バッテリー非装着時)電圧(V)18打撃エネルギーJoule(ジュール)2.3機能防振システム、AUTOSTOPキックバック制御機能(調整可能)、LEDライト保証期間1年間無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~1310モードハンマードリル最大穴あけ能力(mm) コンクリート16打撃数(bpm)0~4740商品タイプ本体のみ
HiKOKI コードレスロータリハンマドリル 36V 電池3個仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP!(メーカー従来機比) 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×2(BSL36A18X)×1、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー質量(kg)4.2(サイドハンドル・BSL36B18X装着時)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート28全長×全幅W×全高(mm)356×91×232バッテリー容量(Ah)4.0/8.0蓄電池電圧(V)36/18無負荷回転速度(min-1[r.p.m])NORMALモード:0~950/LOWモード:0~700充電時間(分)(実用)約30、(満充電)約40シャンク形状SDSプラス穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
36V コードレスロータリハンマドリル 電池3個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池でAC100V並みの穿孔速度を実現しました。 軽くてスリムなガンハンドル採用で従来品よりも約200g軽量化&従来品に比べ約26%穴あけスピードUP。 抜群の取り回しとクラス最速の穴あけスピードで軽快な穴あけを実現。 本体の振動を吸収する特許技術を採用し、低振動で疲れにくく作業時の負担も軽減します。 作業内容・相手材に合わせて回転数2段階切り替え可。高輝度LEDライト搭載。 穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載。リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品予備電池、急速充電器、ケース、デプスゲージ、サイドハンドル、電池カバー、キャップ長さ(mm)368幅(mm)83質量(kg)3.6(サイドハンドル装着時)高さ(mm)278(蓄電池装着時)電圧(V)36無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~950、LOWモード/0~700(気温20℃満充電時)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28バッテリーBSL36A18Xバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2シャンク形状SDSプラスシャンク打撃数(min-1)無負荷:NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100適合バッテリーマルチボルト蓄電池1充電当たりの作業量コンクリート穴あけΦ10.5mm×30mm:約130個
コードレスハンマードリル
BOSCH(ボッシュ)¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷破つり作業が可能な3モード。打撃力1.9Jの充分なパワー。キックバック防止機能で安全作業。振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適作業。正転・逆転機構。暗所の作業に威力を発揮LEDライト。吸じんシステムGDE18V-12(別売り)を使用可能です。用途コンクリートへの穴あけ作業、軽破つり作業定格電圧(V)DC18穴あけ能力(mm) コンクリート4~22質量(kg)2.3全長(mm)296全幅(mm)207全高(mm)102寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×207×102打撃数(min-1[回/分])0~4675使用電池リチウムイオンバッテリー最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)4~12充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~4675適合バッテリーボッシュプロ用DC18充電式専用バッテリー打撃力(J)2.6RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時14、破つり時9.4
コードレスハンマードリル
BOSCH(ボッシュ)¥97,980~税込¥107,778~1台ほか当日出荷から3日以内出荷クイックリリースシステム(1.5~13mmΦ)採用 打撃力3.3Jの余裕のパワー 破つり作業が可能な3モード キックバック防止機能で安全作業 正転・逆転機構 暗所の作業に威力を発揮LEDライト 吊り下げのための、収納可能なフック装備 吸じんシステムGDE18V-16(別売)に対応 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42必要)用途コンクリートの穴あけ、破つり。定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~4220最小スミヨセ寸法(mm)35打撃力(J)3.3振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時14、破つり時9
コードレスハンマードリル
BOSCH(ボッシュ)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷打撃力3.3Jの余裕のパワー 破つり作業が可能な3モード キックバック防止機能で安全作業 正転・逆転機構 暗所の作業に威力を発揮LEDライト 吊り下げのための、収納可能なフック装備 吸じんシステムGDE18V-16(別売)に対応 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42必要)用途コンクリートの穴あけ、破つり。バッテリー電圧(V)DC18バッテリー容量(Ah)8.0穴あけ能力(mm) コンクリート4~28最大穴あけ能力(mm) コンクリート28最大穴あけ能力(mm) 木工30最大穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビットダイヤモンドコア68質量(kg)4.4セット内容本体、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL1880CV)、サイドハンドル、深さゲージ、キャリングケース(L-BOXX238N)全長(mm)249全幅(mm)363全高(mm)103寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×363×103打撃数(min-1[回/分])4220モード切替3モードバッテリーリチウムイオンバッテリー(ボッシュプロ用充電式専用)使用電池リチウムイオンバッテリー最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)8~18充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~950適合バッテリーボッシュプロ用DC18充電式専用バッテリー打撃力(J)3.3RoHS指令(10物質対応)対応安全機能キックバック防止、LEDライト振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時16.4、破つり時10.1商品タイプ本体+バッテリ
コードレスハンマードリル
BOSCH(ボッシュ)¥159,800~税込¥175,780~1台3日以内出荷破つり兼用・SDS-maxシャンク。BITUBO(倍ターボ)シリーズ。コード式を超えるパワーとスピード。打撃力9.0Jの余裕のパワー。キックバック防止。振動低減機構搭載。本体の状態確認や作業モードの選択が可能なユーザーインターフェース。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(GCY42別売)用途コンクリートの穴あけ、破つり定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)502×253×132打撃数(min-1[回/分])0~3130シャンク形状SDS-max回転数(min-1[回/分])0~360打撃力(J)9RoHS指令(10物質対応)対応最大穴あけ能力(Φmm)コンクリート40、ハンマーコア90
18V コードレスロータリハンマドリル SDSプラスシャンク
HiKOKI(ハイコーキ)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷リアクティブフォースコントロール機能(RFC)搭載で安全性が高まりました。オートストップ機能搭載で穴あけ時間を記憶して自動でモーターが停止するため穴あけ作業をサポートします。回転数2段切替で回転数・打撃数を調整可能のためもろい材料への穴あけがしやすくなりました。集じんシステム(別売:コードNo.0037-9133)が装着可能です。高輝度LEDライト搭載で狙った場所が見やすく、作業がスムーズに進みます。フック(別売)装着可能で使いやすさがアップしました。スイッチの防じん・耐水性が向上しました。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途アンカ・ナイロンプラグ等・各種プラグの下穴あけなどに、タイル・レンガへの穴あけなどに、コンクリートの穴あけなどに、アンカへの打込み作業などに、コンクリートの破砕・はつり・溝掘り・角出し・はがしなどに、金属・木材への穴あけなどに(別売ドリルチャック・チャックアダプタ使用)穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~26穴あけ能力(mm) 木工27穴あけ能力(mm) 鉄工13質量(kg)3.8(蓄電池、サイドハンドル装着時)色グリーン無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード:0~950/LOWモード:0~700全長×全幅W×全高(mm)358×91×233シャンク形状SDSプラス打撃数(min-1)NORMALモード:0~4300/LOWモード:0~3170
M18 FUEL 32mm SDS-PLUS D ハンドルハンマードリル集塵機キット(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥98,980税込¥108,8781個7日以内出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 打撃エネルギー:4.9 J / 回転速度(無負荷時):800 min-1 / 打撃数:4,600 min-1 穴あけ最大能力(コンクリート): 32 mm 3モード:ハンマードリル、ハンマー、ドリル 1回の充電で最大50個もの19×102mmの穴あけが可能(8.0Ahバッテリー装着時) AUTOSTOPコントロールによる安全性の向上 AVS防振システム付属品M18 FDDEL32-0 APJ(ハンドル集じんアダプター)、ケース、サイドハンドル、デブスゲージ、ダストノズル(S/L)質量(kg)4.2(本体のみ)、5.9(12.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800打撃エネルギーJoule(ジュール)4.9最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工30チャック寸法(mm)62最大穴あけ能力(mm)(コンクリート・石材)75穴あけ能力(mm) 石工75最大穴あけ能力(mm) コンクリート32適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~4600
M18 FUEL 26mm SDS-PLUS ハンマードリル(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥48,980税込¥53,8781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 Milwaukee M18バッテリーで作動可能 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 2.7Jの打撃エネルギー 最大回転数1,330 RPM 最大打撃数4,800 BPM REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 振動を最小限に抑えて快適さを最大化させるAVS防振システム搭載付属品ケース質量(kg)3.2(本体のみ)、3.6(2.0Ahバッテリー装着時)穴あけ能力(mm)13(金属)/65(石材コア抜き)最大回転数(min-1[r.p.m])1330モーターPOWERSTATE ブラシレスモーター打撃エネルギーJoule(ジュール)2.7電源電圧(V)18穴あけ能力(mm) コンクリート26打撃数(bpm)最大4800穴あけ能力(mm)木材28
EXENA 充電ハンマードリル
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷クラス最短・最軽量で、取り回しが楽に(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ) 《集じん機能なしにて》 クラス最短_全長サイズ367mm(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ) 軽量_2.15kg(18V3Ah電池パック装着時)モーター出力比25%アップでパワフルな穴あけを実現(メーカーEZ78A1比) 《作業レンジ拡大》サイディング:~Φ80mm(EZ78A1:非対応)、コンクリート:~Φ18mm(EZ78A1:~Φ16.5mm) 《作業量約40%UP》メーカー従来品EZ78A1比 《作業スピード約30%UP》メーカー従来品EZ78A1比(Φ12.5mmコンクリート穴あけ時) モーター内蔵型の強力集じん(パワフル集じんで、下向き作業でも協力集じん) クリーン排気の高性能「HEPAフィルター」搭載透明ダストケースでゴミの量を一目で確認。(3分アンカー約20穴[深さ40mm]集じん可能) T型形状+手元重心で「ワンハンド作業」が可能(高負荷作業時には補助ハンドルを装着の上、両手で作業してください)打撃数(min-1[回/分])【18V】高速:0~4200/低速:0~3100、【14.4V】高速:0~4200/低速:0~3100方式クイックロックチャック方式(SDSプラスシャンクに対応)モード切替(ハンマー・ドリル)あり《SDSプラスシャンク以外の先端工具を使う場合は、別売チャックが必要です》バッテリー電圧(V)14.4/18LEDスイッチ連動回転数(min-1[回/分])【18V】高速:0~950/低速:0~700、【14.4V】高速:0~950/低速:0~700
コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク)
BOSCH(ボッシュ)¥149,800~税込¥164,780~1台4日以内出荷SDSプラスシャンクです。 BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。 コード式950W機種並みのハイパワーで5.8Jの打撃力を実現。 クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。 キックバック防止機能は、内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。 大口径のコア抜きや、コンクリートの穴あけも安全に作業することができます。 振動低減機構搭載。 本体の状態確認などが可能なユーザーインターフェース。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。用途コンクリート・金属・木材のへ穴あけ、破つり作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)穴あけ能力(mm) コンクリート32穴あけ能力(mm) 木工40穴あけ能力(mm) 鉄工13全長(mm)435全幅(mm)96全高(mm)260寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×96×260打撃数(min-1[回/分])0~2900シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~500打撃力(J)5.8安全機能キックバック防止、振動低減機構
コードレスハンマードリル(SDS-maxシャンク)
BOSCH(ボッシュ)¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷破つり兼用・SDS-maxシャンク。 BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。 コード式1000W機種並みのハイパワーで7.5Jの打撃力を実現(バッテリーProCORE18V8.0、ProCORE18V12.0使用時)。 キックバック防止機能:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。 振動低減機構搭載。 本体の状態確認や作業モードの選択が可能なユーザーインターフェース。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×96×260打撃数(min-1[回/分])0~2900回転数(min-1[回/分])0~500打撃力(J)7
コードレスハンマードリル(SDS-maxシャンク)
BOSCH(ボッシュ)¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷破つり兼用・SDS-maxシャンク。 BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。 コード式1500W機種並みのハイパワーで12.5Jの打撃力を実現(バッテリーProCORE18V8.0、ProCORE18V12.0使用時)。 キックバック防止機能:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。 振動低減機構搭載。 本体の状態確認や作業モードの選択が可能なユーザーインターフェイス。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42装着時)。用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。
コードレスハンマードリル
BOSCH(ボッシュ)¥44,980~税込¥49,478~1台ほか翌々日出荷から3日以内出荷垂直穴あけと破つり作業に対応した、SDSプラスコードレスシリーズのDハンドルハンマードリル。2.5Jの打撃力とブラシレスモーター:定評あるボッシュのコード式ハンマーと同等のパワーをコードレスでも発揮。キックバック防止機構付きの初のDハンドルコードレスハンマードリルは、柔軟に操作できるだけでなく、ユーザー保護効果も向上。大きなスイッチとDハンドルにより操作もラクラク、明るいLEDライトによって破つり作業をしっかりサポート。用途コンクリート、木材、金属の穴あけ作業回転数(min-1[r.p.m])0~980モーターブラシレスモーターシャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)2.5打撃数(bpm)0~4350安全機能キックバック防止、LEDライト