絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 36
  • 10.8(2)
  • 14.4(6)
  • 18(41)
  • 40(5)
  • その他(4)
穴あけ能力(mm) コンクリート
  • 18(1)
  • 20(4)
  • 26(1)
  • 28(6)
  • 30(1)
  • 40(4)
  • -(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.5(8)
  • 4(8)
  • 5(5)
  • 6(1)
  • 8(3)
  • -(2)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(13)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 1400(1)
  • 1400~2800(1)
  • 2650(1)
  • 2880(1)
  • 2900(2)
  • 4300(4)
  • 4500(1)
  • 5000(6)
  • 5500(2)
充電時間
  • 1時間未満(1)
  • 30分未満(7)
  • 30~45分未満(4)
  • 45~60分未満(4)
  • その他(1)
1時間未満・30分未満・30~45分未満・45~60分未満・その他
穴あけ能力(mm) 木工
  • 18(1)
  • 26(4)
  • 27(1)
  • 32(7)
  • 40(1)
18・26・27・32・40
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 0~840(1)
  • 0~1350(3)
  • 500(3)
  • 950(5)
  • 980(2)
  • 1080(1)
  • 1350(1)
  • 1400(1)
0~840・0~1350・500・950・980・1080・1350・1400
保証期間
  • その他(1)
その他
ブランド
  • マキタ(10)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(9)
マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(2)
14.4(6)
18(41)
36
40(5)
その他(4)
  • 36V コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスロータリハンマドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    当日出荷
    36V SDSプラスハンマードリルが正統進化 横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP! 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)358×233×91(BSL36A18X装着時)全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)シャンク形状SDSプラス1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(2.5Ahマルチボルト):Φ12.5×40mm 約75個、Φ18×40mm 約40個
  • 充電式ハンマ マキタ

    充電式ハンマ

    マキタ
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    当日出荷
    クラス最強、充電式ハンマ
    質量(kg)6.3(バッテリー装着時)付属品ブルポイント280(SDSマックスシャンク)・ビット用グリス長さ(mm)496幅(mm)113高さ(mm)258電圧(V)直流36打撃数(min-1[回/分])0~2650本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)496×113×258打撃エネルギーJoule(ジュール)9.4/12.1(EPTA基準/旧基準値)シャンク形状SDSマックスシャンク適合バッテリーBL4040振動3軸合成値(m/s2)61充電当たりの作業量コンクリートはつり 約11分※コンクリート圧縮強度40MPa/BL4040使用時・数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • 40Vmax 28ミリ充電式ハンマドリル マキタ

    40Vmax 28ミリ充電式ハンマドリル

    マキタ
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    電圧(V)直流36穴あけ能力(mm) コンクリート28穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65質量(kg)3.8※バッテリ含む・サイドグリップ除く。付属品サイドグリップ、ストッパポール、エアダクトキャップ全長(mm)473全幅(mm)101全高(mm)240打撃数(min-1[回/分])5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)473×101×240モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能・木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT IPX6(バッテリIP56)、AFT 振回され低減、無線連動、トルクリミッタ、LEDライトシャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])980適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F振動3軸合成値(m/s2)10.4(ハンマドリル)、9.7(ハンマ)1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:10.5mm 約120本 (深さ60mm)、16mm 約60本 (深さ60mm)、18mm 約55本 (深さ60mm)※コンクリート圧縮強度40MPa/BL4040使用時・数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • 40Vmax30ミリ充電式ハンマドリル マキタ

    40Vmax30ミリ充電式ハンマドリル

    マキタ
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1台
    4日以内出荷
    大型化でさらにパワフル、ハイパワーブラシレスモータ搭載。◆定回転制御。負荷をかけても回転数が低下しにくいので安定した穴あけが可能。◆圧倒的な低振動「AVT」。2つのカウンタウェイトで振動を低減、さらに防振ハンドル+防振サイドグリップ搭載で、手に伝わる振動を低減、連続穴あけ作業時のユーザーへの負荷を軽減します。振動3軸合成値ハンマドリル9.1m/s2、ハンマ8.0m/s2※ハンマドリル・ハンマはEN60745-2-6規格に基づき測定。1打撃振動カウンタ 打撃時に発生する前後方向の振動を打ち消す。2回転振動カウンタ クランクシャフトの偏心による振動を打ち消す。◆振り回され低減。ビットロック時の振り回されを加速度センサーが感知し「モータを自動停止」。※作業中は本機を確実に保持してください。本機が振り回された際に、所定の加速度に満たない場合は、本機能は働きません。◆粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56、本機はもちろん、バッテリも対応。※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。集じんシステム取付時は除く。◆防滴・防じん「アプト」。※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆クリーンな作業と取り回し性を両立。集じんシステムDX10搭載※HR008GRMXV/GZKVのみ標準付属。集じん容量550mL。全長265mmまでのロングビットに対応。高性能フィルタ採用で高い捕集率(集じんシステムの集じん率は90%以上)。◆フィルタクリーニング。ダイヤルを回すとフィルタからチリが落ち、集じん性能が回復。◆無線連動集じん。充電式工具のスイッチONで集じん機も起動(集じん機、ワイヤレスユニット、集じんアタッチメント別売)。連動集じんで作業環境クリーン。◆LEDライト付LED1灯、回転前点灯、残照機能付。◆ハツリ可能3モード。作業に応じて「回転」、「回転+打撃」、「打撃」をレバーで切替。◆トリガ無段変速 引き加減で回転数を調整。◆回転数・打撃数調整ダイヤル付。・その他特長。ブレーキ付
    電圧(V)直流36(40max)回転数(min-1[r.p.m])0~840打撃数(min-1[回/分])0~4500本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)97×422×242
  • 20ミリ充電式ハンマドリル マキタ

    20ミリ充電式ハンマドリル

    マキタ
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    当日出荷
    電圧(V)直流36バッテリー電圧(V)max40バッテリー容量(Ah)2.5穴あけ能力(mm) コンクリート20穴あけ能力(mm) 木工26穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット35穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32質量(kg)3.6※BL4025装着時、サイドグリップ装着時。付属品集じんシステムDX16、サイドグリップ、ストッパポールセット内容本体、プラスチックケース、BL4025×2本、DC40RA全長(mm)422全幅(mm)132全高(mm)217打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)422×132×217※BL4025装着時、サイドグリップ装着時。モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能 木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水;APT IP56 (バッテリIP56)、無線連動、集じん機能、トルクリミッタ、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリー蓄電池形名BL4025充電器形名DC40RA充電時間(分)19分(実用充電)/28分(フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~1350適合バッテリーBL4025振動3軸合成値(m/s2)10.0(ハンマドリル)、7.6(ハンマ)商品タイプ本体+バッテリ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:6.0mm 約120本(深さ60mm)、10.5mm 約75本(深さ60mm)、14.5mm 約50本(深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • 18V コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレスロータリハンマドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    当日出荷
    マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途コンクリートへの穴あけバッテリー電圧(V)36/18バッテリー容量(Ah)2.5/5穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~18穴あけ能力(mm) 木工18穴あけ能力(mm) 鉄工13質量(kg)2.5(サイドハンドル含)付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器(冷却機能付)、デプスゲージ、サイドハンドル、ケース、電池カバー全長(mm)273全幅(mm)81全高(mm)213無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1080(NORMALモード)、0~800(LOWモード)本体寸法(mm)271×213×81寸法(全長×全高×全幅W)(mm)273×213×81mm(蓄電池装着時)バッテリーBSL36A18X使用電池リチウムイオンバッテリー保証期間なし充電器形名UC18YDL2充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)無負荷打撃数(min-1)0~5500(NORMALモード)、0~4100(LOWモード)シャンク形状SDSプラスシャンク適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池商品タイプ本体+バッテリ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(5.0Ahマルチボルト)Φ10.5×30mm 約130個/Φ3.5×30mm 約305個
  • 20ミリ充電式ハンマドリル マキタ

    20ミリ充電式ハンマドリル

    マキタ
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    3日以内出荷
    電圧(V)直流36穴あけ能力(mm) コンクリート20穴あけ能力(mm) 木工26穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット35穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32質量(kg)2.5※BL4025装着時、サイドグリップ装着時。セット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売全長(mm)289全幅(mm)93全高(mm)217打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)289×93×217※BL4025装着時、サイドグリップ装着時。モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能 木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水;APT IP56 (バッテリIP56)、無線連動、集じん機能、トルクリミッタ、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~1350適合バッテリーBL4025振動3軸合成値(m/s2)10.0(ハンマドリル)、7.6(ハンマ)商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:6.0mm 約120本(深さ60mm)、10.5mm 約75本(深さ60mm)、14.5mm 約50本(深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • 36V コードレスドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    「ラクな姿勢でキレイな穴あけ」 業界初!D型ハンドルタイプのコードレスドリル 押し付けやすく使いやすいD型ハンドル&コードレス 垂直ガイド標準搭載 (XPS)仕様のみ 作業が止まりにくい新電子クラッチ搭載 AC製品よりもコンパクト&ハイパワー 脚立や単管などに吊り下げ可能な大型フック搭載 チャックハンドルの保管に便利なチャックハンドルホルダ搭載 作業に合わせて回転数を2段階変速可能 別売りのボーラー用スタンドにも取り付け可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途木材・金属への穴あけ電圧(V)36穴あけ能力(mm) 木工40穴あけ能力(mm) 鉄工13質量(kg)3.2(電池装着時/サイドハンドルなし)長さ(mm)348幅(mm)97高さ(mm)247(蓄電池装着時)穴あけ能力(mm)座堀り:65、スーパーダイヤコア:120、ハイパーダイヤコア:160、スーパーウッドガルバコア:160、スーパーウッドコア:200チャック能力(mm)把握径1.5~13シャンク形状ドリルチャック適合バッテリーマルチボルト蓄電池1充電当たりの作業量木工穴あけ(ヒノキ 120mm厚×Φ24mm):約75個 鉄工穴あけ(SPCC1.6m厚×Φ8mm):約300個
  • 40mm 充電式ハンマドリル マキタ

    40mm 充電式ハンマドリル

    マキタ
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1台
    3日以内出荷
    AC機同等のハイパワー 低振動 + 振り回され低減機構
    バッテリー容量(Ah)4穴あけ能力(mm) コンクリート40穴あけ能力(mm)コアビット105質量(kg)7.3(バッテリー装着時)付属品サイドグリップ・ストッパポール長さ(mm)500幅(mm)115高さ(mm)286電圧(V)直流36打撃数(min-1[回/分])1450~2900本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×115×286モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能、AVT 防振構造、防じん・防水:APT IP56(バッテリIP56)、無線連動、トルクリミッタ、LEDライトシャンク形状SDSマックスシャンク回転数(min-1[回/分])250~500適合バッテリーBL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)4.6(ハンマドリル)、4.2(ハンマ)1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:18mm 約16本 (深さ140mm)、25mm 約12本 (深さ140mm)※コンクリート圧縮強度40MPa/BL4040使用時・数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • 36V コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスロータリハンマドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    翌々日出荷
    高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池でAC100V並みの穿孔速度を実現しました。 軽くてスリムなガンハンドル採用で従来品よりも約200g軽量化&従来品に比べ約26%穴あけスピードUP。 抜群の取り回しとクラス最速の穴あけスピードで軽快な穴あけを実現。 本体の振動を吸収する特許技術を採用し、低振動で疲れにくく作業時の負担も軽減します。 作業内容・相手材に合わせて回転数2段階切り替え可。高輝度LEDライト搭載。 穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載。リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    電圧(V)36穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) 鉄工13質量(kg)3.6(サイドハンドル装着時)長さ(mm)368幅(mm)83全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)シャンク形状SDSプラスシャンク適合バッテリーマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)回転+打撃:12.2、打撃:11.0
  • 40mm充電式ハンマドリル 本体のみ マキタ

    40mm充電式ハンマドリル 本体のみ

    マキタ
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    3日以内出荷
    付属品サイドグリップ、ストッパポール、ビット用グリスセット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売質量(kg)7.5※バッテリ含む。電圧(V)直流36打撃数(min-1[回/分])1450~2900本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)473×120×285穴あけ能力(mm) コンクリート40機能作業切替;ハツリ可能、AVT 防振構造、トルクリミッタ、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)シャンク形状SDSマックスシャンク回転数(min-1[回/分])250~500穴あけ能力(mm)コアビット105適合バッテリーBL1860B振動3軸合成値(m/s2)5.0(ハンマドリル)、4.5(ハンマ)商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:18mm 約30本(深さ140mm)、25mm 約20本(深さ140mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • 28ミリ充電式ハンマドリル マキタ

    28ミリ充電式ハンマドリル

    マキタ
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    5日以内出荷
    トップクラスの穴あけスピード。ハイパワーと低振動を両立、作業をサポートする充実機能をプラス。ブラシレスモータ 高速穴あけ&充実の作業量。圧倒的低振動 快適な使い心地を実現。ビットロック時の本機の振り回されを加速度センサーが感知「モーターを自動停止」。無線連動対応(別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカップが必要です。)
    電圧(V)直流36バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0穴あけ能力(mm) コンクリート28穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65質量(kg)4.3(バッテリー装着時)付属品サイドグリップ、ストッパポールセット内容本体、プラスチックケース、BL1860B×、DC18RD長さ(mm)373幅(mm)134高さ(mm)232打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)373×134×232モーターブラシレスモーター機能作業切替:ハツリ可能 木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT、AFT振回され低減、無線連動、集じん機能、トルクリミッタ、LEDライトモード切替3モードバッテリーリチウムイオンバッテリー蓄電池形名BL1860B充電器形名DC18RD充電時間(分)約55シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~980適合バッテリーBL1860B安全機能モーター自動停止振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)、2.5(ドリル)商品タイプ本体+バッテリ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:10.5mm 約225本(深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • コードレスハンマ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスハンマ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    3日以内出荷
    「場所を選ばないハイパワー」。現行AC100V製品と同等のハツリ性能。コンパクトボディで取り回しがラク!。高輝度LEDライト搭載。打撃数4段階調整(電子制御) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    モーター直流ブラシレスモーター打撃エネルギーJoule(ジュール)10全負荷打撃数(min-1)約1500~2880(気温20℃満充電時)
  • 20ミリ充電式ハンマドリル マキタ

    20ミリ充電式ハンマドリル

    マキタ
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    3日以内出荷
    付属品集じんシステムDX16、サイドグリップ、ストッパポールセット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売質量(kg)2.5※BL4025装着時、サイドグリップ装着時。電圧(V)直流36打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)289×93×217※BL4025装着時、サイドグリップ装着時。モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工26穴あけ能力(mm) コンクリート20機能作業切替:ハツリ可能 木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水;APT IP56 (バッテリIP56)、無線連動、集じん機能、トルクリミッタ、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])1350穴あけ能力(mm)コアビット35適合バッテリーBL4025穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32振動3軸合成値(m/s2)10.0(ハンマドリル)、7.6(ハンマ)商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:6.0mm 約120本(深さ60mm)、10.5mm 約75本(深さ60mm)、14.5mm 約50本(深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • 20ミリ充電式ハンマドリル マキタ

    20ミリ充電式ハンマドリル

    マキタ
    ¥86,980税込¥95,678
    1台
    3日以内出荷
    電圧(V)直流36バッテリー電圧(V)max40バッテリー容量(Ah)2.5穴あけ能力(mm) コンクリート20穴あけ能力(mm) 木工26穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット35穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32質量(kg)3.6※BL4025装着時、サイドグリップ装着時。セット内容本体、プラスチックケース、BL4025×2本、DC40RA全長(mm)422全幅(mm)132全高(mm)217打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)422×132×217※BL4025装着時、サイドグリップ装着時。モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能 木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水;APT IP56 (バッテリIP56)、無線連動、集じん機能、トルクリミッタ、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリー蓄電池形名BL4025充電器形名DC40RA充電時間(分)19分(実用充電)/28分(フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~1350適合バッテリーBL4025振動3軸合成値(m/s2)10.0(ハンマドリル)、7.6(ハンマ)商品タイプ本体+バッテリ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:6.0mm 約120本(深さ60mm)、10.5mm 約75本(深さ60mm)、14.5mm 約50本(深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • 36V 集じん装置付きコードレスロータリハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 集じん装置付きコードレスロータリハンマドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    3日以内出荷
    36V SDSプラスハンマードリルが正統進化 横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP! 集じんシステムを700g軽量化 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)バッテリー電圧(V)36穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28(集じんシステム非装着時)/4.3~20(集じんシステム装着時)穴あけ能力(mm) 木工32(集じんシステム非装着時)穴あけ能力(mm) 鉄工13(集じんシステム非装着時)穴あけ能力(mm)コアビット25~50(集じんシステム非装着時)穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65(集じんシステム非装着時)全長(mm)356全幅(mm)91全高(mm)247無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)356×91×247(BSL36A18X装着時)全長×全幅W×全高(mm)356×91×247使用電池リチウムイオンバッテリー全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)集塵性能ありシャンク形状SDSプラス安全機能オートストップ、低振動機構商品タイプ本体+バッテリ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(2.5Ahマルチボルト):Φ12.5×40mm 約75個、Φ18×40mm 約40個
  • 36V コードレスロータリハンマドリル 電池3個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスロータリハンマドリル 電池3個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷
    高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池でAC100V並みの穿孔速度を実現しました。 軽くてスリムなガンハンドル採用で従来品よりも約200g軽量化&従来品に比べ約26%穴あけスピードUP。 抜群の取り回しとクラス最速の穴あけスピードで軽快な穴あけを実現。 本体の振動を吸収する特許技術を採用し、低振動で疲れにくく作業時の負担も軽減します。 作業内容・相手材に合わせて回転数2段階切り替え可。高輝度LEDライト搭載。 穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載。リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品予備電池、急速充電器、ケース、デプスゲージ、サイドハンドル、電池カバー、キャップ長さ(mm)368幅(mm)83質量(kg)3.6(サイドハンドル装着時)高さ(mm)278(蓄電池装着時)電圧(V)36無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~950、LOWモード/0~700(気温20℃満充電時)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28バッテリーBSL36A18Xバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2シャンク形状SDSプラスシャンク打撃数(min-1)無負荷:NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100適合バッテリーマルチボルト蓄電池1充電当たりの作業量コンクリート穴あけΦ10.5mm×30mm:約130個
  • 充電式ハンマドリル (SDSMax) HiKOKI(ハイコーキ)

    充電式ハンマドリル (SDSMax)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥93,980税込¥103,378
    1台
    翌々日出荷
    マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!SDS-Maxに対応。 軽量ボディにより作業者の負担を軽減。 AC製品同等のハイパワーでトップクラスの穿孔速度とハツリ性能を実現。 新構造の動吸振機と防振ハンドルにより振動を低減し好フィーリングに。 オンロック機能(打撃モード時のみ)・・・スイッチを引いた状態で連続運転ボタンを押すとスイッチを離しても動き続けます。 リアクティブフォースコントロール機能(RFC)・・・先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、もしくは、工具本体に内蔵されたコントローラーがモーターを停止させ、工具本体が振られてしまう現象を軽減します。
    用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業に質量(kg)7.4(サイドハンドル装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500モーター直流ブラシレスモーター穴あけ能力(mm) コンクリート40(ドリルビット)、105(コアビット)バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36全負荷打撃数(min-1)1400~2800充電時間(分)約40シャンク形状SDSmax シャンクタイプ蓄電池タイプマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)10.3(回転+打撃)、10.1(打撃)
  • 18V コードレスロータリハンマドリル SDSプラスシャンク HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレスロータリハンマドリル SDSプラスシャンク

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    リアクティブフォースコントロール機能(RFC)搭載で安全性が高まりました。オートストップ機能搭載で穴あけ時間を記憶して自動でモーターが停止するため穴あけ作業をサポートします。回転数2段切替で回転数・打撃数を調整可能のためもろい材料への穴あけがしやすくなりました。集じんシステム(別売:コードNo.0037-9133)が装着可能です。高輝度LEDライト搭載で狙った場所が見やすく、作業がスムーズに進みます。フック(別売)装着可能で使いやすさがアップしました。スイッチの防じん・耐水性が向上しました。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途アンカ・ナイロンプラグ等・各種プラグの下穴あけなどに、タイル・レンガへの穴あけなどに、コンクリートの穴あけなどに、アンカへの打込み作業などに、コンクリートの破砕・はつり・溝掘り・角出し・はがしなどに、金属・木材への穴あけなどに(別売ドリルチャック・チャックアダプタ使用)穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~26穴あけ能力(mm) 木工27穴あけ能力(mm) 鉄工13質量(kg)3.8(蓄電池、サイドハンドル装着時)色グリーン無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード:0~950/LOWモード:0~700全長×全幅W×全高(mm)358×91×233シャンク形状SDSプラス打撃数(min-1)NORMALモード:0~4300/LOWモード:0~3170
充電式ハンマードリル