絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 36(2)
外径(Φmm)
- 125(2)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 40.5
- 25.5(2)
- 26.5(1)
- 37(2)
- 40(4)
- 41.3(4)
- 45(2)
- 46(4)
- 47(20)
- 50(2)
- 53(1)
- 56(3)
- 57(6)
- 57.5(2)
- 60(1)
- 66(8)
- 67(1)
- 68(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 27(2)
穴径(Φmm)
- 20(2)
バッテリー容量(Ah)
- 5(1)
5
充電時間
- 30分未満(1)
30分未満
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 7500(2)
7500
ブランド
- マキタ(2)
マキタ
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
36(2)

40V 125ミリ充電式防じんマルノコ
マキタ¥43,980~税込¥48,378~1台3日以内出荷電圧(V)直流36(40max)回転数(min-1[r.p.m])(スピードモード/静音エコモード)7500/5000刃物外径(mm)125刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)40.51充電当たりの作業量【石こうボード(厚さ12.5×幅910mm)】(スピードモード/静音エコモード)410/500(枚)【サイディングボード(厚さ14×幅455mm)】(スピードモード/静音エコモード)270/320(枚)
40V 125ミリ充電式防じんマルノコ
マキタ¥91,980~税込¥101,178~1台3日以内出荷電圧(V)直流36(40max)回転数(min-1[r.p.m])(スピードモード/静音エコモード)7500/5000刃物外径(mm)125刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)40.5バッテリー容量(Ah)2.5×2本充電時間(分)実用充電:約19、フル充電:約281充電当たりの作業量【石こうボード(厚さ12.5×幅910mm)】(スピードモード/静音エコモード)410/500(枚)【サイディングボード(厚さ14×幅455mm)】(スピードモード/静音エコモード)270/320(枚)