絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(1)
- 18(1)
外径(Φmm)
- 110~125(1)
- 125(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 46(1)
穴径(Φmm)
- 20(2)
バッテリー容量(Ah)
- 2.5(1)
- 4(1)
- 5(1)
充電時間
- 1~2時間未満(1)
- 30分未満(1)
1~2時間未満・30分未満
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3600
- 1400(2)
- 2500~5000(2)
- 2600(2)
- 3000(4)
- 3700(4)
- 3800(2)
- 3900(3)
- 4000(4)
- 4100(3)
- 4200(11)
- 4300(3)
- 4500(3)
- 5000(14)
- 5300(3)
- 5400(7)
- 5500(4)
- 5600(4)
- 6000(2)
- 7000(10)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
HiKOKI(ハイコーキ)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)
18(1)

36Vコードレスチップソーカッタ(2.5Ah)本体のみ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷短時間でスピーディーな作業、重負荷に強い、軽量・コンパクトボディ 騒音を抑えたい作業に低騒音化とモーター効率アップを両立。 さらに、モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替。 切断状況に応じてスムーズな切断が可能です。 キックバックを軽減し、安全性向上、のこ刃交換もラクラク 持ち運びが便利に小形の収納ケース さらに使いやすくLEDライト点灯方式の切替機能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品チップソー(軟鋼材用)・六角棒スパナ(5mm)質量(kg)2.9(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:3600、サイレントモード:2400ノコ刃外径(Φmm)110~125最大切込深さ(mm)46全長×全幅W×全高(mm)286×236×193(蓄電池装着時)使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18(冷却対応)充電器形名UC18YDL(冷却機能付)充電時間(分)25(UC18YDL使用時)蓄電池容量(Ah)2.5/5.0
コードレスチップソーカッタ 10.8V
HiKOKI(ハイコーキ)¥32,980~税込¥36,278~1台3日以内出荷「軽量・コンパクトで軽快に切断」。新鉄工・ステンレス用チップソー「黒鯱」採用で切断速度・耐久性・振動・騒音が大幅に向上!。10.8Vリチウムイオン電池採用で軽量&コンパクト。18V同等の切断速度!※従来機CD18DBLとの比較。ハンドル角度28°を採用し薄物切断時も力が入りやすい。LEDライト搭載。ソフトスタート。キックバック軽減機能搭載。ベースは堅牢なステンレス製用途軟鋼材・ステンレス鋼材の切断質量(kg)2.2電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(90°時)46使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)取付穴径(Φmm)20