絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(1)
  • その他(1)
外径(Φmm)
  • 125(1)
穴径(Φmm)
  • 20(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 6000(1)
6000
ブランド
  • EARTH MAN
  • マキタ(50)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(29)
  • BOSCH(ボッシュ)(13)
  • BLACK&DECKER(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
  • 新ダイワ(2)
  • エスコ(1)
  • モトユキ(1)
  • オグラ(1)
  • YARD FORCE(1)
  • SK11(1)
  • ミルウォーキーツール(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(1)
その他(1)
  • Share Link 18V充電式ブラシレス丸鋸 EARTH MAN

    Share Link 18V充電式ブラシレス丸鋸

    EARTH MAN
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    1回の充電で2×4材を約80回切断することが可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時)
    用途木材・合板の切断に使うことができます。付属品ブラシレス丸鋸本体×1、平行定規×1、ホース接続パイプ×1、取扱説明書×1仕様バッテリーパック型式:SL-182BP-A、充電器型式:SL-18SBC-A刃数36(P)寸法(mm)(使用可能なのこ刃)外径125/内径20/木工用質量(kg)約1.9 ※バッテリーパック・平行定規除く (チップソー のこ刃)種類電池:リチウムイオン電池電圧(V)DC18定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])約6000定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC20刃厚(mm)1.2最大切込深さ(mm)0°:39/45°:25 ※付属ののこ刃使用時本体サイズ(mm)約長さ270×幅155×高さ235 ※バッテリーパック・平行定規除くバッテリー容量(Ah)2.0 36.0Wh使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18充電時間(分)約60外径(mm)125内径(mm)20
充電式マルノコ
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
EARTH MANの充電式マルノコ 【通販モノタロウ】 切断