絞り込み
外径(Φmm)
最大切込深さ(mm)(45°時)
最大切込深さ(mm)(90°時)
バッテリー容量(Ah)
0.0025・1.3・1.5・2・2.5・3.0・4・5・6・8
充電時間
1時間未満・1~2時間未満・30分未満・30~45分未満・45~60分未満
最大回転数(min-1[r.p.m])
1400・2500~5000・3000・3600・3700・3800・3900・4000・4100・4200・4300・4500・5000・5300・5400・5500・5600・6000・6300・7000・最大回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
保証期間
2年間・その他
ブランド
マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・BOSCH(ボッシュ)・BLACK&DECKER・京セラインダストリアルツールズ・MAX(マックス)[事務用品・工具]・アイリスオーヤマ・EARTH MAN・モトユキ・オグラ・YARD FORCE・SK11・ミルウォーキーツール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 充電式マルノコ

111件中 81111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
  • 充電式丸ノコ(10.8V) 京セラインダストリアルツールズ

    充電式丸ノコ(10.8V)

    京セラインダストリアルツールズ
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    ●最大切込深さ46mmでDIYで使用頻度の高いツーバイ材の1発切断が可能な軽さ・コンパクト・パワーを兼ね備えた充電式丸ノコです(電池パック・充電器は別販売品です) ●DIYで使用頻度の高いツーバイ材(38mm) と垂木(45mm)の1発切断が可能です ●バッテリー位置を下げモーター側に寄せた事で低重心化を実現しているのでバランスが良く快適に作業ができます ●材料にかかる定盤の面積が大きく安定して切断できます ●保護回路付なので過負荷時にお知らせランプが点滅⇒消灯で表示されるので安心です
    用途各種木材の切断付属品六角棒レンチ(5mm)×1・125mmチップソー(外径125mm×内径20mm×刃先厚1.2mm、刃数24)×1・刀匠チップソー(外径125mm×内径20mm×刃先厚1.5mm、刃数44)×1材質ハウジング:PA + TPE/ベース:鉄質量(kg)1.9(電池パック取付け時)電源(V)DC10.8回転数(min-1[r.p.m])3000型番BW-1110本体のみ(電池パック・充電器別販売品)最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)46バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)102電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2.5回転数(min-1[回/分])3000適合バッテリーB-1115L/B-1125Lノコ刃直径(mm)125
  • 18V コードレス丸ノコ(本体のみ) 専用チップソー1枚追加セット BLACK&DECKER

    18V コードレス丸ノコ(本体のみ) 専用チップソー1枚追加セット

    BLACK&DECKER
    13,980税込15,378
    1セット
    6日以内出荷
    丸ノコ(本体のみ)と専用チップソーを1枚追加したお得なセット。MultiEVOを含めたB+V18Vシリーズの充電池を共用できる。MultiEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能(最大41.3mmまで)。切り込み深さ調節、切断角度調節も簡単に行える
    用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/マルチツールプラス質量(kg)2.1定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700最大切断能力90度=41.3mm、45度=34.9mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5切込深さ(mm)(45°時)34.9切込深さ(mm)(90°時)41.3チップソー外径(Φmm)140チップソー内径(Φmm)10角度調節切断:0-50度
  • コードレスマルノコ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスマルノコ

    BOSCH(ボッシュ)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    両手でしっかり握れる安全設計のデザインです。滑りにくい大型のソフトラバーハンドル、ブレーキ機能、堅牢で安全なアルミダイキャスト製のブレードカバーなど充実の安全装備です。安定した作業を可能にする、大型で堅牢なスチールベースプレートです。切断線ガイドは90°、45°切断時に真っすぐな切断をサポートするガイドです。別売の集じん機・クリーナーと接続してクリーンな作業が可能です。充電残量が確認できるバッテリーインジケーター付きです。他のDIY・ガーデンツールと共通の18Vバッテリー採用です
    用途木材の直線切断作業付属品平行ガイド、吸じんアダプター、のこ刃(160mm 刃数24本)1枚質量(kg)2.9定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×266×181ノコ刃外径(Φmm)160最大切込深さ(mm)(45°時)36最大切込深さ(mm)(90°時)53取付穴径(Φmm)20回転数(min-1[回/分])4300RoHS指令(10物質対応)対応1充電当たりの作業量目安:19mm厚チップボード切断約33m(2.5Ahバッテリー使用時)
  • コードレス丸のこ 本体のみ BOSCH(ボッシュ)

    コードレス丸のこ 本体のみ

    BOSCH(ボッシュ)
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    最大切り込み深さ57mmで2X4材も楽々カット!直線切りに便利。作業効率を高めるブレーキ付。EMPがモーターを過負荷から保護。ブラシレスモーター採用。バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付
    用途木材の切断質量(kg)2.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×256×174ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)41最大切込深さ(mm)0°:57、50°:37取付穴径(Φmm)のこ刃:20RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)のこ刃:0.9~1.8
  • コードレス丸のこ 本体のみ BOSCH(ボッシュ)

    コードレス丸のこ 本体のみ

    BOSCH(ボッシュ)
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷
    コード式換算1800W相当のハイパワーBITURBOシリーズです。左勝手仕様のコードレス丸のこです。ブラシレスモーター採用。人間工学に基づいたエルゴノミクスデザイン採用。バッテリーと充電器は別売です
    用途木材の切断付属品六角棒レンチ、平行ガイド、丸のこ刃(184mm、48山)×1枚質量(kg)4.1回転数(min-1[r.p.m])5000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×291×207ノコ刃外径(Φmm)184~190最大切込深さ(mm)(45°時)49最大切込深さ(mm)0°:70、50°:44取付穴径(Φmm)のこ刃:20RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)のこ刃:0.9~2.0
  • コードレスチップソーカッター BOSCH(ボッシュ)

    コードレスチップソーカッター

    BOSCH(ボッシュ)
    37,980税込41,778
    1台ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    チップコンテナボックス付き。電子ブレーキ機能。ソフトスタート機能。LEDライト、大型フック付き。切断位置マーク(ベースプレート)。エルゴノミクスデザインの持ちやすいグリップ。
    用途金属等の切断質量(kg)2.2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×214×180ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)50回転数(min-1[回/分])4250RoHS指令(10物質対応)対応のこ刃径(Φmm)130~136
  • M18FUELTM150mmチップソーカッター(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18FUELTM150mmチップソーカッター(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 同クラスのコードレスチップソーカッターよりも高速な切断能力​ POWERSTATEブラシレスモーターにより負荷時でも最大のパワーを発揮​ Φ19mm 電線管約370カット(5.0Ah時) レッドリチウムバッテリーにより他社製品よりも多くの切断作業が可能​ FUELテクノロジーが工具にかかる過負荷を防ぎ工具の長寿命化を実現​ 耐久性のあるフック搭載で工具の落下リスクを低減
    付属品ケース、ブレード替刃質量(kg)2.1(本体のみ)、2.8(5.0Ahバッテリー装着時)直径×厚さ×穴径(mm)150×1.3×20切断能力(mm)平板:57電源電圧(V)18ブレード枚数刃:34切断能力(mm)パイプ57無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3900切断能力(mm)銅6.5
  • 36Vコードレス卓上スライド丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレス卓上スライド丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    94,980税込104,478
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ Bluetooth(R)電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能※(XPS)仕様のみ コードレス初 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。 クラス最軽量(10.3kg) トリプルベアリングで高精度切断。 クラス最高水準の低騒音 & スムーズ切断。 照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。 墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。 電池2年保証 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)10.3(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])4200(回/分)モーターDCブラシレスモーター全長×全幅W×全高(mm)670×405×465(BSL36B18装着時)使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)蓄電池電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)蓄電池容量(Ah)2.5/5切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~451充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
  • 36Vコードレス卓上スライド丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレス卓上スライド丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    88,980税込97,878
    1台
    翌々日出荷
    黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ Bluetooth(R)電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能※(XPS)仕様のみ 高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの切断能力を実現しました。 軽量コンパクトでスライドパイプが後方に飛び出さないパイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でも高精度でワイドな切断が可能です。 レーザーマーカ付で墨線合わせが簡単!刃先を明るく照らす白色光のLEDライト付! 切断幅6寸(182mm)で様々な内装材の切断が可能。 接触予防装置(木材加工用丸のこ盤の刃の接触予防装置(可動式))は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    モーターDCブラシレスモーター全長×全幅W×全高(mm)405×557×415(BSL36A18装着時)使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)蓄電池電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2蓄電池容量(Ah)2.5/5切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~5(右は直角時のみ)、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~451充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約605本
  • 【DIYに最適!】軽量充電式丸のこ 10.8V コードレスタイプ アイリスオーヤマ

    【DIYに最適!】軽量充電式丸のこ 10.8V コードレスタイプ

    アイリスオーヤマ
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    厚みのある木もラクラクカットできる、直線切りに便利な充電式丸のこです! 丸のことは? ⇒直線のカットに強く、円盤状の刃の回転により切断を素早く行える工具です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(本体2.3kg)で扱いやすく、DIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:両手でしっかり持てる2か所のグリップ。手にフィットし、安定した切断が可能。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも線が見えやすく快適に作業が可能です。 ◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。 ◎取り外し可能のこ刃:外径125mm×内径20mm×鋸身厚0.6~1.2mmの木工用のこ刃に適合しています。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JSC125-Zにバッテリーは付属しません。
    用途厚みのある木材の切断に。ホワイト回転数(min-1[r.p.m])2600定格電圧(V)DC10.8入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
  • 充電式チップソー切断機 BMX-7シリーズ モトユキ

    充電式チップソー切断機 BMX-7シリーズ

    モトユキ
    65,980税込72,578
    1台ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    従来機(MX-180)より速くてパワフル。さらに焼けにくい。各種加工・解体に最適。AC機以上の粘り強さ、AC機以上の切断スピード。1チャージあたりの切断数:34カット。(SS400 鋼板 450mm×4.5mmをUW-180で切断)。BMX-7SETは、蓄電池と充電器がついたすぐ使えるセットになります。風窓からの本体内部への鉄粉侵入を軽減する防じん用メッシュフィルタを採用。キックバック軽減システム、高輝度LEDライト付、スピンドルロック付、ソフトスタート機能、ステンレスベース採用。
    質量(kg)4.5(電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:3700、サイレントモード時:2000モーター直流ブラシレスモーター最大切込深さ(mm)60.5寸法(全長×全高×全幅W)(mm)337×277×257切断板厚(mm)最大:12(軟鋼材)最大切断能力(mm)角パイプ:60×60適合バッテリーマルチボルト蓄電池最大切断能力(Φmm)丸パイプ:60.5(50A)適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)180~185×20(または19)
  • 165ミリ 充電式プランジマルノコ マキタ

    165ミリ 充電式プランジマルノコ

    マキタ
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
  • 125ミリ充電式防じんマルノコ マキタ

    125ミリ充電式防じんマルノコ

    マキタ
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    「業界初」無線で連動集塵 充電式工具での連動集塵を実現!
    付属品六角棒スパナ、平行定規、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF・ケース質量(kg)2.8(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])5000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40Bluetooth対応1充電当たりの作業量サイディングボード(厚さ14×幅455mm)約280枚、石膏ボード(厚さ15×幅450mm)約540枚
  • 125ミリ充電式防じんマルノコ マキタ

    125ミリ充電式防じんマルノコ

    マキタ
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    付属品六角棒スパナ、平行定規、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース質量(kg)2.8(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])5000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約401充電当たりの作業量サイディングボード厚さ14×幅455mm:約280枚(目安)、石膏ボード厚さ15×幅450mm:約540枚
  • 36V 147mmコードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 147mmコードレス丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    73,980税込81,378
    1台
    3日以内出荷
    AC機並みの切断スピード Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池が標準装備でBluetooth対応集じん機との連動が可能※2XPS仕様のみ 低騒音化とモーター効率アップを両立し、リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業におすすめ。 モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替し、切断状況に応じてスムーズな切断が可能。 モーター回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込みなどにより、回転数が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させるキックバック軽減システム搭載 逆5°傾斜機構付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(45°時)38最大切込深さ(mm)(90°時)57使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36/18充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)
  • 36V コードレスチップソーカッタ切断機 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスチップソーカッタ切断機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    51,980税込57,178
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スタンド付きで安定してパイプ等の切断が可能!ベース部を外してハンディタイプとしても使用できるので1台2役で作業用途倍増 ワンタッチ着脱可能なダストボックス装備 36Vのパワー×150mmチップソーでパワフルな切断が可能! サイレントモード・キックバック軽減システム搭載 LEDライト装備 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    仕様角度切り範囲:0~左45°質量(kg)6.6(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4200、サイレントモード:2600ノコ刃外径(Φmm)150モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:394×348×205(蓄電池装着時)使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36/18充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)最大切断能力(mm)【バイススタンド使用時】バイス角0°(直角):丸パイプ外径56、角パイプ 幅50×高さ50、アングル鋼 幅50×高さ50、バイス角左45°:丸パイプ外径40、角パイプ 幅40×高さ50、アングル鋼 幅40×高さ40容量(A)蓄電池:2.5/5
  • コードレス丸ノコ BOSCH(ボッシュ)

    コードレス丸ノコ

    BOSCH(ボッシュ)
    51,980税込57,178
    1台
    3日以内出荷
    コード式を超える1800W相当のハイパワー。ブラシレスモーター採用。コネクティビティチップを装着することにより、スマートフォンアプリBoschToolbox上で本体仕様やシリアルナンバーなど個体情報の確認が可能。
    用途木材の切断セット内容本体、六角棒レンチ、平行ガイド、丸ノコ刃(184mm・48山)×1枚質量(kg)4回転数(min-1[r.p.m])5000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)プレート寸法(mm)177.5×329ノコ刃外径(Φmm)184~190刃の厚さ(mm)使用可能のこ刃:1.0~2.0最大切込深さ(mm)(45°時)49最大切込深さ(mm)70(0°)/49(45°) /40(50°)最大傾斜切断角度(°)0~50取付穴径(Φmm)のこ刃:20寸法(長さ×幅×高さ)(mm)397×211×289振動3軸合成値(m/s2)2.5
  • 36V コードレス集じん丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレス集じん丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    「クリーン&軽快!」 トップクラスの集じん効率と高速切断で、作業後の後片付けまでスピーディー 集じん機接続用のコレクトカバーを標準装備 集じん機と接続すると90%以上の集じんが可能 Bluetooth電池を標準装備(本体のみ仕様除く)。 別売のコードレス集じん機と無線連動が可能 7000回/分の高速回転で切断スピードが速く、紙詰まりのしにくい構造で作業効率UP! クラス最小&最軽量で取り回しやすい! システムケースを標準装備(本体のみ仕様除く) LEDライト付、サイレントモード搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)2.9(蓄電池装着時、標準付属品除く)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:7000、サイレントモード時:3500ノコ刃外径(Φmm)100~125モーター直流ブラシレスモーター使用電源(V)直流36使用電池マルチボルト蓄電池穴径(mm)20
  • 充電式防じん兼用丸のこ(木工用・18V) 165mm用防じん丸ノコ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式防じん兼用丸のこ(木工用・18V) 165mm用防じん丸ノコ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    84,980税込93,478
    1台
    翌々日出荷
    強靭な耐環境性能「MAX IEGS」を取得、電子部品の防水・防塵対策により厳しい社内基準をクリアしました。 着脱式ダストボックスで使いたいときだけ防塵丸のこになります。 165チップソーで最大切込深さ66mmです。 逆傾斜5°切断が可能です。
    用途型枠用合板の切断、フロアの張り替え切断に。トラスコ品番195-0354セット内容充電器(JC-925A)、電池パック(JP-L91850A)、のこ刃(チップソー)、六角棒スパナ5、ソフトバック質量(kg)3.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4100アズワン品番64-8639-98切込深さ(mm)(45°時)44切込深さ(mm)(90°時)66適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)160~165×20
  • コードレス丸のこ BITURBO BOSCH(ボッシュ)

    コードレス丸のこ BITURBO

    BOSCH(ボッシュ)
    67,980税込74,778
    1台ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    コード式のパワーとコードレスの柔軟性を両立-優れた性能と操作性を実現!!。GKS18V-68GC プロ用丸のこは、自由自在なコードレスタイプで、コード式に匹敵するパワーを実現します。このパワフルなBITURBO Brushless 18Vシリーズは、1,800Wのコード式丸のこに匹敵する非常にパワフルな性能を発揮しながらも、自由自在なコードレスならではの優れた操作性を実現しています。卓越したエルゴノミクスと革新的なサイドハンドルを採用し、すべての切断位置において最高の工具制御を実現しています。カンタンで直感的な深さ調整機能を備えたこの工具は、切断時に究極の簡便さをもたらします。木材および木質複合材での使用に最適です。ボッシュのクリック&クリーン吸じんシステム、吸じん袋、コネクティビティチップGCY42(Bluetooth送信機)、FSNガイドレールと組み合わせて使用できます。さらに、Festool、MakitaおよびMafellのガイドレールに取り付けることもできます。ボッシュのすべてのプロ用18Vバッテリーと充電器で使用できます。最高のパワーを発揮できるよう、 ProCORE18V 5.5Ah以上のバッテリーをご使用ください。スマートフォンを介して個々の設定を有効にできるユーザーインターフェースを採用し、高速ブレーキ機能、連続使用時間を30%アップさせるECOモード、過負荷保護機能、再始動安全機構、スピンドルロックを装備しています。
    用途木材および木質複合材の切断
  • 125ミリ充電式マルノコ(通常ベース)無線連動対応 マキタ

    125ミリ充電式マルノコ(通常ベース)無線連動対応

    マキタ
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    40VMAX充電式マルノコ(通常ベース)
    用途無線連動対応質量(kg)2.7(バッテリ含)刃物外径(mm)125最大切込深さ(mm)47
  • 125ミリ充電式マルノコ(通常ベース) マキタ

    125ミリ充電式マルノコ(通常ベース)

    マキタ
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    40VMAX充電式マルノコ(通常ベース)
    質量(kg)2.7(バッテリ含)刃物外径(mm)125最大切込深さ(mm)47
  • 165ミリ充電式マルノコ(本体のみ)無線連動対応 マキタ

    165ミリ充電式マルノコ(本体のみ)無線連動対応

    マキタ
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    40VMAX充電式マルノコ
    用途無線連動対応質量(kg)3.3(バッテリ含)刃物外径(mm)165最大切込深さ(mm)66
  • 230mm充電式パワーカッタ(本体のみ) マキタ

    230mm充電式パワーカッタ(本体のみ)

    マキタ
    74,980税込82,478
    1台
    4日以内出荷
    充電式でパワフル切断
    質量(kg)6.2(バッテリ含)回転数(min-1[r.p.m])刃物:6000刃物外径(mm)230最大切込深さ(mm)88バッテリー電圧(V)18×2
  • 36Vコードレスチップソーカッタ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスチップソーカッタ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    81,980税込90,178
    1台
    3日以内出荷
    業界初!180mmクラスチップソーカッタ!。新36V(マルチボルト)電池だからできた、「どこでもガンガン思い通りに切れる」カッターです。これまで、ダストボックスが溶けて出来なかった重負荷作業をこの1台で。AC機以上のハイパワー(メーカーCD7SA比)とコードレスの機敏性。軽量マグネシウム製集じんボックス採用で、堅牢・高耐久。ワンタッチ着脱ダストカバーでかんたんゴミ捨て。サイレントモード、キックバック軽減システム搭載。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:3700、サイレントモード:2000ノコ刃外径(Φmm)180~185最大切込深さ(mm)60.5(外径185mmのチップソー使用時は63)切断板厚(mm)軟鋼材:最大12取付穴径(Φmm)20(または19)バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約40最大切断能力(mm)アングル:60×60、Cチャン:60(高さ)、丸パイプ:Φ60.5(50A)、角パイプ:60×60
  • 40Vmax 充電式スライドマルノコ マキタ

    40Vmax 充電式スライドマルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    88,980税込97,878
    1台
    3日以内出荷
    左右両傾斜+パワフル高精度切断。奥行きが変化しないスライド構造495mm。ターンベース角度微調整機工。「定回転制御」で安定した回転数。優れた作業性で高精度切断をさらにサポート。高輝度LEDライトを装備。
    付属品鮫肌チップソー(A-64353)、ダストバッグ、三角定規、たてバイス、六角棒スパナ5,2.5質量(kg)10.3(BL4025装着時)回転数(min-1[r.p.m])4200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×400×470ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(155~165)最大切断寸法(mm)ターンベース角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H35×W182/H36×W150(20mm)、(のこ刃傾斜0°(直角))H46×W182/H55×W150(20mm)、(のこ刃右傾斜45°)H15×W182/H20×W150(20mm)ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)H30×W127/H36×W100(15mm)、(のこ刃傾斜0°(直角))H46×W127/H55×W100(15mm)、(のこ刃右傾斜45°)H15×W127/H20×W100(15mm)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H46×W127/H55×W80(10mm)、(のこ刃傾斜右5°)-バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)ベース回転範囲(°)【ターンベース】左47、右57
  • 18V コードレス丸ノコ(バッテリー1個) BLACK&DECKER

    18V コードレス丸ノコ(バッテリー1個)

    BLACK&DECKER
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 MuliEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能。(最大41.3mmまで) 切り込み深さ調節、切断角度調節も容易に行えます。(最大50°まで)
    質量(kg)2.1定格電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×190×245バッテリー電圧(V)18無負荷ストローク数(min-1)3700最大切断能力(mm)41.3(90°)、34.9(45°)切断角度(°)(調整)0~50
  • 18V充電式防じん兼用丸のこ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    18V充電式防じん兼用丸のこ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    付属品125mmのこ刃(チップソー)、六角棒スパナ4、ソフトバッグ、取扱説明書、保証書トラスコ品番125-6625質量(kg)3.25無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125モーター直流モータ最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47傾斜切断(°)右45~左15使用可能ノコ刃外径(mm)120~127LED色バッテリー電圧(V)18寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)262×191×248最大切込深さ(mm)(15°時)20
  • 18V コードレス丸ノコ(本体のみ) BLACK&DECKER

    18V コードレス丸ノコ(本体のみ)

    BLACK&DECKER(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 MuliEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能。(最大41.3mmまで) 切り込み深さ調節、切断角度調節も容易に行えます。(最大50°まで)
    付属品140mmチップソー(刃数40)×1、平行定規×1、六角レンチ(本体装着済み)×1質量(kg)約2.1定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×190×245チップソー寸法(mm)外径140×内径10バッテリー電圧(V)18切断角度0~50°最大切断能力(mm)41.3(90°)、34.9(45°)
  • スライドマルノコ マキタ

    スライドマルノコ

    マキタ
    92,980税込102,278
    1台
    3日以内出荷
    スライドマルノコ
    電源(V)単相100刃物外径(mm)165(155~165使用可能)回転数(min-1[回/分])4200刃物内径(Φmm)20
  • マキタ マキタ

    マキタ

    マキタ
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    世界最大415mm 充電式マルノコ登場。AC機同等のハイパワーで厚物材を快適一発切断。最大切込深さ158mm。キックバック反動低減AFT機構搭載。再起動防止機能。電気ブレーキ。ソフトスタート。0°~45° 傾斜切断
    用途※40Vmax本体のみ仕様
充電式マルノコ