絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(2)
- 18(1)
切断能力(mm)パイプ
- 130(1)
切断能力(mm)木材
- 50(2)
- 250(1)
ストローク(mm)
- 13(1)
- 20(1)
- 28(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2.6(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 2700
- 0~2950(1)
- 0~7000(1)
- 330(1)
- 430(1)
- 2000(2)
- 2200(3)
- 2300(1)
- 2500(7)
- 2800(5)
- 3000(18)
- 3100(4)
- 3200(6)
- 3300(6)
- 4100(3)
- 5000(1)
充電時間
- 30~45分未満(1)
30~45分未満
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- BLACK&DECKER(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・BOSCH(ボッシュ)・BLACK&DECKER
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(2)
18(1)

充電レシプロソー(10.8V)
BLACK&DECKER¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ブレードはワンタッチで簡単に取り付け可能です。 コンパクトで軽量なボディなので狭い場所での切断にも適しています。用途切断作業に。トラスコ品番206-4981セット内容充電池、充電器、キットボックス、ブレードストローク(mm)20質量(kg)1.1切断能力(mm)木材50バッテリー電圧(V)10.8アズワン品番64-8421-27ストローク数(min-1)0~2700
コードレスミニソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷ジグソー用ブレードにより幅広い用途に対応! 材料に適したストローク数で作業できる無段変速スイッチ! 手にフィットする形状で握りやすいソフトグリップハンドル! 暗い場所での作業に便利な高輝度LEDライト搭載! 電池残量警告ランプ搭載! 10.8Vリチウムイオン電池搭載!本体質量(kg)1.2(蓄電池装着時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×60×207(蓄電池装着時)切断能力(mm)軟鋼板4切断能力(mm)木材50ストローク数(min-1[回/分])0~2700バッテリー電圧(V)10.8ストローク量(mm)13