絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 36(1)
切断能力(mm)パイプ
- 216
- 45(1)
- 50(9)
- 120(2)
- 130(16)
- 175(1)
ストローク(mm)
- 26(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2.5(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 2000(1)
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
36(1)

36Vコードレスパイプソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷業界初!コードレスパイプソー。「準備に手間いらず、即切断!」。AC品同等のハイスピード切断を実現※メーカーAC品CR17Y(S)との比較。ステンレスモード搭載でブレード寿命約1.5倍!。オートモード&トリガ変速可能で切込みが入れやすい。標準付属チェーンで200Aをクランプ可能。ブレードホルダの強度が約1.5倍。モルタルライニング鋳鉄管の切断が可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途解体、設備工事付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)、急速充電器、湾曲ブレード(300mm)、チェンバイス、六角棒スパナ、ブレードホルダ、電池カバー寸法(mm)616×165×115(蓄電池装着時)質量(kg)4.8(蓄電池装着時)切断能力(mm)鋳鉄管(モルタルライニング有):外径165、鋳鉄管(モルタルライニング無):外径216モーターブラシレスモーター切断能力(mm)パイプ鋼管・ステンレスパイプ:外径216バッテリー容量(Ah)2.5(5)バッテリー電圧(V)36(18)ストローク量(mm)26無負荷ストローク数(min-1)ステンレス:0~1000/オート:0~1000/低速:0~1200/高速:0~2000