絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(1)
ストローク(mm)
- 16(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 2000(1)
ブランド
- SK11
- マキタ(16)
- HiKOKI(ハイコーキ)(14)
- 京セラインダストリアルツールズ(8)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ミルウォーキーツール(4)
- SHINKO(新興製作所)(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- DEWALT(デウォルト)(2)
- BLACK&DECKER(2)
- ファミリー・ライフ(2)
- EARTH MAN(1)
- trad(1)
- ムサシ(1)
- YARD FORCE(1)
- ヒロ・コーポレーション(1)
- TINOVA(1)
特価
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)

10.8Vマルチソー
SK11(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷人間工学に基づいた形状で、直線・曲線切断作業に最適です。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。 レシプロソー、ジグソーとして使用できます。ブレードの交換で、各材料の切断作業や庭木の剪定に対応します。白色LED作業ライト機能付きです。用途各種材料の直線・曲線切断作業、庭木の剪定作業。セット内容本体・充電器・ジグソーブレード2種・バッテリー質量(kg)約1(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約231×53×143(バッテリー含む)ストローク数(min-1[回/分])2000バッテリー電圧(V)10.8モーター電圧(V)10.8最大切断能力(mm)鉄工6・アルミ10・ステンレス1・木工65ストローク幅(mm)16