絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(1)
- 14.4(2)
切断能力(mm)パイプ
- 45(1)
切断能力(mm)木材
- 50(1)
ストローク(mm)
- 11(1)
- 13(1)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(3)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 430(1)
- 2200(2)
430・2200
充電時間
- 30~45分未満(1)
30~45分未満
ブランド
- SHINKO(新興製作所)
- マキタ(16)
- HiKOKI(ハイコーキ)(15)
- 京セラインダストリアルツールズ(8)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ミルウォーキーツール(4)
- アイリスオーヤマ(2)
- DEWALT(デウォルト)(2)
- BLACK&DECKER(2)
- EARTH MAN(1)
- trad(1)
- ムサシ(1)
- YARD FORCE(1)
- ヒロ・コーポレーション(1)
- SK11(1)
- ファミリー・ライフ(1)
- TINOVA(1)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)
14.4(2)

充電式電気ノコギリ
SHINKO(新興製作所)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷充電式電気ノコギリDCES-1015の後継品。充電器がACアダプターに変更し、工具レスで簡単にブレード取り付け可能。握りやすい細グリップを採用し、ハウジングの色はグリーン/ブラックのツートンへ変更。用途粗大ごみなども細かく切断できる電気ノコギリ。付属品バッテリー・充電器・木工ブレード(木材・剪定・合成樹脂)・鉄工ブレード(アルミ・銅・軟鉄鋼)ストローク(mm)13質量(g)1090(バッテリー含む)切断能力(mm)【軟鋼材(厚さ)】2切断能力(mm)パイプ【塩ビ】45切断能力(mm)木材50バッテリー【品番】LBP-1015【電池】リチウムイオン【電圧】DC10.8V【容量】1.5Ah【質量】230gバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)DC10.8充電器機能【品番】LBC-1015B【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz【定格入力】30VA【定格出力】DC13.5V 1500mA【充電時間】約60【質量】50gストローク数(min-1)0~2200
充電ノコギリ
SHINKO(新興製作所)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷コンパクトで軽量です。リチウムイオン電池14.4V、1.5Ah搭載です。用途DIY作業や木材・プラスチック・軟鋼・非鉄の切断の際にストローク(mm)11切断能力直径60mm(植木の剪定)、60mm(木材の厚寸)、80mm(塩ビパイプの外形)、2mm(軟鋼材の厚さ)モーター直流モーターバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4モーター電圧(V)14.4アズワン品番64-3670-66ストローク数(min-1)0~2200
充電丸のこ
SHINKO(新興製作所)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷歪みの少ないアルミベース採用の使いやすい丸ノコ、市販125mmチップソー装着可能、集じん機に接続可能、過負荷制御機能付き、充電時間約30分です。用途木材の切断、DIYに便利です。付属品チップソー、バッテリー、充電器、平行定規、六角レンチ質量(kg)2.2電圧(V)14.4切断能力(2×4材)40本無負荷回転数(min-1[r.p.m])430刃数(p)24最大切込深さ(mm)43バッテリーリチウムイオン鋸刃(mm)外径125×内径20バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約30