絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(1)
- 18(1)
切断能力(mm)木材
- 90(2)
ストローク(mm)
- 16(2)
バッテリー容量(Ah)
- 2(1)
- 5(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 2800(2)
ブランド
- DEWALT(デウォルト)
- マキタ(16)
- HiKOKI(ハイコーキ)(15)
- 京セラインダストリアルツールズ(8)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ミルウォーキーツール(4)
- SHINKO(新興製作所)(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- BLACK&DECKER(2)
- EARTH MAN(1)
- trad(1)
- ムサシ(1)
- YARD FORCE(1)
- ヒロ・コーポレーション(1)
- SK11(1)
- ファミリー・ライフ(1)
- TINOVA(1)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)
18(1)

10.8Vブラシレスコンパクトレシプロソー
DEWALT(デウォルト)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷取り回し容易なコンパクトシリーズ。多様な切断に対応し、ブレードの取り付けは簡単なワンタッチクランプを採用。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。本体質量(kg)1.38切断能力(mm)木材90バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~2800バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8切断能力(mm)非鉄金属40振動(m/s2)5.7切断能力(mm)プラスチック900ストローク長(mm)16
18Vブラシレスコンパクトレシプロソー
DEWALT(デウォルト)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷小型・軽量でも2800回/分の高ストローク。多様な切断に対応し、ブレードの取り付けは簡単なワンタッチクランプを採用。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。5.0Ahの高容量電池「TSTAKキッドボックス」を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。本体質量(kg)1.43切断能力(mm)木材90バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~2800バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18切断能力(mm)非鉄金属40振動(m/s2)8.1切断能力(mm)プラスチック900ストローク長(mm)16