絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 12(1)
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 13(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 35
- 13(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 25(2)
- 28(1)
- 32(1)
- 36(2)
- 38(3)
- 40(2)
- 50(1)
- 52(1)
- 89(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13(1)
チャック能力(mm)
- 13(1)
最大トルク(N・m)
- 45(1)
45
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 450(1)
450
ブランド
- ミルウォーキーツール(1)
ミルウォーキーツール
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
12(1)

M12 FUEL 振動ドリルドライバー(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥23,980税込¥26,3781個当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、幅広いアプリケーションに対応 新設計モーター採用で前世代比+30%のパワーを実現 最大トルク45Nm 新放熱設計電子回路を搭載し、高負荷状態での連続作業が可能に ヘッド長(153mm)を前世代比で15mm短縮し、狭い場所での作業性を大幅に向上 クラス最小で18Vに迫るパフォーマンスを実現 暗い場所での視認性を高める LED ライト搭載 新設計メカニカルクラッチ採用最大トルク(N・m)45(3.0Ah/4.0Ah/6.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~450/0~1550電圧(V)12穴あけ能力(mm) 木工35穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) コンクリート13チャック寸法(mm)最大13質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時)長さ(mm)153付属品ケース仕様燃料ゲージ、LEDライトチャック金属チャック振動数0-6750/0-22500bpm速度設定2モード