絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 13(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2(1)
- 6(1)
充電時間
- 1~2時間未満(1)
- 30~45分未満(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 36
- 13(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 25(2)
- 28(1)
- 32(1)
- 35(1)
- 38(3)
- 40(2)
- 50(1)
- 52(1)
- 89(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13(2)
13
チャック能力(mm)
- 1.5~13(1)
- 2~13(1)
1.5~13・2~13
最大打撃数(min-1[回/分])
- 21000(1)
- 25500(1)
21000・25500
最大トルク(N・m)
- 40(1)
- 50(1)
40・50
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1400(1)
- 1700(1)
1400・1700
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- マキタ(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)

コードレス振動ドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応用途モルタル・レンガ・コンクリートブロックの穴あけに最大締付トルク(N・m)低速:50/高速:35回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350/高速:0~1400無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1400打撃数(min-1[回/分])低速:0~5250、高速:0~21000電圧(V)18バッテリーリチウムイオン(BSL1460)バッテリー容量(Ah)2穴あけ能力(mm) 木工36穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) アルミ13付属品急速充電器・ケース・予備電池・電池カバー・No.2プラスビット質量(kg)1.4機械寸法(mm)全長188×高さ221×全幅81チャック能力(mm)2.0~13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75蓄電池電圧(V)18蓄電池形名BSL1820M充電時間(分)約60締付能力(小ねじ)M6蓄電池容量(Ah)2穴あけ能力(mm) モルタル13クラッチ数(段)20商品タイプ本体+バッテリライト機能あり(LED)