絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(1)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(1)
充電時間
- 1時間未満(1)
- 30分未満(1)
チャック能力(mm)
- 10(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 2100(1)
最大トルク(N・m)
- 4
- 20(1)
- 22(1)
- 30(3)
- 32(1)
- 38(1)
- 40(2)
- 45(2)
- 50(1)
- 52(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 70(1)
- 73(1)
- 74(1)
- 80(3)
- 84(2)
- 90(1)
- 140(1)
- 169(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1400(1)
1400
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)

充電式振動ドライバドリル 10.8V
HiKOKI(ハイコーキ)¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷ヘッド長 181mmでコンパクト&取り回しやすい。 軽量1.2kg (バッテリーBSL1220M装着時)。 20段クラッチ機能を搭載し、締付けトルクを調整可能。 モード切替 (ドライバ/ドリル/振動) で様々な部材の穴あけに対応。 キーレスチャック (最大把握径 10mm)。 LEDライト付。無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1400穴あけ能力(mm)木材29穴あけ能力(mm)鋼材10穴あけ能力(mm) アルミ12穴あけ能力(mm) モルタル8モーター直流モーター先端形状キーレスチャック 最大把握径10mm充電器形名UC12SL