絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18
  • 10.8(6)
  • 12(1)
  • 14.4(1)
  • 36(5)
穴あけ能力(mm) コンクリート
  • 13(2)
  • 15.88(1)
  • 16(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(2)
  • 2.5(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • -(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
  • 30分未満(2)
  • 30~45分未満(2)
  • 45~60分未満(2)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 13(1)
  • 36(1)
  • 38(2)
  • 52(1)
  • 89(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(7)
13
チャック能力(mm)
  • 1.5~13(5)
  • 2~13(2)
  • 13(2)
1.5~13・2~13・13
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 18200(1)
  • 21000(1)
  • 27000(1)
  • 28050(2)
  • 30000(4)
  • 33000(1)
  • 34000(1)
  • 38250(1)
18200・21000・27000・28050・30000・33000・34000・38250
最大トルク(N・m)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 52(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 73(1)
  • 74(1)
  • 80(1)
  • 84(2)
  • 90(1)
  • 169(1)
45・50・52・60・70・73・74・80・84・90・169
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 0~650(1)
  • 0~2000(1)
  • 500(1)
  • 1400(1)
  • 1650(2)
  • 1900(1)
  • 2000(5)
  • 2200(1)
0~650・0~2000・500・1400・1650・1900・2000・2200
ブランド
  • BLACK&DECKER(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • DEWALT(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
  • マキタ(3)
  • ミルウォーキーツール(1)
BLACK&DECKER・BOSCH(ボッシュ)・DEWALT・HiKOKI(ハイコーキ)・MAX(マックス)[事務用品・工具]・マキタ・ミルウォーキーツール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(6)
12(1)
14.4(1)
18
36(5)
  • 充電式震動ドライバドリル マキタ

    充電式震動ドライバドリル

    マキタ(7件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷
    コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
    回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500打撃数(min-1[回/分])(高速)0~30000、(低速)0~7500バッテリー電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0穴あけ能力(mm) 木工38穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) コンクリートブロック13チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)1.8(バッテリ含む)付属品プラスビット2-65、フック全長(mm)182本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×79×261ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90作業量(目安)穴あけ/【超硬ドリルΦ8mm】レンガ(深さ30mm)/約930コ(高速)、【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)振動3軸合成値(m/s2)8.0(震動ドリル)<2.5(ドリル)
  • 充電式震動ドライバドリル マキタ

    充電式震動ドライバドリル

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    18Vリチウムシリーズ。作業スピード約20%向上!(マキタ従来機比)。1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(マキタ従来機比)。バッテリ残容量表示付(3段階)
    最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860]回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2000、低速:0~400打撃数(min-1[回/分])高速:0~30000、低速:0~6000バッテリー電圧(V)18バッテリーリチウムイオン穴あけ能力(mm)木工:38、座堀り:76穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) コンクリート16チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)2.3(バッテリ含む)仕様LEDライト付、ワンスリーブチャック(ロック機能付き)、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)225ねじ締め能力(mm) 木ねじ10×90締付け力21段階充電時間(分)22
  • 18V コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレス振動ドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷
    「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ! 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    最大締付トルク(N・m)70最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(剛性体)低速:70[714]/高速:66[612]無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2000穴あけ能力(mm) 木工52穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) アルミ13穴あけ能力(mm) モルタル13チャック能力(mm)2.0~13全長(mm)155質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時)モーターDCブラシレスモーターねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径10×長さ100(下穴あり)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78チャック把握範囲(Φmm)13ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6締付能力(小ねじ)M6
  • 充電式震動ドライバドリル マキタ

    充電式震動ドライバドリル

    マキタ
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    当日出荷
    「強力パワー」+「APT」搭載。 締付トルク約30パーセントアップ。幅広いトルク設定。 水や粉じんが、入りにくい。浸水した水を外部へ排出。 大幅に短く、コンパクト。バッテリ残量表示付(3段階)。 ガッチリ握れる、疲れにくい!「大トルク対応」最適グリップ形状。 「高速・低速 」2段変速。「高輝度」LEDライト2灯。
    最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860]回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~400打撃数(min-1[回/分])(高速)0~30000、(低速)0~6000バッテリー電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0穴あけ能力(mm) 木工38、(座掘り)76穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) コンクリートブロック16チャック能力(mm)1.5~13付属品プラスビット2-65・サイドグリップ・ストッパポール・フック全長(mm)225質量(kg)2.3(バッテリ含む)タイプバッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×79×259ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90作業量(目安)(1充電あたり)【超硬ドリルΦ8mmレンガ(深さ30mm)】約260コ、【木工キリΦ21mmラワン(厚さ25mm)】約600コ充電時間(分)55振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)ライト機能あり(LED)
  • コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレス振動ドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途モルタル・レンガ・コンクリートブロックの穴あけに最大締付トルク(N・m)低速:50/高速:35回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350/高速:0~1400無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1400打撃数(min-1[回/分])低速:0~5250、高速:0~21000電圧(V)18バッテリーリチウムイオン(BSL1460)バッテリー容量(Ah)2穴あけ能力(mm) 木工36穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) アルミ13付属品急速充電器・ケース・予備電池・電池カバー・No.2プラスビット質量(kg)1.4機械寸法(mm)全長188×高さ221×全幅81チャック能力(mm)2.0~13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75蓄電池電圧(V)18蓄電池形名BSL1820M充電時間(分)約60締付能力(小ねじ)M6蓄電池容量(Ah)2穴あけ能力(mm) モルタル13クラッチ数(段)20商品タイプ本体+バッテリライト機能あり(LED)
  • M18 FUEL 振動ドリルドライバー(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 振動ドリルドライバー(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、幅広いアプリケーションに対応 新設計モーター採用で前世代比+30%のパワーを実現 最大トルク158Nm 新放熱設計電子回路を搭載し、高負荷状態での連続作業が可能に クラス最小のヘッド長(175mm)で、狭い場所での作業性を大幅に向上 暗い場所での視認性を高める LED ライト搭載 新設計メカニカルクラッチ採用 Auto-Stop 制御モード搭載
    仕様燃料ゲージ、LEDライト最大トルク(N・m)45(3.0Ah/4.0Ah/6.0Ahバッテリー装着時)最大トルク158Nm無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~500/0~2100電圧(V)18穴あけ能力(mm) 木工89(ホルソー使用時)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) コンクリート15.88チャック寸法(mm)最大13質量(kg)1.5(本体のみ)、1.9(2.0Ahバッテリー装着時)付属品ケース長さ(mm)175モーターブラシレスモーターチャック金属チャック振動数0-7800/0-33000bpmライト機能あり(LED)
  • 18Vブラシレス 振動ドリルドライバー DEWALT

    18Vブラシレス 振動ドリルドライバー

    DEWALT
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌日出荷
    振り回されを感知し、自動でモーターを停止するANTI-ROTATION機能を搭載。角度調節可能な高照度LEDライト搭載で3段階に角度の調節が可能、照度70ルーメンのLED、約20分連続点灯のスポットライトモードを搭載しています。
    用途コンクリ穴あけ・ネジ締め外し・木鉄への穴あけに。付属品TSTAKキットボックス、Poerstackバッテリー(DCBP034-JP)×2、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番709-2844無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~650、高速:0~2000本体寸法(mm)360×440×130最大締付トルク(N・m)90バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)高速:0~34000、低速:0~11050RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレス振動ドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    4日以内出荷
    161mmのコンパクトヘッドです。高精度メタルチャックです。ブラシレスモーター搭載で高効率・長寿命です。電子無段変速+2段変速で幅広い作業に対応します。正転逆転機構。LEDライトで手元を照らします。
    用途ネジの締め・緩め。木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。セット内容本体、充電器(GAL18V-40)、2.0Ahバッテリー(GBA18V-20)×2、L-Case質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])0~500/1900定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)56×204×161打撃数(min-1[回/分])0~27000締付トルク(N・m)【剛性体】73(ドリルポジション)バッテリー容量(Ah)2チャック把握範囲(Φmm)1.5~13能力(Φmm)コンクリート10、鉄工10、木工35、ネジ締め10充電時間(分)24(空→80%ターボ充電)、35(空→フル充電)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18Vブラシレス・振動ドリルドライバー 本体のみ 無負荷回転数0~2000min DEWALT

    18Vブラシレス・振動ドリルドライバー 本体のみ 無負荷回転数0~2000min

    DEWALT
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    9日以内出荷
    18V最強クラスのトルクと3スピード切り替えが可能なスペックを兼ね備えたパワーツールです。振り回されを感知し、自動でモーターを停止するANTI-ROTATION機能を搭載しています。
    用途コンクリ/金工/木工の穴あけ・締付作業に。トラスコ品番734-7370セット内容サイドハンドル、TSTAKキットボックス無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/1200、高速:0~2000本体寸法(mm)195×77×220最大締付トルク(N・m)169バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)0~38250、低速:0~8500/22100、高速:0~38250
  • 18Vブラシレス・振動ドリルドライバー 無負荷回転数0~1650min DEWALT

    18Vブラシレス・振動ドリルドライバー 無負荷回転数0~1650min

    DEWALT
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    9日以内出荷
    全長150mmの業界最短水準級の18V振動ドリルドライバーです。コンパクトかつハイパワーです。
    用途コンクリ/金工/木工の穴あけ・締付作業に。付属品DCB1104-JP×1、DCB184-JP×2トラスコ品番734-7369セット内容TSTAKキットボックス、充電器、バッテリー×2無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1650、低速:0~1650、高速:0~1650本体寸法(mm)164×68×200最大締付トルク(N・m)74バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)0~28050、低速:0~7650、高速:0~28050
  • 充電式振動ドリルドライバ PJ-VD131(本体のみ) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式振動ドリルドライバ PJ-VD131(本体のみ)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    3日以内出荷
    コンクリート・木材・金属の穴あけ、ねじの締め付けに。ブラシレス分割コアモーターにより、小型&ハイパワーで作業快適。暗所での作業に、作業箇所を照らす高輝度LEDライト付きです。振動ドリルモード(回転+打撃)、ドリルモード(回転のみ)、ねじ締めモード(回転+クラッチ)の切替えができます。
    用途コンクリート・金属・木材の穴あけ、ねじの締付に最大締付トルク(N・m)高速 22/低速 80無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速モード:0~2200、低速モード:0~600打撃数(min-1[回/分])高速モード:0~33000、低速モード:0~9000バッテリー電圧(V)18バッテリーJP-L91850Aチャック把握範囲(Φmm)1.5~13質量(kg)1.6(本体のみ)全長(mm)178寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)262×76×178付属品ベルトフック種別PJ91265能力穴あけ:[鉄工]Φ13mm・[木工]Φ38mm、ネジ締め:[木ねじ]Φ10×90mm(下穴Φ8mm)、[小ねじ]M6、コンクリート:13mmモーターブラシレスDCモータ防塵防水性能IP56相当ライト種類白色LEDクラッチ数(段)21ライト機能あり(LED)
  • 18Vブラシレス振動ドリルドライバー BLACK&DECKER

    18Vブラシレス振動ドリルドライバー

    BLACK&DECKER
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    高効率・長寿命のブラシレスモーターを採用しています。コンクリート・木材・金属への穴あけ、ネジ締めを一台で行えます。低速・高速の2段階変速、無段変速、スピンドルロック機構、ラチェット式チャックを採用しています。
    用途コンクリート・木工・金工穴あけ・ネジ締めに。最大締付トルク(N・m)52無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1650、低速:0~420打撃数(min-1[回/分])高速:0~28050、低速:0~7140電圧(V)18バッテリーリチウムイオン穴あけ能力(mm)木工:Φ35、金工:Φ13、コンクリート:Φ13、クラッチ:23段(ドリルモードを含む)穴あけ能力(mm) 木工13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) コンクリート13質量(kg)1.6付属品電池パック(BL1518N-JP) ×2個、40分急速充電器(LC1418N-JP)、両頭ビットキッドボックストラスコ品番130-8617定格電圧(V)18モーターブラシレスモーターバッテリー電圧(V)18作業量(目安)(1充電):4×32mm:約540本充電時間(分)40クラッチ数(段)23(ドリルモード含む)商品タイプ本体+バッテリ
充電式振動ドライバドリル