絞り込み
電源(V)
- 100(2)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 1890(1)
- 1950(1)
- 3180(1)
ブランド
- ヒルティ(HILTI)
- マキタ(13)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- 三笠産業[工具](2)
- 東京オートマック(2)
- エスコ(1)
- 日東工器(1)
- 東空販売(1)
- 長谷川鉄工所(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- 多賀電気(1)
「シャンク形状」から絞り込む

電動コンクリートブレーカー TE 800-AVR/100V コンボ
ヒルティ(HILTI)¥399,800税込¥439,7801台7日以内出荷際立った打撃力と革新的なヒルティチゼルによる、パワフルなハツリ性能。 ヒルティの革新的なアクティブ振動低減 (AVR) サブシャーシシステムで、クラス最高レベルの低振動値を実現。 別売のTE DRS-B本体一体型集じんシステムにより、最大95%の微細な粉じんを除去。 パワーレベル選択スイッチにより、軽量の母材や繊細な作業でのハツリ作業が可能。 最先端のトランスミッション:完璧な部品接合による信頼性と専用の優れた潤滑チャンバーによる潤滑により、損傷を防ぎ長い製品寿命を実現。用途壁の解体作業、コンクリートスラブへの修正バツリ、ドアや窓など開口部のハツリ作業、ダクトやパイプ用の貫通作業セット内容ブレーカー(TE 800-AVR 100V)×1、ケース×1、チゼル(TE SP SM 36)×1、チゼル(TE SP FM 36)×1質量(kg)10.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)587×141×326チャックTE-S無負荷打撃数(min-1)1890回/分打撃力(J)21振動3軸合成値(m/s2)8
電動コンクリートブレーカー TE 700-AVR/100V コンボ
ヒルティ(HILTI)¥299,800税込¥329,7801台4日以内出荷極めて高い衝撃エネルギー (8.5 ft lbs)。 業界最先端となるブラシレスSRモータを採用し、カーボンブラシの交換を不要にすることで、メンテナンス頻度を低減。 繊細なハツリ作業に性能を発揮する、パワーレベル選択スイッチ。用途石材やレンガなどの重い壁のハツリ作業、壁や床のタイルの除去作業、表面目荒らしのための、ブッシング アプリケーション、修正的なハツリ作業質量(kg)7.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)564×125×248無負荷回転数(min-1[r.p.m])2760チャックTE-Y (SDS マックス)打撃力(J)11.5振動3軸合成値(m/s2)6.5
電動コンクリートブレーカーTE1000-AVR/100Vコンボ
ヒルティ(HILTI)¥529,800税込¥582,7801セット8日以内出荷高いインパクトエネルギーで、パワフルなハツリ性能。 左右対称な為、困難な解体用途においても、作業しやすく、横向き作業も可能。 メンテナンス不要のブラシレスSRモーターと、トリプルチャンバー潤滑システムで、サービス点検の間隔と製品寿命の延長を実現。 別売のDRS-Bダストリムーバルシステムにより最大95%のダストを除去。質量(kg)12.5電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×141×305チャックTE-S無負荷打撃数(min-1)1950一回あたり打撃力(J)26
電動コンクリートブレーカーTE500-AVR/100Vコンボ
ヒルティ(HILTI)¥289,800税込¥318,7801セット8日以内出荷より扱いやすく高い生産性を実現する振動軽減システム(AVR)。 連続作業に便利なスイッチロック機能付き。用途コンクリートと石材のハツリ作業・プラスターとタイルの除去・壁および床のパイプのハツリ作業と貫通工事に。質量(kg)5.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)471×108×243チャックTE-Y(SDSマックス)定格入力(W)1100一回あたり打撃力(J)7.5