絞り込み
電源(V)
最大回転数(min-1[r.p.m])
消費電力(W)
コード長さ(m)
電流(A)
保証期間
1年間・6か月
ブランド
モノタロウ・NSK(ナカニシ)・HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・高速電機(富士製砥)・PROXXON(プロクソン)・京セラインダストリアルツールズ・ミニター・E-FORCE(永興電機)・エスコ・リューター(日本精密機械工作)・永興電機工業・サンコー(サンコーミタチ)・アルゴファイルジャパン・POLARIS(ポラリス)・日本電産テクノモータ・ヤナセ(柳瀬)・サンフレックス・ミタチ・SK(新潟精機)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 研削

特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
515件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M18 FUEL RAPID STOP 125mm 変速ディスクグラインダー(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL RAPID STOP 125mm 変速ディスクグラインダー(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    1200Wコード式製品に匹敵するパワー 強力なPOWERSTATEブラシレスモーターの7500RPMの回転により、研削と切断の作業スピードが向上 FUELテクノロジーによって過負荷時でも回転数が落ちず作業時間を短縮 5段階の回転速度設定 可変速度調整により低回転の研削が、求められる用途にも対応 回転数(無負荷時):3500 - 7500 min-1 RAPIDSTOPブレーキにより、安全性を向上 急速停止機能、電子式クラッチによるキックバック防止機能、再始動防止機能によって安全性が飛躍的に向上
    付属品本体、切断砥石用カバー、サイドハンドル、レンチ、ケース質量(kg)2.0(本体のみ)、2.4(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500~7500最大径(Φmm)ブラシ:75ディスク厚さ(mm)6バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM IONディスク径(Φmm)125穴径(mm)ディスク:22スピンドル径(Φmm)M16
  • MAKERX ホビールーター WORX

    MAKERX ホビールーター

    WORX
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    コントローラー・バッテリー共通システム あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール 彫る・削る・磨く、様々な作業を1台でこなす万能ツール 小型で高出力、ブラシレスモーター搭載 コレットチャック式でΦ2.35/Φ3.2mm、2種類の軸径に対応 ハブコントローラーによる無段階回転速度調整機能付き スリムで握りやすいコンパクトデザイン
    用途金属・木材・石材・ガラス等の研削・研磨加工に グラス彫刻や彫金、模型・アクセサリー製作に付属品本体×1、ダイヤモンド砥石(軸径Φ3.2mm)×3、金属用軸付砥石(軸径Φ3.2mm)×3、マンドレル(軸径Φ3.2mm)×1、切断砥石×2、サンディングペーパー×10、スパナ×1、コレット(Φ2.35mm用)×1質量(g)約145無負荷回転数(min-1[r.p.m])約10000~35000入力電圧(V)DC18(最大20)チャック径(Φmm)コレットチャック2.35/3.2
  • 安全機能付きストレートグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    安全機能付きストレートグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    通常電流・異常電流をLED灯でお知らせ、再起動防止機能搭載、キックバック軽減機能搭載、過負荷保護機能搭載、ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減、ブレーキ付き二重絶縁モーター搭載、全長3.5mロングコード仕様
    付属品砥石軸、両口スパナ(10x12mm)、片口スパナ(17mm)、カーボンブラシ予備1SET消費電力(W)485全長(m)3.5本体質量(kg)1.9取付寸法(mm)インターナル砥石最大Φ38変速あり
  • 変速ディスクグラインダ パオック

    変速ディスクグラインダ

    パオック
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
    鉄工、木工、石材などの切削、研磨、切断が1台で可能です。 回転速度調整機能付で、先端パーツを取り替えるだけで荒作業から仕上作業まで多用途に使用できます。 スリムボディで持ちやすいです。
    用途木材や金属の研削、研磨に材質本体:ナイロン、ヘッド部:アルミ合金電源定格:AC100本体質量(g)1800定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)600砥石寸法(Φmm)穴径15回転速度(min-1[r.p.m])6500-11000(50Hz)、3000-10500(60Hz)定格時間(分)30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×105×290
  • モータコード NSK(ナカニシ)

    モータコード

    NSK(ナカニシ)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    トルクモータコード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気モータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    電気モータスピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷
    付属品コレットナット(CHN-A)/ スパナ(8×5)・(9×11) : 各1枚 / 取り付けボルト(M4×L16) : 2個最大出力(W)140外径(Φmm)19.05精度(μm)1以内(スピンドル振れ)回転速度(min-1[r.p.m])80000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラスター NSK(ナカニシ)

    ラスター

    NSK(ナカニシ)
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    余裕のスーパーパワー! 駆動モータを減速ギア(1/4)によりトルクアップ。 幅広粗目ヤスリを取り付けてのバリ取りにも余裕のパワーを発揮します。 往復軌道の直進性に最も優れています。 精密ヤスリ作業や仕上げラッピングには取付工具の往復軌道が直線であることが、より正確な仕上げを可能にします。 (工具のパタツキがありません) 工具を加工面に沿っての倣い作業から角度固定して形成作業。 ヤスリ刃面が加工面に当たる角度を360°自在に調整固定できます。
    最大トルク(cN・m)17.2取付可能軸径(Φmm)最大6.4(ねじ締付式)ストローク幅(mm)0~6(可変設定)RoHS指令(10物質対応)対応
  • モータコード NSK(ナカニシ)

    モータコード

    NSK(ナカニシ)
    9,998税込10,998
    1個
    26日以内出荷
    コンパクトモータコード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニラスター本体 NSK(ナカニシ)

    ミニラスター本体

    NSK(ナカニシ)
    60,980税込67,078
    1個
    6日以内出荷
    高速振動による微細部のスピード研磨。 軽量ペンシル型が抜群の使い易さを誇ります。
    用途微細部、狭部、リブ溝などに最適付属品アレンレンチ(1.5mm):1本/標準付属工具一式軸径(Φmm)最大3.5(取付可能工具)タイプねじ締付式往復回数(回/min)0~10000(可変)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスパート接続アダプター NSK(ナカニシ)

    エスパート接続アダプター

    NSK(ナカニシ)
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    お手持ちのE-max・ロータスのアタッチメントが使用できる接続アダプタ。
    付属品スパナ(20×24):1枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスパート減速器 NSK(ナカニシ)

    エスパート減速器

    NSK(ナカニシ)
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷
    お手持ちのE-max・ロータスのアタッチメントが使用できる接続アダプタ。 回転速度1/4に減速。 4倍にトルクアップ。
    用途低速高トルク研磨加工やドリリング作業に付属品ピンスパナ(K-233):1枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスパート500 減速器 NSK(ナカニシ)

    エスパート500 減速器

    NSK(ナカニシ)
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    アタッチメントとモータの中間に接続。 回転速度1/4に減速。 4倍にトルクアップ。
    用途低速高トルク研磨加工やドリリング作業に付属品ピンスパナ(K-233):1枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスパート500 コンパクトハンドピース NSK(ナカニシ)

    エスパート500 コンパクトハンドピース

    NSK(ナカニシ)
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    1000~50000min-1の間で回転速度の無段階変速が可能。 低速域から高速域まで滑らかでかつ力強いトルクを発揮します。 特に、最高 50000min-1 の高速回転により精密微細加工を可能にします。 トルク、サイズにより用途に合わせ選択できます。 スイッチは適度なクリック感があり、操作に合わせコントローラからピッと確認音を発します。 スイッチカラーでモータタイプが分かります。 高性能ブラシレスモータによりカーボンブラシの交換が不要で、連続使用 5000 時間をクリアーする抜群の耐久性を誇ります。 ナカニシ精密加工技術により、バーの芯振れを0.02mm 以下に抑えました。 高精度の切削、研削作業に安心してお使い頂けます。 冷却ファンの最適化によりモータの温度上昇を抑え、かつ低騒音を実現しました。 作業者にとって静かで快適な作業環境を提供し、精密加工を可能にします。 Φ0.3mm の極小径からそれぞれのアタッチメントごとに豊富なサイズを揃えています。 またコレット交換はスパナ無しで簡単に交換できます。 ハンドピースには、ナカニシ独自の特殊防塵機構を搭載しています。 切削粉等の異物がベアリング内部に侵入するのを防ぎ、高い耐久性を実現します。 置いたときに安定し、取りやすいハンドピーススタンドを1個付属。 また、背面には予備コレット、スパナ類を装着でき、いざという時にも便利です。 ヘッド交換用 9 種と交換可能で多彩な用途に対応できます。 標準付属コレット:Φ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35)
    付属品スパナ(7×5.1):1枚、ピンスパナ(K-233):1枚、L型スパナ(9):1枚消費電力(W)140最大回転数(min-1[r.p.m])50000回転速度(min-1[r.p.m])1000~50000コレット径(Φmm)3.0(CHH-3.0)、2.35(CHH-2.35)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルアタッチメント NSK(ナカニシ)

    アングルアタッチメント

    NSK(ナカニシ)
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷
    研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。 粗加工から鏡面仕上げまで広範囲の加工ができます。 内蔵ギアにより3/4減速
    付属品スパナ(20×24):1枚/専用コレットレンチ(K-231):1枚/標準付属工具一式RoHS指令(10物質対応)対応
  • iSpeed3コントローラ NSK(ナカニシ)

    iSpeed3コントローラ

    NSK(ナカニシ)
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷から92日以内出荷
    付属品電源コード:2m / フィルタ付エアーホース(K-251 : 2058): 2m / モータコネクタキャップ : 2 個/ブラケット : 2 枚 / 板ナット : 4 個 / M3 ボルト : 4 個 / ヒューズ : 2 個最大出力(W)150消費電流(mA)0.65(200V)回転速度(min-1[r.p.m])1000~80000空気消費量(NL/min)30(1本の場合/0.25MPa時)/60(2本の場合/0.25MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8000-18000rpm マイクログラインダーセット エスコ

    8000-18000rpm マイクログラインダーセット

    エスコ
    19,200税込21,120
    1台
    4日以内出荷
    ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載小型で強力なパワーを引き出します。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)ゴムリング装着で、作業感覚の向上
    仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●コレットチャックサイズ:Φ2.35mm・Φ3.0mm●回転数:8,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●全長:230mm●重量:260g●定格使用時間:15分●付属品:ダイヤモンドビット2種ハイスビット2種純毛バフ(軸付)2種純毛バフ(ディスク)2枚軸付き砥石4種シリコンバフ1本切断砥石5枚ワイヤーブラシ(鉄)1枚専用シャフト2本コレットチャック2種(Φ2.35mm用・Φ3.0mm用)専用ビットケース1個ツールスタンド1個スパナ1本
  • 8000-18000rpm マイクログラインダー エスコ

    8000-18000rpm マイクログラインダー

    エスコ
    1台
    取扱停止中
    ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載小型で強力なパワーを引き出します。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)ゴムリング装着で、作業感覚の向上
    仕様●仕様:本体のみ●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●コレットチャックサイズ:Φ2.35mm・Φ3.0mm●回転数:8,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●全長:230mm●重量:260g●定格使用時間:15分●付属品:スパナ、コレットチャックΦ2.35mm・3.0mm
  • ディスクグラインダー エスコ

    ディスクグラインダー

    エスコ
    21,600税込23,760
    1台
    翌日出荷
    最大出力1260Wのハイパワーモデル 軽く扱いやすいコンパクトボディ クラスで最も低いギヤヘッド スピンドルロック機構 集塵機を併用すれば、粉塵のない作業ができます。 細握りグリップ 補助ハンドル左右取付け可 替カーボンブラシ(型番:608LR)
    用途溶接面の研削、仕上げ、サビ取り、バリ取り、鉄・ステンレスなどの切断仕様●電源:100V●消費電力:850W●最大出力:1260W●定格電流:8.8A●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル●握り径:56mm●重量:1.8kg●回転数:11000min●絶縁方式:二重絶縁●サイズ:263×139×94(H)mm●スピンドル径:M16×2mm●コード長:2.5m
  • ディスクグラインダー(脱着式・コード付) エスコ

    ディスクグラインダー(脱着式・コード付)

    エスコ
    15,700税込17,270
    1台
    翌日出荷
    コードが邪魔にならない、片付けが容易
    用途鉄研削(バリ取り、面取り、開先、ビード処理、さび落とし)、鋼管の切断、コンクリート・亙の切断仕様●コード:有●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●スピンドル径:M10×1.5●回転数:12,000rpm●電源:AC100V・730W・7.5A●最大出力:980W●サイズ:287×117×88(H)mm●重量:1.5kg●コード長:2.5m●付属品:カニ目スパナ、2.5m脱着コード
  • ディスクグラインダー エスコ

    ディスクグラインダー

    エスコ
    13,900税込15,290
    1台
    翌日出荷
  • 電気ペン アース板 SK(新潟精機)

    電気ペン アース板

    SK(新潟精機)
    2,898税込3,188
    1枚
    翌々日出荷
    トラスコ品番239-9528
  • ディスクグラインダー(最大出力1200W) ミタチ

    ディスクグラインダー(最大出力1200W)

    ミタチ
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    最大出力1200W高性能モーター搭載です。 重研削作業に最適です。
    トラスコ品番215-7264セット内容フレキシブル砥石、カーボンブラシスペア1セット、ディスクスパナ電圧(V)AC200消費電力(W)810アズワン品番64-8608-84
  • 高周波スーパーグラインダ ニデックテクノモータ

    高周波スーパーグラインダ

    ニデックテクノモータ
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    暗所作業時にグラインダ運転状態が把握でき安全です。 ブレーキ機能で安全に検索作業ができます。 防振機能で作業環境改善されます。 運転確認ランプで状態が目視できます。 低騒音、低振動、高効率、高出力、重研削に最適で 負荷をかけても回転速度の低下が少ないです。
    用途溶接後のビート削りに。黒皮取りに。厚板鋼板の面取り・R付け、バリ落としに。トラスコ品番257-8107質量(kg)4電流(A)10消費電力(W)2700回転数(min-1[r.p.m])8000砥石径(Φmm)180出力周波数(Hz)400出力容量(kVA)出力側:3.7入力側電圧3相200V入力周波数(Hz)50/60動作電圧(V)三相200
  • [EA818FD用] 替ビット(タングステン) エスコ

    [EA818FD用] 替ビット(タングステン)

    エスコ
    2,450税込2,695
    1本
    翌日出荷
    材質タングステン
  • 電気ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    電気ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    ストップカーボン採用(一定量まで摩耗すると自動停止)( 摩耗してカーボンブラシを使い続けることで、モータ故障を引き起こす場合がある為の対応。) 耐震型電源コード(撚れ難く、絡みにくい) 最大出力960W 握りやすい形状(握り箇所の寸法54×56) カーボンブラシ寿命が延びた(メーカー同等製品比1.5倍)
    用途一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業・溶接面の仕上げ作業・非鉄金属の研削、仕上げ作業・金属製品の錆落とし、塗装はがし作業・特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研削作業付属品砥石・スパナ(砥石脱着用)消費電力(W)740砥石寸法(mm)100×6(4)×15
  • プレモV35 コントローラー ミニター

    プレモV35 コントローラー

    ミニター
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
    トラスコ品番207-3596厚さ(mm)14縦(mm)140横(mm)70アズワン品番64-8664-06
  • マキシマネオ スリムセット アルゴファイルジャパン

    マキシマネオ スリムセット

    アルゴファイルジャパン
    66,980税込73,678
    1セット
    6日以内出荷
    デジタル回転数表示搭載の強トルクマイクロモーターシステム
    用途金属や樹脂の切削・研磨・バリ取り作業に最適セット内容スリムタイプハンドピース PHP40、マキシマネオコントローラー NSC90、バリアブルフットペダル TPF90、ハンドピーススタンド TRC03、カーボンブラシ、コレットチャック交換用工具、保護メガネ、防塵マスク
  • マキシマネオ トルクセット アルゴファイルジャパン

    マキシマネオ トルクセット

    アルゴファイルジャパン
    66,980税込73,678
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    デジタル回転数表示搭載の強トルクマイクロモーターシステム
    用途金属や樹脂の切削・研磨・バリ取り作業に最適セット内容トルクタイプハンドピース PHP35、マキシマネオコントローラー NSC90、バリアブルフットペダル TPF90、ハンドピーススタンド TRC03、カーボンブラシ、コレットチャック交換用工具、保護メガネ、防塵マスク
  • ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    ディスクグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    キックバック軽減で切断作業等に発生する材料への挟み込み時、モーターを停止させます。再起動防止で予期せぬモーター起動を防ぎます。ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減します。ブレーキ付き二重絶縁モーターで安全に素早く先端工具の回転を止めます。過負荷保護機能搭載です。LEDランプで通電の状態をお知らせします。
    用途切断作業、研削作業、研磨作業付属品サイドハンドル・フレキシブルトイシ(MPエース)・カーボンブラシ1セット・ディスクスパナ消費電力(W)735
  • マキシマ80・スリムセット アルゴファイルジャパン

    マキシマ80・スリムセット

    アルゴファイルジャパン
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷
    低回転でも安定したトルクが得られるユニークなトルク調整機能を搭載しています。優れた防塵構造と回転精度で、ジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業はもちろん、超強力NDマグネット採用により各種金型研磨からバリ取りまでパワフルにこなします。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。軽量ハンドピースが作業時間を快適にします。
    用途バリ取り、研磨、研削に。トラスコ品番160-3714軸径(Φmm)3全長(mm)145外径(Φmm)26入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100最大トルク(N・cm)6
  • マキシマ80・トルクセット アルゴファイルジャパン

    マキシマ80・トルクセット

    アルゴファイルジャパン
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷
    低回転でも安定したトルクが得られるユニークなトルク調整機能を搭載しています。優れた防塵構造と回転精度で、ジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業はもちろん、超強力NDマグネット採用により各種金型研磨からバリ取りまでパワフルにこなします。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。ブラシマイクロモーターのスタンダードタイプです。
    用途バリ取り、研磨、研削に。トラスコ品番160-3712軸径(Φmm)3全長(mm)150外径(Φmm)26入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100最大トルク(N・cm)6.5
  • スターP30ハンドピース アルゴファイルジャパン

    スターP30ハンドピース

    アルゴファイルジャパン
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいたハンドピースデザインで、長時間の作業をサポートします。
    用途精密バリ取り、研磨、研削に。軸径(Φmm)3全長(mm)143外径(Φmm)25入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100
  • エコグランデ・トルクセット アルゴファイルジャパン

    エコグランデ・トルクセット

    アルゴファイルジャパン
    139,800税込153,780
    1セット
    翌々日出荷
    低速から高速まで安定したトルクが得られるブラシレスハンドピースです。発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の脱着が可能です。頭径の細い先端工具でも余裕で使いこなす、超高速50000回転のハンドピースをセットしました。芯ブレ精度に優れ効率の良い切削加工が可能です。ブラシモーターも使用可能なハイブリッド方式です。
    用途バリ取り、金型研磨等に。トラスコ品番160-3691セット内容ハンドピース(BLH600-3.0)、コントローラー(GEC210)、バリアブルフットペダル、ハンドピース・スタンド、コレットチャック交換用工具、保護メガネ、保護マスク軸径(Φmm)3全長(mm)161最大出力(W)230入力電圧(V)AC100V 50/60Hz定格入力(VA)100外径(mm)27最大トルク(N・cm)7.6
  • ディーファイルセット アルゴファイルジャパン

    ディーファイルセット

    アルゴファイルジャパン
    56,980税込62,678
    1セット
    当日出荷
    デジタル回転計を搭載した、コンパクト設計のマイクロブラインダーセットです。新開発のコントローラーは、オートクルーズ機能も装備した本格派です。軽量コンパクトなハンドピースはジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業に最適です。
    用途微細バリ取り、微細研磨に。トラスコ品番160-3715セット内容ハンドピース(DFH30-3.0)、コントローラー、バリアブルフットペダル、ハンドピース・スタンド、カーボンブラシ、保護メガネ、保護マスク軸径(Φmm)3全長(mm)135外径(Φmm)24入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100アズワン品番64-8484-77最大トルク(N・cm)4.9
  • ディーファイルハンドピース アルゴファイルジャパン

    ディーファイルハンドピース

    アルゴファイルジャパン
    38,980税込42,878
    1本
    当日出荷
    軽量コンパクトなハンドピースはジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業に最適です。
    用途微細バリ取り、微細研磨に。トラスコ品番160-3716軸径(Φmm)3全長(mm)135外径(Φmm)24入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100アズワン品番64-8484-91最大トルク(N・cm)4.9
  • エコグランデスリムセット アルゴファイルジャパン

    エコグランデスリムセット

    アルゴファイルジャパン
    119,800税込131,780
    1セット
    当日出荷
    軽量・スレンダーなハンドピースはクラス最軽量の210gで女性でも快適な使用感です。ハンドピースは新型防塵機構搭載で粉塵の侵入を今まで以上に防ぎます。ブラシモーターも使用可能なハイブリッド方式です。
    用途バリ取り、金型研磨等に。トラスコ品番160-3689セット内容ハンドピース(BLS900-3.0)、コントローラー(GEC210)、バリアブルフットペダル、ハンドピース・スタンド、コレットチャック交換用工具、保護メガネ、保護マスク、防塵キャップ2個軸径(Φmm)3全長(mm)160最大出力(W)230入力電圧(V)AC100V 50/60Hz定格入力(VA)100外径(mm)23最大トルク(N・cm)7
  • エコグランデスリムハンドピース アルゴファイルジャパン

    エコグランデスリムハンドピース

    アルゴファイルジャパン
    80,980税込89,078
    1本
    翌々日出荷
    軽量・スレンダーなハンドピースはクラス最軽量の210gで女性でも快適な使用感です。ハンドピースは新型防塵機構搭載で粉塵の侵入を今まで以上に防ぎます。
    用途バリ取り、金型研磨等に。トラスコ品番160-3690軸径(Φmm)3全長(mm)160最大出力(W)230外径(Φmm)23入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100最大トルク(N・cm)5.78
  • エコグランデストロングハンドピース アルゴファイルジャパン

    エコグランデストロングハンドピース

    アルゴファイルジャパン
    98,980税込108,878
    1本
    当日出荷
    低回転から最高回転まで、安定したトルクが得られるブラシレスモーターハンドピースです。発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の脱着が可能です。
    用途バリ取り、金型研磨等に。トラスコ品番160-3709軸径(Φmm)3全長(mm)161最大出力(W)230外径(Φmm)27入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100最大トルク(N・cm)8.5
  • エコグランデトルクハンドピース アルゴファイルジャパン

    エコグランデトルクハンドピース

    アルゴファイルジャパン
    98,980税込108,878
    1本
    当日出荷
    低速から高速まで安定しトルクが得られるブラシレスハンドピースです。発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の脱着が可能です。
    用途バリ取り、金型研磨等に。トラスコ品番160-3692軸径(Φmm)3全長(mm)161最大出力(W)230外径(Φmm)27入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100最大トルク(N・cm)7.6
  • モバイル2Pセット アルゴファイルジャパン

    モバイル2Pセット

    アルゴファイルジャパン
    59,980税込65,978
    1セット
    翌々日出荷
    携帯型ブラシマイクロモーターの軽作業向けスタンダードタイプです。
    用途精密バリ取り、成型器取り付け金型のメンテ、研磨に。軸径(Φmm)3外径(Φmm)25入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100最大トルク(N・cm)3
研削