絞り込み
電源(V)
- 36
- 100/200(2)
- 1.5~30(1)
- 3.7(1)
- 5(1)
- 7.2(1)
- 12(3)
- 14.4(4)
- 18(21)
- 20(2)
- 21(1)
- 21.6(1)
- 100(410)
- 100~120(1)
- 100~240(13)
- 200(29)
- 200~220(2)
- 230~240(1)
- その他(3)
ブランド
- DIAMOND(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- オグラ(1)
- マキタ(1)

コードレスベンダー DB1636BLH
DIAMOND¥349,800税込¥384,7801台3日以内出荷SD390・D16鉄筋の曲げ加工が可能です。壁際より65mm、床面より58mmから差し筋を曲げ加工できます付属品工具セット、充電器、バッテリー、樹脂ケーストラスコ品番698-0113曲げ角度90バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)25曲げ能力16曲げ速度(90°曲げ)(秒)7.5最大曲げ角度(1回曲げ)(°)90
コードレスレースウェイカッター
IKURATOOLS(育良精機)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷電源が取れない現場でもすぐに作業したい方にオススメです。負荷時でも360°回転します。圧倒的な切断回数(1充電あたりの切断回数:D1鉄/540カット、D2ステンレス/550カット)。チップソーなどと違い火花と切粉が出ないです。端材が置台として使えます。使いやすい首折れ式のため手首の疲労を軽減します。工具レスで簡単アタッチメント交換。定寸での切断時にガイドとして使用できます。付属品バッテリーパック1個、充電器、スパナ#17、六角棒レンチ5mm、定寸棒、固定部品ストローク(mm)12質量(kg)9.3電源バッテリーパックDC36V 2.5Ah(リチウムイオン)、充電器AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)131×389×336
コードレスツライチカッター
オグラ¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷驚愕パワーの40Vmaxブラシレスモーターを搭載したスピーディーかつパワフルに切断可能なツライチカッター!。質量わずか4.2kg、軽量かつハイスピード、ハイパワーのD25高強度鉄筋(SD390/SD490)対応カッター。高効率化により、チップソー刃物1枚当たりの寿命が従来機比(HSC-25BLN)20%以上に大幅アップ。コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。フランジを無くしたシンプルな設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。最適給電システム+大型コントローラによる発熱保護により、停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。コードレスタイプなのにAC100V機超えのハイパワー化を実現した40Vmaxモーター搭載。1バッテリ(2.5Ah)あたりのD25鉄筋切断回数65回超え※1を実現。全ネジを切断後に、バリ取りなしでナットを入れる事が可能。40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん、防水性能の高いIP56※2仕様。底板カバーは情報からのボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。※1 メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。※2 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。切断能力D10~D25(SD490)モーター直流ブラシレスモーター外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)504×137×148バッテリー電圧(V)36(max:40)
コードレスアングルコンポ
IKURATOOLS(育良精機)¥259,800税込¥285,7801台5日以内出荷アタッチメント交換で、さまざまなアングル加工が可能です。付属品充電器/バッテリーパック×1個/六角棒レンチ#6/キャリングケース(樹脂製)質量(kg)5.0(バッテリーパック含)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36モーター電圧(V)DC36充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(分)32最大加圧力(kN[tf])127(13ton)
コードレス鉄筋カッター
DIAMOND¥199,800税込¥219,7801台当日出荷ブラシレスモーター搭載のコードレス鉄筋カッターです。高耐久・長寿命・メンテナンスフリーです。SD390対応で、切断速度が約2秒と速くなり、軽量化と以前よりもパワーアップしています。用途鋼材の切断付属品充電器(7UC18YDL)、電池パック(7BSL36A18)、工具セット、サイドハンドルトラスコ品番256-3241全長(mm)340切断能力(mm)SD390/D16以下バッテリー電圧(V)DC36切断速度(秒)2
コードレス鉄筋ベンダー
DIAMOND¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷ブラシレスモーター搭載! 高耐久・長寿命 メンテナンスフリー! コードレスベンダー90°曲げ約3.5秒 1チャージD13鉄筋90°曲げ連続240回可能 作業効率UP!付属品工具セット(六角レンチ)・油圧オイル・サイドハンドル・充電器(7UC18YDL)・バッテリー(7BSL36A18)・樹脂ケース質量(kg)8.2(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×140×278(ハンドル除く)バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36(マルチボルト)充電時間(分)25(UC18YDL使用時)ローラ径(Φmm)曲げローラー:Φ24(1BS4105800)曲げR15曲げ能力曲げ可能径:SD345D13以下(4~13mm)、1チャージ曲げ回数目安:D13(SD345)240本【36V2.5Ah】曲げ角度(°)0~90(自在)