絞り込み
電源(V)
  • 100(7)
消費電力(W)
  • 30~40未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 80~90未満(2)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(2)
ブランド
  • PROXXON(プロクソン)
  • BOSCH(ボッシュ)(15)
  • DIAMOND(34)
  • EARTH MAN(16)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(37)
  • IKURATOOLS(育良精機)(26)
  • MCC(松阪鉄工所)(12)
  • REX(レッキス工業)(50)
  • SK11(13)
  • SURE(石崎電機製作所)(9)
  • アサダ(54)
  • アマダマシナリー(NCC)(19)
  • エスコ(37)
  • オグラ(26)
  • パオック(14)
  • ホーザン(17)
  • マキタ(107)
  • 京セラインダストリアルツールズ(29)
  • 新ダイワ(24)
  • 本多電子(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニサーキュラーソーテーブル EX PROXXON(プロクソン)

    ミニサーキュラーソーテーブル EX

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    安全性、作業性を兼ね備え、卓上で手軽に直線切り、斜め切りが行える小型卓上丸のこ盤。
    付属品L型レンチ(大・小)、直線切りガイド、角度切りガイド、本体固定用クランプ2個、本体取付けねじ3本、丸鋸刃、集塵アダプター(掃除機用)質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×190×125切断能力(mm)木工(固い木)5、(やわらかい木)10定格使用時間(分)15
  • スーパーサーキュラーソーテーブル PROXXON(プロクソン)

    スーパーサーキュラーソーテーブル

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    当日出荷
    木材の直線切り、斜め切りに最適。ブレードの角度、高さも調節可能。
    付属品木工用ブレード(No.28737)×1枚、角度切りガイド、直線切りガイド、L型レンチ(大・小)、本体取付ネジ×4本、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用)仕様各ポジション(角度)での切れる木の厚み:0°の時0~26mm質量(kg)5.8電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])(刃)3500~6000(無段電子コントロール付)対応材質木工用、アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×260×170(横幅は500mmまで伸縮します。)最大切込深さ(mm)(45°時)19ブレード角度調節/0~45°、高さ調節/0~26mm(ブレード85mmの場合)切断能力(mm)アルミニウム26切断能力(mm)木工26定格使用時間(分)15ブレード径(Φmm)50~85(専用ブレードのみ取付可能)
  • ミニカッティングソウ PROXXON(プロクソン)

    ミニカッティングソウ

    PROXXON(プロクソン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    欠品中
    用途ピアノ線、アルミパイプ、木、プラスチック、金属などの切断に付属品切断砥石(No.28152)×3枚、固定用クランプ質量(kg)1.4電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×180×105切断能力(mm)木工10定格使用時間(分)15切断能力(mm)鉄工10RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)合成樹脂10
  • 卓上スチロールカッター PROXXON(プロクソン)

    卓上スチロールカッター

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    欠品中
    発泡スチロールを使用した造形、工作、POP文字等の切り抜き作業に最適 直線切りガイドや角切りガイドを使用した切抜き作業が可能。 ニクロム線の温度調節付ですので、様々な種類の発泡スチロールで作業ができます。
    仕様テーブル/目盛付アルミ製質量(kg)3電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)30線径(Φmm)ニクロム/0.2(長さ:30m)テーブル寸法(mm)390×280テーブル寸法奥行(mm)280アーム寸法(mm)350(内寸)温度調節範囲(℃)約100~200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×295×320
  • ”スライドソウSS630”用平行ガイド(取替用) PROXXON(プロクソン)

    ”スライドソウSS630”用平行ガイド(取替用)

    PROXXON(プロクソン)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    翌々日出荷
    長尺材料を主に切断する場合に最適です。
    用途平行ガイドの延長用に。トラスコ品番249-7000全長(mm)800
  • ミニバンドソウ(木工 金工用) PROXXON(プロクソン)

    ミニバンドソウ(木工 金工用)

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    当日出荷
    厚さ80mmの木材まで切断できる小型で安全設計
    付属品バンドソウ鋸刃(14山・幅5mm周長1060mm No.28176)×1本L型レンチ(大・中・小)×3本、本体取付ネジ×5本、角度切りガイド、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用)仕様(刃のスピード)130~200m/分[周速](無段電子コントロール付)(取付可能刃の寸法)W3~6mm、周長1060mm質量(kg)5.5電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)100対応材質真鍮用、アルミ、木工用テーブル寸法(mm)200×200(右45°まで傾斜可)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×280×480切断能力(mm)アルミニウム20切断能力(mm)木工(固い木)50、(やわらかい木)80ノコ刃周速(m/min)130~200 スピードコントロール付定格使用時間(分)15切断能力(mm)鉄工10切断能力(mm)銅15RoHS指令(10物質対応)対応
  • カービングプロ PROXXON(プロクソン)

    カービングプロ

    PROXXON(プロクソン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌日出荷
    刃の振動で木に当てるだけで簡単に彫れます。
    用途木彫・彫刻・版画に長さ(mm)240質量(g)680電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)65振動数(min-1)11000定格使用時間(分)15
  • スライドソウ PROXXON(プロクソン)

    スライドソウ

    PROXXON(プロクソン)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷
    長尺板材の直線切りに。材料全体を固定し切断するため、ブレが少なく安定した作業が可能です
    用途長尺板材の直線切り付属品木工用チップソウ(No.28733 Φ85mm-12山/本体取り付け済み)・平行ガイド300mm×2・平行ガイドジョイント×2・材料スライドガイド×1・材料アタリ押さえ×2・材料アタリゲージ×2・平行ガイドポスト・本体固定用クランプ×1・集塵アダプター取付可能対象(メーカー指定丸鋸刃)Φ50~85mm(軸径Φ10mm)色ブラック質量(g)15消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])(刃)6000電源100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1350×400(最大1000)×230使用時間(分)30切断厚(mm)(可能)21(Φ85mm丸鋸刃装着時)RoHS指令(10物質対応)対応有効切断長さ(mm)1000
  • ”スライドソウSS630”用平行ガイドポスト PROXXON(プロクソン)

    ”スライドソウSS630”用平行ガイドポスト

    PROXXON(プロクソン)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    長尺材料の作業時に機体、平行ガイドをサポートします。
    用途平行ガイドの支え用に。トラスコ品番249-7001
  • ”スライドソウSS630”用平行ガイド(延長用) PROXXON(プロクソン)

    ”スライドソウSS630”用平行ガイド(延長用)

    PROXXON(プロクソン)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    長尺材料の作業をサポートします。
    用途平行ガイドの延長用に。トラスコ品番249-6999全長(mm)300
切断/曲げ