絞り込み
外径(Φmm)
  • 50~85(1)
電源(V)
  • 100(3)
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 19(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3500(1)
  • 6000(2)
消費電力(W)
  • 80~90未満(1)
  • 200~300未満(2)
ブランド
  • PROXXON(プロクソン)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • EARTH MAN(5)
  • EVOLUTION(5)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(14)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • REXON(レクソン)(1)
  • SHINKO(新興製作所)(4)
  • SK11(2)
  • trad(2)
  • Y'sGOD(1)
  • アサダ(2)
  • エスコ(6)
  • サンコー(サンコーミタチ)(3)
  • パオック(10)
  • ホーザン(8)
  • マキタ(46)
  • 京セラインダストリアルツールズ(12)
  • 新ダイワ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニサーキュラーソーテーブル EX PROXXON(プロクソン)

    ミニサーキュラーソーテーブル EX

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    安全性、作業性を兼ね備え、卓上で手軽に直線切り、斜め切りが行える小型卓上丸のこ盤。
    付属品L型レンチ(大・小)、直線切りガイド、角度切りガイド、本体固定用クランプ2個、本体取付けねじ3本、丸鋸刃、集塵アダプター(掃除機用)質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×190×125切断能力(mm)木工(固い木)5、(やわらかい木)10定格使用時間(分)15
  • スーパーサーキュラーソーテーブル PROXXON(プロクソン)

    スーパーサーキュラーソーテーブル

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    当日出荷
    木材の直線切り、斜め切りに最適。ブレードの角度、高さも調節可能。
    付属品木工用ブレード(No.28737)×1枚、角度切りガイド、直線切りガイド、L型レンチ(大・小)、本体取付ネジ×4本、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用)仕様各ポジション(角度)での切れる木の厚み:0°の時0~26mm質量(kg)5.8電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])(刃)3500~6000(無段電子コントロール付)対応材質木工用、アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×260×170(横幅は500mmまで伸縮します。)最大切込深さ(mm)(45°時)19ブレード角度調節/0~45°、高さ調節/0~26mm(ブレード85mmの場合)切断能力(mm)アルミニウム26切断能力(mm)木工26定格使用時間(分)15ブレード径(Φmm)50~85(専用ブレードのみ取付可能)
  • ”スライドソウSS630”用平行ガイド(取替用) PROXXON(プロクソン)

    ”スライドソウSS630”用平行ガイド(取替用)

    PROXXON(プロクソン)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    翌々日出荷
    長尺材料を主に切断する場合に最適です。
    用途平行ガイドの延長用に。トラスコ品番249-7000全長(mm)800
  • スライドソウ PROXXON(プロクソン)

    スライドソウ

    PROXXON(プロクソン)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷
    長尺板材の直線切りに。材料全体を固定し切断するため、ブレが少なく安定した作業が可能です
    用途長尺板材の直線切り付属品木工用チップソウ(No.28733 Φ85mm-12山/本体取り付け済み)・平行ガイド300mm×2・平行ガイドジョイント×2・材料スライドガイド×1・材料アタリ押さえ×2・材料アタリゲージ×2・平行ガイドポスト・本体固定用クランプ×1・集塵アダプター取付可能対象(メーカー指定丸鋸刃)Φ50~85mm(軸径Φ10mm)色ブラック質量(g)15消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])(刃)6000電源100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1350×400(最大1000)×230使用時間(分)30切断厚(mm)(可能)21(Φ85mm丸鋸刃装着時)RoHS指令(10物質対応)対応有効切断長さ(mm)1000
  • ”スライドソウSS630”用平行ガイドポスト PROXXON(プロクソン)

    ”スライドソウSS630”用平行ガイドポスト

    PROXXON(プロクソン)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    長尺材料の作業時に機体、平行ガイドをサポートします。
    用途平行ガイドの支え用に。トラスコ品番249-7001
  • ”スライドソウSS630”用平行ガイド(延長用) PROXXON(プロクソン)

    ”スライドソウSS630”用平行ガイド(延長用)

    PROXXON(プロクソン)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    長尺材料の作業をサポートします。
    用途平行ガイドの延長用に。トラスコ品番249-6999全長(mm)300
丸ノコ