絞り込み
電源(V)
  • 100(9)
消費電力(W)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(3)
  • 700~800未満(8)
  • 1100~1200未満(1)
コード長さ(m)
  • 2.5(7)
ブランド
  • MCC(松阪鉄工所)
  • BOSCH(ボッシュ)(15)
  • DIAMOND(34)
  • EARTH MAN(16)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(37)
  • IKURATOOLS(育良精機)(26)
  • REX(レッキス工業)(50)
  • SK11(13)
  • SURE(石崎電機製作所)(9)
  • アサダ(54)
  • アマダマシナリー(NCC)(19)
  • エスコ(37)
  • オグラ(26)
  • パオック(14)
  • ホーザン(17)
  • マキタ(107)
  • 京セラインダストリアルツールズ(29)
  • 新ダイワ(24)
  • 本多電子(37)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高速パイプカッタ MCC(松阪鉄工所)

    高速パイプカッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    火花・切紛、外バリ無しのきれいな切り口。チャッキング、バイスも不要。簡単操作で安全。しかも、高速切断。内面取り用コーンリーマを内蔵。その場で切断、その場で面取り。コンパクトボディで抜群の機動力。耐久性に優れたベアリング付の刃と、アルミ合金の強靭なボディ。替刃式
    周波数(Hz)50/60消費電力(W)400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×325×345無負荷回転数(min-1[r.p.m])ローラ/450(60Hz)、コーンリーマ/155(60Hz)電動機電圧(V)AC100(単相シリースモータ)
  • パイプマシンネジプロ MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシンネジプロ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    翌々日出荷
  • パイプマシンネジプロ 80AD ステンレス管仕様 MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシンネジプロ 80AD ステンレス管仕様

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥539,800税込¥593,780
    1台
    21日以内出荷
    高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。
    用途一般作業やスポーツなどに。付属品【ダイヘッド】自動切上15~20、25~50、65~80、【ダイヘッド(インチ)】自動切上1/2~3/4、1~2、2.1/2~3、【チェーザ】SKH15~20A、25~50A、65~80A、【チェーザ(インチ)】SKH1/2~3/4、1~2、2.1/2~3適合【チェーザ】PSCG002、PSCG05AK、PSCG008、【ダイヘッド】PMDAD12、PMDAD15、PMDAD08幅(mm)452電源(V)100消費電力(W)750タンク容量(L)3ねじ切り能力8A~80A(1/4B~3B)電源コード(m)2.5
  • パイプマシンネジプロ 80 ステンレス管仕様 MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシンネジプロ 80 ステンレス管仕様

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥469,800税込¥516,780
    1台
    21日以内出荷
    高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。
    用途一般作業やスポーツなどに。付属品【ダイヘッド(インチ)】手動1/4~1.1/2、1~2、2.1/2~3、【チェーザ】SKH15-20、25~50、65~80、【チェーザ(インチ)】SKH1/2~3/4、1~2、2.1/2~3適合【チェーザ】PSCG002、05AK、008、【ダイヘッド】PMDM104、105、108幅(mm)452高さ(mm)428奥行(mm)784電源(V)100消費電力(W)750ねじ切り能力8A~80A(1/4B~3B)電源コード(m)2.5
  • パイプマシンネジプロ 50AD ステンレス管仕様 MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシンネジプロ 50AD ステンレス管仕様

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    21日以内出荷
    高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。
    用途一般作業やスポーツなどに。付属品【ダイヘッド】自動切上15~20、25~50、【ダイヘッド(インチ)】自動切上1/2~3/4、1~2、【チェーザ】SKH15~20A、25~50A、【チェーザ(インチ)】SKH1/2~3/4、1~2適合【チェーザ】PSCG002、PSCG05AK、【ダイヘッド】PMDAD12、PMDAD15幅(mm)401電源(V)100消費電力(W)750タンク容量(L)1.8ねじ切り能力8A~50A(1/4B~2B)電源コード(m)2.5
  • パイプマシンネジプロ 50 ステンレス管仕様 MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシンネジプロ 50 ステンレス管仕様

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    21日以内出荷
    高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。
    用途一般作業やスポーツなどに。付属品【ダイヘッド(インチ)】手動1/4~1.1/2、1~2、【チェーザ】SKH15-20、25~50、【チェーザ(インチ)】SKH1/2~3/4、1~2適合【チェーザ】PSCG002、05AK、【ダイヘッド】PMDM104、105幅(mm)401高さ(mm)390奥行(mm)598電源(V)100消費電力(W)750ねじ切り能力8A~50A(1/4B~2B)電源コード(m)2.5
  • パイプマシン ネジプロ25ADステンレス MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシン ネジプロ25ADステンレス

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    5日以内出荷
    ステンレス管用替刃を標準付属した特別仕様です。
    仕様●手動/電動:電動●標準付属ダイヘッド:自動切上15~25A●標準付属ダイヘッド(インチ):自動切上1/2~1●標準付属チェーザ:15~20A/25A●標準付属チェーザ(インチ):SKH1/2~3/4/1●適合ダイヘッド:PMHAD11●適合チェーザ:PSHCPT02/PSHCPT03種別PMNAS25幅(mm)324高さ(mm)310奥行(mm)372電源(V)100消費電力(W)350タンク容量(L)0.5切断能力1/4~1B無負荷回転数(min-1[r.p.m])52ねじ切り能力8A~25A(1/4B~1B)、8~25A電源コード(m)2.5
  • パイプマシン ネジプロ80本体 MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシン ネジプロ80本体

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    5日以内出荷
    本体にアルミニウム合金を使用し、小型軽量、しかも堅固な構造でマシンは、丈夫で長持ち、プロのニーズにお応えする自慢のボディです。モータは750Wを採用、電圧降下に強く3インチまでの作業もラクラクこなす余裕のトルクを実現、カーボンブラシは、使用限界に達するとモータを保護し、自動的に停止させる「スイッチオフ・ブラシ」を採用しています。ネジ切り時以外は切削油を出さない独自の構造、切削油量調節は、ネジ切り中でも簡単に行え、作業性もアップします。自動ダイヘッド仕様なら操作も簡単・ワンタッチでネジ切りができます。ブレーキ付モータの採用により安全面にも配慮しています。
    電源(V)100電源コード(m)2.5
  • パイプマシン MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシン

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    厚鋼電線管。薄鋼電線管用ねじ切り機。
  • パワーソー200 MCC(松阪鉄工所)

    パワーソー200

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたMCCの鋸刃とマグネット付バイスの使用で、速く、誰にでも簡単に切断できます。鋸刃の速度を無段階にフィードバック付電子制御回路を内蔵。切断材料、作業条件に合った速度が得られます。独自に開発した揺動機構により、パイプ切断はスピーディー・シャープ・セーフティの三拍子がそろって実現。鋼管50Aは切断はたったの10秒。鋼管は200A、ステンレス鋼管は100Aまで切断管可能。小型、軽量、マグネット付のチェーンバイス採用により、狭い場所縦管なども安全に切断できます。グリース密閉式の本体はわずらわしいメンテナンスが不要、先端の保護プレートが切粉やほこりから内部を守ります。安全の為、モーターは二重絶縁構造を採用。また、新機構のサーキットプロテクタ(過負荷保護装置)がモーターが鋸刃の破損を防ぎます。持ち運び、保管に便利なメタルケースに本体や部品をすべて収納。
    トラスコ品番404-5874セット内容マグネット付バイス、厚鋸刃(厚200×8山、厚270×8山)×各1本、六角棒スパナ、収納ケース質量(kg)4.6消費電力(W)1150対応材質鉄工用/樹脂用ストローク量(mm)26切断能力(Φmm) 樹脂塩ビ管:200A、耐火二層管:150A切断能力(mm)鉄工鋼管:200A、ステンレス鋼管:100A電動機電圧(V)単相100シリースモータ
  • パイプマシン ネジプロ MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシン ネジプロ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    電動機電圧(V)100(単相特殊シリースモータ)
  • MCC ボルトマシンMCCボルダー100V MCC(松阪鉄工所)

    MCC ボルトマシンMCCボルダー100V

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    任意の長さにねじが切れ、ダイヘッド、チェーザ交換も簡単です。
  • MCC コンジットマシン CM82 MCC(松阪鉄工所)

    MCC コンジットマシン CM82

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    翌々日出荷
    パイプが動かない、ダイヘッドが回転する電線管専用機です。2段変速式です。
    付属品(ダイヘッド)CMDA004、CMDB008、チェーザ(PF1/2~3/4、1~1 1/2、2~3、C19~31、39~51、63~75)トラスコ品番367-2638質量(kg)40電源(V)100消費電力(W)750寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(機械)460×350×280無負荷回転数(min-1[r.p.m])40、110モーターシリースねじ切り能力厚鋼PF(1/2~3)、薄鋼C(15~75)
切断/曲げ