絞り込み
ブランド
  • カクタス
  • BOSCH(ボッシュ)(15)
  • DIAMOND(34)
  • EARTH MAN(16)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(37)
  • IKURATOOLS(育良精機)(26)
  • MCC(松阪鉄工所)(12)
  • REX(レッキス工業)(50)
  • SK11(13)
  • SURE(石崎電機製作所)(9)
  • アサダ(54)
  • アマダマシナリー(NCC)(19)
  • エスコ(37)
  • オグラ(26)
  • パオック(14)
  • ホーザン(17)
  • マキタ(107)
  • 京セラインダストリアルツールズ(29)
  • 新ダイワ(24)
  • 本多電子(37)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプベンダー カクタス

    パイプベンダー

    カクタス
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    フレームが大きく開いて使いやすい油圧パイプベンダー。 オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき安全で能率的です。
    セット内容油圧シリンダー、フレーム、ピボットシュー(2個)設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)68(700)最大ストローク(mm)250(シリンダー)
  • レースウェイカッターP25 カクタス

    レースウェイカッターP25

    カクタス
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    3日以内出荷
    カクタスマルチ工具用アタッチメントシリーズです。 ハンガーレールのバリの出ない切断と穴あけが出来ます。 オプションでダクター用D15、D20、D30,D45のダイスあり、穴あけ替刃8、14があります。
    用途ハンガーレールP25、SUP-1の切断と穴あけ(11Φ)にトラスコ品番166-3913セット内容ダイスP25、丸穴替刃Φ11、収納ケース質量(kg)5.1
  • レースウェイカッターD30 カクタス

    レースウェイカッターD30

    カクタス
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    3日以内出荷
    カクタスマルチ工具用アタッチメントシリーズです。 レースウェイ、ダクターのバリの出ない切断と穴あけが出来ます。 オプションでD15、D20、D45のダイスあり、穴あけ替刃8、14があります。
    用途ダクターD1/S-D1/SD-D1に、レースウェイDP1の切断と穴あけ(11Φ)にトラスコ品番166-5417セット内容ダイスD30、丸穴替刃Φ11、収納ケース質量(kg)4.8タイプレースウェイカッター(パンチャー付)能力ネグロス製S-D1、D1、DP1 穴あけΦ11
  • レースウェイカッターダブルダイス付 カクタス

    レースウェイカッターダブルダイス付

    カクタス
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    欠品中
    バリなしで切断でき、歪みもほぼありません。 標準セットのダイスDS-1とDS-2が付属しています。
    トラスコ品番149-3380質量(kg)8.91タイプレースウェイカッター(ダブルダイス付)能力切断能力 ネグロス製S-D1、D1、DP1、D2、DP2
  • レースウェイカッター カクタス

    レースウェイカッター

    カクタス
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    5日以内出荷
    バリなし切断・ダイス交換式・メジャー付
    質量(kg)4.9
  • レースウェイカッター(ダブルダイス)本体のみ カクタス

    レースウェイカッター(ダブルダイス)本体のみ

    カクタス
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    5日以内出荷
    バリなし切断
    質量(kg)6.5
切断/曲げ