絞り込み
電源(V)
- 18(2)
- 100(2)
消費電力(W)
- 900~1000未満(2)
ブランド
- 亀倉精機
- マキタ(107)
- アサダ(54)
- REX(レッキス工業)(45)
- 本多電子(38)
- エスコ(37)
- HiKOKI(ハイコーキ)(34)
- DIAMOND(33)
- 京セラインダストリアルツールズ(28)
- IKURATOOLS(育良精機)(26)
- オグラ(26)
- 新ダイワ(24)
- アマダマシナリー(NCC)(19)
- ホーザン(17)
- EARTH MAN(16)
- BOSCH(ボッシュ)(15)
- パオック(14)
- SK11(13)
- PROXXON(プロクソン)(10)
- SURE(石崎電機製作所)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

アングルベンダー
亀倉精機¥359,800税込¥395,7801台5日以内出荷電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP)。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。用途各種ベンディング加工に使用。アングル材でブラケット、型枠製作が可能切断能力(mm)アングル鋼材(SS400)75×t6/ステンレス(SUS304)50×t6、最少型枠:□100(L50)、□80(L30)出力(kN[tonf])118[12]電源(V)AC100 単相50/60Hz定格消費電力(W)980本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×385×330付属品フットスイッチ、スパナ加工時間(秒)約6質量(kg)28RoHS指令(10物質対応)対応
アングルカッター
亀倉精機¥399,800税込¥439,7801台6日以内出荷電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP)。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。用途フラットバーやLアングル材の切断加工に使用切断能力(mm)鉄工鋼材(SS400)75×t6、ステンレス(SUS304)50×t6出力(kN[tonf])245[25]電源(V)AC100 単相50/60Hz定格消費電力(W)980本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×345×405付属品フットスイッチ、スパナ加工時間(秒)約7質量(kg)34RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ断水機
亀倉精機¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷2スピード油圧ポンプによりスピーディに止水緊急時の故障にも素早く対応するカートリッジ式パーツ。 止水栓を探す必要がなく緊急時の止水に抜群の効果を発揮します。用途各種工事の仮止水に。付属品収納ケース高圧ホース(m)2圧着力(kN[kgf])215.6[22000]質量(kg)17.8
レールカッター
亀倉精機¥199,800税込¥219,7801台8日以内出荷スピーディーな切断 。粉塵、火花、発熱、変色のない安全でクリーンな切断 。バリのない切断でバリ取り不要。コードレスで小型軽量、小スペースでの作業が可能用途チャンネルレール、ハンガーレール、レースアェイ、アングル等の形鋼の切断に使用します。切断能力(mm)鉄工SS400相当:t2.0以下、SUS304相当:t1.5以下バッテリー電圧(V)18(高容量リチウムイオン電池)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×125×256付属品切断カセット NA-1、六角棒レンチM5、バッテリー、充電器切断可能 材質チャンネルレール、ハンガーレール、レースウェイ等軽量形鋼切断時間(秒)3~4質量(kg)8.5
充電全ねじカッター ハードカッター (18V)
亀倉精機¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷切断能力(mm)鉄工(ねじサイズ)W3/8、W1/2、M10、M12電源(V)18(高容量リチウムイオン電池)トラスコ品番493-4334質量(kg)4.9バッテリー容量(Ah)2.5/5.0