絞り込み
電源(V)
- 18(2)
- 100(1)
消費電力(W)
- 900~1000未満(1)
ブランド
- 亀倉精機
- DIAMOND(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(8)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- RIDGID(日本エマソン)(3)
- アサダ(14)
- アズワン(2)
- アルス(4)
- オグラ(2)
- カール(1)
- ダーレー(3)
- ホーザン(8)
- マキタ(2)
- 新ダイワ(1)
- 日東工器(8)
- 泉(3)
- 泉精器製作所(1)
- 津根精機(1)
- 谷テック(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

アングルカッター
亀倉精機¥479,800税込¥527,7801台6日以内出荷電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP)。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。用途フラットバーやLアングル材の切断加工に使用付属品フットスイッチ、スパナ質量(kg)34電源(V)AC100 単相50/60Hz定格消費電力(W)980本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×345×405切断能力(mm)鉄工鋼材(SS400)75×t6、ステンレス(SUS304)50×t6RoHS指令(10物質対応)対応加工時間(秒)約7出力(kN[tonf])245[25]
レールカッター
亀倉精機¥239,800税込¥263,7801台8日以内出荷スピーディーな切断 。粉塵、火花、発熱、変色のない安全でクリーンな切断 。バリのない切断でバリ取り不要。コードレスで小型軽量、小スペースでの作業が可能用途チャンネルレール、ハンガーレール、レースアェイ、アングル等の形鋼の切断に使用します。付属品切断カセット NA-1、六角棒レンチM5、バッテリー、充電器質量(kg)8.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×125×256バッテリー電圧(V)18(高容量リチウムイオン電池)切断時間(秒)3~4切断能力(mm)鉄工SS400相当:t2.0以下、SUS304相当:t1.5以下切断可能 材質チャンネルレール、ハンガーレール、レースウェイ等軽量形鋼
充電全ねじカッター ハードカッター (18V)
亀倉精機¥239,800税込¥263,7801台翌日出荷トラスコ品番493-4334質量(kg)4.9電源(V)18(高容量リチウムイオン電池)バッテリー容量(Ah)2.5/5.0切断能力(mm)鉄工(ねじサイズ)W3/8、W1/2、M10、M12