絞り込み
電源(V)
  • 100(7)
  • 200(1)
消費電力(W)
  • 400~500未満(5)
  • 500~600未満(1)
  • 2000以上(1)
電流(A)
  • 4.2(2)
コード長さ(m)
  • 2.4(2)
ブランド
  • サンワ(電動工具)
  • BOSCH(ボッシュ)(15)
  • DIAMOND(34)
  • EARTH MAN(16)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(37)
  • IKURATOOLS(育良精機)(26)
  • MCC(松阪鉄工所)(12)
  • REX(レッキス工業)(50)
  • SK11(13)
  • SURE(石崎電機製作所)(9)
  • アサダ(54)
  • アマダマシナリー(NCC)(19)
  • エスコ(36)
  • オグラ(26)
  • パオック(14)
  • ホーザン(17)
  • マキタ(107)
  • 京セラインダストリアルツールズ(29)
  • 新ダイワ(24)
  • 本多電子(37)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイカッタ S-1SP2 サンワ(電動工具)

    ハイカッタ S-1SP2

    サンワ(電動工具)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    ひずみが出にくいため仕上がりがきれいです。 下刃固定により、安定した切断ができます。
    仕様スピードコントロール付トラスコ品番309-0124質量(kg)2電圧(V)100 50/60 Hz消費電力(W)400コード長さ(m)2.4定格電流(A)4.2切断能力(mm)軟鋼板1.2切断能力(mm)アルミニウム1.5切り幅(mm)0最小切断半径(mm)最小切断/50(左旋回のみ)R切断能力(mm)ステンレス1切断速度(m/分)7.5
  • ハイニブラ サンワ(電動工具)

    ハイニブラ

    サンワ(電動工具)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    当日出荷
    ひずみ・よじれが少ないです。ツールホルダ(別売)の交換でパイプの縦切りが可能です。中抜き切断が可能です。(中抜下穴50mm)
    用途厚板用。直線・曲線のナライ切断ができます。セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット)材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂、配線:銅電圧(V)100
  • キーストンカッタ サンワ(電動工具)

    キーストンカッタ

    サンワ(電動工具)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    当日出荷
    デッキプレート、Cチャンなど凹凸した厚板の切断に優れます。中抜き切断が可能です。(中抜下穴29mm)
    用途デッキプレート・リップミゾ形鋼(Cチャン)・キーストンプレートや折板・波板の重ね切り。スパイラルダクト・自動車バンパーガードレール・平板などの切断が可能です。トラスコ品番163-1799セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット)材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂、配線:銅質量(kg)2.82018年トラスコ掲載ページ5 0389
  • 電動工具 横葺カッタSL-16 Max1mm サンワ(電動工具)

    電動工具 横葺カッタSL-16 Max1mm

    サンワ(電動工具)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番816-6639質量(kg)2.1電圧(V)100 50/60 Hz定格消費電力(W)400切断能力(mm)軟鋼板1切り幅(mm)5切断能力(mm)ステンレス0.6切断速度(m/分)8.4
  • ハイニブラ ST-16 サンワ(電動工具)

    ハイニブラ ST-16

    サンワ(電動工具)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番816-6645質量(kg)2.2((コードを除く)電圧(V)100下穴径(Φmm)18以上定格消費電力(W)400切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切り幅(mm)8最小切断半径(mm)0~4 R切断能力(mm)ステンレス1.2切断速度(m/分)1.2
  • ハイニブラ SN-800G サンワ(電動工具)

    ハイニブラ SN-800G

    サンワ(電動工具)
    ¥549,800税込¥604,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番816-6641質量(kg)17.3((コードを除く)電圧(V)(単相) 200消費電力(W)2200下穴径(Φmm)(スタート穴)80以上切断能力(mm)軟鋼板8切断能力(mm)アルミニウム10切り幅(mm)11最小切断半径(mm)250R切断能力(mm)ステンレス6切断速度(m/分)1.6
  • エースシャ SS-16 サンワ(電動工具)

    エースシャ SS-16

    サンワ(電動工具)
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番816-6644質量(kg)1.9((コードを除く)電圧(V)100下穴径(Φmm)約25定格消費電力(W)400切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切り幅(mm)0最小切断半径(mm)約15 R (直角切断可能、左旋回(反時計回り)のみ可能です)切断能力(mm)ステンレス1切断速度(m/分)~6.4
  • キーストンカッター サンワ(電動工具)

    キーストンカッター

    サンワ(電動工具)
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    当日出荷
    ・キーストン切断のベストセラー機。小型軽量で波板切断に最適。・軟鋼板、ステンレス、非鉄金属、軟質プラスチック、デッキプレート、折板等の縦、横、斜め、中抜き切断が出来ます。・切断部分(ツールホルダ)の向きが45°毎に変えられます。・モーターは小型で使いやすい。
    トラスコ品番166-0608質量(kg)2.3定格電力(W)400定格電圧(V)100下穴径(Φmm)22以上切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切り幅(mm)5最小切断半径(mm)40 R切断能力(mm)ステンレス1切断速度(m/分)1.8
  • エースカッター サンワ(電動工具)

    エースカッター

    サンワ(電動工具)
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    当日出荷
    ・薄板の直線切断に最適。ひずみ、よじれがなく、切断面がきれい。・切断チップの切り落としが出来るので能率よく作業が出来ます。・切断速度が毎分7.9mと速く、刃の交換は簡単で調整はほとんど不要。・モーターは小型で使いやすいです。
    トラスコ品番166-0594質量(kg)2.2消費電力(W)400定格電力(W)400定格電圧(V)100下穴径(Φmm)40定格電流(A)4.2電源コード(m)2.4切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切り幅(mm)5最小切断半径(mm)(最小半径)250切断能力(mm)ステンレス1.2切断速度(m/分)7.9
切断/曲げ