絞り込み
電源(V)
- 100(7)
- 200(4)
消費電力(W)
- 400~500未満(7)
- 500~600未満(1)
- 2000以上(2)
電流(A)
- 1.9(2)
- 2.1(2)
- 4.2(2)
コード長さ(m)
- 2.4(2)
ブランド
- サンワ(電動工具)
- モノタロウ(2)
- アルゴファイルジャパン(448)
- マキタ(287)
- HiKOKI(ハイコーキ)(136)
- エスコ(132)
- エクセン(103)
- 京セラインダストリアルツールズ(101)
- 日東工器(92)
- PROXXON(プロクソン)(66)
- BOSCH(ボッシュ)(59)
- アサダ(58)
- VERTEX(バーテックス)(58)
- IKURATOOLS(育良精機)(55)
- 本多電子(55)
- REX(レッキス工業)(51)
- NSK(ナカニシ)(50)
- EARTH MAN(47)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47)
- ミスターマイスター(45)
- DIAMOND(44)
- ブランドをもっと見る

ハイカッタ S-1SP2
サンワ(電動工具)¥87,980税込¥96,7781台当日出荷ひずみが出にくいため仕上がりがきれいです。 下刃固定により、安定した切断ができます。仕様スピードコントロール付トラスコ品番309-0124質量(kg)2電圧(V)100 50/60 Hz消費電力(W)400コード長さ(m)2.4定格電流(A)4.2切断能力(mm)軟鋼板1.2切断能力(mm)アルミニウム1.5切り幅(mm)0最小切断半径(mm)最小切断/50(左旋回のみ)R切断能力(mm)ステンレス1切断速度(m/分)7.5
ハイニブラ
サンワ(電動工具)¥159,800税込¥175,7801台当日出荷ひずみ・よじれが少ないです。ツールホルダ(別売)の交換でパイプの縦切りが可能です。中抜き切断が可能です。(中抜下穴50mm)用途厚板用。直線・曲線のナライ切断ができます。セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット)材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂、配線:銅電圧(V)100
キーストンカッタ
サンワ(電動工具)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷デッキプレート、Cチャンなど凹凸した厚板の切断に優れます。中抜き切断が可能です。(中抜下穴29mm)用途デッキプレート・リップミゾ形鋼(Cチャン)・キーストンプレートや折板・波板の重ね切り。スパイラルダクト・自動車バンパーガードレール・平板などの切断が可能です。トラスコ品番163-1799セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット)材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂、配線:銅質量(kg)2.82018年トラスコ掲載ページ5 0389
ハイチャンファ インバータ SC-5IV
サンワ(電動工具)¥499,800税込¥549,7801個3日以内出荷トラスコ品番852-2730質量(kg)32電流(A)2.1/50Hz、1.9/60Hz電圧(V)三相 200面取能力(600N/mm2)3C(400N/mm2)5C消費電力(kW)0.4回転数(min-1[回/分])約570~5700面取り角度(°)15 ~ 45
ハイチャンファ SC-5
サンワ(電動工具)¥439,800税込¥483,7801個3日以内出荷トラスコ品番852-2729質量(kg)30電流(A)2.1/50Hz、1.9/60Hz電圧(V)三相 200面取能力(600N/mm2)3C(400N/mm2)5C消費電力(kW)0.4回転数(min-1[回/分])2810/50Hz、3380/60Hz面取り角度(°)15 ~ 45
電動工具 横葺カッタSL-16 Max1mm
サンワ(電動工具)¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷トラスコ品番816-6639質量(kg)2.1電圧(V)100 50/60 Hz定格消費電力(W)400切断能力(mm)軟鋼板1切り幅(mm)5切断能力(mm)ステンレス0.6切断速度(m/分)8.4
ハイベベリングマシン SB-10G
サンワ(電動工具)¥599,800税込¥659,7801個3日以内出荷トラスコ品番816-6631質量(kg)13.2電圧(V)200定格消費電力(W)2200開先角度(°)45、37.5、30(開先角度の変更はブラケット交換にて可能です)最大開先能力ステンレス・硬鋼など(600N/mm2)6 / 4.2軟鋼・SS材など(400N/mm2)10 / 7.1
ハイニブラ ST-16
サンワ(電動工具)¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷トラスコ品番816-6645質量(kg)2.2((コードを除く)電圧(V)100下穴径(Φmm)18以上定格消費電力(W)400切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切り幅(mm)8最小切断半径(mm)0~4 R切断能力(mm)ステンレス1.2切断速度(m/分)1.2
ハイニブラ SN-800G
サンワ(電動工具)¥539,800税込¥593,7801個3日以内出荷トラスコ品番816-6641質量(kg)17.3((コードを除く)電圧(V)(単相) 200消費電力(W)2200下穴径(Φmm)(スタート穴)80以上切断能力(mm)軟鋼板8切断能力(mm)アルミニウム10切り幅(mm)11最小切断半径(mm)250R切断能力(mm)ステンレス6切断速度(m/分)1.6
エースシャ SS-16
サンワ(電動工具)¥74,980税込¥82,4781個3日以内出荷トラスコ品番816-6644質量(kg)1.9((コードを除く)電圧(V)100下穴径(Φmm)約25定格消費電力(W)400切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切り幅(mm)0最小切断半径(mm)約15 R (直角切断可能、左旋回(反時計回り)のみ可能です)切断能力(mm)ステンレス1切断速度(m/分)~6.4
キーストンカッター
サンワ(電動工具)¥89,980税込¥98,9781個当日出荷・キーストン切断のベストセラー機。小型軽量で波板切断に最適。・軟鋼板、ステンレス、非鉄金属、軟質プラスチック、デッキプレート、折板等の縦、横、斜め、中抜き切断が出来ます。・切断部分(ツールホルダ)の向きが45°毎に変えられます。・モーターは小型で使いやすい。トラスコ品番166-0608質量(kg)2.3定格電力(W)400定格電圧(V)100下穴径(Φmm)22以上切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切り幅(mm)5最小切断半径(mm)40 R切断能力(mm)ステンレス1切断速度(m/分)1.8
エースカッター
サンワ(電動工具)¥89,980税込¥98,9781個当日出荷・薄板の直線切断に最適。ひずみ、よじれがなく、切断面がきれい。・切断チップの切り落としが出来るので能率よく作業が出来ます。・切断速度が毎分7.9mと速く、刃の交換は簡単で調整はほとんど不要。・モーターは小型で使いやすいです。トラスコ品番166-0594質量(kg)2.2消費電力(W)400定格電力(W)400定格電圧(V)100下穴径(Φmm)40定格電流(A)4.2電源コード(m)2.4切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切り幅(mm)5最小切断半径(mm)(最小半径)250切断能力(mm)ステンレス1.2切断速度(m/分)7.9