絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
  • 200(2)
電流(A)
  • 9.5(1)
コード長さ(m)
  • 5(1)
ブランド
  • 日東工器
  • マキタ(107)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(35)
  • REX(レッキス工業)(34)
  • 本多電子(34)
  • IKURATOOLS(育良精機)(25)
  • アサダ(21)
  • オグラ(21)
  • ホーザン(17)
  • DIAMOND(17)
  • EARTH MAN(16)
  • BOSCH(ボッシュ)(14)
  • SK11(13)
  • エスコ(12)
  • パオック(12)
  • PROXXON(プロクソン)(10)
  • SURE(石崎電機製作所)(9)
  • SUZUKID(スズキッド)(8)
  • goot(太洋電機産業)(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチワーカー 日東工器

    マルチワーカー

    日東工器
    ¥519,800~税込¥571,780~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
  • パイプノッチ/セットPMW-24 日東工器

    パイプノッチ/セットPMW-24

    日東工器
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    6日以内出荷
    圧電ポンプシリーズ。 低消費電流、低ノイズ。 豊富なバリエーション。 いろいろなジャンルで液体をコントロール。 圧電バイモルフ振動子を直接駆動源としているため長寿命、低作動音。 吐出量調整が簡単。 呼び水不要。 液体ポンプとして、給水、排水用、冷却水循環用 薬液注入用、液体サンプリング用。
  • PMW-24 ポンチダイセット 日東工器

    PMW-24 ポンチダイセット

    日東工器
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    3日以内出荷
    小型・軽量で現場への機器の搬入や作業時の持ち運びが容易。 用途に合わせ必要な組合せで導入が可能。 金型別に構成された各ユニットに、シリンダーをワンタッチでセット。
  • PMW-24 アングルカット 日東工器

    PMW-24 アングルカット

    日東工器
    ¥349,800税込¥384,780
    1個
    3日以内出荷
    小型・軽量で現場への機器の搬入や作業時の持ち運びが容易。 用途に合わせ必要な組合せで導入が可能。 金型別に構成された各ユニットに、シリンダーをワンタッチでセット。
    寸法(mm)最大加工アングル材:75×75×6(SS400)、50×50×6(SUS304)
  • PMW-24 Vノッチ 日東工器

    PMW-24 Vノッチ

    日東工器
    ¥419,800税込¥461,780
    1個
    翌日出荷
    小型・軽量で現場への機器の搬入や作業時の持ち運びが容易。 用途に合わせ必要な組合せで導入が可能。 金型別に構成された各ユニットに、シリンダーをワンタッチでセット。
    寸法(mm)最大加工アングル材:75×75×6(SS400)、50×50×6(SUS304)
  • 57208コープ40/セットPMW-24 日東工器

    57208コープ40/セットPMW-24

    日東工器
    ¥549,800税込¥604,780
    1個
    4日以内出荷
    ワークにやさしいドライバです。 静電気を帯電しなく部品を静電破壊から守ります。 低衝撃タイプ。 各種精密部品の損傷をさせることなく締め付けが可能。
  • ポータブルマルチワーカー 日東工器

    ポータブルマルチワーカー

    日東工器
    ¥429,800税込¥472,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途油圧式アングル加工機用ポンプ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]タンク油量(L)4
  • マルチワーカー 日東工器

    マルチワーカー

    日東工器
    ¥3,998,000税込¥4,397,800
    1台
    8日以内出荷
    50トンクラスでありながら作業性、操作性に優れたコンパクト設計で、ステンレスは最大6mm厚、軟鋼材は最大9mm厚のアングルを5つのワークポジションを使用し、また、刃物交換をする事で15種類の加工を実現。
    用途油圧式アングル加工機付属品フットスイッチ/1個、パトライト/1個、引掛けスパナ/1本、スパナ10×12/1本、六角棒スパナ(4mm、5mm、6mm、8mm特)/各1本仕様最大加工アングル(mm)/(SS400)75×75×9、(SUS304)75×75×6無負荷ストローク時間/約3.5秒(片道)電源(V)AC200三相(50/60Hz)定格電流(A)9.5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]本体質量(kg)約800定格出力(kW)2.2タンク油量(L)13.5最大ストローク(mm)34キャブタイヤコード(m)5(2mm24芯)最大加圧力(kN[tf])490[50]
切断/曲げ