絞り込み
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 1100~1200未満(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 1400~2800(1)
電流(A)
- 13.5
- 5(1)
- 5.5(1)
- 5.8(1)
- 7.4(1)
- 7.6(1)
- 7.7(1)
- 8.4(3)
- 8.8(2)
- 8.9(2)
- 9.4(2)
- 11(2)
- 11.6(1)
- 12(2)
- 13(2)
- 15(4)
コード長さ(m)
- 5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 500(1)
500
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)
「穴あけ能力(mm) コンクリート」から絞り込む

ハンマドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥69,980税込¥76,9781台欠品中用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業付属品ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース寸法(mm)451×252×107質量(kg)6.7(サイドハンドル装着時)電流(A)13.5電圧(V)単相交流100消費電力(W)1150打撃数(min-1[回/分])1400~2800コード長さ(m)2心・5無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500モーターACブラシレスモーターシャンク形状六角シャンク穴あけ能力(mm)コアビット120振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)13.5、(打撃)9.9穴あけ能力(mm)ドリルビット40