絞り込み
電源(V)
  • 100/200(6)
  • 3.6(1)
  • 3.7(2)
  • 15(1)
  • 18(7)
  • 24(1)
  • 25.2(1)
  • 32(1)
  • 36(15)
  • 40(1)
  • 100(290)
  • 100~120(1)
  • 100~240(5)
  • 200(55)
  • その他(12)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 2(1)
  • 5(4)
  • 6.5(3)
  • 8(4)
  • 10(10)
  • 13(58)
  • 16(1)
  • 53(1)
  • その他(1)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 4(2)
  • 9(1)
  • 10(4)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 15(3)
  • 18(2)
  • 20(3)
  • 21(1)
  • 24(2)
  • 25(11)
  • 27(1)
  • 30(17)
  • 32(17)
  • 36(6)
  • 38(2)
  • 40(8)
  • 150(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 17(7)
  • 110(4)
  • 500(10)
  • 650(16)
  • 750(5)
  • 900(13)
  • 1000(38)
  • 1100(12)
  • 1200(29)
  • 1300(4)
  • 1400(4)
  • 2000(23)
  • 2100(8)
  • 2500(7)
  • 2600(7)
  • 2900(8)
  • 3000(12)
  • 3100(5)
  • 3200(7)
  • 10000(4)
消費電力(W)
  • 10~20未満(6)
  • 20~30未満(13)
  • 30~40未満(23)
  • 40~50未満(26)
  • 50~60未満(5)
  • 90~100未満(4)
  • 100~200未満(18)
  • 200~300未満(17)
  • 300~400未満(15)
  • 400~500未満(24)
  • 500~600未満(21)
  • 600~700未満(19)
  • 700~800未満(22)
  • 800~900未満(25)
  • 900~1000未満(8)
  • 1000~1100未満(21)
  • 1100~1200未満(18)
  • 1300~1400未満(20)
  • 1400~1500未満(11)
  • 1500~2000未満(17)
電流(A)
  • 0.8(3)
  • 2.5(5)
  • 2.9(3)
  • 3.5(3)
  • 3.8(4)
  • 4.2(3)
  • 4.7(5)
  • 5(9)
  • 5.3(6)
  • 5.5(6)
  • 6.5(6)
  • 7(13)
  • 7.5(10)
  • 7.6(4)
  • 9(10)
  • 10.5(3)
  • 11(7)
  • 13.5(3)
  • 14(11)
  • 15(8)
0.8・2.5・2.9・3.5・3.8・4.2・4.7・5・5.3・5.5・6.5・7・7.5・7.6・9・10.5・11・13.5・14・15・電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 1(2)
  • 1.5(14)
  • 1.6(1)
  • 1.7(1)
  • 1.75(1)
  • 1.8(11)
  • 1.85(2)
  • 2(28)
  • 2.1(1)
  • 2.3(2)
  • 2.4(3)
  • 2.5(71)
  • 2.7(1)
  • 2.8(3)
  • 3(29)
  • 4(2)
  • 5(74)
  • 10(5)
  • 20(3)
0.5・1・1.5・1.6・1.7・1.75・1.8・1.85・2・2.1・2.3・2.4・2.5・2.7・2.8・3・4・5・10・20・コード長さ(m)をもっと見る
保証期間
  • 1年間(6)
  • 2年間(1)
1年間・2年間
ブランド
  • マキタ(79)
  • 日東工器(59)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(45)
  • ハイオス(19)
  • ホーザン(19)
  • キリウス(18)
  • BOSCH(ボッシュ)(17)
  • 京セラインダストリアルツールズ(15)
  • IKURATOOLS(育良精機)(14)
  • KANON(中村製作所)(14)
  • ベッセル(13)
  • オグラ(13)
  • エスコ(12)
  • EARTH MAN(10)
  • RS PRO(9)
  • キラ・コーポレーション(8)
  • DIAMOND(8)
  • SK11(8)
マキタ・日東工器・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・HiKOKI(ハイコーキ)・ハイオス・ホーザン・キリウス・BOSCH(ボッシュ)・京セラインダストリアルツールズ・IKURATOOLS(育良精機)・KANON(中村製作所)・ベッセル・オグラ・エスコ・EARTH MAN・RS PRO・キラ・コーポレーション・DIAMOND・SK11・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(50)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
552件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気ドリル マキタ

    電気ドリル

    マキタ(10件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1台
    当日出荷
    穴あけの位置決めがラクな無段変速付! 小型・軽量!
    穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25チャック能力(mm)1.5~10回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源(V)単相100電流(A)4.7消費電力(W)450コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号75仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用付属品チャックキー質量(kg)1.2トラスコ品番422-7441長さ(mm)228
  • ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ

    ドライバドリル

    京セラインダストリアルツールズ(29件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    ●握りやすいハンドル形状で操作性の良い正転、逆転切換レバーを搭載したDIYに最適なドライバードリルです ●軽作業のネジ締め、ゆるめ、穴あけに適しています
    用途各種木材・薄鉄板などの穴あけ、各種ネジ・ボルトなどの締付け・緩め付属品プラスドライバービット(No.2×65)×1・チャックハンドル(本体取付、L型)×1材質ハウジング:ABS/チャック:鉄/電源コード:PVC質量(kg)0.9電流(A)0.8コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~10型番FDD-1000穴あけ能力(mm) 鉄工5ねじ締め能力(mm)3.8電源(単相/V)100トルク(N・m)6.4電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])540
  • ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ

    ドライバドリル

    京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    ●木材・金属への穴あけから様々なネジの締め付けまで対応するDIY木工におすすめのドライバドリルです ●ドリルモードに切り替えると穴開け作業に対応します ●使いやすいバリアブル機能付きスイッチを採用しています ●手にフィットし本体を握りやすいハンドル形状です ●用途に応じて高速・低速の切換が出来る回転数2段切替機能付です ●キーレスチャック採用でビットの着脱が素早く容易に出来ます
    用途各種木材・薄鉄板などの穴あけ、各種ネジ・ボルトなどの締付け・緩め電源(V)単相100消費電力(W)160電流(A)1.8コード長さ(m)2回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1000・(低速)0~300最大トルク(N・m)(ドリルポジション)高速/8.3、低速/30付属品プラスドライバービット(No.2×65mm)×1材質ハウジング:PA+TPE/チャック:鉄+ゴム/電源コード:PVC質量(kg)1チャック能力(mm)0.8~10型番CDD-1030穴あけ能力(mm) 鉄工8穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm)(木ネジ)5.1×40電源(単相/V)100ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×40クラッチ20段+ドリル把握径(Φmm)0.8~10トルク(N・m)(高速)8.3/(低速)30電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])(高速)0~1000・(低速)0~300
  • 卓上ボール盤 SK11

    卓上ボール盤

    SK11(17件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。真っ直ぐに穴あけができます。一定の深さで穴あけ作業ができます。大きな径の穴あけが楽にできます。穴あけ深さ調整機能付きです。回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)。
    用途金属、木材の穴あけ作業。電源(V)単相交流100消費電力(W)270/300電流(A)3.2/3.3寸法(mm)テーブル上下移動距離:176、テーブル作業面:162×164、ベースーチャック間最大距離:270質量(kg)18.5回転数(min-1[r.p.m])700~3000/600~2600(60Hz/50Hz)全高(mm)592テーブル寸法(mm)162×164穴あけ能力(mm) 鉄工8穴あけ能力(mm) 木工24チャック寸法(mm)13最大送り(mm)キリ:50、フトコロ:103取付軸ジャコブステーパーJT33
  • 電気ドリル マキタ

    電気ドリル

    マキタ(7件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1台
    当日出荷
    金属、木材への穴あけを手軽にこなす電気ドリルです。正逆転切替レバーでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。無段変速スイッチで穴のあけ始め、位置決めに便利です。キーレスドリルチャックなので工具なしで先端工具が交換可能です。ロックボタン付でスイッチをON状態で保持します。
    穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25チャック能力(mm)0.8~10回転数(min-1[r.p.m])0~2500電源(V)単相100電流(A)3.7消費電力(W)350コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号75質量(kg)1.4長さ(mm)242
  • ハンマドリル マキタ

    ハンマドリル

    マキタ(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    回転+打撃」「回転」の2モードタイプ!。コンパクト& 軽量2.4kg!
    用途穴あけ専用穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート23(コンクリートブロック)打撃数(min-1[回/分])0~4600回転数(min-1[r.p.m])0~1200シャンク形状SDSプラスシャンク電源(V)単相100電流(A)7.6消費電力(W)720コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号325穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット70穴あけ能力(mm)コアビット68振動3軸合成値(m/s2)15.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル)仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用、トルクリミッタ、防振構造、集じん機に接続可能付属品ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ、プラスティックケース品番824914‐7質量(kg)2.4本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)77×356×209
  • スマートドリルドライバー BLACK&DECKER

    スマートドリルドライバー

    BLACK&DECKER(14件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    穴あけも、ネジ締めもこれ1台コード式ドリルドライバー 狭い場所の作業でも便利なコンパクト設計! 24段の細かいクラッチ設定が可能 アルミダイキャストチャック使用で操作性・耐久性アップ!
    用途組み立て家具などのネジ締め作業に電源(V)定格AC100消費電力(W)90コード長さ(m)2回転数(min-1[r.p.m])0~650最大締付トルク(N・m)6.9ねじ締め能力(mm)Φ3.8×41穴あけ能力(mm) 鉄工5穴あけ能力(mm) 木工10チャック能力(mm)1.0~10チャックキーレスタイプクラッチ数(段)24スイッチスピード調節 無段変速仕様24段階クラッチ/無段変速付属品#2プラス・#8マイナス両頭ビット、#2プラス・#10マイナス両頭ビット、ビットホルダートラスコ品番751-6541質量(kg)0.94
  • 6.5mm高速ドリル マキタ

    6.5mm高速ドリル

    マキタ(15件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    小型・軽量ボディ。 パワーアップ。作業能率約60%アップ(メーカー従来機比) 握りやすいグリップ形状。コンパクトボディ+ソフトグリップで握りやすく、優れた取り回しを実現。 無段変速+スピード調整ネジ。スイッチの引き加減とスピード調整ネジで回転数が調整可能。 スットパポール(別売)取付可能。一定の深さの連続穴あけに便利。 ソフトグリップ、ロックボタン、正逆転切替。
    穴あけ能力(mm) 鉄工6.5穴あけ能力(mm) 木工15チャック能力(mm)0.5~6.5回転数(min-1[r.p.m])0~4200電源(V)単相100電流(A)3.9消費電力(W)370コード長さ(m)2.0カーボンブラシ呼び番号407付属品チャックキーS10質量(kg)1.0長さ(mm)209幅(mm)64高さ(mm)175
  • インパクトドライバ マキタ

    インパクトドライバ

    マキタ(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    軽量ボディ&握りやすいグリップ形状で長時間の作業も快適
    回転数(min-1[回/分])0~3600打撃数(min-1[回/分])0~3200最大締付トルク(N・m)100ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10仕様二重絶縁付属品+ビット2-65全長(mm)184質量(kg)1(バッテリー含む)電流(A)2.4電源(V)単相100消費電力(W)230コード長さ(m)5ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8LED高輝度LEDねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
  • 卓上ボール盤 マキタ

    卓上ボール盤

    マキタ(10件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    ベルトの掛け替えで5段階変速!テーブル左右45°傾斜! 角材から丸材までスピーディに正確な穴あけ!
    穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24チャック能力(mm)2~13錐の最大送り(mm)52テーブルタイプテーブル寸法(mm)104×165電源(V)単相100電流(A)4.3(50Hz)、3.8(60Hz)定格出力(kW)0.25コード長さ(m)1.75チャック~ベース最大寸法(mm)255振り(mm)208全高(mm)580付属品チャックキー、六角棒レンチ質量(kg)20出力(W)250回転数(min-1[r.p.m])570、890、1300、1900、2670/690、1070、1560、2280、3200
  • ドリル AD1300VR 京セラインダストリアルツールズ

    ドリル AD1300VR

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    大型補助ハンドル採用 正逆バリアブルスイッチ採用 ソフトグリツプ採用 連続作業に便利なスイッチロックボタン付
    仕様二重絶縁構造、無段変速機構付属品チャックハンドル、補助ハンドル長さ(mm)352幅(mm)80質量(kg)2.1高さ(mm)153電流(A)6.7電源(V)単相100消費電力(W)610回転数(min-1[r.p.m])0~1100コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30カーボンブラシ呼び番号608GY1保証期間1年
  • インパクトドライバ 京セラインダストリアルツールズ

    インパクトドライバ

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    ●軽量&細握りで操作性に優れた長い木ネジ・ボルトナットの締め付けに便利なインパクトドライバーです ●最大締付トルク115N・mで強力にネジ締めができます ●手にフィットし握りやすいハンドル形状です ●フック形状を採用し壁掛けが可能になりました ●本体後部を広くソフトグリップでカバーしていますので作業に合わせて押さえたり、つかんだりできます ●作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチが付いています
    用途各種ネジ・ボルト・ナットなどの締付け・ゆるめ作業電源(V)単相100消費電力(W)180電流(A)2コード長さ(m)2回転数(min-1[r.p.m])0~2500最大トルク(N・m)115打撃数(min-1)0~3100ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12付属品プラスドライバービット(No.2×65mm)×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)1型番CID-1130ねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M14・(高力ボルト)M5~M12電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁トルク(N・m)115電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])0~2500
  • 小型ボール盤 REXON(レクソン)

    小型ボール盤

    REXON(レクソン)(45件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    小型で省スペース、繰り返しでの同じ穴あけ加工に便利なデプススケールを標準装備。 無段階変速コントローラーを内蔵し、木工から金工まで幅広い用途をカバーできる卓上で小型のボール盤です。 バイス、ドリルチャックまで標準付属しています。
    回転速度(min-1[r.p.m])無段変速:3200~6200穴あけ能力(mm) 鉄工金工:1~6.5穴あけ能力(mm) 木工1~10スピンドルテーパーJT-1テーブルタイプテーブル寸法(mm)172×188定格電圧(V)100定格消費電力(W)200定格周波数(Hz)50/60セット内容小型ボール盤DP-2250R、ドリルチャック、チャックキー、バイス、バイス固定具一式、標準工具チャック(mm)150(ドリルチャックからワークテーブル迄の距離)把握径(Φmm)1.5~10バイス 幅(mm)65バイス 高さ(mm)15口開き(mm)48バイス(mm)140×162、設置面:140×128設置寸法(幅W×奥行D)(mm)180×255質量(kg)7仕様ワークテーブル寸法/W172×D188mm幅(mm)180高さ(mm)410出力(W)200保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上ボール盤 京セラインダストリアルツールズ

    卓上ボール盤

    京セラインダストリアルツールズ(17件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    ●木材・金属類などへ安定した穴あけができるバイス能力に優れた卓上ボール盤です ●バイス能力は、幅80×つかみ能力75mmです
    用途木材・金属などの穴あけ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24電源(単相/V)100出力(W)190コード長さ(m)1.8材質ベース:鉄/プーリー:鉄/ベルト:ゴム電源(V)単相100消費電力(W)190機械主軸テーパジャコブステーパーNo.6テーブルタイプ電源タイプAC電源式
  • ドライバドリルキット 京セラインダストリアルツールズ

    ドライバドリルキット

    京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ●すぐに使える14種類のビット、ソケットが標準付属されたドライバドリルキットです ●軽作業のネジ締め、ゆるめ、穴あけに適しています ●ビット交換が楽なキーレスチャックを採用しています ●すぐに使える14種類のビット・ソケットが標準付属されているので大変便利です
    用途各種木材・薄鉄板などの穴あけ、各種ネジ・ボルトなどの締付け・緩めトルク(N・m)クラッチ:0.6~3.0(20段)/ドリル:6.4ねじ締め能力(mm)3.8チャック能力(mm)1.0~10回転数(min-1[r.p.m])540電源(V)単相100電流(A)0.8消費電力(W)70コード長さ(m)2.5付属品キャリングケース×1・鉄工キリ(2・3・4・5mm)×各1・プラスドライバービット(No.1・No.2)×各1・ビットホルダー(マグネット付)×1・ソケットアダプター×1・六角ソケット(5・6・7・8・10・11mm)×各1質量(kg)0.8材質ハウジング:ABS/チャック:鉄+ゴム/キャリングケース:PE型番FDD-1010KT穴あけ能力(mm) 鉄工5穴あけ能力(mm) 木工10電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])540
  • 電気ドリル BOSCH(ボッシュ)

    電気ドリル

    BOSCH(ボッシュ)(15件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。 片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。 抜群の耐久性 1)すべての軸受けにボールベアリングを採用 2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット 3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用 スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上 電子無段変速 正転・逆転機構 便利なベルトグリップ
    用途鉄・木材等への穴あけ電源(V)100(50-60Hz)コード長さ(m)2.5セット内容本体、チャックハンドルカーボンブラシ呼び番号2609160125
  • コード式ドリルドライバー EARTH MAN

    コード式ドリルドライバー

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    無段変速(引き金を引く強さで、ビットの回転を調節) 。19段階トルク切替式(ねじをいためないクラッチ機構付き) 。キーレスチャック(工具不要でスピーディーなビット交換) 。LEDライト付き(暗い場所での作業に役立つ)
    用途ねじなどの締め付け・ゆるめ、木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに使用することができます。<穴あけ能力>木工:Φ10mm / 鉄工:Φ6mm付属品ドリル&ドライバー本体×1、6.35mm 六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1質量(kg)0.89定格電圧(V)AC100最大トルク(N・m)7.8コード長さ(m)1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~500(無段変速)本体寸法(mm)約長さ195×幅57×高さ173定格電流(A)0.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)70チャック能力(mm)Φ0.8~10定格時間(分)20クラッチ19段(最小1~最大19)使用環境温度(℃)0~40
  • 振動ドリル マキタ

    振動ドリル

    マキタ(10件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    コンクリート、レンガ、タイル等から木材、金属、穴あけ作業に最適です。 正逆転切替レバー付きでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。 無段変速スイッチが穴のあけ始め、位置決めを容易にしてくれます。 ロックボタン付なのでスイッチをON状態で保てます。 サイドグリップが本機をしっかりサポートします。 ストッパポールが穴あけの深さを容易に決められます。 モード切替スイッチ付です。
    穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート16チャック能力(mm)1.5~13打撃数(min-1[回/分])0~48000回転数(min-1[r.p.m])0~3200電源(V)単相100電流(A)7.4消費電力(W)701コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号75全長(mm)296付属品チャックキーサイドハンドル、ストッパポール、小物入れ付プラスチックケース質量(kg)1.9
  • 18ミリハンマドリル マキタ

    18ミリハンマドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    18mmクラス最速&低振動 打撃機構部を見直し、ピストンストローク・回転数・打撃数を最適化することにより、コンクリート穴あけスピードはメーカー従来機と比べ約25%アップし、1mクラス最速を実現しました。
    電源(V)単相100消費電力(W)470電流(A)5.0回転数(min-1[r.p.m])0~2100穴あけ能力(mm) 鉄工13打撃数(min-1[回/分])0~4800穴あけ能力(mm) 木工24長さ(mm)285幅(mm)75質量(kg)1.8高さ(mm)208穴あけ能力(mm) コンクリート18穴あけ能力(mm)コアビット35穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65振動3軸合成値(m/s2)ハンナドリル:7.5、ドリル:3.0
  • 電気ドリル マキタ

    電気ドリル

    マキタ(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    強力850W、軽量2.6kg ブレーキ付の二重絶縁タイプ!
    穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30チャック能力(mm)2~13回転数(min-1[r.p.m])1300電源(V)単相100電流(A)9消費電力(W)850コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322付属品ストッパポール・サイドグリップ・チャックキー質量(kg)2.6トラスコ品番422-7433長さ(mm)346
  • 卓上ボール盤 SHINKO(新興製作所)

    卓上ボール盤

    SHINKO(新興製作所)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    前機種より電源コードが300mm短くなり、製品質量が800g軽くなりました。カラーはハウジング色のブルーに。価格と性能のバランスの良い卓上ボール盤です。加工品をガッチリ固定出来るバイス付属です。
    用途木工及び鉄工の精密な穴あけに。付属品チャック回し・六角レンチ・バイス寸法(mm)480×200×570質量(kg)14.7周波数(Hz)50/60電流(A)3/2.5電圧(V)100消費電力(W)280/240回転数(min-1[r.p.m])50Hz:600~2650、60Hz:750~3200コード長さ(m)2テーブル寸法(mm)160×160チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力鉄工:Φ13mm、木工:Φ24mmチャックテーブル間:180mm、ベース間:260mm、中心から支柱まで:104mm定格時間30分
  • 26ミリハンマドリル マキタ

    26ミリハンマドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    防振スプリング+カウンタウェイトで、手に伝わる振動を徹底的に低減。「低振動機構」搭載で、驚くほど快適な穴あけ。 モードチェンジレバー。破損しにくい下側に配置しました。 ビット振れ防止。ビットガイドをメーカー従来機より長くすることでビット振れを小さくしました。 ワンタッチ深さ調整。ストッパポールの深さ調整をボタンで素早く行えます。 上向き作業も快適「集じんカップ」付。カチッとはめるだけで取付完了。作業時に出る粉じんを残らずキャッチ。作業者も現場も快適。 プラスチックケース付。ケース同士を重ねて積んでも安定する形状です。 高耐久構造、空打防止構造、トルクリミッタ、正逆転切替レバー、ワンタッチスライド式チャック。
    穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート26(コンクリートブロック)打撃数(min-1[回/分])0~4600回転数(min-1[r.p.m])0~1200シャンク形状SDSプラスシャンク電源(V)単相100電流(A)8.4消費電力(W)800コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号325穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80穴あけ能力(mm)コアビット68振動3軸合成値(m/s2)12.0(ハンマドリル)、9.0(ハンマ)、<2.5(ドリル)仕様SDSプラスシャンク、無段変速、ハツリ可能付属品プラスチックケース、ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ質量(kg)2.7長さ(mm)361幅(mm)77高さ(mm)209
  • 電動ドライバー ホーザン

    電動ドライバー

    ホーザン
    5,498税込6,048
    1個
    翌日出荷
    仕様LEDリスクグループ ※LEDをはじめとした照明器具が影響を及ぼす、生物学的傷害の度合いを示す分類。(JIS C 7550 / IEC62471):リスクグループ1質量(g)160(付属品含まず)定格電圧DC3.6V最大トルク(N・m)耐久(手動):10無負荷回転数(min-1[r.p.m])280ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回)定格容量800mAh騒音値(dB)66.1充電時間約60分使用環境温度(℃)充電時:0~+40、動作中および保管中:0~+45(※環境温度が0以下では充電・使用・保管しないでください)標準ビット(+)No.2(全長75mm)入力電流(A)1出力トルク(N・m)最大2(電動)充電池タイプ内蔵:Li-Ion(※本製品のリチウムイオン電池は交換できません。能力低下が認められた場合は、ご使用を中止し、新しい本体をお求めください。)充電可能回数約500回( ※実際の内蔵充電池の寿命は、使用状況によって異なります。)RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)0.421充電端子microUSB Type-B最大入力電圧(V)DC5V
  • 低速用電気ドリル マキタ

    低速用電気ドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    高トルクで重穿孔も余裕でこなす! キリの抜き取りがラクな逆転付!
    穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38チャック能力(mm)2~13回転数(min-1[r.p.m])0~600電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322仕様二重絶縁構造、強力型、無段変速、正逆転両用付属品チャックキー質量(kg)2.6長さ(mm)358
  • 6.5ミリ高速ドリル マキタ

    6.5ミリ高速ドリル

    マキタ
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
  • 電動インパクトレンチ AC100V Meltec(大自工業)

    電動インパクトレンチ AC100V

    Meltec(大自工業)(22件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    エアーインパクトと同じ動きでスムーズにナットがゆるむ・しまる! 楽々!持ちやすいグリップで作業がしやすい強力! 強力な回転トルクでナットを回す時短時間をかけずにスムーズに作業!
    用途インパクトレンチ締付トルク(N・m)250 締付時間2秒(継ぎコードなしの場合)打撃数(min-1)0~3100差込角(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])0~2900入力電圧(V)AC100電流(A)3.5定格消費電力(W)350電源コード(m)約2.1付属品ディープソケット(19mm、21mm)締付能力(普通ボルト)M10~M14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×205×290質量(kg)約2.1(コード・ソケット除く)周波数(Hz)単相交流50/60
  • ボール盤バイス(75mm) SK11

    ボール盤バイス(75mm)

    SK11(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    最大口開き(mm)70口幅(mm)82口深(mm)20
  • 電気ドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    10,980税込12,078
    1台
    欠品中
    軽量・コンパクト! 二重絶縁、フック付、樹脂ボディ
    穴あけ能力(mm) 鉄工6.5穴あけ能力(mm) 木工13チャック能力(mm)0.5~6.5回転数(min-1[r.p.m])2700電源(V)単相100電流(A)2.5消費電力(W)240コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)0.9取付チャックねじ(U3/8-24)チャック6.5TLRA"付属品チャックハンドル(コードNo.980057)×1個、ストッパロッド×1個、ストッパホルダ×1個、ストッパボルト×1個トラスコ品番377-9556
  • 大型ボール盤 WIZ'A

    大型ボール盤

    WIZ'A(9件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    欠品中
    用途各種穴あけ作業に消費電力(W)550/580定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8テーブル寸法(mm)約250×250出力(W)550/580周波数(Hz)50/60ベース寸法(mm)約420×250定格時間(分)約20テーブルタイプアズワン品番64-3675-81スピード調節16段最大送り(mm)約80ドリルチャック径(mm)1.0~16.0穴あけ能力(mm)鋼材1~16
  • アングルドリル マキタ

    アングルドリル

    マキタ(7件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    一般のドリルでは穴あけが困難な狭い場所に最適。
    穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25チャック能力(mm)1.5~10回転数(min-1[r.p.m])0~2400電源(V)単相100電流(A)4.7消費電力(W)450コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号407付属品チャックキー・サイドグリップ質量(kg)1.4長さ(mm)270
  • 無段変速ドリル マキタ

    無段変速ドリル

    マキタ
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    抜群の耐久性&ハイパワー710W!
    穴あけ能力(mm) 鉄工13チャック能力(mm)2~13回転数(min-1[r.p.m])0~600電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号407付属品サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9)質量(kg)2.2長さ(mm)304
  • ワークベンチ SK11

    ワークベンチ

    SK11
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)6.7耐荷重(kg)50幅(mm)605高さ(mm)785
  • 電気ドリル 鉄工用 HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ドリル 鉄工用

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    テーパー式ドリルチャックでスピンドルとドリルチャック中心のズレが小さく、高精度の穴あけが可能。 ハイパワー860Wモーター搭載
    穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36チャック能力(mm)1.2~13回転数(min-1[r.p.m])1200電源(V)単相100電流(A)9消費電力(W)860コード長さ(m)2心・5質量(kg)2.7取付チャックテーパ(ジャコブスNo.6)13EL付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組トラスコ品番495-2596
  • 電動ドライバー ハイオス

    電動ドライバー

    ハイオス
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    スタート方式レバースタート式トルク切替無段階調整仕様正逆切替可能
  • ハンマードリル SDSプラスシャンク BOSCH(ボッシュ)

    ハンマードリル SDSプラスシャンク

    BOSCH(ボッシュ)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    クラス最速の穴あけスピード。電子無段変速。正転逆転機構。破つり作業が可能な3モード
    用途コンクリートの穴あけ、破つり付属品キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ質量(kg)2.7電源(V)AC100(50-60Hz)消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])0~900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×215×95打撃数(min-1[回/分])0~4000コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート26シャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)2.7RoHS指令(10物質対応)対応最大穴あけ能力(Φmm)80(ダイヤモンドコア)
  • 10ミリドライバドリル マキタ

    10ミリドライバドリル

    マキタ
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
  • AC100Vミニドライバー20A EARTH MAN

    AC100Vミニドライバー20A

    EARTH MAN(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    回転軸が上方だから隅や角など狭い所に便利! かわいいサイズで使いやすい 電動だから断然らくちん!
    用途家具の組み立て・手作りインテリアに ネジなどの締め付け・ゆるめに 木材・プラスチックなどの穴あけに回転数(min-1[r.p.m])約170電源(V)AC100電流(A)0.35定格消費電力(W)25コード長さ(m)約1穴あけ能力(mm) 木工最大4最大トルク(Nm[kgf-cm])約3.5(約36)ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38周波数(Hz)50/60質量(kg)約0.43セット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット+No.1+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm)ビット差込部(mm)6.35六角軸定格時間(分)20
  • 電気ドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    取り回しやすいコンパクトボディ(全長227mm)・ハイパワー(450W)! 無段変速モデル 正逆転切替レバー付
    用途金属・木材の穴あけ穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25チャック能力(mm)1.5~10無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3200電源(V)単相100消費電力(W)450コード長さ(m)2心・2質量(kg)1.2(コードを除く)付属品チャックハンドル電流(A)4.7アズワン品番65-0294-48
  • 振動ドリル BOSCH(ボッシュ)

    振動ドリル

    BOSCH(ボッシュ)(9件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    ハイパワーのモーターで、ネジ締め、木工・鉄工の穴あけはもちろん、コンクリートの穴あけも余裕でこなします。スイングカーボンブラシの採用により、正転から逆転への切替え時のパワーロスの軽減や耐久性UPを図っています。大型の切替レバーで電気ドリルと振動ドリルの切替えもカンタン。また、電子無段変速(オートスピードコントロールスイッチ)や、サイドハンドルも標準装備で、高い操作性を実現しました。
    穴あけ能力(mm) 鉄工穴あけ能力(mm) 木工20Φ穴あけ能力(mm) コンクリート10Φ回転数(min-1[r.p.m])0~2600チャック把握範囲(Φmm)1~10打撃数(min-1[回/分])0~41600電源(V)100(50/60Hz)消費電力(入力)(W)450コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号2 609 160 125外形寸法(幅W×高さH)(mm)292×185付属品チャックハンドル、サイドハンドル、プラスチック製深さゲージ、チャック仕様二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、回転/回転+打撃、正転・逆転機構絶縁方式二重絶縁構造首径(mm)43質量(kg)1.5
  • デルボ電動ドライバー 日東工器

    デルボ電動ドライバー

    日東工器(2件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラーやトランスがなく、省スペース化が図れます。 繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。 プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35トルク調整無段階スタート方式プッシュスタート付属品ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個質量(kg)0.69長さ(mm)266電源コード(m)3適合ビット(mm)対辺5
...
締付/穴あけ(電動工具)