絞り込み
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 26(1)
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 800~900未満(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 4500(1)
電流(A)
- 8.4(1)
コード長さ(m)
- 5(1)
5
穴あけ能力(mm) 木工
- 32(1)
32
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13(1)
13
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1500
- 0~840(2)
- 0~1000(1)
- 0~1130(1)
- 120~270(1)
- 260(1)
- 280(1)
- 340(2)
- 500(5)
- 540(2)
- 900(3)
- 920(2)
- 980(2)
- 1050(1)
- 1100(3)
- 1200(3)
- 1250(1)
- 1300(1)
- 1600(1)
- 2100(1)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
「穴あけ能力(mm) コンクリート」から絞り込む
26(1)

26ミリ ハンマドリル
マキタ¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷スワッシュベアリングの振り角と構造を見直し、耐久性を維持したままパワーアップを実現。穴あけスピードと耐久性を両立。用途製品写真のビットは別販売となります。付属品ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ質量(kg)2.7電流(A)8.4電源(V)単相100消費電力(W)800打撃数(min-1[回/分])4500コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート26回転数(min-1[回/分])1500穴あけ能力(mm)コアビット68穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80