絞り込み
電源(V)
- 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1200(3)
消費電力(W)
- 100~200未満(1)
コード長さ(m)
- 2.5(3)
ブランド
- ベッセル
- マキタ(35)
- HiKOKI(ハイコーキ)(23)
- 日東工器(17)
- ハイオス(10)
- 京セラインダストリアルツールズ(8)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- EARTH MAN(6)
- BLACK&DECKER(6)
- SK11(6)
- KANON(中村製作所)(5)
- IKURATOOLS(育良精機)(4)
- DEWALT(デウォルト)(4)
- 浦和工業(4)
- 亀倉精機(3)
- ホーザン(3)
- SHINKO(新興製作所)(3)
- Mokuba(小山刃物製作所)(3)
- オグラ(3)
- ブランドをもっと見る

電動ドライバー(信号出力付き) VE-5000R
ベッセル¥69,980税込¥76,9781台当日出荷ネジ締め作業のスピードが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。)外部機器(PLC)で制御が可能な3種の出力信号および1種の入力信号線付きです。スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れます。いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式です。(2.5m)用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに。仕様帯電防止材質PC+エラストマー長さ(mm)290質量(kg)1.2電源(V)AC100消費電力(W)120回転数(min-1[r.p.m])1200コード長さ(m)2.5トルク(N・m)0.6~2.5トルク調整トルク調整リング:16段階×8目盛適合ビット(mm)6.35適合ねじ(mm)小ねじ3~4適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
電動ドライバー VE-5000R レバー式 出力トルク:0.6~2.5N・m
ベッセル¥52,980税込¥58,2781台当日出荷グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン) カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。 ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛トラスコ品番160-5722セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書材質PC+エラストマー長さ(mm)290質量(kg)1タイプレバー式回転数(min-1[r.p.m])強:1200コード長さ(m)2.5付属ビットA14 +2×65×2本トルク(N・m)0.6~2.5定格入力AC100V 50/60Hz 120W適合ビット(mm)6.35適合ねじ(mm)小ねじ3.0~4.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
電動ドライバー VE-6000R レバー式 出力トルク:1.6~4.5N・m
ベッセル¥54,980税込¥60,4781台当日出荷グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン) カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。 ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛トラスコ品番160-5724セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書材質PC+エラストマー長さ(mm)290質量(kg)1タイプレバー式回転数(min-1[r.p.m])強:1200コード長さ(m)2.5付属ビットA14 +2×65×2本トルク(N・m)1.6~4.5定格入力AC100V 50/60Hz 135W適合ビット(mm)6.35適合ねじ(mm)小ねじ4.0~5.0適合ねじ(mm)タッピングねじ≦4