絞り込み
最大トルク(N・m)
- 200(1)
電源(V)
- 100(1)
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](1)
消費電力(W)
- 300~400未満(1)
電流(A)
- 3.7(1)
コード長さ(m)
- 10(1)
10
最大打撃数(min-1[回/分])
- 3100(1)
3100
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2900(1)
2900
ブランド
- SHINKO(新興製作所)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
- マキタ(7)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- 大橋産業(BAL)(1)
- KTC(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- パオック(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- EMERSON(エマーソン)(1)
- FACOM(1)
- TINOVA(1)
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
200(1)

ACインパクトレンチ
SHINKO(新興製作所)(5件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681台当日出荷タイヤ交換向きの、薄肉で少し長いソケットが17mm、19mm、21mmの3点付いております。ボルトサイズに合わせ、ソケットをご使用ください。外での作業もし易い、約10mコード式です。用途タイヤ交換やボルトナット回しに電圧(V)AC100消費電力(W)350電流(A)3.7コード長さ(m)約10回転数(min-1[r.p.m])0~2900最大締付トルク(N・m)200差込角(mm)12.7(4分)打撃数(min-1)0~3100付属品薄肉ディープソケット17mm、19mm、21mm周波数(Hz)50/60