絞り込み
電源(V)
- 18(1)
- 100(2)
消費電力(W)
- 500~600未満(1)
- 600~700未満(1)
- 900~1000未満(1)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
ブランド
- 亀倉精機
- マキタ(78)
- 日東工器(58)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(43)
- HiKOKI(ハイコーキ)(42)
- ホーザン(19)
- キリウス(18)
- BOSCH(ボッシュ)(15)
- KANON(中村製作所)(14)
- ハイオス(14)
- ベッセル(12)
- IKURATOOLS(育良精機)(10)
- EARTH MAN(8)
- SK11(8)
- 京セラインダストリアルツールズ(7)
- BLACK&DECKER(6)
- パオック(6)
- オグラ(6)
- DEWALT(デウォルト)(5)
- DIAMOND(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ポートパンチャー
亀倉精機¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷クラス最軽量です。セミバリアフリー設計で狭い所での作業が可能です。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換が簡単です。ダイ安全ロック機構でダイの緩みが解消します。用途アングル、フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。トラスコ品番114-2085セット内容替刃 E-12 スタンド 六角棒レンチ5mm Φ6棒レンチ材質鉄質量(kg)5フトコロ(mm)25最大穴あけ能力(mm) 鉄工t6-Φ14アズワン品番64-8666-24出力荷重(kN)98(t:10)最大穴あけ能力(mm) ステンレスt4-Φ14
アングルノッチャー
亀倉精機¥479,800税込¥527,7801台5日以内出荷電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。用途各種ノッチング加工に使用。アングル材でブラケット、型枠製作が可能付属品フットスイッチ、スパナ長さ(mm)250幅(mm)345質量(kg)34高さ(mm)360電源(V)AC100 単相50/60Hz定格消費電力(W)980切断能力(mm)鉄工鋼材(SS400)75×t6、ステンレス(SUS304)50×t6/90°Vノッチ、45°カット、コーナーカット、スミ落し、フラットバーカットRoHS指令(10物質対応)対応加工時間(秒)約7出力(kN[tonf])245[25]
パンチャー
亀倉精機¥189,800~税込¥208,780~1台3日以内出荷高出力で楽々穴あけ、アダプター使用でHP-1・HP-2用替刃も使用でき多種多様な用途に対応。用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴あけの加工に使用します。
電動油圧式ポートパンチャー
亀倉精機¥279,800税込¥307,7801台当日出荷複動オートリターン機能を搭載しています。 ワンタッチワークストリッパー採用で替刃交換も楽々、穴あけ位置が合わせやすいです。用途アングル、チャンネル、フラットバーなどの形鋼の穴あけにトラスコ品番818-3845セット内容替刃R-12(Φ12)、スタンド、M5レンチ、棒レンチ、グリップ、収納ケース材質鉄幅(mm)120質量(kg)10.5高さ(mm)308消費電力(W)580出力196kN(20t)フトコロ(mm)40コード長さ(m)2.5穴あけ時間(秒)3フレーム奥行(mm)軸心~40駆動方式複動油圧式最大切断能力(mm)鉄:t9-Φ20、ステンレス:t6-Φ20