カテゴリ
絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
消費電力(W)
- 10~20未満(6)
- 20~30未満(11)
- 30~40未満(24)
- 40~50未満(24)
- 50~60未満(5)
- 90~100未満(4)
- 100~200未満(15)
- 200~300未満(18)
- 300~400未満(14)
- 400~500未満(23)
- 500~600未満(17)
- 600~700未満(16)
- 700~800未満(20)
- 800~900未満(21)
- 900~1000未満(8)
- 1000~1100未満(20)
- 1100~1200未満(16)
- 1300~1400未満(20)
- 1400~1500未満(10)
- 1500~2000未満(15)
- 消費電力(W)をもっと見る
電流(A)
0.8・2.5・2.9・3.8・4.7・4.9・5・5.3・5.5・6.5・7・7.5・7.6・8.4・9・10.5・11・13.5・14・15・電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
1・1.5・1.6・1.7・1.75・1.8・2・2.1・2.4・2.5・2.7・2.8・3・4・4.5・5・8・10・20
ブランド
- マキタ(78)
- 日東工器(57)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(43)
- HiKOKI(ハイコーキ)(42)
- ホーザン(18)
- キリウス(18)
- BOSCH(ボッシュ)(15)
- KANON(中村製作所)(14)
- ハイオス(14)
- ベッセル(12)
- IKURATOOLS(育良精機)(10)
- EARTH MAN(8)
- SK11(8)
- 京セラインダストリアルツールズ(7)
- BLACK&DECKER(6)
- パオック(6)
- オグラ(6)
- DEWALT(デウォルト)(5)
- DIAMOND(5)
- ブランドをもっと見る
マキタ・日東工器・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・HiKOKI(ハイコーキ)・ホーザン・キリウス・BOSCH(ボッシュ)・KANON(中村製作所)・ハイオス・ベッセル・IKURATOOLS(育良精機)・EARTH MAN・SK11・京セラインダストリアルツールズ・BLACK&DECKER・パオック・オグラ・DEWALT(デウォルト)・DIAMOND・ブランドをもっと見る

ロータリハンマドリル(18mm・2モード) ケース付き・ビット別売
HiKOKI(ハイコーキ)¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷「手軽に簡単、サッと穴あけ」 穿孔スピード約19%UP!※メーカー従来機比 負荷に強い550Wパワフルモーター 粉じんの侵入を抑制しモーターを保護するラビリンス風窓搭載 打撃力2段切替機構搭載でデリケート作業もカバー用途コンクリートへの穴あけ付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース質量(kg)1.8電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~1600、LOWモード/0~1100コード長さ(m)2心・5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~18カーボンブラシ番号(下二桁)41打撃数(min-1[打撃/分])NORMALモード/0~5400、LOWモード/0~3700シャンク形状SDSプラスシャンク
ダイモドリル(レギュラータイプ)
シブヤ¥249,800~税込¥274,780~1台翌々日出荷から3日以内出荷高出力、低騒音モーターを搭載しています。用途電気、ガス、水道、空調等配管用下穴穿孔。高さ(mm)803電源(V)100コード長さ(m)5
コードレスシャーレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥249,800~税込¥274,780~1台翌日出荷コードレス(充電式)のため、電源コードを気にせず作業が可能。従来の電源コード式から性能は変わらず、軽量・コンパクト設計を実現。従来のコード式レンチとソケットの互換性があり共通使用可能。電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能。モーターブラシレスDCモータバッテリー36V マルチボルトタイプ(BSL36B18)バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36
自動機用ブラシレスドライバー
ハイオス¥72,980~税込¥80,278~1台3日以内出荷自動機用ブラシレスドライバーです。制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。コード長さ(m)3対応帯電防止
電動ドライバー(高速、信号出力付き) VE-5000SSOP レバー式
ベッセル¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷高速タイプで従来比2倍のスピードアップで、作業効率アップを実感できます。(※VE-5000との比較です。)使いやすいエルゴノミックデザインで、衝撃吸収ゲルパッド付きでしっかり握れます。スロットレス・ブラシレスモーターを採用したことで、締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぎます。用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに。仕様帯電防止、外部機器(PLC)制御が可能な3種の出力信号(スタート、トルクアップ、逆転スイッチ)、及び1種の入力信号(電動ドライバー停止)の信号取り出し線付きです。トラスコ品番195-0764材質PC+エラストマー長さ(mm)290質量(kg)1.2タイプレバー式、信号出力付き規格PSE規格消費電力(W)150回転数(min-1[r.p.m])2000電源ACタイプコード長さ(m)2.5トルク(N・m)0.6~2.5トルク調整トルク調整リング:16段階×8目盛アズワン品番64-4655-11適合ビット(mm)6.35適合ねじ(mm)小ねじ3~4適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
電動ドライバー(高速タイプ) VE-5000S レバー式
ベッセル¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷高速タイプで従来比2倍のスピードアップで、作業効率アップを実感できます。(※VE-5000との比較です。)使いやすいエルゴノミックデザインで、衝撃吸収ゲルパッド付きでしっかり握れます。スロットレス・ブラシレスモーターを採用したことで、締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぎます。用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに。仕様帯電防止トラスコ品番195-0763材質PC+エラストマー長さ(mm)290質量(kg)1.2タイプレバー式規格PSE規格消費電力(W)150回転数(min-1[r.p.m])1000電源ACタイプコード長さ(m)2.5トルク(N・m)0.6~2.5トルク調整トルク調整リング:16段階×8目盛アズワン品番64-4655-10適合ビット(mm)6.35適合ねじ(mm)小ねじ3~4適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
電動ドライバー(高速タイプ) VE-5000PS プッシュ式
ベッセル¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷トラスコ品番195-0765セット内容いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書、付属ビット:M-A14+2×65H…2本材質PC+エラストマー質量(kg)1.2消費電力(W)150回転数(min-1[r.p.m])2000電源ACタイプトルク(N・m)0.6~2.5トルク調整トルク調整リング:16段階×8目盛アズワン品番64-4655-07適合ビット(mm)6.35
電動インパクトレンチ
パオック¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷トルクリミット機能搭載で、ボルトの破損を防ぎます。ボルト、ナットを素早く、締める、ゆるめられます。タイヤ交換に便利なディープソケット付です。用途タイヤ交換などのボルト、ナット回しに付属品インパクトレンチ用ディープソケット(17mm、19mm、21mm)、カーボンブラシ×2、ブローケース差込角(mm)12.7(1/2in)ピン穴無定格電圧(V)AC100打撃数(min-1[回/分])4200本体寸法(mm)W273×H203×D74本体質量(g)2100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)450電源コード(m)1.8回転速度(min-1[r.p.m])3200定格時間(分)10締付トルク(N・m)120(締)、300(緩)アズワン品番64-4374-15
ロータリハンマドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷速く、ラクに穴あけ。 クラストップの穿孔スピード! 低振動&コンパクトボディのオートストップ機能まで搭載!付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース仕様SDSプラス、二重絶縁長さ(mm)355幅(mm)87質量(kg)3.0(コード除く)高さ(mm)227電流(A)9.4電源(V)単相交流50/60・100消費電力(W)900回転数(min-1[r.p.m])低速:0~700、高速:0~900打撃数(min-1[回/分])低速:0~3170、高速:0~4300コード長さ(m)5(2心)モーターブラシレス穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65振動3軸合成値(m/s2)回転+打撃:10.7、打撃:10.4
電動ドライバー VE-6000R レバー式 出力トルク:1.6~4.5N・m
ベッセル¥54,980税込¥60,4781台当日出荷グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン) カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。 ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛トラスコ品番160-5724セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書材質PC+エラストマー長さ(mm)290質量(kg)1タイプレバー式回転数(min-1[r.p.m])強:1200コード長さ(m)2.5付属ビットA14 +2×65×2本トルク(N・m)1.6~4.5定格入力AC100V 50/60Hz 135W適合ビット(mm)6.35適合ねじ(mm)小ねじ4.0~5.0適合ねじ(mm)タッピングねじ≦4
電動パワーデジトルク
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥919,800~税込¥1,011,780~1個翌々日出荷高精度のトルク測定機能を備えた大型ボルト・ナットのトルク制御締付け用電動レンチ。 締付けトルクをLED表示するので、作業したその場で締付け結果を確認できます。 測定したデータは、トルク表示部に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。 左右両方向の締付けトルクの測定に対応。校正証明書を標準付属。 両回転 二重絶縁 トルク制御機能付 測定機能付 記録機能付(SDカード)用途電動工具 六角ボルト用周波数(Hz)50/60精度(%)±4(付属反力受限定)最大消費電力(W)1350使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと)メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量連続使用回数約1000(約85時間)
電動タイヤレンチ・デジトルクセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥569,800税込¥626,7801個4日以内出荷大型バス・トラックなど大型車用タイヤのホイールナットを締付ける電動タイヤレンチに、締付けトルクを確認できるデジトルクを組合せたセット品です。
パワーデジトルク
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥499,800~税込¥549,780~1個翌々日出荷から4日以内出荷高精度のトルク測定機能を備えた倍力機構付トルクレンチ。 リアルタイムに締付けトルクをLED表示しますので、トルクを確認しながらの締付けができます。 倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。 ブザー機能により、締付け状況や操作ミスをお知らせします。 左右両方向のトルク測定に対応。校正証明書を標準付属。 手動入力 両回転 測定機能付 記録機能付(SDカード)用途手動入力 両回転 測定機能付 記録機能付(SDカード)付属品ストレート形反力受[PD150A用(15SH),PD300A用(30SH),PD500A用(50SH)]:1、L形反力受[PD150A用(15SLH),PD300A用(30SLH),PD500A用(50SLH)]:1、六角穴付止めねじ:4、ラチェットハンドル[PD150A用(RH41A),PD300A用(471C),PD500A用(471C)]:1、延長パイプ:1、吊り具(一式)[PD150A用(無)PD300A用(300PDTR),PD500A用(500PDTR)]:1、(-)ドライバー:1、六角棒L形精度(%)±4(付属反力受限定)寸法I(mm)470(870)使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと)差込角(sq.)19メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量連続使用回数約1300(約27時間)
トルシャット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥699,800~税込¥769,780~1個4日以内出荷本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。 設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。 右回転のみ 角度制御機能付仕様制御器内蔵周波数(Hz)50-60精度±10度設定角度(°)90~240
デジトルク/電動タイヤレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷電動タイヤレンチに装着することで、締付けトルクを測定し、確認することができるトルク表示器です。 両回転方向の締付けトルクを測定できます。 トルク負荷方向左右回転可能 測定機能付 トレーサビリティ体系図付精度(%)±4使用電池単4アルカリ乾電池×4本使用温湿度範囲0~40度 80%RH以下(結露しないこと)最小表示値2連続使用回数2100
スクリューランナー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷インパクトレンチや撹拌専用機などでの早回し作業に代わる高速回転用レンチ。 ねじをおくる、混ぜる(ミキサー)など低トルクで高速回転を要する作業に最適。 インパクトレンチのような打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業が可能。 小型・軽量の手持ちサイズであるため、架台や吊り具などは不要で、機動性の高い作業を実現。 回転方向は左右両方向対応。周波数(Hz)50-60無負荷回転数(min-1[r.p.m])80最大消費電力(W)1020
シンプルトルコンパワーレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,098,000~税込¥1,207,800~1個4日以内出荷シンプルトルコン用増力器とシンプルトルコンの組合せにより、最大23,500N・mの大トルクを出力します。 シンプルトルコンのトルク設定ダイヤルにより、締付けトルクを調整できます。 両回転 トルク制御機能付用途電動工具 六角ボルト用付属品取扱説明書寸法B(mm)63.5差込角(sq.)63.5入力トルク(N・m)500~1100
Uリブランナー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥699,800~税込¥769,780~1個4日以内出荷から7日以内出荷橋梁などのUリブ部やトラス部の集合箇所に最適。 高精度の正逆回転同一トルク値の制御が可能。 両回転 トルク制御機能付用途電動工具 六角ボルト用仕様制御器外付けトルクコントローラー周波数(Hz)50-60最大消費電力(W)1100繰返し精度(%)±5
M24 極短型シヤーレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,098,000税込¥1,207,8001個4日以内出荷トルシア形高力ボルト専用締付レンチ。 狭小箇所の作業に最適な極短型。最大消費電力(W)1500締付トルク(N・m)1250適応ボルトサイズ高力M22・M24、超高力M22・M24
ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)ドライバー
日東工器¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷から3日以内出荷コントローラーで簡単にドライバー設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。ブラシレスモータ搭載、低電圧タイプです。ESD保護(帯電防止性能)機能を搭載しています。手持ち、自動機両用タイプです。用途ねじ締め作業長さ(mm)230消費電力(W)30回転数(min-1[r.p.m])強:100~1000コード長さ(m)2静電気帯電防止性能ESD保護適合ビット(mm)Φ4
反動抑制スタンド
ベッセル¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷高トルク機種(VE-5000/6000)での着座時の反動が抑制できる簡易型アームです。ネジ締め時の衝撃を吸収し、負荷を軽減するので、正確なネジ締め作業を実現します。用途組み立てラインでの作業者の疲労軽減や安全対策、トルク精度の向上に。トラスコ品番109-8965適合機種VE-5000(P、SOP)、VE-6000(P、SOP)材質スタンド、シャフト:鉄 保持治具:ステンレス質量(kg)0.85
デルボ小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ)
日東工器¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷環境に優しいブラシレスモーター搭載です。0.4~3.0N・mのハイスピードで幅広いトルクに対応します。付属品ビット1本(NK31 2×6×70)、吊り金具、低トルク用スプリングトラスコ品番855-0871長さ(mm)276質量(kg)0.7消費電力(W)45回転数(min-1[r.p.m])650トルク(N・m)(低トルク用ばね)0.4~1.6、(高トルク用ばね)1.2~3.0適合ねじ(mm)小ねじ2.6~5.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~4.0
デルボ小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ)
日東工器¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷ブラシレスモーター搭載の高トルク電動ドライバーです。エアドライバーに比べ、トルク精度が向上しトルク管理が容易です。用途高いトルクのねじ締め作業に。付属品ビット1本(NK35 2×7×75)、吊り金具、ピストルグリップ長さ(mm)276質量(kg)0.87消費電力(W)45適合ビット(mm)6.35
ハンマドリル DH40MC
HiKOKI(ハイコーキ)¥66,980~税込¥73,678~1台翌々日出荷から3日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)1100コード長さ(m)5(2心)無負荷回転数(min-1[r.p.m])620定格電流(A)11.6打撃数(min-1)2800
54V SDS-Max ブラシレスハンマードリル (本体のみ)
DEWALT(デウォルト)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷54Vバッテリー採用でコード式クラスのハイパワー。クラス最高水準の穴あけスピード(メーカー調べ)。 クラス最高基準Φ40mmのコンクリート穴あけに対応。ギアボックスの温度上昇を抑える独自設計で耐久性アップ。 独自のAVC低振動設計(振動3軸合成値:8.5m/s2)。 ビット噛み込み時の衝撃を緩和するセンサーやクラッチ機能。 コンクリート製品の中心地、ドイツの開発拠点で設計用途乾式コアビットによる穴あけ(エアコン設備、配管作業など) 12-40mmΦ穴あけ(ボルトアンカー、埋め込みアンカーなど) 20-40mmΦ穴あけ(水道/ガス/電気の配管用など) ハツリ、研削/剥離質量(kg)5.4電源(V)54回転数(min-1[r.p.m])540モーターブラシレスDCモーター最大能力コンクリートΦ40mm 乾式コアΦ100mmモード切替3モード(回転・ハンマドリル・ハツリ)充電時間54V電池:1時間(DCB547)、18V電池:30分(DCB182)充電器質量(kg)1.2無負荷打撃数(min-1)3150打撃力(J)6.1安全機能セーフティクラッチ噛み込み衝撃緩和機能使用充電器54V/3.0Ah、18V/9.0Ah、リチウムイオン充電池(DCB547)54V・18V兼用
54V SDS-Max ブラシレスハンマードリル (Battery x 2)
DEWALT(デウォルト)¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷54Vバッテリー採用でコード式クラスのハイパワー・クラス最高水準の穴あけスピード(メーカー調べ) クラス最高基準Φ40mmのコンクリート穴あけに対応・ギアボックスの温度上昇を抑える独自設計で耐久性アップ 独自のAVC低振動設計(振動3軸合成値:8.5m/s2)・ビット噛み込み時の衝撃を緩和するセンサーやクラッチ機能 コンクリート製品の中心地、ドイツの開発拠点で設計用途乾式コアビットによる穴あけ(エアコン設備、配管作業など) 12-40mmΦ穴あけ(ボルトアンカー、埋め込みアンカーなど) 20-40mmΦ穴あけ(水道/ガス/電気の配管用など) ハツリ、研削/剥離質量(kg)5.4電源(V)54回転数(min-1[r.p.m])540モーターブラシレスDCモーター最大能力コンクリートΦ40mm 乾式コアΦ100mmモード切替3モード(回転・ハンマドリル・ハツリ)充電時間54V電池:1時間(DCB547)、18V電池:30分(DCB182)充電器質量(kg)1.2無負荷打撃数(min-1)3150打撃力(J)6.1安全機能セーフティクラッチ噛み込み衝撃緩和機能使用充電器54V/3.0Ah、18V/9.0Ah、リチウムイオン充電池(DCB547)54V・18V兼用
充電式シャーレンチ 本体のみ
マキタ¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷電源環境に左右されない充電式。電圧降下を気にせずAC機を超える能率。 コードレスならコードが邪魔にならず。破断による漏電や電圧低下の心配がなく安心。 マキタのリチウムイオンバッテリなら1充電で約380本締付け。(参考値) ショルダベルトを標準付属。運搬時の疲労軽減。バッテリ切れお知らせ機能、防塵・防滴[アプト]付属品アウタスリーブ、インナスリーブ:M20、M22用(各1個)、マイナスドライバ、ショルダベルト長さ(mm)296幅(mm)130質量(kg)7.1高さ(mm)377締付け能力(HTB)M16、M20、M22、(SHTB)M16、M20締付トルク(N・m)804作業量(目安)ボルト径M22:約380本アズワン品番64-8774-75