絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
電流(A)
消費電力(W)
20~30未満・50~60未満・60~70未満・80~90未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・900~1000未満・1000~1100未満・1100~1200未満・1200~1300未満・1400~1500未満
保証期間
1年間
最大切削深さ(mm)
0~1.5・1・1.6・2・2.5・2.6・3・3.5・4・20・24・31・34・36
ブランド
マキタ・エスコ・東京オートマック・京セラインダストリアルツールズ・EARTH MAN・BOSCH(ボッシュ)・HiKOKI(ハイコーキ)・中橋製作所・パオック・FESTOOL・E-Value・PROXXON(プロクソン)・RELIEF・HARD HEAD・Power sonic・TRITON
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 木工切削/切断

72件中 4172
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気カンナ刃 中橋製作所

    電気カンナ刃

    中橋製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    リョービ製電気カンナ用に取付けることができるカンナ刃です。刃先素材には独自のハイス鋼を使用し、なめらかな切れ肌を実現しています。
    用途建築・家具・建具の平面加工、厚み出し加工。適合機種L120N・L100・L150・L150N材質刃本体:SKH材刃幅(mm)92入数2枚
  • SHARE LINK 18V充電式ブラシレス電気カンナ EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式ブラシレス電気カンナ

    EARTH MAN
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    ブラシレスモーター採用/1回の充電で約30m分の切削ができます(45mm米松/切削深さ1.0mm/4.0Ahバッテリーパック取付け時)
    用途平面削り・相じゃくり・面取り加工、木材のカンナがけ・寸法修正に付属品電気カンナ本体×1、平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ(8mm)×1、六角棒レンチ(2.5mm)×1、取扱説明書×1適合バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A質量(kg)2.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約11000切削幅(mm)約82使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18切削深さ(mm)最大約2
  • 自動カンナ用替刃 パオック

    自動カンナ用替刃

    パオック
    15,980税込17,578
    1セット(2枚)
    翌々日出荷
    自動カンナ用の替刃です。
    用途自動カンナの交換用替刃に適合機種APM-330PA材質(本体)HSS本体質量(g)41
  • 電動かんな(充電式) エスコ

    電動かんな(充電式)

    エスコ
    34,700税込38,170
    1台
    翌日出荷
    クラストップの切削深さ ブレーキ付トリガを離すと自動的にブレーキがかかります。 電池残量表示機能付 握りやすいソフトグリップ滑りにくく握りやすいソフトグリップで操作がらくらく。 刃物と部材の接触を防ぐスタンド付本体を持ち上げるとスタンドがリヤベースの下に出て、かんな刃が不用意に材料と接触し、傷をつけることを防ぎます。 ダストバッグ・エルボの取付けが可能(別売)ダストアダプタ(別売)の使用で、ダストバッグ・エルボ(いずれも別売)が取付けできます。さらに集じん機にも接続可能で、作業環境に合わせて使い分けることができます。(集じん機の接続には、ダストアダプタの他に集じんアダプタ(別売)、ジョイント(別売)が必要です。) ガイドの取付けが可能(別売)ガイド組(別売)をセットすることで簡単に相じゃくり(段差をつける)作業ができ、仕上がりにも差がつきます。
    仕様●最大切削幅:82mm●最大切削深さ:2mm●回転数:16,000rpm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)36V(リチウムイオン2.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約25分●本体サイズ:166×332×160(H)mm●重量:3.4kg●付属品:ボックススパナセットゲージ替刃式かんな刃(予備用2枚)電池カバー
  • 3mm軸 超硬ルーター(ドリル仕様) エスコ

    3mm軸 超硬ルーター(ドリル仕様)

    エスコ
    3,440税込3,784
    1本
    翌日出荷
    ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。
    仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:ドリルポイント●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:3mm●刃径×刃長×全長:3×12×38mm
  • 3mm軸 超硬ルーター(エンドミル仕様) エスコ

    3mm軸 超硬ルーター(エンドミル仕様)

    エスコ
    3,440税込3,784
    1本
    翌日出荷
    ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。
    仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:エンドミル●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:3mm●刃径×刃長×全長:3×12×38mm
  • 3mm軸 超硬ルーター(End Cut) エスコ

    3mm軸 超硬ルーター(End Cut)

    エスコ
    2,950税込3,245
    1本
    翌日出荷
    ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。
    仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:エンドカット●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:3mm●刃径×刃長×全長:3×12×38mm
  • 6mm軸 超硬ルーター(ドリル仕様) エスコ

    6mm軸 超硬ルーター(ドリル仕様)

    エスコ
    6,890税込7,579
    1本
    翌日出荷
    ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。
    仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:ドリルポイント●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:6mm●刃径×刃長×全長:6×19×50mm
  • 6mm軸 超硬ルーター(エンドミル仕様) エスコ

    6mm軸 超硬ルーター(エンドミル仕様)

    エスコ
    6,890税込7,579
    1本
    翌日出荷
    ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。
    仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:エンドミル●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:6mm●刃径×刃長×全長:6×19×50mm
  • 6mm軸 超硬ルーター(End Cut) エスコ

    6mm軸 超硬ルーター(End Cut)

    エスコ
    6,460税込7,106
    1本
    翌日出荷
    ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。
    仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:エンドカット●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:6mm●刃径×刃長×全長:6×19×50mm
  • 3mm軸 超硬ルーター エスコ

    3mm軸 超硬ルーター

    エスコ
    2,840税込3,124
    1本
    翌日出荷
    ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。
    仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:エンド刃なし●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:3mm●刃径×刃長×全長:3×12×38mm
  • オートリターン超仕上カンナ(替刃式) マキタ

    オートリターン超仕上カンナ(替刃式)

    マキタ
    649,800税込714,780
    1台
    3日以内出荷
    小型オートリターン超仕上カンナ
    用途電子制御+インダクションモーター質量(kg)43電流(A)13電源(V)AC100コード長さ(m)5最大切削幅(mm)180
  • 超仕上カンナ(替刃式) マキタ

    超仕上カンナ(替刃式)

    マキタ
    389,800税込428,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量可搬型180mm超仕上カンナ
    用途折りたたみ式の補助テーブルで持ち込み容易質量(kg)30電源(V)AC100最大切削幅(mm)180
  • ミニカンナ TRITON

    ミニカンナ

    TRITON
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    パワフルかつコンパクトで扱いやすいプレーナー。 従来のサイズのプレーナーのすべての機能を備えています。
    用途木材のカンナがけ作業に。質量(kg)2.3消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])約16000ブレード2枚刃深さ調整6段階ブレード幅(mm)60切削深さ(mm)0~1.5
  • 角のみ盤 Power sonic

    角のみ盤

    Power sonic
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    木材の角溝、角穴の加工に便利です。
    寸法(mm)(使用可能角のみ)6.4、8、9.5、12.7消費電力(W)375回転数(min-1[r.p.m])1500最大ストローク(mm)100最大取付物厚さ(mm)105
  • かんな HiKOKI(ハイコーキ)

    かんな

    HiKOKI(ハイコーキ)
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    深切削、切削深さ2.6mm コード出口切替フック付
    付属品替刃式かんな刃(本体装着)、ボックススパナ、セットゲージ質量(kg)2.5電流(A)6.3電源(V)単相100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])17000コード長さ(m)2心・2.5最大切削深さ(mm)0~2.6最大切削幅(mm)82アズワン品番64-7056-57
  • 木ホリデー 東京オートマック

    木ホリデー

    東京オートマック
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番799-9186質量(g)580電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)25外径×全長(mm)42×215振動数(min-1)10000彫刻方式振動のみ
  • ハイホリデー最軽量強力木彫機 東京オートマック

    ハイホリデー最軽量強力木彫機

    東京オートマック
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番799-9143質量(g)415(コード除く)電源(V)AC100~120、50/60Hz消費電力(W)55外径×全長(mm)42×218振動数(min-1)10000彫刻方式振動のみ
  • ウッドカーバ 東京オートマック

    ウッドカーバ

    東京オートマック
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-1832寸法(mm)250×170×250質量(kg)5電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])4000振動数(min-1)8000 (50~60Hz)彫刻方式振動・回転両用
  • ハンドワーカー CY型 振動・ヤスリ専用セット 東京オートマック

    ハンドワーカー CY型 振動・ヤスリ専用セット

    東京オートマック
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
  • ハンドメイト 回転専用機(無段変速) 東京オートマック

    ハンドメイト 回転専用機(無段変速)

    東京オートマック
    98,980税込108,878
    1個
    3日以内出荷
    ゼロ回転近くから最大14000回転/分までの全ての範囲で高トルクを出せます。 回転工具軸径1~6.4mmΦまで取り付け可能なドリルチャック式です。(回転工具は別売です。) 連続使用可能な無段変速制御付の強力モーターを使用しています。
    用途回転加工全般仕様【定格トルク】1kg-cm(MAX3kg-cm)、回転工具1~6.4mmΦまで取り付け可能なドリルチャック式(回転工具は別売)トラスコ品番852-2906セット内容モーター入り格納箱(サイズ高さ230×幅170×長さ250mm・重量約4200g)×1台、フレキシブルシャフト1.5m×1本、回転用ハンドピースタイプE(重量×約260g)×1本、チャックハンドル×1個、100V電源コード(アース線付)×1本材質金属、プラスチック、特殊アルミ合金、ゴム質量(kg)5回転数(min-1[r.p.m])0~14000制御方式【無段変速制御】フィードバック制御方式定格消費電力(W)300定格時間連続運転入力電源家庭用100V、50/60Hz
  • かんな HiKOKI(ハイコーキ)

    かんな

    HiKOKI(ハイコーキ)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    切削深さ最大2.6mm!600Wのハイパワーモデル ブレーキ付 コード出口切替フック付 刃物と部材の接触を防ぐスタンド付 タフ・強力・軽量-自慢の切れ味で仕上がりはなめらか! 集塵機取付可能 二重絶縁・樹脂ボディ
    付属品研磨刃式:ボックススパナ・セットゲージ(研磨刃用)・刃とぎ保持具トラスコ品番433-0978質量(kg)2.5電流(A)6.3電源(V)単相100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])17000コード長さ(m)2心・2.5最大切削深さ(mm)0~2.6最大切削幅(mm)82
  • カンナ マキタ

    カンナ

    マキタ
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    ワイドな1尺タイプ!。研磨刃も使用可
    付属品カンナ刃1組(本機取付)、ボックスレンチ9(782209-3)、三角定規仕様二重絶縁、集じん機に接続可能種別替刃式全長(mm)551質量(kg)8電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)8最大切削深さ(mm)3.5最大切削幅(mm)312カーボンブラシ呼び番号203
  • トリマ マキタ

    トリマ

    マキタ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    壁一面に石こうボードを張っての切り抜きだから、継ぎ目が少なく、短時間作業!しかもクリーン!。石こうボード切り抜き時の「粉じん飛散」極少。クリーンな現場!。ムダをはぶき工期短縮!。きれいな仕上がり!。下地材を削らない先端部形状!
    付属品スパナ17(781008-0)、アダプタ6、シュープレート、フラッシュビット片面、集じんカバー仕様二重絶縁、集じん機に接続可能全長(mm)250質量(kg)1.1電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])32000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)3、6カーボンブラシ呼び番号75
  • ハンドメイト 普及型(振動・回転両用タイプ) 東京オートマック

    ハンドメイト 普及型(振動・回転両用タイプ)

    東京オートマック
    77,980税込85,778
    1台
    翌々日出荷
    ガスケット、さび、塗膜などを超振動で下地を傷めずにはがします。 振動と回転の両加工作業ができるタイプです。 強力マグネットモーター採用で、静かに重切削できます。
    トラスコ品番327-9961質量(kg)5.3電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])4000コード長さ(m)2定格電流(A)3振動数(min-1)8000チャック径(mm)(振動ヘッド)4、(ロータリーヘッド)1~6彫刻方式振動のみ
  • 電気カンナ マキタ

    電気カンナ

    マキタ
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷
    研磨不要、取付け簡単な替刃式!:刃の交換は締付けボルトを緩めて差し替えるだけ!面倒な刃高調整をする必要がありません。また、替刃は両面使えて経済的です。V溝入りフロントベース:フロントベース(前定盤)の中央のV溝により、面取り作業が容易にできます。切削深さ調節ノブ:手元で容易に深さ調整ができます。
    用途平面切削や面取り、木製品の寸法修正に。付属品替刃式カンナ刃(本機取付)、予備カンナ刃(1組)、ボックスレンチ9電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])16000
  • ルータ HiKOKI(ハイコーキ)

    ルータ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    53,980税込59,378
    1台
    翌々日出荷
    ハイパワーで高切断。ハンドルを握ったままで回転数が変速可能。 切り込み深さ微調整機構付。切粉の飛散を軽減するダストガイド付属(集じん機接続可能)
    付属品ストレートビット(超硬8×8mm)・ストレートガイド・センタリングゲージ・テンプレートガイド・テンプレートガイドアダプタ・ダストガイド・ダストガイドアダプタ・スパナ(口幅23mm)・コレットチャック(8mm)・チャックスリーブ(6mm)・微調整ノブ質量(kg)6.3電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])8000~22000コード長さ(m)2心・2.5カーボンブラシ番号(下二桁)44ビット径(mm)12/8/6/12.7/6.35アズワン品番64-7056-16
  • 自動カンナ HARD HEAD

    自動カンナ

    HARD HEAD
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    運びやすい小型の自動カンナです。操作性のよいコンパクトタイプで、抜群の切れ味です。木材の切削に。精度のよい滑らかな表面仕上げ。さびにくいステンレススチールテーブル。前と後ろにサポートテーブルが付いています。強制吸塵装置付(吸塵機は必要ありません)
    質量(kg)34.5電流(A)12回転数(min-1[r.p.m])8000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)595×660×480最大切削幅(mm)303(1尺)切削材厚さ(mm)(材料の幅が130mm(4寸2分)までの場合)2.4(材料の幅が303mm(1尺)までの場合)0.7切削材高さ(mm)最大:115(3寸8分)最小:5
  • 曲面カンナ マキタ

    曲面カンナ

    マキタ
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    入母屋・宮造りの凹面切削に最適!凹面曲率半径/最小800mm、最大3000mm!
    付属品カンナ刃1組(本機)カンナ刃取付工具一式仕様研磨式二重絶縁ブレーキ付質量(kg)5.5電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])15000コード長さ(m)5最大切削深さ(mm)4最大切削幅(mm)110カーボンブラシ呼び番号CB-154
  • 仕上げみぞきり マキタ

    仕上げみぞきり

    マキタ
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷
    最大出力1400Wの強力モーター搭載!。ブレーキ付
    付属品フランジ35・平行定規・スパナ19・21(各1本)・フチカケ防止板・合じゃくり定規・木箱質量(kg)6.8電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])9000コード長さ(m)8最大切削深さ(mm)三面仕上カッタ31普通カッタ31胴ブチカッタ25.5最大切削幅(mm)三面仕上カッタ3~36(1分~1寸2分)普通カッタ2.4~36(8厘~1寸2分)胴ブチカッタ39(1寸3分)/42(1寸4分)/46(1寸5分)カーボンブラシ呼び番号154
  • サッシルーター マキタ

    サッシルーター

    マキタ
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    引違戸のほぞ穴、戸首、引手錠、戸車部の穴加工に!
    付属品アングルゲージ、油さし(30mL)、スパナ10(781003-0)、17(781008-0)(各1本)、サッシビット(トガリ)6質量(kg)16電流(A)4電源(V)単相100消費電力(W)380回転数(min-1[r.p.m])30000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)6
  • カービングプロ PROXXON(プロクソン)

    カービングプロ

    PROXXON(プロクソン)
    12,980税込14,278
    1本
    翌日出荷
    刃の振動で木に当てるだけで簡単に彫れます。
    用途木彫・彫刻・版画に長さ(mm)240質量(g)680電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)65振動数(min-1)11000定格使用時間(分)15
木工切削/切断