絞り込み
電源(V)
  • 100
  • 12(5)
  • 12~15(1)
  • 15(1)
  • 100~200(1)
  • 100~240(10)
  • 200(4)
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
  • 2.8(2)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5.5(1)
電流(A)
  • 4.5(1)
  • 11(1)
消費電力(W)
  • 30~40未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 800~900未満(3)
  • 1000~1100未満(1)
保証期間
  • 1年間(2)
ブランド
  • アサダ(4)
  • OHTAKE(旧クイッチャー)(4)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • ND精工(2)
  • 日東工器(1)
  • オカスギ(1)
  • 三笠産業[工具](1)
  • DIAMOND(1)
アサダ・OHTAKE(旧クイッチャー)・IKURATOOLS(育良精機)・ND精工・日東工器・オカスギ・三笠産業[工具]・DIAMOND
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動ワイヤーアッパーUE40CW アサダ

    電動ワイヤーアッパーUE40CW

    アサダ
    349,800税込384,780
    1台
    欠品中
    壁際での昇降作業美現 壁からマスト中心まで26.5cm 1脚を閉じても安全な昇降可能
    付属品アルミ天板、延長アダプタ、天板カバー消費電力(W)800本体寸法(mm)910×910×1170(收納時寸法:385×435×1170)天板寸法(mm)745×435本体質量(kg)43.5(天板含)最大積載荷重(kg)~3m: 120/3~3.5m: 100/3.5m~280入力電圧(V)単相100入力電源単相100V 50/60Hz 800W昇降時間(秒)上昇:40/下降:35(無負荷時)高さ(m)最小:1.19/1.32、最大:3.78/3.91
  • マルチタイプネジ供給機 NSシリーズ OHTAKE(旧クイッチャー)

    マルチタイプネジ供給機 NSシリーズ

    OHTAKE(旧クイッチャー)
    49,980税込54,978
    1本
    7日以内出荷から35日以内出荷
    1台で8種類のネジ径に対応(レール交換だけで1台で8種類のネジ径に対応します。) よりスムーズにネジを供給。耐久性も飛躍的に向上。(搬送レール傾斜、振動調整可能。レールの横ブレありません。) ライン変更に柔軟に対応(置くだけの簡単設置でワークやラインの変更にに柔軟に対応。)
    電源(V)AC100入力電源(V)DC12質量(kg)約2.92(レール含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×181×145適合ねじ径(M)(mm)1.0~3.0外部出力標準化(信号線)使用電源ACアダプター入力電流(mA)500回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路適合ねじ首下長(mm)20までねじ容量(cc)80
  • 電動アッパーUE40C アサダ

    電動アッパーUE40C

    アサダ
    379,800税込417,780
    1台
    当日出荷
    100V電源のみで動きます。 ワイヤーでの昇降のためはね上がりなどが無く安全。 撤去作業の時も安全に下降できます。 高さが約4mで様々なシーンで活躍。 キャスター付で移動がラクラク。 手動でも昇降ができます。
    電源(V)100(50/60Hz)本体寸法(mm)脚部開脚時/1150×1150×1240高さ(m)最大:3.84/3.97(延長アダプタ無/有)、最小:1.24/1.37(延長アダプタ無/有)昇降時間(秒)上昇:40、下降:35収納時寸法(mm)310×260×1220天板寸法(mm)745×435本体質量(kg)34(天板含む)最大積載荷重(kg)~3m:120、3~3.5m:100、3.5m~:80積載荷重(kg)最大/120トラスコ品番818-6860消費電力(W)800
  • 電動ワイヤーアッパー UE-30 アサダ

    電動ワイヤーアッパー UE-30

    アサダ(1件のレビュー)
    249,800税込274,780
    1台
    欠品中
    ワイヤー式のため、急激な飛び出しが無く安全です。スピードコントローラーと手動による微調整が可能で精密作業ができる。100V電源なのでコンプレッサーも炭酸ガスも不要!。脚が無段階調整できるので、スロープなどでも水平ができる。水平レベルが内蔵されているので水平出しが簡単。
    電源(V)100(50/60Hz)本体寸法(mm)1010×1030×1085(脚部開脚時)高さ(m)【最大】3.04、【最小】1.09昇降時間(秒)上昇:24、下降:23仕様無段階調整脚収納時寸法(mm)310×250×1075天板寸法(mm)745×435質量(kg)26(天板含む)最大積載荷重(kg)150(脚5点接地時)、120(脚4点接地時)トラスコ品番818-6857アズワン品番65-2353-65
  • UM バイブロタンパー 三笠産業[工具]

    UM バイブロタンパー

    三笠産業[工具]
    74,980税込82,478
    1台
    翌々日出荷
    電設管やガス管または水道管の埋め戻し作業の時、菅の周囲の狭い隙間まで土砂を抑え込み、しっかりと締固めるのに用いる管周辺専用の締固め機です。
    電流(A)4.5消費電力(W)280コード長さ(m)5.5モーター二重絶縁モーター長さB(mm)800径D(Φmm)28長さA(mm)570モーター電圧(V)100振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)
  • レーザー彫刻機/レーザーカッター ND精工

    レーザー彫刻機/レーザーカッター

    ND精工
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    61日以内出荷
    CO2レーザーを搭載した高性能なレーザー彫刻機になります。出力30W/50W/60W/75W/90W/100W/130W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。
    用途木材、プラスチック、ガラス、布、紙、シリコンなど幅広い非金属素材への「カット・彫刻・マーキング」3つの加工ができます。繰返し精度(mm)±0.015保証期間ご購入日より1年間レーザー波長(nm)10600
  • 3Dクリスタル&ガラスインナー彫刻機 ND精工

    3Dクリスタル&ガラスインナー彫刻機

    ND精工
    3,998,000税込4,397,800
    1台
    61日以内出荷
    レーザー光を集光させた高いエネルギーを用いてクリスタル&ガラスを貫通し、中にデザインを描写する小さな白い点をたくさん作ることで立体的な図柄を彫刻することです。
    用途クリスタル、ガラスなど透明な材料の内部2D/3Dデザインを刻印できます。付属品専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、保護メガネ質量(kg)200電源(V)AC100(50/60Hz)外形寸法900×650×1200mm加工範囲(mm)300×400×130(厚み)冷却方式空冷解像度800-1500 dpi保証期間ご購入日より1年間レーザー波長(nm)532レーザー方式:3D Green Laser
  • インターボックス(ケーブルプルダウン用) IKURATOOLS(育良精機)

    インターボックス(ケーブルプルダウン用)

    IKURATOOLS(育良精機)
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷
    ケーブルプルダウン用のインバータボックスです。
    出力電圧(V)三相200寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×300×470送り速度(mm/min)4000~14000
  • パワーボール IKURATOOLS(育良精機)

    パワーボール

    IKURATOOLS(育良精機)
    559,800税込615,780
    1台
    3日以内出荷
    100Vで手軽に使える インバータボックス不要
    電源AC100V 50/60Hzケーブル長(m)3仕様送り出し力:最大1.76kN(180kgf)付属品ラチェットスパナ、空気入れ質量(kg)33出力(W)250スイッチ手元スイッチ入力:4m外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)384×580×258ベース寸法(mm)W346×L530適合ケーブル(Φmm)1~100速度(m/min)50Hz:3.7~16.1、60Hz:4.4~19.3
  • オールラウンドネジ供給機 NJシリーズ OHTAKE(旧クイッチャー)

    オールラウンドネジ供給機 NJシリーズ

    OHTAKE(旧クイッチャー)
    56,980税込62,678
    1本
    7日以内出荷から30日以内出荷
    NSシリーズより大きなネジにも対応(約150CCのネジをストックできます。) 不得意ネジ形状ほとんど無し(ワッシャー付やSw付のネジも安心して供給できます。) ホッパーとの組み合わせで長時間稼働が可能(ホッパー装着で長時間の無人運転が可能となります。)
    電源(V)AC100入力電源(V)DC12セット内容レール、L型六角レンチ(2mm)、ACアダプター質量(kg)約3.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×215×136外部出力標準化(信号線)使用電源ACアダプター入力電流(mA)500回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路適合ねじ首下長(mm)18までねじ容量(cc)150
  • ロックスプリッター DIAMOND

    ロックスプリッター

    DIAMOND
    669,800税込736,780
    1台
    5日以内出荷
    圧機構内蔵の一体型の為、小型で一人で持ち運べます。 別置高圧ホースや油圧ユニットもないので、安全で移動も楽にできます。 従来の方法に比べ、振動・騒音もありません。 100V電源で使用でき、市街地や道路、砂防ダムなど使用場所を選びません。 割れる方向を予測できますので、好きな方向に安全・確実に割岩することができます。
    電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×230×930穿孔長(mm)330以上穿孔径(mm)40(38~42以内)幅(mm)(割岩幅/ウエッジストローク)10/120付属品工具セット・モリブデングリス・フェザー「A」「B」「C」・ディップスゲージ・油圧オイル・専用木箱能力(割岩力)230t全長(mm)(ウエッジ)210直径(mm)38質量(kg)31.0(3芯・2.5mコードを含む)
  • 電動アッパーUE-37 アサダ

    電動アッパーUE-37

    アサダ
    359,800税込395,780
    1台
    当日出荷
    100V電源のみで動きます。 ワイヤーでの昇降のためはね上がりなどが無く安全。 撤去作業の時も安全に下降できます。 高さが約3.7mで様々なシーンで活躍。 段差やスロープもOK。 手動でも昇降ができます。
    電源(V)100(50/60Hz)本体寸法(mm)1110×1110×1155(脚部開脚時)高さ(m)最大:3.75、最小:1.16昇降時間(秒)上昇:40、下降:35収納時寸法(mm)310×250×1135天板寸法(mm)745×435本体質量(kg)31(天板含む)最大積載荷重(kg)脚5点接地時:120(~3m)、100(3~3.5m)、80(3.5m~)、脚4点接地時:100(~3m)、80(3~3.5m)、70(3.5m~)トラスコ品番818-6858消費電力(W)800ケーブル長(m)4(リモコン)キャブタイヤコード(m)2.8
  • ツールクリーナー オカスギ

    ツールクリーナー

    オカスギ
    349,800税込384,780
    1台
    3日以内出荷
    錆びたツーリングを綺麗にクリーニングできる、ツーリングのリサイクルマシンです。 サビは機械の加工精度にも影響を与えます。本製品は、ツーリングのテーパ精度を維持したまま、サビをきれいに取り除くことができます。 BT50専用です。
    質量(kg)44出力(W)伝動機:200電圧(V)伝動機:AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×200×280(カバー部除く)回転数(min-1[r.p.m])1500(60Hz)
  • ねじ吸着ポンプ 日東工器

    ねじ吸着ポンプ

    日東工器
    99,980税込109,978
    1台
    11日以内出荷
    真空圧を利用して、ねじをビット先端に吸付けるため、手でねじを拾う煩わしさから解放されます。
    用途ねじ吸着用ポンプ電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)30/26適合ねじ(mm)4以下到達真空度(kPa)-21.3以下付属品ホース3m開放時流量(L/min)24質量(kg)3.8
  • ねじ蔵 タワータイプ OHTAKE(旧クイッチャー)

    ねじ蔵 タワータイプ

    OHTAKE(旧クイッチャー)
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷から40日以内出荷
    クイッチャーの長時間稼働に。 常に適量のネジを供給するので、クイッチャーへの負荷が少なく長持ちさせます。 クイッチャーの上面に置くだけの簡単取り付け。 床面にスペースを取らず、高さ方向にストック量を増やせます。 ネジ量不足検知信号により管理の軽減化が可能。 クイッチャー内のネジ量をセンサーが検知し、自動的に最適なネジ量を供給します。 コンベアベルトの作動時間はタイマー設定できます。
    センサーネジ供給/側光距離可変式電源(V)AC100入力電源(V)DC12入力電流(mA)500付属品ACアダプター、補助ストッカー、信号ケーブル供給方式ネジ供給量可変式容量(400ccネジ径長さによるストック本数)M2.3×5/約10000本・M3.0×6/約2800本、増量箱400cc使用電源ACアダプター適応ねじ径M1.0~M5.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×171×245(295/補助ストッカー取付時)質量(kg)約3.1
  • ねじ蔵 フロアタイプ OHTAKE(旧クイッチャー)

    ねじ蔵 フロアタイプ

    OHTAKE(旧クイッチャー)(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    20日以内出荷から35日以内出荷
    クイッチャーの長時間稼働に。 常に適量のネジを供給するので、クイッチャーへの負荷が少なく長持ちさせます。 クイッチャーと並べて置くだけの簡単取付。 場所を取らない超小型ながら800ccのネジをストック可能。 上面にスペースを取りません。 クイッチャー内のネジ量をセンサーが検知し、自動的に最適なネジ量を供給します。 ローター(羽根車)の作動時間はタイマー設定できます。
    センサーネジ供給/側光距離可変式電源(V)AC100入力電源(V)DC12入力電流(mA)500付属品ACアダプター、ネジ飛び出し防止カバー供給方式ネジ供給量可変式容量M2.3×5/約20000本、M3.0×6/約5600本(800ccネジ径長さによるストック本数)使用電源ACアダプター適応ねじ径M2.0~M5.0質量(kg)約2.9
ねじ供給機特集
おすすめ人気ランキング
ねじ供給機/トレー